カテゴリ

  • 整備工具・収納(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 自動車純正部品(1)

「07749-0010000」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリングレース&シールドライバーセット モノタロウベアリングレース&シールドライバーセットモノタロウ(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
ベアリングやオイルシール、ベアリングレースを打ち込む際に使用するアルミ製ドライバーです。
用途ベアリング及びシールの打ち込みに材質アルミニウムサイズ(mm)40、44、50、59、63、65
パイロットベアリングプーラーセット モノタロウパイロットベアリングプーラーセットモノタロウ(103件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。 先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
用途ベアリングの引き抜きに適合(スライドハンマーねじ径)大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm小:M8-1.25×5/8-11T×L35mmセット内容本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個足幅約26~66mm(内寸)適合ベアリング内径(Φmm)8~29
インナーハンドル C ホンダインナーハンドル Cホンダ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
ベアリングレースシールセット JTCベアリングレースシールセットJTC(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ベアリング及びシールの打ち込みに便利です。
材質アルミニウム合金サイズ(mm)39.5、44、49.5、59、62、64.5、71.5、76、80.5RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングレースシールセット JTCベアリングレースシールセットJTC(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1セット
5日以内出荷から8日以内出荷
ベアリング及びシールの打ち込みに便利です。
アタッチメント ParkTool(パークツール)アタッチメントParkTool(パークツール)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
クランク インストーラーセット 90890-01284 YAMAHA(ヤマハ)クランク インストーラーセット 90890-01284YAMAHA(ヤマハ)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
ベアリング挿入工具セット エスコベアリング挿入工具セットエスコ(1件のレビュー)
403,000税込443,300
1個
翌日出荷
エスコ品番EA510Zセット内容リング(33個)・スリーブ(5本)・ナイロンヘッド無反動ハンマー質量(kg)21適合内径(Φmm)10~50適合外径(Φmm)26~110
ベアリングインストーラー HASCOベアリングインストーラーHASCO(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1セット
当日出荷
ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!シールのリップも傷めず装着できます!油圧プレスの治具としても十分な強度です!
用途2輪車用セット内容シャフトM(標準)+プレート13枚セットプレート寸法(Φmm)25、27、30、32、35、37、40、42、45、48、50、52、55
ツール(ステアリングステムナットレンチ) 57001-1100 Kawasakiツール(ステアリングステムナットレンチ) 57001-1100Kawasaki(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
BBベアリングツールセット ParkTool(パークツール)BBベアリングツールセットParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷
クランクツール モノタロウクランクツールモノタロウ(188件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
クランク軸からクランクを抜く時に使用する工具ですISIS規格、オクタリンク規格(シマノ製octalink)、スクエア規格BB(角型シャフト)に対応しています。 2192は8mmの六角レンチや15mmスパナレンチで、2193は3/8インチラチェットレンチを利用してクランクの取り外しが可能です。
用途クランク軸からクランクを抜く時に
ベアリングリムーバー Ice ToolzベアリングリムーバーIce Toolz
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
プレスフィット軸受用除去ツール ボトムブラケット用
ブラック/シルバー
カバー R.クランクケース 11331KSE670 ホンダカバー R.クランクケース 11331KSE670ホンダ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番11331-KSE-670
ベアリング取付け工具 シマツールベアリング取付け工具シマツール(3件のレビュー)
119,800税込131,780
1セット
当日出荷
ナイロン製の特殊ハンマーにより衝撃をやわらげベアリングを保護。 耐衝撃力に強い材質の3種類のインパクトスリーブ。 33種類のインパクトリングで内径10~50mmまでのベアリングに対応。またオイルシールの取り付けにも使用可能。 FT33は3種類のインパクトスリーブ(A、B、C)、33種類の強化樹脂製インパクトリング、ナイロン製ハンマーで構成されております。対象ベアリング型式に適切なスリーブとリングを選択し組み合わせて、特殊ハンマーでベアリングを押し込んでください。
セット内容インパクトリング(33種)、インパクトスリーブ(3種)、ショックレスハンマー適合ベアリング内径(Φmm)10~50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.66MB)
クランクプーリーホルダーレンチ ホンダ車用 モノタロウクランクプーリーホルダーレンチ ホンダ車用モノタロウ(26件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
ホンダ用のクランクプーリー固定レンチです。ホンダ車特有のプーリー形状(中央部凹型6角・二面幅50mm)に対応。長いハンドルがあるのですぐ使用でき、クランクプーリーの供回りを防止します。ほとんどのホンダ車に使用できます。ホンダ純正特殊工具07MAB-PY30100の代用品として使用できます。
用途ホンダ純正特殊工具07MAB-PY30100の代用品として全長(mm)660全高(mm)60二面幅(mm)50先端部56mm
ベアリングプーラーセット モノタロウベアリングプーラーセットモノタロウ(51件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。 セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。 セパレーターは強度に優れた鍛造品です。 専用ケース付きで持ち運びに便利です。
用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きにセット内容セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2)ねじの種類プーラーボルト:平行ねじサイズ(mm)18(センターボルト頭部)適合ベアリング(セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm
ボールグリップ ビット差替グリップ ベッセルボールグリップ ビット差替グリップベッセル(25件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
職人魂《プロコン》! 電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込むと使い慣れたボールグリップドライバーとしてお使いいただけます。
用途電気工事用トラスコ品番448-7125全長(mm)100質量(g)64グリップ径(Φmm)41
ベアリングドライバーセット MotionPro(モーションプロ)ベアリングドライバーセットMotionPro(モーションプロ)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
ハンマーやプレスでベアリングを簡単にインストールできます。ベアリングの外径が32mm-47mm、内径が12mm-25mmに広く対応したベアリングドライバーセットです。プラスティックケース付き。
仕様外径32-47/内径12-25mm
スライドハンマーセット モノタロウスライドハンマーセットモノタロウ(78件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業にねじ寸法5/8×18UNF適合(小):PCD95~110、(大):PCD110~140セット内容スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント全長(mm)570(スライドバー)質量(kg)2.2(ハンマーのみ)使用範囲(mm)40~75(プーラー開口幅)ストローク長(mm)425