カテゴリ
- 自動車純正部品(19)
- 科学研究・開発用品(16)
- メカニカル部品(6)
- 卓上消耗品(5)
- 学童・教育用品(4)
- 縫製用品(4)
- 厨房用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 制御機器(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- オフィス家具(2)
- ヘルスケア(2)
- 医療(2)
- 家電(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- 安全用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- マスク(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(2)
- EARTH MAN(1)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(3)
- KANA(片山チエン)(5)
- MAZDA(マツダ)(19)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- RS PRO(2)
- SMC(1)
- TGK(東京硝子器械)(10)
- アイリスオーヤマ(2)
- アズワン(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4)
- エスコ(1)
- エースクラウン(2)
- オムロンヘルスケア(2)
- ケニス(2)
- スケーター(5)
- フジックス[縫製用品](2)
- 制研化学工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「080-00129」の検索結果

アジャスター RS PRO 125mm x 129 x 80mm
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷RS Pro 高さ調整. RS Pro 高さ調整式マウントは、レベリング及び支持に使用します。旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアシステムなどの幅広い用途で使用できます。調整可能脚には、さまざまなサイズがあります。 126-3555 126-3555 M10 100 mm、直径 50 mm 126-3563 126-3563 M10 100 mm、直径 60 mm 126-3550 126-3550 M12 125 mm、直径 80 mm 126-3549 126-3549 M10、直径 80 mm 126-3560 126-3560 M12 125 mm、直径 80 mm 126-3551 126-3551 M12 100 mm、直径 50 mm 126-3896 126-3896 M12 75 mm、直径 80 mm 126-3557 126-3557 M12、120 mm ; 126-3906 126-3906 M12、90 mm ; 126-3553 126-3553 M12 150 mm、直径 80 mm 126-6372 126-6372 M14 100 mm、直径 63 mm 126-3554 126-3554 M16 150 mm、直径 100 mm 126-3558 126-3558 M16 100 mm、120 mm ; 126-3562 126-3562 M16 150 mm、直径 80 mm 126-3564 126-3564 M16 125 mm、直径 100 mm。 126-3897 126-3897 M16 125 mm、120 mm ; 126-3907 126-3907 M16、直径 109 mm 126-3908 126-3908 M16、直径 150 mm 126-3552 126-3552 M20 125 mm、直径 160 mm 126-3909 126-3909 M20、直径 200 mm. 特長と利点:. VF マウントは、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアシステムなどの幅広い用途でレベリング及び支持用に使用できます ベースラバーは耐油性のある NBR 製で、ステンレススチールタイプは主に食品産業で使用されています これらの脚は、 REACH 及び RoHS 規制に適合しています. 代表的用途. 調整可能な脚は、高さを調整できる非常に汎用性の高いタイプの取り付けで、さまざまな用途に対応し、水平にするのに使用します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。調整可能な脚を使用すると、家具のディスプレイなどのさまざまな物の高さを調整でき、機械で使用した場合の振動や騒音を抑えることができます。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管 小売り DIY 大工作業. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様静的負荷容量 = 1000kgネジサイズ = M12ネジ長さ = 120mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ゴムベース材質 = ステンレス鋼硬度 = 70 Shore A高さ = 129最大調整高さ = 129mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
上腕式血圧計 HEM-7126
オムロンヘルスケア¥6,198税込¥6,8181台当日出荷スイッチひとつで簡単操作。前回値メモリ機能付き。使いやすい「ワンプッシュスイッチ」。測定の開始と停止を一つのボタンで簡単操作。初めての方でも簡単に使えます。ソフトな装着感の軟性腕帯。腕の形に合わせて、すき間なくぴったり巻ける軟性腕帯。ソフトな装着感で測定できます。<対象腕周:22~32cm>。腕の細い方や太い方も測定OK。細腕用腕帯(別売)と太腕用腕帯(別売)にも対応するので、これまで測定できなかった腕の細い方や太い方でも測定できます。<細腕用腕帯(別売):対象腕周17~22cm>。<太腕用腕帯(別売):対象腕周32~42cm>付属品腕帯(型式HEM-CR24-B、対象腕周22~32 cm)、お試し用電池(単3 形アルカリ乾電池4 個)、取扱説明書(品質保証書付き)、 医療機器添付文書寸法(mm)幅103×高さ80×奥行き129質量(g)約250(電池含まず)機能メモリ(記憶機能) 前回値メモリ電源(個)単3形アルカリ乾電池×4/専用ACアダプタ(別売)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00102000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
アルミ深型バット(D型バット)
アカオアルミ(14件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷通常のアルミニウムより3倍以上強度に優れています。 熱伝導性・耐食性・耐摩耗性に優れています。 金属臭がなく、臭い移りを起こしません。商品タイプバット
上腕式血圧計 HEM-8712
オムロンヘルスケア(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷使いやすい「ワンプッシュスイッチ」。測定の開始と停止を一つのボタンで簡単操作。初めての方でも簡単に使えます。腕の形に合わせて、すき間なくぴったり巻ける軟性腕帯。ソフトな装着感で測定できます。<適応腕周:22~32cm>。前回値メモリ機能。細腕用腕帯(別売)と太腕用腕帯(別売)にも対応するので、これまで測定できなかった腕の細い方や太い方でも測定できます。<細腕用腕帯(別売):適応腕周17~22cm><太腕用腕帯(別売):適応腕周32~42cm>付属品腕帯(軟性腕帯)、お試し用電池(単3アルカリ乾電池×4)、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料電源単3形アルカリ乾電池×4、専用ACアダプタ(別売)本体質量(g)約250(電池含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×80×129機能体動による測定ミスをお知らせ、不規則脈波表示、腕帯:軟性腕帯電池寿命300回(目安)メモリー機能前回値メモリ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00102000測定部位上腕適合腕周(cm)22~32医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
SBNシューズボックス オープンタイプ
生興(1件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷出入り口の靴の履き替えに。 中棚の上段に上履きスリッパ、下段に靴を分けて収納できます。色ニューグレー鍵なしグリーン購入法適合
FK-1530V用スタンド
エフケイシステム¥3,500税込¥3,8501個当日出荷FK-1530V 専用のハンズフリースタンド 兼 置台色ブラック質量(g)約146外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×80×225
角型匣鉢のみ ACE997-150S
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥12,900税込¥14,1901個当日出荷ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。TGK品番129-31-80-24品番997-150S縦×横×高さH(mm)150×150×50H
角型匣鉢用 ふたのみ 997-60SC
TGK(東京硝子器械)¥2,890税込¥3,1791個当日出荷ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。TGK品番129-31-80-25品番997-60SC外形寸法(mm)60×60用
角型匣鉢のみ ACE997-60S
TGK(東京硝子器械)¥6,890税込¥7,5791個当日出荷ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。TGK品番129-31-80-20品番997-60S縦×横×高さH(mm)60×60×35H
ボルトアンカー FBN2
フィッシャージャパン¥4,498~税込¥4,948~1セット(10本)当日出荷から9日以内出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
薄型LEDワークライト自在クリップセット
EARTH MAN¥5,998税込¥6,5981個翌日出荷極薄設計:約11mmの極薄ボディで軽くて収納しやすい 。無段階調光:作業に応じた適切な光量に無段階で調節可能 。専用の自在マグネットや自在クリップ、市販の三脚に取り付けられるねじ穴付き 。吊り下げ可能:スタンドを上げ、フックなどに掛けて使用することができます 。自在クリップ:スチール製の自在クリップでしっかり固定、照射角度も自由に調節用途夜間・暗い場所での作業に使うことができます。また、本製品は用途に応じて光量を調節することができます。付属品コード式薄型LEDワークライト本体 ×1、ACアダプター ×1、自在クリップ ×1、取扱説明書 ×1質量(kg)(本体)約0.3 (クリップ)約0.35 (取付け時)約0.65、約0.21使用温度範囲(℃)5~40定格電圧(V)DC12、AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)約26×129×246(クリップ)約127×80×150 (取付け時)約127×129×385コード長さ(m)約3.0定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)25全光束(Lm)~約4000出力電圧(V)DC12色温度(K)約6500使用電球白色LED(交換不可)能力(mm)【クリップ/最大】丸棒(単管):Φ49/角材:厚さ40設置場所屋内ACアダプター
スリム冷凍庫 80L 冷凍冷蔵切替 霜取り不要
アイリスオーヤマ¥46,980税込¥51,6781台翌々日出荷【省エネ達成基準率129%】【ファン式】【右開き】【耐熱トップテーブル】【静音設計】。幅35.6cmで場所を取らずに狭い所でも設置できる80Lのスリム冷凍庫 スキマックスシリーズです。ファン式で自動霜取り、面倒な霜取りが不要です。2Lペットボトル約3本分の幅で場所をとらずに、省スペースに設置可能。小規模オフィスやセカンド冷蔵庫冷凍庫としてもオススメです。用途に合わせて、冷蔵/冷凍/野菜の3種類のモード切り替えが可能です。夏:冷凍庫モードで、熱中症対策グッズや保冷剤の保管に。冬:冷蔵庫モードで、食品や来客用の飲み物の保管に。季節や使用環境に合わせた使い分けができます。耐熱トップテーブルの為、電子レンジやケトルなどを設置し省スペースに収まります。性能冷凍室の記号:フォースター、冷凍室負荷温度:-18℃以下、冷凍食品の保存期間の目安:約3か月質量(g)30000電源(V)AC100コード長さ(m)約2.3定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×555×996入力(W)霜取装置:100定格内容積(L)80
防塵マスク EA800MPシリーズ
エスコ¥2,680税込¥2,9481個当日出荷から翌日出荷注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)![白彫板 五角絵馬 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71699245-260129-02.jpg)
白彫板 五角絵馬
アーテック[学校教材・教育玩具]¥519税込¥5711個3日以内出荷五角絵馬は合格絵馬ともいい、縁起の良い語呂のため、必勝祈願として人気。があります。紫色の飾り紐が付属します。材質:PVC、石粉、添加剤。サイズ:約129×123mm(一辺80mm)、かざりひも:60cm。セット内容:本体×1、かざりヒモ(60cm)×1用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1、かざりヒモ(60cm)×1材質PVC、石粉、添加剤寸法(mm)約129×123(一辺80)、かざりひも:60cm![五角コースター アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53149907-200227-02.jpg)
五角コースター
アーテック[学校教材・教育玩具]¥655税込¥7211組(2枚)3日以内出荷短時間教材として人気の木彫コースターの五角形。■五角コースターは合格コースターという語呂合わせで縁起の良い形です。受験の必勝祈願として実用性のある作品ができます。材質:木部材質/ ポプラ。セット内容:・木部 約129×123×10mm(一辺80mm)×2 ルーター加工済 ・コルクシートΦ60×2mm×2 ・サンドペーパー×1用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容木部 約129×123×10mm(一辺80mm)×2、ルーター加工済、コルクシートΦ60×2mm×2、サンドペーパー×1材質木部材質/ポプラ寸法(mm)130X120X10質量(g)101
ステンレス天板 キッチンカウンター キッチンボード ロータイプ 食器棚 レンジ台 引き出し 脚付 選べるサイズ【幅85・幅120・幅140】
萩原¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷耐久性に優れたステンレストップのキッチンカウンターステンレス×リアルな木目調×黒スチールで、異素材ミックスの洗練されたデザイン。ステンレス天板は、熱い鍋や濡れた食材もOK!お手入れも簡単で、清潔に保てます。木目調シートも、耐水性に優れています。引き出しにはカトラリーや調理器具、調味料や食品ストックなどを隠して収納できます。スライド収納で蒸気の出る家電にも対応。便利なコンセント付き。脚高なので、掃除も楽。お掃除ロボットにも対応◎おしゃれな3色からお選びください。【商品サイズ(約)】幅120×奥行42.5×高さ89.5cm【梱包サイズ(約)】129×44.5×14cm(27.3kg)/80×43×22cm(29kg)【材質】主材:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)天板:ステンレス脚部:スチール【生産国】中国【備考】組立品(プラスドライバー・ドリル・ハンマーが必要)二人以上での組み立てをお勧めします用途収納家具 、 キッチン収納 、 キッチンカウンター・カウンターワゴンとして。材質主材:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、天板:ステンレス、脚部:スチール備考〇組立式〇2口コンセント付寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)幅120×奥行42.5×高さ89.5![五角コースター プラモザイク付 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44826174-230828-02.jpg)
五角コースター プラモザイク付
アーテック[学校教材・教育玩具]¥810税込¥8911セット3日以内出荷合格コースターと五角の語呂合わせで受験の必勝祈願の作品ができる。合格コースターと五角の語呂合わせで、受験の必勝祈願として実用性のある作品ができる。材質:コースター:しな材、プラモザイク:プラ。サイズ:木部:約129×123×10mm(1辺80mm)、プラモザイク小 12色組:50×50mm。セット内容:・五角コースター木部×2 ・プラモザイク小12色組×1 ・サンドペーパー×1 ・工作ボンド10g×1用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容●五角コースター木部×2●プラモザイク小12色組×1●サンドペーパー×1●工作ボンド10g×1材質コースター:しな材、プラモザイク:プラ寸法(mm)木部:約129×123×10(1辺80)、プラモザイク小 12色組:50×50
後仕上げタイプ上り框(付け框兼用) 3mm厚
ノダ¥7,498~税込¥8,248~1本4日以内出荷新築・リフォームの両方に対応できる後仕上げ施工の框です。 取付は、両面テープ併用の接着施工。製品裏面に仮押え用の両面テープがついています。 付け框兼用です。付け框施工時は、天面をカットしてご使用ください。用途玄関框基材MDF表面化粧シート貼りホルムアルデヒド等級規制対象外部材
スリム冷凍庫80L
アイリスオーヤマ¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷【省エネ達成基準率129%】【ファン式】【右開き】【耐熱トップテーブル】【静音設計】。幅35.6cmで場所を取らずに狭い所でも設置できる80Lのスリム冷凍庫 スキマックスシリーズです。ファン式で自動霜取り、面倒な霜取りが不要です。2Lペットボトル約3本分の幅で場所をとらずに、省スペースに設置可能。小規模オフィスやセカンド冷蔵庫冷凍庫としてもオススメです。用途に合わせて、冷蔵/冷凍/野菜の3種類のモード切り替えが可能です。夏:冷凍庫モードで、熱中症対策グッズや保冷剤の保管に。冬:冷蔵庫モードで、食品や来客用の飲み物の保管に。季節や使用環境に合わせた使い分けができます。耐熱トップテーブルの為、電子レンジやケトルなどを設置し省スペースに収まります。
ステンレス深型組バット
アズワン¥4,580税込¥5,0381個翌々日出荷から12日以内出荷仕様フッ素コートあり材質本体/ステンレス(SUS304)、コーティング部/PTFEタイプバット滅菌未滅菌厚さ(μm)コーティング:30±10![キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #80 3000m フジックス[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05704125-140911-02.jpg)
キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #80 3000m
フジックス[縫製用品](1件のレビュー)¥709税込¥7801巻4日以内出荷から6日以内出荷高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。 縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。 耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。 美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。用途薄地用仕様左撚り適合9~11号針材質ポリエステル100%長さ(m)3000伸度(%)20構成44dtex 1×3強度(Nm)7.8番手#80














![五角絵馬 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43369437-190610-02.jpg)






![白彫板 五角絵馬 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71699245-260129-02.jpg)
![五角コースター アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53149907-200227-02.jpg)

![五角コースター プラモザイク付 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44826174-230828-02.jpg)


![キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #80 3000m フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05704125-140911-02.jpg)