スリム冷凍庫80L
【省エネ達成基準率129%】【ファン式】【右開き】【耐熱トップテーブル】【静音設計】
幅35.6cmで場所を取らずに狭い所でも設置できる80Lのスリム冷凍庫 スキマックスシリーズです。
ファン式で自動霜取り、面倒な霜取りが不要です。
2Lペットボトル約3本分の幅で場所をとらずに、省スペースに設置可能。小規模オフィスやセカンド冷蔵庫冷凍庫としてもオススメです。
用途に合わせて、冷蔵/冷凍/野菜の3種類のモード切り替えが可能です。
夏:冷凍庫モードで、熱中症対策グッズや保冷剤の保管に
冬:冷蔵庫モードで、食品や来客用の飲み物の保管に
季節や使用環境に合わせた使い分けができます。
耐熱トップテーブルの為、電子レンジやケトルなどを設置し省スペースに収まります。
- 質量(g)
- 28000
- 定格電圧(V)
- AC100(50Hz/60Hz)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 356×555×996
- 電源周波数(Hz)
- 定格 50/60
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
冷蔵庫/冷凍庫 の新着商品
カテゴリ





























