トヨタ純正色
国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!!
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料
使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。
メーカートヨタ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
メーカー名:モートーン。メーカー品番:MSM029。。販売備考:※取説は付属しません ※射出成形の加工痕がシート裏面にありますが製品不良ではありません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25。。タイプ:リブ。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール、高密度ポリウレタン、合成皮革。内容量[数量]:1個。使用上の注意:防水性能はありません。関連商品:品番:MTE164,MTE080,MMU579,MTE154,KNS002,MTE182,BBB002,MMU581
仕様関連商品:品番:MTE164,MTE080,MMU579,MTE154,KNS002,MTE182,BBB002,MMU581
材質スチール、高密度ポリウレタン、合成皮革
色ブラック
タイプリブ
入数1個
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
メーカー名:モートーン。メーカー品番:MSM030。。販売備考:※取説は付属しません ※射出成形の加工痕がシート裏面にありますが製品不良ではありません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25。。タイプ:ダイヤモンドステッチ。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール、高密度ポリウレタン、合成皮革。内容量[数量]:1個。使用上の注意:防水性能はありません。関連商品:品番:MTE164,MTE080,MMU579,MTE154,KNS002,MTE182,BBB002,MMU581
仕様関連商品:品番:MTE164,MTE080,MMU579,MTE154,KNS002,MTE182,BBB002,MMU581
材質スチール、高密度ポリウレタン、合成皮革
色ブラック
タイプダイヤモンドステッチ
入数1個
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
メーカー名:モートーン。メーカー品番:MSM031。。販売備考:※取説は付属しません ※射出成形の加工痕がシート裏面にありますが製品不良ではありません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25。。タイプ:フルダイヤモンドステッチ。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール、高密度ポリウレタン、合成皮革。内容量[数量]:1個。使用上の注意:防水性能はありません。関連商品:品番:MTE164,MTE080,MMU579,MTE154,KNS002,MTE182,BBB002,MMU581
仕様関連商品:品番:MTE164,MTE080,MMU579,MTE154,KNS002,MTE182,BBB002,MMU581
材質スチール、高密度ポリウレタン、合成皮革
色ブラック
タイプフルダイヤモンドステッチ
入数1個
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
ホンダ純正色
国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!!
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料
使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。
メーカーホンダ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
プリセットビビり抑制付きです。
RoHS指令(10物質対応)対応
プリセットビビり抑制付きです。
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ内径(Φmm)80
種別部品
シリンダ内径(Φmm)80
チューブ内径(Φmm)80
種別部品
チューブ内径(Φmm)80
種別部品
チューブ内径(Φmm)80
種別部品
ワンボードのシンプルな形状
供給電源電圧DC24 V
豊富な校正機能
高精度、高分解能
デジタル出力標準装備 (CSD-581-15)
CSD-581-15 : CE Mark マーク適合品
RoHS指令(10物質対応)対応
アルファロメオ純正色
国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!!
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料
使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。
メーカーアルファロメオ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
用途No.1より所要動力が少ないので、粘度のあるものに適している。
材質SUS304
標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001J、FL11より選択可電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V、MK15G8A12PGTFDMIK200V、MK15GAE12PUDMIK100V、MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可減圧弁:AW2002G2A(80A、100Aは取付不可)スピコン:AS220002SX581
材質(本体)FC200
方式フローティング
材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP
材質(キャップ)FC200
呼び径(A)15/20/25/40/50/65/80/100
使用環境温度(℃)-20~80 (ただし供給空気に凍結なきこと)
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS403
材質(ボールシート)PTFE
材質(パッキン)PTFE
口径(A)15/20/25/40/50/65/80/100
材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装
クラス10K
関連資料カタログ資料(4.36MB)
ボア径フルボア
標準操作圧力(MPa)0.39
バルブ種類ボールバルブ
サービス分類オーダー・加工
付属糸/「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。バネの破損を防ぐ、逆転防止機構付。ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド採用。糸替え時に便利な糸通し棒付。墨漏れを徹底解消。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-JUST-R●糸太さ:約0.6mm●糸長さ:20m●色:赤●自動巻取り:7.5m●サイズ:205×80×40mm●重量:145g●材質:外装/ABS樹脂、糸/ナイロン●墨タンク最大容量:20ml●付属カルコ:針先から墨が打てる「ピーラインセフカル」標準装備●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、-71~-73(別売)
アズワン品番65-9266-41
1個
¥4,040
税込¥4,444
翌日出荷
付属糸/「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)。狭い所やコーナーに最適な鶴首付です。本体が工具なしで全開し、お手入れや糸交換が簡単にできます。ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付です。墨含みを飛躍的に向上させたセルロース・スポンジ綿採用しています。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-SUM10T-R●糸サイズ:太さ/約0.6mm 長さ/20m●色:赤●自動巻取り:10m●サイズ:215×80×40mm●重量:197g●材質:外装/ABS樹脂 糸/ナイロン●付属品:糸巻取り時、針が自動的に収納する「ポイントカルコ」標準装備●墨タンク最大容量:15ml●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、-71~-73(別売)
アズワン品番65-9266-42
1個
¥5,210
税込¥5,731
翌日出荷
耐荷重/耐久性/耐薬品性に優れた100%マテリアルリサイクル製品!、製品保管や緩衝材として!、SDGsの取り組みに貢献!、リプラギ製品には以下の特徴があります。、『100%リサイクル商品』廃プラスチック(PE・PP)を使用した、100% マテリアルリサイクル製品です。、『強度』木材に比べ圧縮荷重に優れております。、『Re・サイクル』破損しても再資源化可能です。、『美観』木材に比べ木屑等の発生が少なく、工場内の美観を損ねません。、『安全性』PP、PE を使用しているので、有害物質を含みません。、『耐久性』樹脂製品なので腐敗する事は無く、耐薬品性にも優れています。、『加工面』木材とほぼ同様の加工が可能です。、『環境面』森林伐採の抑制にもつながり、地球温暖化防止にもつながります。、『コスト面』耐久性に優れていますので、長期的コストメリットがあります。、地球温暖化対策に!リプラギ角材100角×1,000mmを100本を利用した場合、2,310kg-CO2 の削減効果があります。【計算式】2567(kg-CO2/t)×0.009(t)×100(本)= 2,310 kg-CO2 ※環境省「温室効果ガス排出量算定に関する検討結果」焼却原単位を利用、曲げ荷重が掛からないようにご使用下さい。、温度により多少の伸縮や反りが発生する場合があります。、個人宅への配送は不可です。、基本的に木材と同様な加工は可能ですが、以下ご注意ください。木材用のジャンピングソー等で切断可能ですが、刃の粗いものをご使用下さい。細かいものをご使用頂きますと、摩擦熱で溶ける恐れがございます。、長尺方向の切断は可能ですが、水平方向の切断はしないで下さい。反り等の問題が発生する可能性がございます。、穴開け加工は木材用のボール盤で加工可能です。ただし、製品の中央部には巣がございますので、加工の際にはご注意下さい。、釘やビスなどの打ち込みは可能です。木材に比べ抜けやすくなっておりますので、ネジ付や長さなど用途に応じてご使用下さい。
関連キーワード