カテゴリ

  • バイク純正部品(12)
  • メカニカル部品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「08113-62020」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリング 08113-60020 スズキベアリング 08113-60020スズキ
649税込714
1個
3日以内出荷
ベアリング 08113-62027 スズキベアリング 08113-62027スズキ
559税込615
1個
4日以内出荷
(09283)ミッション インプット スズキ(09283)ミッション インプットスズキ(2件のレビュー)
359税込395
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
オイルシール 20X35X7 09283-20024 スズキオイルシール 20X35X7 09283-20024スズキ
424税込466
1個
5日以内出荷
オイルシール(スズキ) 武蔵オイルシール工業オイルシール(スズキ)武蔵オイルシール工業(66件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(192件のレビュー)
259税込285
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング 08113-62060 スズキベアリング 08113-62060スズキ(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
4日以内出荷
深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形)NTN(エヌティーエヌ)(328件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ボルトワッシャー 8X30 934140803008 ホンダボルトワッシャー 8X30 934140803008ホンダ
49税込54
1個
5日以内出荷
オイルシール 09285-06009 スズキオイルシール 09285-06009スズキ
299税込329
1個
7日以内出荷
オイルシール 09285-12006 スズキオイルシール 09285-12006スズキ(11件のレビュー)
208税込229
1個
当日出荷
深溝玉軸受 6000番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(82件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
オイルシール 09284-10002 スズキオイルシール 09284-10002スズキ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
オイルシール 09285-06015 スズキオイルシール 09285-06015スズキ
639税込703
1個
当日出荷
ベアリング 17X21X9.8 09263-17004 スズキベアリング 17X21X9.8 09263-17004スズキ
399税込439
1個
4日以内出荷
プラグ  09242-23002 スズキプラグ 09242-23002スズキ
849税込934
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:09242-23002
オイルシール NOKオイルシールNOK(107件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
オイルシ-ル,20X47X8.5          09283-20028 スズキオイルシ-ル,20X47X8.5 09283-20028スズキ
359税込395
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:09283-20028
ベアリング スズキベアリングスズキ
999税込1,099
1個
8日以内出荷