カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • バイク部品(1)
  • 研磨材(1)

「08321-21083」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーゾイル スプレー SUPER ZOIL(スーパーゾイル)

    スーパーゾイル スプレー

    SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(82件のレビュー)
    859税込945
    1本(80mL)ほか
    当日出荷
    サイドスタンドやブレーキ・クラッチレバーのピボット部などの可動部が、ひと吹きで驚くほどスムーズになります。 エンジン組付け時、ベアリング、ワイヤーなど直接スプレーして使えます。 各部の潤滑性能を向上させるだけでなく、寿命も延ばします。 汚れがひどい場合は洗浄するか2~3回繰り返してスプレーしてください。クラッチワイヤー等にはワイヤーインジェクションを使い注入してください。
    仕様金属表面再生剤配合種別潤滑スプレー
  • 青棒 67g モノタロウ

    青棒 67g

    モノタロウ(89件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    バフに良く馴染み、光沢が得られます。
    用途ステンレスの鏡面仕上げに仕様仕上げ用種別固形研磨剤寸法(mm)70×30×20質量(g)67適合材ステンレス
  • ワイヤーオイル DAYTONA(デイトナ)

    ワイヤーオイル

    DAYTONA(デイトナ)(72件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(220mL)
    当日出荷
    バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.22L危険物の性状非水溶性
  • ノルトロックワッシャー K-CON(キタコ)

    ノルトロックワッシャー

    K-CON(キタコ)(7件のレビュー)
    199税込219
    1セット(2枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    スウェーデン「ノルトロック」社製品。 振動によるゆるみを防止。 潤滑油に影響されない締め付け力。 スチールとステンレスの2種類をラインナップ。 再使用可。
  • ノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材)

    ノルトロックジャパン(31件のレビュー)
    529税込582
    1パック(2組)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
    種類ノルトロックワッシャー
  • ノルトロックワッシャー TRUSCO

    ノルトロックワッシャー

    TRUSCO(4件のレビュー)
    929税込1,022
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    あらゆる振動に強く、潤滑油などにも影響されない緩み止めです。 着脱が非常に簡単です。 市販されているあらゆるねじで使用可能です。
    材質スチール(SC材)種類ノルトロックワッシャー