カテゴリ
- バイク部品(30)
- 空調・照明・電設資材(20)
- 農業機械(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
- 自動車純正部品(11)
- メカニカル部品(10)
- 制御機器(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- バイク純正部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 梱包用品(2)
- オフィス家具(2)
- 安全標識(2)
- 防犯用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 家電(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ATHENA(アテナ)(7)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- DNライティング(14)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(9)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(9)
- Kawasaki(2)
- KSフィルター(2)
- KYOWA(協和製作所)(4)
- MAZDA(マツダ)(11)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(9)
- OSRAM(オスラム)(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- コガネイ(4)
- コノエ(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- メディアカバーマーケット(3)
- 協和[機構部品](3)
- 摂津金属工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「0850-024」の検索結果

ランタナ入りタングステン棒
ダイヘン(5件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781箱(10本)当日出荷から3日以内出荷2%ランタナ入り。放射性物質を含まない電極棒です。 耐久性、アークスタート、アークの安定性に優れています。 直流溶接に適しています。適合直流タイプランタナ棒長(mm)150
PEEK ベージュ
タキロン¥129,800税込¥142,7801枚9日以内出荷連続使用温度が最高260℃であり、熱可塑性樹脂の中でトップレベルです。機械的強度が強く、且つ靱性があるので、金属代替として使用可能です。濃硫酸や濃硝酸等の一部強酸を除き、高い耐性を示します。FDA規制・PIM適合に適した材料で構成されております。用途半導体・液晶製造装置部品、電気・電子部品、自動車部品、食品製造装置、医療機器などに。材質ポリエーテルエーテルケトン色ベージュ
液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 24BA850-B 23.8インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,998税込¥6,5981枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種LGエレクトロニクス 24BA850-B取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
覗き見防止 プライバシー フィルター LGエレクトロニクス 24BA850-B 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥7,998税込¥8,7981枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚適合機種LGエレクトロニクス 24BA850-B取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
2型LEDトップマーカーランプ
POLARG(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷LEDマーカーランプ(2型タイプ)。LED素子をチップ型に変更し更にレンズカットを新設計し被視認性を向上。色アンバーLEDチップ型6灯
生地 J型アンカーボルト SS400(ダブルナット)
コンドーテック¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から14日以内出荷鉄骨の建造物や設備機器などをしっかり固定する為に、土台となるコンクリートへ埋め込んで使用します用途鉄骨造建築物の鋼製柱脚の基礎コンクリートへの固定。鉄筋コンクリート製の柱・梁などへのH型鋼(小梁・エレベーター部材など)の固定。鉄筋コンクリート製の柱・梁・床・壁などへの設備機器固定付属品一種ナット2個付材質SS400
基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 850個入
SAMTEC¥599,800税込¥659,7801セット(850個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(850個入り)●極数:24●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:TLE●シリーズ番号:TLE -112-01-G-DV-A-K-TR●コード番号:227-1926アズワン品番65-7615-91
リボン 青
ユニット¥899税込¥9891組(10枚)欠品中安全啓蒙活動用のリボンです。ビニール生地はRoHS2.0準拠のノンフタル酸ビニールを採用しています。用途工事現場、工場、一般施設等での役割表示、啓蒙標語表示等に。トラスコ品番184-1835材質本体:軟質ビニール 安全ピン:鉄(メッキ)厚さ(mm)0.25色青質量(g)20取付方式安全ピン縦(mm)120横(mm)30表示内容無地質量(g/枚)2入数10RoHS指令(10物質対応)対応
フロントスプリング
HYPERPRO(ハイパープロ)(16件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から63日以内出荷ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量タイプ
三菱電機¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から7日以内出荷定風量タイプは換気風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動抑制する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(急速・強・弱)の切り替えが可能であり、「強」または「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50-60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式DCプラシレスモーター耐電圧(V/min)AC1000
LED間接器具
DNライティング¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から22日以内出荷TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) 調光兼用型 2000lmクラス LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式PWM送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100Vエコロジー商品省エネ
リアスプリング(ローダウンタイプ:約-25mm)
HYPERPRO(ハイパープロ)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から63日以内出荷スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。
リアスプリング
HYPERPRO(ハイパープロ)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から63日以内出荷ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
フルハイビジョン超広角高画質防水型AHDカメラ
マザーツール¥32,980税込¥36,2781台(400g)当日出荷水平視野角約130°の超広角撮影が可能。 電子管度アップ機能により被写体最低照度0.02Luxまで対応可能(白黒撮影)。 背外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能に。 防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。 メニュー表示日本語対応。付属品OSDリモコン/ACアダプタ/取付ねじ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール仕様WDR:D-WDR電源(V)DC12±1(センタープラス)ケーブル長(m)約0.5(映像×2・OSD制御・電源)本体質量(g)約400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×153×62有効画素数1920(H)×1080(V)機能【デイナイト】オート/カラー/白黒(ICR)消費電流(mA)(最大)約500レンズサイズ(mm)2.5視野角水平:約130°S/N比50dB以上(AGC OFF)撮像素子1/2.8インチカラーCMOS2.0メガピクセルSONY製ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)画像処理システムブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像ノイズリダクション2DNR&3DNR使用場所屋外対応シャッタースピード1/30秒~1/500000秒補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC防水性IP66(本体のみ)最低被写体照度(Lux)0.5、感度アップ30倍時:0.02(白黒撮影)赤外線投光距離約20(LED24個/850nm)SMART IR動作温度範囲(℃)-10~40映像出力BNCJ×2(AHD/CVBS)
シャーレンチ コードレストルシャット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥659,800税込¥725,7801台翌々日出荷持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。 溶融亜鉛めっき高力ボルトなどのナット回転角法締付けに適した電動レンチです。 コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れます。 また、電圧降下の影響を受けづらいです。 溶融亜鉛めっき高力ボルトなどのナット回転角法締付け作業用。設定角度(°)90~240