カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(277)
  • メカニカル部品(50)
  • 自動車純正部品(30)
  • 油圧機器・油圧ホース(27)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 農業機械(15)
  • バイク部品(7)
  • 制御機器(5)
  • 作業工具(5)
  • オフィス家具(4)
  • 機構部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 電動工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0850-032」の検索結果

479件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ランタナ入りタングステン棒 ダイヘン

    ランタナ入りタングステン棒

    ダイヘン(5件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    2%ランタナ入り。放射性物質を含まない電極棒です。 耐久性、アークスタート、アークの安定性に優れています。 直流溶接に適しています。
    タイプランタナ棒長(mm)150適合直流
  • コンプリートガスケットセット ATHENA(アテナ)

    コンプリートガスケットセット

    ATHENA(アテナ)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセット。シリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。
  • ホンダ純正タイプ、F/六角ボルト CF POSH

    ホンダ純正タイプ、F/六角ボルト

    CF POSH
    199税込219
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 長蝶番(L850×W32×t1.6) TAKIGEN(タキゲン)

    長蝶番(L850×W32×t1.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)500寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法W(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10035
  • 細口褐色軽量ボトル HDPE DS2085シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    細口褐色軽量ボトル HDPE DS2085シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    26,980税込29,678
    1箱(24本)
    5日以内出荷から46日以内出荷
    肉薄の軽量タイプ。光に敏感な物質を紫外線(UV)から保護
    材質本体/HDPE、キャップ/PP
  • Nalgene 細口褐色軽量ボトル HDPE 2085シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    Nalgene 細口褐色軽量ボトル HDPE 2085シリーズ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    46,980税込51,678
    1箱(50本)
    5日以内出荷から93日以内出荷
  • (65908)カーテンSUB-ASSY RR LH トヨタ

    (65908)カーテンSUB-ASSY RR LH

    トヨタ
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
  • ステンレス 長蝶番(L850×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 長蝶番(L850×W32×t1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)470寸法L1(mm)850寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10582
  • スチールローラコンベヤMMR2808 セントラルコンベヤー

    スチールローラコンベヤMMR2808

    セントラルコンベヤー
    65,980税込72,578
    1台
    8日以内出荷
    裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
    ローラー径(Φmm)28.6仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)1.22018年トラスコ掲載ページ8 1257
  • スリムシリンダ DAK32X850 コガネイ

    スリムシリンダ DAK32X850

    コガネイ
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)850作動方式複動形
  • スリムシリンダ DAC32X850 コガネイ

    スリムシリンダ DAC32X850

    コガネイ
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)850作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムシリンダ DA32X850 コガネイ

    スリムシリンダ DA32X850

    コガネイ
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)850作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DV32X850 コガネイ

    スリムシリンダ DV32X850

    コガネイ
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)850作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X850シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X850シリーズ

    コガネイ
    110,980税込122,078
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)850作動方式複動形
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X850シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X850シリーズ

    コガネイ
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)850作動方式複動形
  • MY Series(MY1C32-850H) SMC

    MY Series(MY1C32-850H)

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)850
  • MY Series(MY3B32-850H) SMC

    MY Series(MY3B32-850H)

    SMC
    73,980税込81,378
    1個
    10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)850作動方式複動
  • スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV32X850 コガネイ

    スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV32X850

    コガネイ
    46,980税込51,678
    1個
    8日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)850作動方式複動形
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X850シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X850シリーズ

    コガネイ
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)850作動方式複動形
  • スリット式ロッドレスORKシリーズ ORK32X850 コガネイ

    スリット式ロッドレスORKシリーズ ORK32X850

    コガネイ
    113,980税込125,378
    1個
    8日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)850作動方式複動形
  • スリット式ロッドレスORCAシリーズ ORCA32X850 コガネイ

    スリット式ロッドレスORCAシリーズ ORCA32X850

    コガネイ
    86,980税込95,678
    1個
    8日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)850作動方式複動形
  • ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK32X850シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK32X850シリーズ

    コガネイ
    114,980税込126,478
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
    シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)850作動方式複動形
  • スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X850 コガネイ

    スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X850

    コガネイ
    65,980税込72,578
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動形
  • 液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 32UQ850V-W 31.5インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 32UQ850V-W 31.5インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    6,698税込7,368
    1枚
    4日以内出荷
    反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種LGエレクトロニクス 32UQ850V-W取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ31.5インチ 解像度(3840×2160)特性反射防止 ノングレア
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター LGエレクトロニクス 32UQ850-W 31.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター LGエレクトロニクス 32UQ850-W 31.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    16,980税込18,678
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種LGエレクトロニクス 32UQ850-W取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ31.5インチ 解像度(3840×2160)特性のぞき見防止180度
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-850~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-850~)

    SMC
    77,980税込85,778
    1個
    9日以内出荷
    ・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)850
  • LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32B-850) SMC

    LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32B-850)

    SMC
    159,800税込175,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)850リード(mm)(B) 8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート
  • 液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 32UQ850V-W 31.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 32UQ850V-W 31.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    7,598税込8,358
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種LGエレクトロニクス 32UQ850V-W取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ31.5インチ 解像度(3840×2160)特性ブルーライトカット反射防止
  • 液晶保護フィルム LGエレクトロニクス LG UltraGear 32GX850A 31.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム LGエレクトロニクス LG UltraGear 32GX850A 31.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    7,298税込8,028
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種LGエレクトロニクス LG UltraGear 32GX850A取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ31.5インチ 解像度(3840×2160)特性ブルーライトカット反射防止
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター LGエレクトロニクス UltraGear 32GQ850-B 31.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター LGエレクトロニクス UltraGear 32GQ850-B 31.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    15,980税込17,578
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種LGエレクトロニクス UltraGear 32GQ850-B取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ31.5インチ 解像度(2560×1440)特性のぞき見防止180度
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター LGエレクトロニクス 32UQ850V-W 31.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター LGエレクトロニクス 32UQ850V-W 31.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    14,980税込16,478
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種LGエレクトロニクス 32UQ850V-Wサイズ31.5インチ(3840×2160)取付方式両面テープ/スライド式のぞき見防止のぞき見防止180度ブルーライトカット
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RA-850 SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RA-850

    SMC
    199,800税込219,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)850リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(C) JXCコントローラ付属精度(-) 基本形サイズ(mm)32プロトコル(P) PROFINETモータ配置(R) 右側折返しアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(B) 15コントローラ/ドライバ取付方法(8) DINレール取付形モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター LGエレクトロニクス LG UltraGear 32GX850A 31.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター LGエレクトロニクス LG UltraGear 32GX850A 31.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    14,980税込16,478
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚 / マウンティングタブ×2組 / クリーニングクロス×1枚適合機種LGエレクトロニクス LG UltraGear 32GX850Aタイプのぞき見防止180度取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ31.5インチ 解像度(3840×2160)
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32A-850 SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32A-850

    SMC
    88,980税込97,878
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)850リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • 液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 32UQ850V-W 31.5インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 32UQ850V-W 31.5インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    7,198税込7,918
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種LGエレクトロニクス 32UQ850V-W取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ31.5インチ 解像度(3840×2160)特性高硬度9H
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32H-850 SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32H-850

    SMC
    169,800税込186,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)850リード(mm)(H) 24駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32B-850 SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32B-850

    SMC
    94,980税込104,478
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)850リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,390税込5,929
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RB-850 SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RB-850

    SMC
    199,800税込219,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)850リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(C) JXCコントローラ付属精度(-) 基本形サイズ(mm)32プロトコル(9) EtherNet/IPモータ配置(R) 右側折返しアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(C) 20コントローラ/ドライバ取付方法(8) DINレール取付形モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32B-850B) SMC

    LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32B-850B)

    SMC
    159,800税込175,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)850リード(mm)(B) 8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5コントローラ取付方法(-) ねじ取付形
...