SMC
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32B-850B)
ストローク(mm)
850
精度
(-) 基本形
リード(mm)
(B) 8
サイズ(mm)
32
モータ配置
(-) ストレート
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(5) 5
コントローラ取付方法
(-) ねじ取付形
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ種類
I/Oケーブル長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40420135
LEFS32B-850B-R5AN5
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
(5) 5m
¥
164,670
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40420126
LEFS32B-850B-R56N1
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
(1) 1.5m
¥
148,400
取扱い終了
返品不可
40420144
LEFS32B-850B-R56N5
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
(5) 5m
¥
152,250
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください