カテゴリ

  • バイク純正部品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク部品(1)

「09262-20048」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(09262)ベアリング スズキ(09262)ベアリングスズキ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ベアリング 20X47X14 09262-20121 スズキベアリング 20X47X14 09262-20121スズキ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
(09262)ベアリング(20X47X14) スズキ(09262)ベアリング(20X47X14)スズキ(2件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から7日以内出荷
深溝玉軸受 6200番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 開放形NTN(エヌティーエヌ)(144件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から翌々日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
(09262)ベアリング(20X49X16) スズキ(09262)ベアリング(20X49X16)スズキ(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
(09262)ベアリング(25X52X15) スズキ(09262)ベアリング(25X52X15)スズキ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
(09262)Rハブ IN  B/g スズキ(09262)Rハブ IN B/gスズキ
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)ホイールベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(281件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から4日以内出荷
深溝玉軸受 6200番台 開放形 止め輪付 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6200番台 開放形 止め輪付NSK(日本精工)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプ止め輪付き軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形)NTN(エヌティーエヌ)(332件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 開放形 止め輪付(NR) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 開放形 止め輪付(NR)NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(194件のレビュー)
279税込307特価
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
(09262)ベアリング(35X62X14) スズキ(09262)ベアリング(35X62X14)スズキ
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ハブベアリング NSK(日本精工)ハブベアリングNSK(日本精工)(7件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から3日以内出荷
超高速精密ベアリング KITACO超高速精密ベアリングKITACO
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
ベアリング 09262-20126 スズキベアリング 09262-20126スズキ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ベアリング 09262-20069 スズキベアリング 09262-20069スズキ
849税込934
1個
5日以内出荷
ベアリング スズキベアリングスズキ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
ベアリング,20X47X14  09262-20140 スズキベアリング,20X47X14 09262-20140スズキ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ 。メーカー品番:09262-20140
ベアリング  09262-15035 スズキベアリング 09262-15035スズキ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ 。メーカー品番:09262-15035