カテゴリ

  • バイク純正部品(11)
  • 機構部品(5)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「09283-22012」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(09283)オイルシール スズキ(09283)オイルシールスズキ(24件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシール 09283-22028 スズキオイルシール 09283-22028スズキ(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
オイルシール NOKオイルシールNOK(107件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
オイルシール(スズキ) 武蔵オイルシール工業オイルシール(スズキ)武蔵オイルシール工業(66件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカースズキ
オイルシール 09283-17026 スズキオイルシール 09283-17026スズキ(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
主な適合純正品番09283-17019
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(314件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール S型 NBR モノタロウオイルシール S型 NBRモノタロウ(9件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)接点部シングルリップ(主リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)オイルシールKoyo(光洋シーリングテクノ)(172件のレビュー)
149税込164
1枚
当日出荷から8日以内出荷
軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
オイルシール 09283-17023-000 スズキオイルシール 09283-17023-000スズキ(1件のレビュー)
789税込868
1個
5日以内出荷
オイルシール モノタロウオイルシールモノタロウ(41件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
(09283)F/ハブ O/S(IN) スズキ(09283)F/ハブ O/S(IN)スズキ(12件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
オイルシール 17X40X5 09283-17016 スズキオイルシール 17X40X5 09283-17016スズキ(2件のレビュー)
439税込483
1個
4日以内出荷
リングセット,ピストン 12140-29C40-000 スズキリングセット,ピストン 12140-29C40-000スズキ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
ベアリングクランクシャフト 09262-30102 スズキベアリングクランクシャフト 09262-30102スズキ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
オイルシール 17X27X5 09283-17018 スズキオイルシール 17X27X5 09283-17018スズキ(2件のレビュー)
219税込241
1個
5日以内出荷
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(160件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
サークリップ 09381-10006-000 スズキサークリップ 09381-10006-000スズキ
75税込83
1個
5日以内出荷
ベアリング,20X47X14  09262-20140 スズキベアリング,20X47X14 09262-20140スズキ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:09262-20140
ベアリング 22X50X14 09262-22018 スズキベアリング 22X50X14 09262-22018スズキ
869税込956
1個
3日以内出荷
ベアリング 20X47X14 09262-20160 スズキベアリング 20X47X14 09262-20160スズキ
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷