カテゴリ

  • バイク純正部品(12)
  • 自動車純正部品(5)
  • 自動車補修部品(2)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「09283-22029」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール 22X32X6.5 09283-22033 スズキオイルシール 22X32X6.5 09283-22033スズキ(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
オイルシール 09283-22028 スズキオイルシール 09283-22028スズキ(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
(09283)オイルシール スズキ(09283)オイルシールスズキ(24件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から7日以内出荷
オイルシール 09283-25100 スズキオイルシール 09283-25100スズキ
519税込571
1個
当日出荷
オイルシール 25X42X6 09283-25095 スズキオイルシール 25X42X6 09283-25095スズキ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)オイルシールKoyo(光洋シーリングテクノ)(172件のレビュー)
149税込164
1枚
当日出荷から8日以内出荷
軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
ガスケット クランクシャフトカバー ライト(NA) 11483-33G00 スズキガスケット クランクシャフトカバー ライト(NA) 11483-33G00スズキ(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
(09283)F/ハブ O/S(IN) スズキ(09283)F/ハブ O/S(IN)スズキ(12件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(314件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
(09283)F/ハブ O/S(OUT) スズキ(09283)F/ハブ O/S(OUT)スズキ(7件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から5日以内出荷
オイルシール 09283-20060-000 スズキオイルシール 09283-20060-000スズキ(2件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
オイルシール(スズキ) 武蔵オイルシール工業オイルシール(スズキ)武蔵オイルシール工業(66件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
ファン クーリング 17110-33G00 スズキファン クーリング 17110-33G00スズキ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
オイルシール 09289-05008 スズキオイルシール 09289-05008スズキ(4件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
ステータアッシ 32101-33G00 スズキステータアッシ 32101-33G00スズキ(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
オイルシール 09283-17026 スズキオイルシール 09283-17026スズキ(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
主な適合純正品番09283-17019
Oリング 31156-05530 スズキOリング 31156-05530スズキ(1件のレビュー)
106税込117
1個
3日以内出荷
オイルシール(25X42X6) 09283-25111 スズキオイルシール(25X42X6) 09283-25111スズキ
519税込571
1個
4日以内出荷