カテゴリ
- バイク純正部品(11)
- 機構部品(4)
- バッテリー・電装(2)
- バイク部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「09285-06004」の検索結果

オイルシール T型 NBR
(45件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)販売区分業務用
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(321件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール(スズキ)
武蔵オイルシール工業(67件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から47日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
平型端子 110型 カプラー用 メス
(12件のレビュー)¥559税込¥6151袋(100個)当日出荷110型のカプラーを使用して電線と電線を接続する場合に利用します。 2本・3本・4本・6本・9本の電線を簡単に接続・取はずしできます。用途電線と電線を110型のカプラーを使用して接続する際に材質黄銅色金タイプメス定格DC12・140W以下、DC24V・240W以下適合電線サイズ0.5~1.25sq販売区分業務用
平型端子 110型
(41件のレビュー)¥399税込¥4391袋(100個)当日出荷電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。 カプラーを使用しないタイプ。用途電線と電線を接続し絶縁スリーブを使用する場合に(1本の電線と1本の電線の接続)仕様0.5~1.25sq材質黄銅色金使用可能電力DC12V140W以下、DC24V240W以下販売区分業務用
平型端子 オス&メスセット
(26件のレビュー)¥199~税込¥219~1セット当日出荷平型端子のオスとメスがセットになった便利なセットです。用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。セット内容オス・メス端子×各5材質黄銅販売区分業務用