カテゴリ
- バイク部品(9)
- バイク純正部品(8)
- 自動車補修部品(2)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
「09343-05165」の検索結果

フューエルホース
NTB(66件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷二重構造で耐油性に優れています。材質内層:NBR(ニトリルゴム)+PVC(ポリ塩化ビニル【黒】)、外層:CSM(ハイパロンゴム【グレー】)長さ(m)1
フュエルホース
K-CON(キタコ)(82件のレビュー)¥799~税込¥879~1本ほか当日出荷内層にNBR(ニトリルゴム)を採用した二層構造のホース。 耐熱・耐寒・耐油・耐ガソリン性に優れています。色黒長さ(m)1
耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)
KIJIMA(キジマ)(63件のレビュー)¥839~税込¥923~1本ほか当日出荷内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。長さ(m)1耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
耐油ゴム系ガソリンホース
DAYTONA(デイトナ)(56件のレビュー)¥759~税込¥835~1本ほか当日出荷内側に合成ゴム(耐ガソリン性に優れる)、外側にポリエチレンゴム(耐候性に優れる)を使用し、高品質を実現。ホースクリップ5個付属。※インジェクション車のガソリンホースには使用できません。※ブレーキフルードには使用できません。長さ(m)1付属品ホースクリップ:5個耐圧(MPa)1
ゴムホース(ガソリン用)
OHNO(大野ゴム工業)(54件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から5日以内出荷昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です使用圧力(MPa)0.2
スーパーフューエルホースSET
KITACO(117件のレビュー)¥399~税込¥439~1セット当日出荷耐ガソリン性の高い透明チューブです。ゴミや水が入っても内部の様子がすぐにわかります。 グリーンホースはミディアム質ですので、キャブレターブリーザーやフュエルタンクブリーザーに最適です。 ピンクホースはソフト質ですので、冬場でも固くならず、フュエルホースとしては最適です。 一般的な黒色ホースに比べると、耐久性は少し劣りますので、定期的に新品交換をお薦めします。 ホースクリップ5個付属。付属品ホースクリップ5個適合汎用長さ(m)1
耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)クリップ付
KIJIMA(キジマ)(135件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。長さ(m)1仕様クリップ付耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
フューエルホース
ALBA(アルバ)(34件のレビュー)¥499~税込¥549~1個欠品中ゴム製品は気候や寒暖の差等の理由で硬化していきます。 定期的な交換をお薦め致します。材質ゴム色黒長さ(m)1メーカー汎用