カテゴリ

  • バイク部品(8)
  • バイク純正部品(6)
  • 自動車純正部品(4)
  • 自動車補修部品(2)

「09343-09037」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)クリップ付 KIJIMA(キジマ)耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)クリップ付KIJIMA(キジマ)(133件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)1仕様クリップ付耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
フューエルホース 09343-07501 スズキフューエルホース 09343-07501スズキ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
耐油2層管ホース(ガソリン対応) KIJIMA(キジマ)耐油2層管ホース(ガソリン対応)KIJIMA(キジマ)(207件のレビュー)
559税込615
1個ほか
当日出荷
内側に耐油ゴムを使用した2層構造
耐油温度(℃)100
ホース 09355-90145-600 スズキホース 09355-90145-600スズキ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番09354-90143-300
耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応) KIJIMA(キジマ)耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)KIJIMA(キジマ)(63件のレビュー)
839税込923
1本ほか
当日出荷
内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)1耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
スプリング 09440-17012-XC0 スズキスプリング 09440-17012-XC0スズキ
279税込307
1個
4日以内出荷
耐油ゴム系ガソリンホース DAYTONA(デイトナ)耐油ゴム系ガソリンホースDAYTONA(デイトナ)(55件のレビュー)
759税込835
1本ほか
当日出荷
内側に合成ゴム(耐ガソリン性に優れる)、外側にポリエチレンゴム(耐候性に優れる)を使用し、高品質を実現。ホースクリップ5個付属。※インジェクション車のガソリンホースには使用できません。※ブレーキフルードには使用できません。
長さ(m)1付属品ホースクリップ:5個耐圧(MPa)1
フュエルホース K-CON(キタコ)フュエルホースK-CON(キタコ)(82件のレビュー)
799税込879
1本ほか
当日出荷
内層にNBR(ニトリルゴム)を採用した二層構造のホース。 耐熱・耐寒・耐油・耐ガソリン性に優れています。
長さ(m)1
フューエルホース NTBフューエルホースNTB(66件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
二重構造で耐油性に優れています。
材質内層:NBR(ニトリルゴム)+PVC(ポリ塩化ビニル【黒】)、外層:CSM(ハイパロンゴム【グレー】)長さ(m)1
フューエルホース ALBA(アルバ)フューエルホースALBA(アルバ)(34件のレビュー)
499税込549
1個
欠品中
ゴム製品は気候や寒暖の差等の理由で硬化していきます。 定期的な交換をお薦め致します。
材質ゴム長さ(m)1メーカー汎用
ゴムホース(ガソリン用) OHNO(大野ゴム工業)ゴムホース(ガソリン用)OHNO(大野ゴム工業)(54件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
使用圧力(MPa)0.2
ゴムホース ガソリン用 モノタロウゴムホース ガソリン用モノタロウ(76件のレビュー)
999税込1,099
1本(2m)
当日出荷
使用圧力(MPa)0.2長さ(m)2材質耐油性合成ゴム温度範囲(℃)-40~100販売区分業務用
レバー,フューエルコック 44306-26E00 スズキレバー,フューエルコック 44306-26E00スズキ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
(18118)バルブ,PCV スズキ(18118)バルブ,PCVスズキ
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
フューエルホース ALBA(アルバ)フューエルホースALBA(アルバ)(8件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
内側にNBR、外側には耐熱処理施した2層構造。 エンジンなどの熱からホースを守り耐熱性に優れたフューエルホース。
外径(Φmm)10材質NBR長さ(m)1メーカー汎用
ホース(5X8.2X360) 09352-50005-360 スズキホース(5X8.2X360) 09352-50005-360スズキ
259税込285
1個
4日以内出荷
ホース(5X8.2X2000)  09352-50005-00B スズキホース(5X8.2X2000) 09352-50005-00Bスズキ
739税込813
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ 。メーカー品番:09352-50005-00B
(09352)ホース(7X12.1X600) スズキ(09352)ホース(7X12.1X600)スズキ(11件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
(15815)ホース,フューエル スズキ(15815)ホース,フューエルスズキ
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
(15821)ホース,フューエル スズキ(15821)ホース,フューエルスズキ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷