カテゴリ

  • 整備工具・収納(7)
  • 自動車純正部品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • バイク部品(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「09919 47020」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(09919)クイックジョイントリムーバ スズキ(09919)クイックジョイントリムーバスズキ(8件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
燃料ホースプライヤー JTC燃料ホースプライヤーJTC
3,198税込3,518
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フューエルラインディスコネクトツール SIGNET(シグネット)フューエルラインディスコネクトツールSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
標準アタッチメント(mm)1/4(Φ22.5×15mm)、5/16(Φ23×15.5mm)、3/8(Φ25×15.5mm)、1/2(Φ26×18.5mm)、5/8(Φ31×19mm)、3/4(Φ34×18.5mm)、7/8(Φ37×19mm)
燃料ホースコネクタープライヤー モノタロウ燃料ホースコネクタープライヤーモノタロウ(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
燃料ホースや燃料タンクの接続コネクターを取り外す専用工具です。 先端がベント形状になっているため、燃料ホースに干渉することなく、コネクターを取りはずすことができます。
用途燃料ホースや燃料タンクの接続コネクターの取り外しに。適合トヨタ、ホンダ、スズキ、フォルクスワーゲン、メルセデスなど材質炭素鋼(本体)、PVC(グリップ)全長(mm)225質量(g)270最大開口(mm)110先端長(mm)120先端サイズ(mm)6.2×4.3販売区分業務用
ホースリムーバープーラー モノタロウホースリムーバープーラーモノタロウ(129件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
パイプからホースを抜き取る専用工具です。燃料ホースやバキュームホースなどの接続部分で、パイプとホースの間(境目)に先端を差込こみ(シルバーをホース側・ブラックをパイプ側)、本体を握るだけでパイプからホースを外すことが可能です。
用途パイプからホースを抜き取るさいに幅(mm)27(先端)・70(グリップ)全長(mm)200使用範囲(mm)4~12.7(パイプ)販売区分業務用
エアコン・燃料ラインディスコネクトツール アヴァンギャルドエアコン・燃料ラインディスコネクトツールアヴァンギャルド
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から5日以内出荷
エアコン・燃料ラインの切り離しに使用します。配管に差込、メス側に押し込めば外れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
燃料ホースプライヤー JTC燃料ホースプライヤーJTC
5,798税込6,378
1個
当日出荷
用途燃料ホースおよび燃料タンクのコネクターの取り外しに全長(mm)220質量(g)255RoHS指令(10物質対応)対応
ディスコネクトツール(デンソー製カーエアコン用) アバンギャルドディスコネクトツール(デンソー製カーエアコン用)アバンギャルド(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
カーエアコンラインの切り離しに使用します。 デンソー製エアコン配管のプラスチックロックランプを切り離します。 低圧・高圧用のセットです。
危険物の類別非危険物
スプリングロックツール JTCスプリングロックツールJTC
7,998税込8,798
1個
当日出荷
A/C・燃料ホースのスプリングロックカプラーの取り外しに使用します。
セット内容5/16・3/8・3/16・7/8・1/2・5/8・3/4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
A/Cスプリングロックツール JTCA/CスプリングロックツールJTC(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1セットほか
当日出荷から5日以内出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
耐油2層管ホース(ガソリン対応) KIJIMA(キジマ)耐油2層管ホース(ガソリン対応)KIJIMA(キジマ)(207件のレビュー)
559税込615
1個ほか
当日出荷
内側に耐油ゴムを使用した2層構造
耐油温度(℃)100
イノクイック専用リムーバー イノックイノクイック専用リムーバーイノック
97税込107
1個
当日出荷
用途イノクイック専用リムーバー(継手からパイプを取り外す際に使用)。治具。材質PC(ポリカーボネート)
フュエルホース K-CON(キタコ)フュエルホースK-CON(キタコ)(82件のレビュー)
799税込879
1本ほか
当日出荷
内層にNBR(ニトリルゴム)を採用した二層構造のホース。 耐熱・耐寒・耐油・耐ガソリン性に優れています。
長さ(m)1
ホースリムーバー JTCホースリムーバーJTC(5件のレビュー)
7,898税込8,688
1セット(2本)
当日出荷
バキュームホース・ヒーターホース・燃料ホースなどを確実につかんで外せます
全長(mm)250・220使用範囲(mm)7~19RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムホース(ガソリン用) OHNO(大野ゴム工業)ゴムホース(ガソリン用)OHNO(大野ゴム工業)(54件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
使用圧力(MPa)0.2
(15111)ガスケットフューエルポンプ スズキ(15111)ガスケットフューエルポンプスズキ(6件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
(15111)ガスケット,フューエルポンプ スズキ(15111)ガスケット,フューエルポンプスズキ(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から5日以内出荷
燃料パイプリムーバー JTC燃料パイプリムーバーJTC
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
純正品番MH064211RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式4P10 2010年~3L ディーゼルターボ
(15100)ポンプアッシ,フューエル スズキ(15100)ポンプアッシ,フューエルスズキ
36,900税込40,590
1個
5日以内出荷
(15310)フィルタアッシ,フューエル スズキ(15310)フィルタアッシ,フューエルスズキ
23,900税込26,290
1個
5日以内出荷