カテゴリ
- 制御機器(50)
- パソコン/周辺機器(36)
- 切削工具(30)
- メカニカル部品(19)
- オフィス家具(12)
- バイク部品(10)
- 自動車補修部品(10)
- 機構部品(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- 清掃用品(4)
- 安全用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 溶接用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 作業工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 理美容(1)
- 防災用品(1)
- ヘルスケア(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(3)
- BELKIN(ベルキン)(26)
- BUFFALO(バッファロー)(4)
- MTR(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- NMB(ミネベア)(7)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(3)
- SKC(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- TOA(4)
- Vesrah(3)
- イスカル(12)
- カストロール(3)
- コクヨ(12)
- タンガロイ(3)
- プロトティップ(8)
- 富士電機(17)
- 日東電工(旧:Permacel)(4)
- 警子ちゃん(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「0w-16」の検索結果

MAGNATEC HYBRID 0W-16
カストロール(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981缶(3L)当日出荷一般的にエンジンオイルはある一定の温度まで温まらないとその性能を発揮しない性質があります。 信号待ちなどでエンジンが停止するアイドリングストップ車や走行中にもエンジンの始動と停止を繰り返すハイブリッド車はエンジンの温度が上がりにくいため、通常の車と比べると最大で40℃程度エンジンオイルの温度が低くなってしまいます。 MAGNATEC Hybridは独自のインテリジェント分子が磁石のようにエンジン内に吸着し、エンジンが停止した状態でもエンジン内に強力な保護膜を形成します。 加えてベースオイルに低温流動性に優れた全合成油を採用する事によって、エンジン始動時は勿論エンジンオイルの温度が低い状態においてもエンジン内部の金属面の摩耗を劇的に減らしエンジンを保護します。 MAGNATEC Hybridはエンジンを長期間にわたって良いコンディションを維持することができます。 ハイブリッド車やアイドリングストップ車のエンジンコンディションを維持し、快適なドライブを実現します。 ハイブリッド車やアイドリングストップ車だけでなく、一般の0W-16推奨車にも最適です。容量(L)3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量3LAPISPSAE0W-16ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
Magnatec 0W-16 SP
カストロール¥2,498~税込¥2,748~1缶(1L)ほか当日出荷から4日以内出荷独自のインテリジェント分子が磁石のようにエンジン内に吸着し、エンジンが停止した状態でもエンジン内に強力な保護膜を形成します。 加えてベースオイルに低温流動性に優れた全合成油を採用する事によって、エンジン始動時は勿論エンジンオイルの温度が低い状態においてもエンジン内部の金属面の摩耗を劇的に減らしエンジンを保護します。 マグナテック ハイブリッドはエンジンを長期間に亘って良いコンディションを維持することができます。 ハイブリッド車やアイドリングストップ車だけでなく、一般の0W-16推奨車にも最適です。用途四輪車ガソリンエンジン専用。色琥珀色(淡い)タイプ全合成油引火点(℃)213(密閉式)危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)37.96(40℃)、7.31(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-16ILSACGF-6BRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
EDGE 0W16 SP
カストロール¥2,598~税込¥2,858~1缶(1L)ほか当日出荷から4日以内出荷超省燃費設計ながらも高いエンジン保護性能を発揮する先進の高性能エンジンオイル。 過酷な状況下においても最高のエンジンパフォーマンスを維持します。 あらゆるドライビングコンディションや気温でも卓越したエンジン保護性能を発揮します。 長期間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。用途ハイブリッド車やアイドリングストップ車に最適です。 四輪車ガソリンエンジン専用。色茶色(淡い)タイプ全合成油引火点(℃)208(密閉式)危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)39.3(40℃)、7.4(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-16ILSACGF-6BRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
Syntium 7000 0W16 1L
Petronas¥2,998税込¥3,2981個(1L)7日以内出荷PETRONAS独自のCoolTech+(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。摩擦及び摩擦熱を制御する能力を持つ最先端技術、CoolTech+(TM)は省燃費性においてAPI SP規格値より最大3%*の向上と排気ガスの低減を実現、メンテナンスコストの削減と運転における環境への負荷を軽減します。また、これらの性能はオイルが劣化した場合でも維持されます。加えて、従来のCoolTech(TM)同様、熱を制御し、優れた耐摩耗性と酸化安定性を実現しています。*SEQUENCE VIEの試験結果に基づいて、API SP規格値との比較。 低粘度化が進む近年の車に対応、高性能省燃費オイル。0W-16の低粘度特性により、高い省燃費性と環境性能を発揮。優れた摩耗防止性を兼ね備え、低粘度でありながらも確実にエンジン各部を保護します。また、近年増加する直噴ターボエンジン(TGDI)の低速早期発火(LSPI)の発生を抑制し、高性能化する触媒装置にも対応した環境に配慮されたエンジンオイルです。用途ガソリン車用。ペトロナスオイルで最も低粘度であり、低燃費性に優れている。軽から普通車に幅広く対応。ハイブリッド車やアイドリングストップ車に対応性能SAE:0W-16 、API:SP 、ILSAC:GF-6B危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
キャリエーター
光¥89税込¥981枚当日出荷から10日以内出荷耐久性抜群、印刷版下にも使えるシャープさです ドアー表示、スポーツ用品、テーブル番号、書類整理、メニュー、ブランドネーム等 時刻表、イニシャル標示、その他身のまわりの品にお使いください 文字は柔らかくポール、消火器などの曲面にもピッタリ貼り付けできます材質軟質ビニール質量(g)0.2奥行(mm)0.1
ドライメットST ワッシャー(70W)
オイレス工業(2件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から7日以内出荷オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。 無給油で使用できます。 磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。 往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。 軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。 寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。 高い寸法精度が必要な場合は、内径のリーマ加工が可能です。使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
湿式ダイヤモンド・ブレード Wタイプ
関西工具製作所¥27,980税込¥30,7781枚当日出荷から8日以内出荷湿式道路カッター用ブレードで、アスファルト・コンクリート兼用タイプです。 道路工事で広く使われている普及品です。種別湿式道路カッター用穴径(Φmm)27ホール(Φmm)27
エアー浮上式 フリーベアユニット 5050Wシリーズ
フリーベアコーポレーション¥299,800税込¥329,7801個4日以内出荷重量物の搬送着座が思いのまま。 扱いやすく低コスト化を実現。 冶具、金型、ワークも容易に省力搬送位置決めー角溝挿入型。 金型自重又は強制排気にて下降。
超硬ソリッドエンドミル EC-E5L-CF
イスカル¥37,980税込¥41,7781本翌々日出荷から6日以内出荷38°ねじれ角、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途フライス加工用。材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
エレップクリーナーF1000 160mm×10m
日東電工(旧:Permacel)¥139,800税込¥153,7801セット(25個)4日以内出荷トラスコ品番816-0211テープ幅(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
ビニールカーテン
ハイロジック¥28,980税込¥31,8781枚10日以内出荷工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。 仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。 「快適環境」雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮。 「視認性」抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます。 「省エネ」冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役。 「多用途」工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。仕様ハトメ上面のみ(約300mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、日本製材質ポリ塩化ビニル、ポリエステル形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.3色透明機能糸入り、耐候質量(g/m2)390設置場所屋内向け
ビニールカーテン
ハイロジック¥38,980税込¥42,8781枚10日以内出荷工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。 仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。 「快適環境」雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮。 「視認性」抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます。 「省エネ」冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役。 「多用途」工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。仕様ハトメ上面のみ(約300mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、日本製材質ポリ塩化ビニル、ポリエステル形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.55色透明機能糸入り、耐候質量(g/m2)690設置場所屋内・屋外兼用
エレップクリーナーF100 160mm×10m
日東電工(旧:Permacel)¥149,800税込¥164,7801セット(25個)7日以内出荷トラスコ品番816-0210テープ幅(mm)160商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
エレップクリーナー F500 160mm×10m
日東電工(旧:Permacel)¥119,800税込¥131,7801セット(25個)7日以内出荷トラスコ品番816-0214テープ幅(mm)160商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
超硬ソリッドエンドミル EC-H4L-CFR チップスプリッター付き
イスカル¥45,980税込¥50,5781本4日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途フライス加工用。材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
エレップクリーナーF4000 160mm×10m
日東電工(旧:Permacel)¥139,800税込¥153,7801セット(25個)7日以内出荷トラスコ品番816-0213テープ幅(mm)160商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
超硬ソリッドエンドミル ECP-H4L-CFR
イスカル¥43,980税込¥48,3781本4日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途粗加工用。材質IC900刃数4枚材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EC-H4L-CFR
イスカル¥59,980税込¥65,9781本4日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途フライス加工用。材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECP-H5-CFR
イスカル¥53,980税込¥59,3781本4日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途粗加工用。材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EC-E4L-CF
イスカル¥36,980~税込¥40,678~1個4日以内出荷から29日以内出荷38°ねじれ角、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応