- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- エンジンオイル
- ガソリン専用
- MAGNATEC HYBRID 0W-16 カストロール
- MAGNATEC HYBRID 0W-16の口コミ・評判
MAGNATEC HYBRID 0W-16のレビュー

一般的にエンジンオイルはある一定の温度まで温まらないとその性能を発揮しない性質があります。
信号待ちなどでエンジンが停止するアイドリングストップ車や走行中にもエンジンの始動と停止を繰り返すハイブリッド車はエンジンの温度が上がりにくいため、通常の車と比べると最大で40℃程度エンジンオイルの温度が低くなってしまいます。
MAGNATEC Hybridは独自のインテリジェント分子が磁石のようにエンジン内に吸着し、エンジンが停止した状態でもエンジン内に強力な保護膜を形成します。
加えてベースオイルに低温流動性に優れた全合成油を採用する事によって、エンジン始動時は勿論エンジンオイルの温度が低い状態においてもエンジン内部の金属面の摩耗を劇的に減らしエンジンを保護します。
MAGNATEC Hybridはエンジンを長期間にわたって良いコンディションを維持することができます。
ハイブリッド車やアイドリングストップ車のエンジンコンディションを維持し、快適なドライブを実現します。
ハイブリッド車やアイドリングストップ車だけでなく、一般の0W-16推奨車にも最適です。
2026-10-03
用途: トヨタプロボックスハイブリッド用のエンジンオイル
製造業
トヨタプロボックスハイブリッドのエンジンオイルとして使用します。プロボックスハイブリッドのエンジンオイル量は3.7L必要なのですが、3L缶はゲージの真ん中あたりになります。1万キロ毎に交換しています。オイルが減ったこともないので3Lで使い切れるから満足しています。