Syntium 7000 0W16 1L
PETRONAS独自のCoolTech+(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化
摩擦及び摩擦熱を制御する能力を持つ最先端技術、CoolTech+(TM)は省燃費性においてAPI SP規格値より最大3%*の向上と排気ガスの低減を実現、メンテナンスコストの削減と運転における環境への負荷を軽減します。また、これらの性能はオイルが劣化した場合でも維持されます。
加えて、従来のCoolTech(TM)同様、熱を制御し、優れた耐摩耗性と酸化安定性を実現しています。
*SEQUENCE VIEの試験結果に基づいて、API SP規格値との比較
低粘度化が進む近年の車に対応、高性能省燃費オイル
0W-16の低粘度特性により、高い省燃費性と環境性能を発揮。
優れた摩耗防止性を兼ね備え、低粘度でありながらも確実にエンジン各部を保護します。
また、近年増加する直噴ターボエンジン(TGDI)の低速早期発火(LSPI)の発生を抑制し、高性能化する触媒装置にも対応した環境に配慮されたエンジンオイルです。
- 用途
- ガソリン車用
ペトロナスオイルで最も低粘度であり、低燃費性に優れている
軽から普通車に幅広く対応
ハイブリッド車やアイドリングストップ車に対応
- 性能
- SAE:0W-16 、API:SP 、ILSAC:GF-6B
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第四石油類
- 危険物の数量
- 1000mL
- ベースオイル
- 化学合成油
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 内容量
- 1個(1L)
エンジンオイル の新着商品
カテゴリ


























