カテゴリ

  • 制御機器(60)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
  • パソコン/周辺機器(44)
  • 切削工具(34)
  • 自動車純正部品(29)
  • メカニカル部品(20)
  • 自動車用オイル・ケミカル(18)
  • オフィス家具(13)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 整備工具・収納(12)
  • バイク部品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 機構部品(9)
  • 清掃用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 溶接用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0w-16」の検索結果

357件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Magnatec 0W-16 SP カストロールMagnatec 0W-16 SPカストロール
2,198税込2,418
1缶(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
独自のインテリジェント分子が磁石のようにエンジン内に吸着し、エンジンが停止した状態でもエンジン内に強力な保護膜を形成します。 加えてベースオイルに低温流動性に優れた全合成油を採用する事によって、エンジン始動時は勿論エンジンオイルの温度が低い状態においてもエンジン内部の金属面の摩耗を劇的に減らしエンジンを保護します。 マグナテック ハイブリッドはエンジンを長期間に亘って良いコンディションを維持することができます。 ハイブリッド車やアイドリングストップ車だけでなく、一般の0W-16推奨車にも最適です。
用途四輪車ガソリンエンジン専用。SAE0W-16APISP琥珀色(淡い)タイプ全合成油引火点(℃)213(密閉式)危険等級動粘度(mm2/s)37.96(40℃)、7.31(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ILSACGF-6BRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
MAGNATEC  HYBRID 0W-16 カストロールMAGNATEC HYBRID 0W-16カストロール
4,898税込5,388
1缶(3L)
当日出荷
一般的にエンジンオイルはある一定の温度まで温まらないとその性能を発揮しない性質があります。 信号待ちなどでエンジンが停止するアイドリングストップ車や走行中にもエンジンの始動と停止を繰り返すハイブリッド車はエンジンの温度が上がりにくいため、通常の車と比べると最大で40℃程度エンジンオイルの温度が低くなってしまいます。 MAGNATEC Hybridは独自のインテリジェント分子が磁石のようにエンジン内に吸着し、エンジンが停止した状態でもエンジン内に強力な保護膜を形成します。 加えてベースオイルに低温流動性に優れた全合成油を採用する事によって、エンジン始動時は勿論エンジンオイルの温度が低い状態においてもエンジン内部の金属面の摩耗を劇的に減らしエンジンを保護します。 MAGNATEC Hybridはエンジンを長期間にわたって良いコンディションを維持することができます。 ハイブリッド車やアイドリングストップ車のエンジンコンディションを維持し、快適なドライブを実現します。 ハイブリッド車やアイドリングストップ車だけでなく、一般の0W-16推奨車にも最適です。
SAE0W-16ベースオイル全合成油APISP容量(L)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量3L危険物の性状非水溶性
トヨタ純正GR MOTOR OIL Circuit 0W-16 TOYOTA GAZOO RACINGトヨタ純正GR MOTOR OIL Circuit 0W-16TOYOTA GAZOO RACING
12,980税込14,278
1缶(4L)
4日以内出荷
ニュルブルクリンク24時間レースの興奮を。トヨタ純正GRモーターオイル、誕生。GRモーターオイル「クルマを鍛え、人を鍛える」。ニュルブルクリンク24時間レースへ挑戦し続けるトヨタのクルマづくりの大きな支えとなった合言葉である。しかし、ニュルブルクリンクでの走り込みによって鍛えられたのは、クルマや人だけではない。レース技術を通して得られたノウハウを注ぎ込んだ新しいモーターオイルをも生み出すことになった。
用途低粘度ベースオイル・低フリクション添加剤によるスーパー・ハイレスポンス指向実際にタイムアップを狙えるNA専用設計の尖ったオイル粘度0W-16使用油全合成油 エステル配合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
SUNOCO Qualia 0W-16 SQ-GF7B SUNOCOSUNOCO Qualia 0W-16 SQ-GF7BSUNOCO
19,980税込21,978
1個(20L)
5日以内出荷
最新規格「API:SQ/ILSAC:GF-7B」取得0W-16指定車向けの低粘度エンジンオイルです。省燃費性能はもちろんのこと、オイル消費の軽減に寄与する耐蒸発性能やエンジンを守る耐摩耗性能にも優れています。
基油SYNTHETIC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE0W-16危険物の性状非水溶性
SNストロングセーブ・X (化学合成油) 0W-16 ニッサンSNストロングセーブ・X (化学合成油) 0W-16ニッサン(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
省燃費性能に優れるモリブデンを配合した高性能ガソリンエンジンオイル。 0W-20オイルより低粘度の環境性能に優れた新世代のトップグレードオイル(化学合成油)
SAE0W-16APISN0W-16ベースオイル化学合成油危険物の類別非危険物
EDGE 0W16 SP カストロールEDGE 0W16 SPカストロール
2,198税込2,418
1缶(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
超省燃費設計ながらも高いエンジン保護性能を発揮する先進の高性能エンジンオイル。 過酷な状況下においても最高のエンジンパフォーマンスを維持します。 あらゆるドライビングコンディションや気温でも卓越したエンジン保護性能を発揮します。 長期間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。
用途ハイブリッド車やアイドリングストップ車に最適です。 四輪車ガソリンエンジン専用。SAE0W-16APISP茶色(淡い)タイプ全合成油引火点(℃)208(密閉式)危険等級動粘度(mm2/s)39.3(40℃)、7.4(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ILSACGF-6BRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
HYBRID 0W16 MOTULHYBRID 0W16MOTUL
24,980税込27,478
1缶(20L)
3日以内出荷
SAE 0W を指定する、ターボまたは自然吸気式NAの直噴またはポート噴射の高年式ガソリンエンジンを搭載したハイブリッド車 (H.E.V) およびプラグイン ハイブリッド車 (P.H.E.V) 用に特化し、低燃費を重視した 全合成エンジンオイルです。低フリクションで非常に低い 高温高せん断性能を持ち省燃費とエンジン保護を両立します。レンジエクステンダーとして使用されるサーマルガソリンエンジンを搭載したバッテリー電気自動車 (B.E.V) にもご使用いただけます。 API SP / ILSAC GF-6B。触媒コンバーターと互換性があります。このタイプのオイルは、省燃費車に特化しているため一部のエンジンでの使用には適さない場合があります。詳しくは各車両の取扱説明書を参照してください
エンジンタイプHybrid粘度0W-16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ジャンルHYBRID危険物の性状非水溶性
300V POWER    0W16 MOTUL300V POWER 0W16MOTUL
7,998税込8,798
1缶(2L)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
300V POWER はスプリントレースや予選など、より高回転でパワーが必要な状況に特に推奨されます。 【300V AUTOシリーズの製品詳細】 エステルをコアとした化学合成ベースオイルの配合技術 Ester Core(R) テクノロジーと最新のオーガニックベースオイルを採用、低い摩擦係数はエンジン内部の摩擦を低減し、エンジン出力の向上を実現と可動部品の優れたエンジン保護性能を発揮。 小排気量ターボ車両で発生するLSPI防止性能により、最新世代のエンジンに対応。 4つの粘度を追加し、ハイブリッドモデル等より多くの車両に適合。 SAPS成分をACEA C2/C3相当(Mid SAPS)まで低減し、ディーゼルエンジンに搭載されているDPFに対応。(Low SAPSを指定するACEA C1/C4/C5にはご使用いただけませんのでご注意ください。) 化石燃料に由来しない有機原料由来のオーガニックベースオイルを採用、製造プロセスでのCO2排出を削減する事で、環境負荷の低減を実現したカーボンフットプリントプロダクト(CFP)。
用途競技系SAE0W16ベースオイル100%化学合成(エステルコア)容量(L)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAC2/C3危険物の性状非水溶性
(08866)タッチ アップ ペイント トヨタ(08866)タッチ アップ ペイントトヨタ(15件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から6日以内出荷
防塵ゴム 栃木屋防塵ゴム栃木屋(3件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1本(1m)
当日出荷から17日以内出荷
種類ゴム足
ドライメットST ワッシャー(70W) オイレス工業ドライメットST ワッシャー(70W)オイレス工業(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。 無給油で使用できます。 磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。 往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。 軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。 寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。 高い寸法精度が必要な場合は、内径のリーマ加工が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
スノコ クオリア SQ 0W16 20L SUNOCOスノコ クオリア SQ 0W16 20LSUNOCO
18,980税込20,878
1缶(20L)
3日以内出荷
最新規格「API:SQ/ILSAC:GF-7B」取得。0W-16指定車向けの低粘度エンジンオイルです。省燃費性能はもちろんのこと、オイル消費の軽減に寄与する耐蒸発性能やエンジンを守る耐摩耗性能にも優れています。・ベースオイルに合成油を採用高温、長時間走行でも油膜をしっかり保持し、オイルの消費を抑えます。・エステル技術「ESーCOMBINATION(エスーコ ン ビ ネ ー シ ョ ン)」ハイブリッド車やアイドリング車等の、油温が上がりにくい車種でも「エステル」による省燃費性能を発揮します。・直噴ターボで発生する「LSPI」、「チェーン摩耗」を防止直噴ターボ車で発生する LSPI:Low Speed Pre Ignition(低速早期着火)とタイミングチェーンの摩耗を防止します。・低摩擦、省燃費性に優れる潤滑条件が厳しい箇所で作用する耐摩耗添加剤を厳選し、より優れた低摩擦エンジンオイルに仕上げました。金属間の摩擦が減少することにより、車の省燃費性能をより引き出します。
規格API:SQ、ILSAC:GF-7B適合車省燃費型ガソリンエンジン車、ハイブリッド車、アイドリングストップ車、直噴ターボ車、スポーツカー引火点(℃)232粘度【SAE】0W-16【高温高せん断】2.4 (150℃)※HTHS密度(g/cm3)0.846(15℃)流動点(℃)-45危険等級動粘度(mm2/s)7.582 (100℃)39.18(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数165危険物の性状非水溶性
(68960)バックドア ステーASSY LH トヨタ(68960)バックドア ステーASSY LHトヨタ(2件のレビュー)
10,900税込11,990
1個
当日出荷から11日以内出荷
(68950)バックドア ステーASSY RH トヨタ(68950)バックドア ステーASSY RHトヨタ(2件のレビュー)
10,900税込11,990
1個
当日出荷から9日以内出荷
キャリエーター 光キャリエーター
89税込98
1枚
当日出荷から10日以内出荷
耐久性抜群、印刷版下にも使えるシャープさです ドアー表示、スポーツ用品、テーブル番号、書類整理、メニュー、ブランドネーム等 時刻表、イニシャル標示、その他身のまわりの品にお使いください 文字は柔らかくポール、消火器などの曲面にもピッタリ貼り付けできます
材質軟質ビニール質量(g)0.2奥行(mm)0.1
ハンドタップ(#3上)  W SKCハンドタップ(#3上) WSKC(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハンドタップ(#2中) W SKCハンドタップ(#2中) WSKC(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から3日以内出荷
(46020)キャップ ニッサン(46020)キャップニッサン(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1袋(5個)
当日出荷から8日以内出荷
ガスバリアチャック袋 高密封特殊チャック 40枚入 チャック付き平袋 アズワンガスバリアチャック袋 高密封特殊チャック 40枚入 チャック付き平袋アズワン
3,790税込4,169
1袋(40枚)
当日出荷
生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。 透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。 一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。
外寸法(mm)310×160材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPEチャック高密封特殊チャック(プラロック(TM))/LDPEアズワン品番4-3099-01
ハンドタップ(#1先) W SKCハンドタップ(#1先) WSKC
3,500税込3,850
1個
当日出荷から3日以内出荷
ガスバリアチャック袋 高密封特殊チャック 40枚入 チャック付き平袋 アズワンガスバリアチャック袋 高密封特殊チャック 40枚入 チャック付き平袋アズワン
5,950税込6,545
1袋(40枚)
当日出荷
生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。 透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。 一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。※完全密封を保証するものではありません。内容物、保存条件に応じて、お客様での予備試験を行ってください。 滅菌タイプをラインナップ!
外形寸法(mm)310×160滅菌アズワン品番4-3099-31
湿式ダイヤモンド・ブレード Wタイプ 関西工具製作所湿式ダイヤモンド・ブレード Wタイプ関西工具製作所
27,980税込30,778
1枚
当日出荷から7日以内出荷
湿式道路カッター用ブレードで、アスファルト・コンクリート兼用タイプです。 道路工事で広く使われている普及品です。
種別湿式道路カッター用穴径(Φmm)27ホール(Φmm)27
カプリコン リジッドタイプ MRGシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン リジッドタイプ MRGシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
9,498税込10,448
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)A2017種類リジッドタイプ
(S750W)GROMMET 三菱ふそう(S750W)GROMMET三菱ふそう
359税込395
1個
5日以内出荷
(04465)F.パット トヨタ(04465)F.パットトヨタ
189,000税込207,900
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
(47750)ディスクブレーキ シリンダASSY LH トヨタ(47750)ディスクブレーキ シリンダASSY LHトヨタ
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
オイレス  ♯300ワッシャー オイレス工業オイレス ♯300ワッシャーオイレス工業
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)(定期潤滑)-40~+100、(油潤滑)-40~+150
カプリコン リジッドタイプ MRGSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン リジッドタイプ MRGSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)SUS303種類リジッドタイプ
(43410)F/Dシャフト Assy RH トヨタ(43410)F/Dシャフト Assy RHトヨタ
89,900税込98,890
1個
3日以内出荷
(26550)ランプ ASSY,テール,RH ミツビシ(26550)ランプ ASSY,テール,RHミツビシ
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
(08664)ディスクプレーヤ ディスク トヨタ(08664)ディスクプレーヤ ディスクトヨタ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
(80970)グロメツト,ノブ ニッサン(80970)グロメツト,ノブニッサン
619税込681
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(53440)フード サポート RH トヨタ(53440)フード サポート RHトヨタ
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
(48400)ホイール ASSY,ステアリング ミツビシ(48400)ホイール ASSY,ステアリングミツビシ
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷
(82100)パネル ASSY,リヤ ドア,RH ミツビシ(82100)パネル ASSY,リヤ ドア,RHミツビシ
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
エアー浮上式 フリーベアユニット 5050Wシリーズ フリーベアコーポレーションエアー浮上式 フリーベアユニット 5050Wシリーズフリーベアコーポレーション
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷
重量物の搬送着座が思いのまま。 扱いやすく低コスト化を実現。 冶具、金型、ワークも容易に省力搬送位置決めー角溝挿入型。 金型自重又は強制排気にて下降。