適合ミニチュア球
色クリア
タイプシングル球
定格電圧(V)12
タイプシングル球
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
定格電圧(V)12
色クリア
定格電圧(V)12
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
タイプシングル球
口金W2.1×9.5d
色クリア
定格電圧(V)12
定格電圧(V)12
用途一般
定格電圧(V)12
定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!
定格電圧(V)12
タイプシングル球
色クリア
定格電圧(V)6
タイプシングル球
色クリア
定格電圧(V)12
Made in Japanの高品質商品です。
個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として
電球(W)1(30V)
口金Ba9s
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状小パネル球
色クリア
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
色クリア
ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー及びボディセンターピラーなど凹凸部の見切り用マスキングテープです。
柔軟性のある基材。耐熱性、耐溶剤性に優れている。
粘着性がよく、ほとんどのり残りしない。
用途曲線用
伸度(%)239
テープ厚さ(mm)0.12
耐熱温度(℃)160(30分)
引張強度(N/10mm)29.4
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として
適合ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
色クリア
タイプダブル球
定格電圧(V)12
口金BAY15d
本体寸法(mm)52.5xΦ26.5
ガラス球形式S25
口金ウエッジ(ベース付)
定格電圧(V)14
AV機器パネルに最適。
主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10
定格消費電力(W)0.9
定格電圧(V)6.3
色クリア
全長(mm)28
定格寿命(時間)約1000
バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
¥161
税込¥177
当日出荷
用途パネル、メーターランプ
色クリア
タイプシングル球
定格電圧(V)12
口金BA9s
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
色クリア
レンズの効果で明るさ感3倍!。「B1ハイブリッドレンズタイプ」は、小糸独自の高光度化技術を駆使し、バルブのトップ部に集光レンズを採用しました。通常のバルブに比べ集光範囲内(10度強)では3~5倍の光度を確保し、対向車や後続車からの視認性を大幅にアップさせ夜間の安全性を向上します。
発光色ホワイト
定格12V 4W
形状T10(BA9s)
1箱(2個)
¥1,598
税込¥1,758
9日以内出荷
写真の商品はオーナメントセットの一部です。
仕様●セット内容:8種×各1個 9種×各2個●素材:木製・アクリル●サイズ:幅6~22×奥行0.8~2×高さ8~120cm●ひも付き
アズワン品番67-8938-57
1個(26個)
¥7,590
税込¥8,349
欠品中
発熱を抑えられる次世代半導体技術「GaN」を採用
手のひらサイズで旅行やビジネスにも最適
最大66wの高出力
PCや携帯ゲーム機などを3台同時に充電可能
仕様●本体サイズ:約61×28.6×60mm●本体重量:約120g●本体カラー:ホワイト●本体素材:ABS+PC難燃素材●入力:AC 100-240V~50/ 60Hz 1.5A●出力●▼Type-C1・C2:個別使用時/ 5V-3A・9V-3A・12V-3A・15V-3A・20V-3.3A(66W Max)、PPS/3.3-21V 3A、USB-A/5V-3A・9V-2A・12V-1.5A(18W Max)●▼Type-C1+C2: C1 45W +C2 20W (65W Max)●▼Type-C1+USB-A: 45W +18W(63W Max)●▼Type-C2+USB-A: 5V-3A(15W Max)●▼Type-C1+【Type-C2+USB-A】:45W+15W(60W Max)●保護回路:過電圧、過電流、過充電、短絡、過熱●プラグ:折りたたみ式●認証:PSE
アズワン品番68-2008-59
1ケース(6個)
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
2台同時充電可能
マルチ保護システムにより過電流・過電圧・ショート・過熱などを防止
折りたたみ式
仕様●サイズ:約52×50.6×28.8mm●重量:約65g●素材:ABS +PC耐火材料●入力:AC 100~240V、50-60Hz●出力●▼USB ポート1口+Type-C 1口●▼USB-A (QC3.0):DC 5V3A・9V2A・12V1.5A、最大出力18W●▼USB-C(PD):DC 5V3A・9V2.22A・12V1.67A、最大出力/20W、合計最大出力/15W●▼※QC3.0/ PDでの充電には、接続する機器が仕様に対応している必要があります●本体素材:ABS +PC耐火材料●認証:PSE
アズワン品番68-2008-54
1ケース(10個)
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
関連キーワード