3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質錫めっき 嵌合相手コネクタリセプタクルコネクタ:(型番)□-172486-□、□-171822-□、□-172142-□ 仕様2.5ピッチ用 種類角型 定格電流(A)Max3.5 難燃性UL94V-0 コンタクト形状オス 結線方法基板実装 動作電圧(V)AC250
1パック(50個)ほか
2,598 税込2,858
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様●ピッチ:2.5mm●形状:ポストヘッダー垂直取付●ピン数:12極●定格:250V-5A●適応電線:AWG30~AWG20●入数:1個 アズワン品番67-0394-76
1個
169 税込186
翌々日出荷

ピッチ(mm)2.5 極数2 シリーズEI 定格電圧250.0 V 、 350.0 V dc 行数1 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1袋(5個)
199 税込219
5日以内出荷