7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一定量の液体が送り出され、余分に出ないので液体が節約できます。 口が開いていないので液体が蒸発しません。 倒れても液体がこぼれにくくなっています。 頭部を軽く押すだけで液体が出ますので作業性がよくなります。 液体が飛ばない様、蓋を液体出口の上につけてあります。
容量(mL)170 材質(本体)ソーダガラス 径(Φmm)85 全高(mm)108 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 材質(チューブ)フッ素樹脂(PFA) アズワン品番1-4612-01 材質(ポンプ部)真鍮・ニッケルメッキ トラスコ品番391-3104
1個
1,340 税込1,474
当日出荷

一定量の液体が送り出され余分に出ないため、液。体が節約できます。口が開いていないため、液体が蒸発しません。頭部を軽く押すだけで液体が出ますので、作業性が良くなります。液体が飛ばないよう、フタを液体出口の上に付け。ています。
用途材質:本体/ソーダガラス、フタ・中フタ/PP(ポ。リプロピレン)、ポンプ部/真鍮・ニッケルメッキ、。チューブ/PTFE(四フッ化エチレン) 内容量(mL)170 サイズ(mm)85ΦxH108
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷


1個
2,398 税込2,638
欠品中


1個
2,098 税込2,308
欠品中

仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:21.6 → 26.4 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:1W●出力電流:84mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:82%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:6mm●コード番号:187-4612 アズワン品番65-7218-26
1個
779 税込857
欠品中