3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 12極 ピッチ:6.35mm 3列 1-480708-0
エコ商品
長さ(mm)26.67 幅(mm)20.32 ピッチ(mm)6.35 極数12 シリーズUniversal MATE-N-LOK 材質(ハウジング)ガラス繊維入りナイロン 行数3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品ユニバーサルMate-N-Lokキャップ又はヘッダ 接続方向ストレート
1個
73 税込80
5日以内出荷


TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 12極 3列 6.35mm メイテンロック
エコ商品
仕様コンタクト数 = 12行数 = 3ピッチ = 6.35mmジェンダー = オスシリーズ = Universal MATE-N-LOK併用可能製品 = ユニバーサルMate-N-Lokキャップ又はヘッダボディ向き = ストレート長さ = 26.67mm幅 = 20.32mm深さ = 27.43mmハウジング材質 = ガラス繊維入りナイロンUL、CSA. TE ConnectivityユニバーサルMATE-N-LOKフリーハンギングプラグ式コネクタハウジング. 電線対電線又は電線対基板用途向け、6.35 mmピッチ間隔のユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジング製品で、ケーブル取り付け又はパネル取り付けが可能です。これらのユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングは、UL94V-2又はUL94V-0のナイロン製です。スナップロック式のラッチが付いているので、確実なクイックリリースと極性化で正確なかん合が保証されます。 これらのユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングには、ピンコンタクト又はソケットコンタクトを収納できます。最適なコンタクトについては、品番 ; 720-2133 720-2133 などを参照 圧着工具については、品番 ; 849-114 849-114 を参照。ダイセットについては、品番 ; 849-136 849-136 などを参照 ストレインリリーフクランプについては、代表品番 ; 302-0120 302-0120 を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
73 税込80
翌々日出荷