カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(599)
  • 自動車純正部品(549)
  • 農業機械(284)
  • 制御機器(244)
  • 切削工具(223)
  • トラック純正部品(220)
  • 電気材料(191)
  • バイク純正部品(147)
  • 油圧機器・油圧ホース(130)
  • 測定用品(129)
  • 研磨材(100)
  • メカニカル部品(81)
  • 機構部品(56)
  • バイク部品(54)
  • FA担当者のオススメ新商品(45)
  • パソコン/周辺機器(43)
  • 科学研究・開発用品(41)
  • ねじ・ボルト・釘(31)
  • 作業工具(31)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(29)
  • 船舶用品・漁業資材(28)
  • 店舗什器・備品(27)
  • 自動車補修部品(23)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • オフィス家具(18)
  • カー用品(17)
  • 事務用品(17)
  • 学童・教育用品(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 建築金物(13)
  • 整備工具・収納(13)
  • 縫製用品(12)
  • 物流用品(11)
  • 卓上消耗品(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 空圧工具(9)
  • 厨房用品(8)
  • 作業服(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 空調・電設資材(6)
  • 清掃用品(6)
  • 安全標識(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 医療(6)
  • 保管用品(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 溶接用品(4)
  • エンジン工具(4)
  • 塗料(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 電動工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 日用品(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農具(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 照明(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)

「1.25-6」の検索結果

3,544件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビレットキャッチタンクヨウノズル M10-P1.25 6.0MM SHIFTUP(シフトアップ)ビレットキャッチタンクヨウノズル M10-P1.25 6.0MMSHIFTUP(シフトアップ)
689税込758
1個
翌々日出荷
SF VCT 1.25X6C 品川電線SF VCT 1.25X6C品川電線
8,998税込9,898
1本(10m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600芯数6色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑/(5)黄/(6)茶シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.35MB)ケーブルサイズ(SQ)1.25
SF VCTF 1.25X6C 品川電線SF VCTF 1.25X6C品川電線
8,998税込9,898
1本(10m)ほか
5日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300芯数6色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑/(5)黄/(6)茶シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)ケーブルサイズ(SQ)1.25
オイル ニップル (ブルー) 8X1.25/6ホース モンキー.CB50 KITACOオイル ニップル (ブルー) 8X1.25/6ホース モンキー.CB50KITACO
299税込329
1個
4日以内出荷
ビッグボーイモジュラーアーム(M10X1.25XM6内ネジ) ノガビッグボーイモジュラーアーム(M10X1.25XM6内ネジ)ノガ
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
仕様アーム保持力(kg)20※参考値質量(kg)3アーム長さ(mm)326×242内径ねじ寸法M10×1.25、M6
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(189件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
999税込1,099特価
1パック(100個)
当日出荷から94日以内出荷
ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル キレイにはがせるタイプ エーワン[ラベル]ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル キレイにはがせるタイプエーワン[ラベル](63件のレビュー)
3,998税込4,398
1冊(100シート)
当日出荷から4日以内出荷
いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプの再はくりのラベルです。 高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。
用途内容物表示用・収納表示用・備品表示用ホワイト粘着タイプきれいにはがせる
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(199件のレビュー)
659税込725
1パック(100個)
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
寸切 荒先(鉄/ユニクロ) 大阪魂寸切 荒先(鉄/ユニクロ)大阪魂(49件のレビュー)
939税込1,033特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1袋(1000個)
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業銅線用裸圧着端子(R型)冨士端子工業(22件のレビュー)
879税込967特価
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガデルタゴンビットSDS・プラスミヤナガ(81件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
Y端子1.25-YAS6 24金メッキ アズワンY端子1.25-YAS6 24金メッキアズワン
279税込307
1個
当日出荷
仕様●取付適合ネジ:M6●適合電線:AWG22-16●取付適合ネジ:M6アズワン品番68-2108-62
ビニル絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
12,980税込14,278
1袋(1000個)
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
圧縮スプリング(12-0320~12-1458) サミニ圧縮スプリング(12-0320~12-1458)サミニ(23件のレビュー)
899税込989特価
1袋(2個)
当日出荷から13日以内出荷
ばねの種類圧縮ばね材質SUS304WPB巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形ニチフ(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(100個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)ストレートロングドリル(LSD)NACHI(不二越)(48件のレビュー)
31,980税込35,178
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
端子ハウジング オスメスセット 110型 モノタロウ端子ハウジング オスメスセット 110型モノタロウ(93件のレビュー)
239税込263
1セット
当日出荷
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
用途車両配線の補修に使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅適合電線0.5~1.25sq関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
六角雄ねじ・雌ねじスペーサーBSU(SUS303) 廣杉計器六角雄ねじ・雌ねじスペーサーBSU(SUS303)廣杉計器(20件のレビュー)
5,798税込6,378特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
銅線用裸圧着端子 角先開形端子(F形) DST(大同端子製造)銅線用裸圧着端子 角先開形端子(F形)DST(大同端子製造)(13件のレビュー)
859税込945
1箱(100個)
当日出荷から18日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状先開形
六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 特L寸 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 特L寸大阪魂(5件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1パック(2個)
当日出荷から11日以内出荷
材質ステンレス種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946) サミニ圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946)サミニ(14件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1袋(2個)
当日出荷から42日以内出荷
ピアノ線、9Φ~SUP相当の圧縮スプリングです。
ばねの種類圧縮ばねRoHS指令(10物質対応)対応
パッキンLBHシリーズ NOKパッキンLBHシリーズNOK(36件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(88件のレビュー)
29,980税込32,978特価
1巻(100m)
当日出荷から64日以内出荷
種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル難燃性60度傾斜燃焼試験合格絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線芯を円形に撚り合わせ定格温度(℃)60材質(導体)軟銅集合より線
オイルシール(トヨタ) 武蔵オイルシール工業オイルシール(トヨタ)武蔵オイルシール工業(24件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から9日以内出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカートヨタ
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル三ツ星(30件のレビュー)
6,898税込7,588特価
1巻
当日出荷から12日以内出荷
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
角先開形端子(A形) JST(日本圧着端子製造)角先開形端子(A形)JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
単式スラスト玉軸受51200番台 NTN(エヌティーエヌ)単式スラスト玉軸受51200番台NTN(エヌティーエヌ)(15件のレビュー)
249,800税込274,780
1個
当日出荷から6日以内出荷
スライト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
レヂボンエースゴールド RA-G 日本レヂボンレヂボンエースゴールド RA-G日本レヂボン(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセットといしの汎用品です。RA-G、RA-GIIが統合された新しい製品となります。
用途一般鋼の研削作業。金属研削作業に。砥材AWAシリーズレヂボンエース
ネーム9 既製(シ) シヤチハタネーム9 既製(シ)シヤチハタ(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。 ※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9N頭文字グリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
絶縁被覆付圧着端子 丸形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形DST(大同端子製造)(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
TAC SD-A2 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-A2TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
79,980税込87,978特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。適合流体水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能透明性有
グリーンエースゴールド GA-6 日本レヂボングリーンエースゴールド GA-6日本レヂボン(13件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
オフセット砥石の研削力・耐久性に加え、作業性に優しいソフト感を備えた新しい砥石です。優れた作業性を誇ります。フレキシブル砥石感覚で使用できるオフセット砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の研削厚さ(mm)6シリーズグリーンエース最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
コード付シガーライター耐熱プラグ 10A コード30CM JET INOUE(ジェットイノウエ)コード付シガーライター耐熱プラグ 10A コード30CMJET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
シガーライターより電源を取り出せます。
用途電装パーツ仕様耐熱タイプ定格DC12/DC24V 10A以下コード長さ(cm)30
Uパッキン TOTOUパッキンTOTO
169税込186
1個
当日出荷から47日以内出荷
関連キーワード
...