カテゴリ

  • 自動車純正部品(80,764)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(46,021)
  • バイク純正部品(35,573)
  • トラック純正部品(29,527)
  • 制御機器(26,704)
  • メカニカル部品(23,510)
  • 切削工具(17,920)
  • 農業機械(14,559)
  • ねじ・ボルト・釘(13,973)
  • パソコン/周辺機器(13,560)
  • 科学研究・開発用品(11,054)
  • 作業工具(9,174)
  • 測定用品(8,383)
  • 機構部品(7,812)
  • 配管・水廻り設備部材(7,476)
  • 物流用品(7,345)
  • バイク部品(6,476)
  • オフィス家具(6,469)
  • 建築金物(5,738)
  • 電気材料(5,255)
  • 空調・電設資材(5,159)
  • 店舗什器・備品(5,002)
  • 油圧機器・油圧ホース(4,324)
  • 厨房用品(3,948)
  • 医療(3,758)
  • 卓上消耗品(3,704)
  • 研磨材(3,560)
  • 家電(3,404)
  • 事務用品(3,227)
  • FA担当者のオススメ新商品(3,117)
  • 建材・エクステリア(2,959)
  • 船舶用品・漁業資材(2,880)
  • 保管用品(2,782)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2,619)
  • 電動工具(2,244)
  • 作業服(2,057)
  • 学童・教育用品(1,978)
  • 安全標識(1,761)
  • 清掃用品(1,719)
  • 自動車補修部品(1,660)
  • 塗装・養生・内装用品(1,597)
  • 梱包用品(1,473)
  • 農業・園芸資材(1,363)
  • 溶接用品(1,313)
  • 縫製用品(1,143)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1,130)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1,061)
  • カー用品(996)
  • 照明(960)
  • 空圧工具(920)
  • 日用品(886)
  • テープ(814)
  • 介護用品(772)
  • 食品・飲料(746)
  • 塗料(737)
  • 安全用品(717)
  • はんだ関連・静電気対策用品(711)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(709)
  • 防災用品(696)
  • 自転車部品(625)
  • 手袋(612)
  • 測量用品(土木/建設)(604)
  • 安全保護具(601)
  • ヘルスケア(593)
  • 救急・衛生(545)
  • 住設機器(517)
  • 防犯用品(495)
  • 農具(495)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(485)
  • スプレー・オイル・グリス(473)
  • トラック用品・パーツ(459)
  • 接着剤・補修材(451)
  • タイヤ・足回り(416)
  • 整備工具・収納(408)
  • 安全靴・作業靴(350)
  • フォークリフト・産機・建機用品(349)
  • 自動車用オイル・ケミカル(345)
  • クリーンルーム用品(344)
  • トラック輸送・安全用品(314)
  • バッテリー・電装(312)
  • 測定関連サービス(297)
  • エンジン工具(293)
  • 鈑金・塗装(264)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(261)
  • 洗車・清掃(256)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(236)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(205)
  • 洗剤・除去剤(179)
  • 理美容(151)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(136)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(109)
  • ガレージ機器・整備設備(86)
  • マスク(84)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(64)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(60)
  • 完成車(46)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(26)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(17)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(10)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(9)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)

「1.5」の検索結果

465,961件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(09168)ガスケット14X20X1.5) スズキ(09168)ガスケット14X20X1.5)スズキ(71件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
1.5m パイプクリーニングブラシ エスコ1.5m パイプクリーニングブラシエスコ(8件のレビュー)
950税込1,045
1個
当日出荷
エスコ品番EA109CY-150材質毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレングリップ部(mm)20×15×170適合パイプ径(Φmm)51~76ケーブル長(mm)1500ケーブル径(Φmm)6ブラシ寸法(mm)約直径40×50
ネピア トイレットロール 1.5倍巻 8ロール 王子ネピアネピア トイレットロール 1.5倍巻 8ロール王子ネピア
649税込714
1個(8ロール)
翌日出荷
ふんわりとやぶれにくさ・どっちも。長さ1.5倍巻で交換回数減&省スペースに。ふんわりなめらかさ製法と高密エンボス加工でやわらかさとなめらかさを実現。丈夫でやぶれにくく、ふわっとプレミアムな肌ざわり。フレッシュパルプ100%製品です。バイオマスインキ、バイオマスフィルム採用。
種別芯あり幅(mm)109FSC認証認定FSC認証番号C018118バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190206バイオマス配合率(%)10
バチツルハシ 1.5kg 浅野木工所バチツルハシ 1.5kg浅野木工所(9件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
質量(kg)(頭部)1.5柄長さ(mm)900寸法(幅W×長さL)(mm)70×460
電気ケトル 1.5L フィルター付き YAMAZEN(山善)電気ケトル 1.5L フィルター付きYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
空焚き防止機能搭載本体二重構造で熱くならない電源プレートは裏面コード収納可能蓋が取り外せてお手入れ簡単入切のみの簡単操作注ぎ口にフィルター搭載
用途湯沸かし器として。ティーポットとしても。 ケトル 電気ケトル 電気ポット 二重構造 熱くなりにくい フィルター付き ティーポット 湯沸かし器 フタ取り外し やかん質量(kg)0.9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)1保証期間メーカー:1年間最大容量(L)1.5本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)20.5×14.7×24.5取扱説明書(0.37MB)
ネピアトイレットロール1.5倍巻 王子ネピアネピアトイレットロール1.5倍巻王子ネピア
1,398税込1,538
1パック(12ロール)
当日出荷
長さ1.5倍巻で交換回数減&省スペースに。ふんわりなめらかさ製法と超密エンボス加工でやわらかさとなめらかさを実現。丈夫でやぶれにくく、ふわっとプレミアムな肌ざわり。フレッシュパルプ100%製品です。
仕様ミシン目、エンボスあり種別芯あり材質パルプ幅(mm)109タイプダブル長さ(m)45
ハンドパレットトラック1.5t(軽量型) TRUSCOハンドパレットトラック1.5t(軽量型)TRUSCO(7件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。
タイプ標準タイプ全高(mm)1180ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ポリウレタン車輪:73×80ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム車輪:180×50フォーク内幅(mm)150
シリコーンゴムシート 厚さ1.5mm 十川ゴムシリコーンゴムシート 厚さ1.5mm十川ゴム(11件のレビュー)
359税込395
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)1.5材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
XW5T-P1.5/XW5G-P1.5用 短絡バー omron(オムロン)XW5T-P1.5/XW5G-P1.5用 短絡バーomron(オムロン)(1件のレビュー)
85税込94
1個
当日出荷から翌々日出荷
XW5T-P1.5/XW5G-P1.5用短絡バー
1.5Vリチウム乾電池 Panasonic(パナソニック)1.5Vリチウム乾電池Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(2本)ほか
当日出荷
使用推奨期限15年 デジカメなどの大電流機器で長寿命化を実現
電圧(V)1.5使用推奨期限15年
同軸ケーブル1.5D-2V 関西通信電線同軸ケーブル1.5D-2V関西通信電線(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻(10m)ほか
当日出荷
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れています。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。ケーブル1.5D-2V耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量104nF/km概算質量(kg/km)18導体抵抗(Ω/km)(20℃)110絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)7/0.18導体外径(Φmm)外部1/2.2、外部2/-絶縁体外径(mm)1.6シース外径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)85(10MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
ミニブザー 1.5V ELPAミニブザー 1.5VELPA(8件のレビュー)
911税込1,002
1個
当日出荷
定格電圧:1.5V 動作電圧範囲:DC1.0~10V 音量:70dB/0.2m
定格電圧(V)1.5質量(g)18本体寸法(mm)17.2×23.0×H15.5(※コード含まず)パッケージサイズ(mm)高さ110×幅60×奥行20使用電圧範囲(V)DC1.0~10V音量(dB)70/0.2m
丸型布メジャー(1.5m) アーテック[学校教材・教育玩具]丸型布メジャー(1.5m)アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
200税込220
1個
当日出荷
材質ABS寸法(mm)Φ51×14質量(g)28
スパイラルタップ 1.5P SP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ 1.5P SP 1.5PYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
AC充電ケーブル 1.5m EcoFlow(エコフロー)AC充電ケーブル 1.5mEcoFlow(エコフロー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
豆球セット1.5V ミネシマ豆球セット1.5Vミネシマ(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
口金E10/ガラス部G10電球形状豆球仕様1.5Vコード長さ(cm)22
チェーンフック1.5t(YF1.5付) スリーエッチチェーンフック1.5t(YF1.5付)スリーエッチ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1組
当日出荷
フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。
用途敷鉄板の吊り上げ作業に。土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。使用荷重(t)1.5基本使用荷重(t)1.5材質特殊合金鋼寸法A(mm)14寸法B(mm)127寸法c(mm)63破断荷重(kN)73.52018年トラスコ掲載ページ7 1334チェーン線径(mm)7.1
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ1.5mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ1.5mmアキツ(12件のレビュー)
109税込120
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)1.5材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.2耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
AC充電器 TypeCケーブル一体型 2.4A 1.5m オーム電機AC充電器 TypeCケーブル一体型 2.4A 1.5mオーム電機(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる USB Type-Cコネクタ搭載機器対応 USB Type-Cケーブル一体型 2.4Aの高出力で急速充電
取扱説明書(0.85MB)ケーブル長(m)約1.5ホワイトコネクタ形状USB Type-C定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.3A(MAX)定格出力電圧USB TYPE-C 5V定格出力電流(A)2.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×41×28質量(g)約80対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器
ヒンジ(L40×W30×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)ヒンジ(L40×W30×t1.5)TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
96税込106
1個
当日出荷
穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉材質(羽根)ABS樹脂材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)質量(g)1.5
豆電球 (1.5V) アーテック[学校教材・教育玩具]豆電球 (1.5V)アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
1,910税込2,101
1箱(50個)
当日出荷
仕様1.5V・300mA寸法(mm)Φ11×23内容電気の通り道科目理科準拠理科小学校3年
ワッシャ 10X15X1.5 09161-10009 スズキワッシャ 10X15X1.5 09161-10009スズキ(11件のレビュー)
81税込89
1個
当日出荷
六角棒レンチ(ポリ袋)1.5mm 旭金属工業(旧:新日本ツール)六角棒レンチ(ポリ袋)1.5mm旭金属工業(旧:新日本ツール)
99税込109
1個
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)1.5形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3
アルミ材用スパイラルタップ 1.5P AL-SP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用スパイラルタップ 1.5P AL-SP 1.5PYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(7件のレビュー)
969税込1,066
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
切断砥石 両面補強 AZ 径180mm×厚さ1.5mm モノタロウ切断砥石 両面補強 AZ 径180mm×厚さ1.5mmモノタロウ(9件のレビュー)
459税込505
1枚ほか
当日出荷
Φ180mmのジルコニア(AZ)切断砥石です。 スムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し 優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度46厚さ(mm)1.5砥材AZ穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])8373硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)180結合剤BF化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
ガスケット 14X20X1.5 09168-14015 スズキガスケット 14X20X1.5 09168-14015スズキ(4件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
テーラーメジャー1.5m PROMART(プロマート)テーラーメジャー1.5mPROMART(プロマート)
729税込802
1箱
当日出荷
質量(g)26
エンドスリーブ 1.5 JOKARIエンドスリーブ 1.5JOKARI
5,898税込6,488
1セット(500個)
当日出荷
61000に使用するエンドスリーブです。61000とエンドスリーブ(0.5、0.75、1.0、1.5、2.5mm[[の2乗]])およびスリーブをセットするマガジン(3個)のセットです。収納ケース付です。
トラスコ品番855-6404材質ポリプロピレン、ポリアミド、ポリプロピレン、スチールサイズ1.5mm質量(g)602018年トラスコ掲載ページ4 1206寸法(mm2)1.5
プラバー 1.5M TRUSCOプラバー 1.5MTRUSCO
2,298税込2,528
1台
当日出荷から翌々日出荷
脚がワンタッチで開くので、現場での設置や撤去が短時間でおこなえます。
用途工事現場や駐車場に。材質ガードバー:ABS樹脂、脚:スチール、カバー:ポリエチレン(PE)間口(mm)1566質量(kg)1.34高さ(mm)695奥行(mm)484
耐油/耐圧/耐水/耐候ホース 1.5MPa KIJIMA(キジマ)耐油/耐圧/耐水/耐候ホース 1.5MPaKIJIMA(キジマ)(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
内側の構造を耐油/耐圧/耐水に優れたものにして外側を耐候に優れたゴムを使用するホース。耐圧1.5MPaであり、油であれば-40℃~+100℃の温度で対応、水であれば0℃~+60℃に対応。外部温度では-40℃~+70℃まで対応。耐圧構造(合成繊維入り)でありながら柔軟な作りになっております。 代表的な4サイズをラインナップし、オイルや水周りの使用で活躍します。 オイルラインやウォーターラインで御使用下さい。
材質(補強層)合成繊維長さ(m)1最高使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)1.5
1.5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個) エスコ1.5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)エスコ(1件のレビュー)
200税込220
1袋(10個)
当日出荷
ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:1.5mmアズワン品番64-2252-31
1.5畳用カーペット本体 TEKNOS1.5畳用カーペット本体TEKNOS
4,998税込5,498
1台
当日出荷
足元から暖める床生活のスタンダード(1.5畳用)。折り畳み収納可でダニ退治も出来ます。
材質ポリエステル100%ダークグレー消費電力(W)360寸法(cm)180×125表面温度(℃)45(強)1時間あたりの電気代目安(円)約4.5
ノンエフロ1.5 マノールノンエフロ1.5マノール
2,398税込2,638
1缶(4kg)ほか
当日出荷から8日以内出荷
セメント硬化体の白華現象を抑制します。無塩化で鉄材を腐食させません。防水性能付与の相乗効果も期待できます。混和型の添加剤で施工が容易です。
用途一般左官モルタル、目地モルタルの白華抑制コンクリート二次製品の製造時における白華抑制インターロッキング製造時における白華抑制液体・乳白色pH9.5主成分脂肪酸アルミニウム危険物の類別非危険物
吐出ホースクミ(1.5m) 工進吐出ホースクミ(1.5m)工進
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合機種SFP-2518など適合品番FP-25-AAA-1
1.5 ton ロングシャックル(ステンレス製) エスコ1.5 ton ロングシャックル(ステンレス製)エスコ
2,150税込2,365
1個
当日出荷
エスコ品番EA638GJ-56材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)90ねじ径M12使用荷重(t)1.5寸法D(mm)11.8寸法B(mm)25
1.5メーター寸切 ウィット(鉄/生地) 大阪魂1.5メーター寸切 ウィット(鉄/生地)大阪魂(1件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質長さ(mm)1500表面処理生地ねじ山種類ウィット
2WAYピッチャー1.5 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]2WAYピッチャー1.5TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ハスの実をつけて散水、外せば水差しの2通りで使えて便利です。フタが外せるので、水入れもお手入れも楽にできます。
用途じょうろ&水差しセット内容ハスの実幅(mm)110材質/仕上本体・フタ:ポリプロピレン(PP)、ハスの実:ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)高さ(mm)180質量(g)250奥行(mm)390容量(L)1.5
1.5倍用ハイパーガセット BXカネシン1.5倍用ハイパーガセットBXカネシン
279税込307
1セット
当日出荷
他の金物と干渉しづらい壁倍率1.5 倍用の筋かい金物です。全ての穴にビスを打つため、打ち忘れや打ち間違いを防ぐことができます。土台・横架材から離れた位置に接合でき、かつ柱側専用ビスが45mmと短いため、金物工法用ドリフトピン等と干渉しづらくなりました。土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。付属の専用ビットにより、金物と電動工具の干渉が少なく、ビスの打ち込みがスムーズに行えます。筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。左右対称なので、右勝手・左勝手がなくとても便利です。
用途壁倍率1.5倍用筋かい(90・105×30)を容易かつ強固に接合する金物です。材質JIS G 3302 SGH340付属品柱側専用ビス(CPQ-45)(グレー)×9本、筋かい側専用ビス(CPQ-30)(シルバー)×5本規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP06-KT119/HP06-KT061/HP06-KT062/HP06-KT063表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)法規制告示 平12建告第1460号第1号(ハ)
マイクロチューブ  1.5ml 三商マイクロチューブ 1.5ml三商
3,898税込4,288
1袋(1000本)
当日出荷
抜群の透明性、しっかり閉まるキャップの平底マイクロチューブ。キャップ口元が深くて大きい為、優れた密閉性があります。20,000×gまでの遠心力に耐えられます。オートクレーブ可(121℃、20分)。日本製。DNase、RNase、Human-DNAフリー。
ランマー1.5kg マイゾックスランマー1.5kgマイゾックス
34,980税込38,478
1本
当日出荷
JCAS L-01準拠。セメント系固化材による改良体の強さ試験方法
用途土質試験に質量(kg)1.5落下高さ(cm)20マイゾックスコード223210
...