「1.5ml サンプリングチューブ」の検索結果

48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(1000本)
6,498 税込7,148
10日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100μl刻みの目盛付。フタと胴体に書き込み可能。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:全長39.4mm、胴部Φ10.7mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000xg●温度耐性:-90℃~121℃ アズワン品番65-3809-36
1個(500本)
4,298 税込4,728
4日以内出荷

1箱(1000本)
5,498 税込6,048
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3810Xは蓋の開閉の簡単さと密閉性の高さを徹底的に試験しています。 非常に高品質で透明性の高いポリプロピレンを使用。可塑剤、殺菌剤、スリップ剤を使用していません。 蓋のシーリングが厳密で蒸発率が低くなっているので長期保存に適しています。 g-SafeTM:30,000×gで遠心しても破損することはありません。 蓋と壁面はフロスト仕上げで書き込みしやすくなっています。 目盛付きです。
TGK品番107-23-31-07 材質ポリプロピレン 容量(mL)1.5 使用温度(℃)-86~100 アズワン品番61-0169-08
1箱(1000本)
7,398 税込8,138
当日出荷

1箱(1000本)
20,980 税込23,078
4日以内出荷

BIO-BIK(イナ・オプティカ)サンプリングチューブ
透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易な平底タイプのマイクロチューブです。 蓋はやや硬めで、凍結時などに突発的に開きにくいタイプです。 最大20000RCFまでの遠心が可能です。
1箱(1000本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャップはやや硬めのフラットタイプ。 幅広のフランジなので、開けやすくなっています。 0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安) キャップの上部と本体側面には、書込が可能。
目盛あり(目安) 材質PP 全長(mm)39.3 容量(mL)1.5 高さ(mm)(キャップ部)約6 滅菌滅菌済み 上部外径(Φmm)約13 遠心強度12000G 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
209 税込230
当日出荷

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●開口外寸:口部Φ13.2mm、全長:38.9mm、胴部Φ10.7mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3851-19
1セット(10個×500本)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

1袋(500個)
3,020 税込3,322
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロック機構付きですので、ボイリング等のシビアな条件でも安心してご使用いただけます。 独自設計のガードピンとロック機構の組合わせにより、片手で開閉する場合でも指がインナーリングに触れにくく、コンタミネーションのリスクを低減します。 耐熱性に優れ、オートクレーブによる変色・変質しにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。 書き込みスペースは本体側面に加え、キャップ上面にも書き込み可能です。
材質PP(バージンポリプロピレン) 遠心強度20000G 滅菌未滅菌 胴径(Φmm)(最大)約10.8 仕様書き込みスペース付き(キャップ上部、チューブ側面)DNase・RNaseフリー・DNAフリーオートクレーブ可
1箱(1000個)
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋は開閉がしやすいよう人間工学的にデザインしています 耐薬品性、機械的耐久性、温度安定性が高いポリプロピレン製です g-Safe:最大30000×gで遠心しても破損することはありません。サンプルのロスを防ぎ、危険なサンプルも安心して扱えます スリップ剤、可塑剤、殺生物剤などのサンプルに影響を及ぼす恐れのある物質は用いていません 分注容量を確認しやすい目盛 書き込みしやすいフタとラベリングエリア 使用温度は -86℃~ 100℃です 蓋を開けた状態でオートクレーブできます(121℃、20分) PCR clean で利用可能: すべてのロットは、保証された純度に対して個別にテストされ認証されています
容量(mL)1.5 アズワン品番3-7353-03 チューブ色透明
1箱(1000本)
8,598 税込9,458
当日出荷


100μl刻みの目盛付。フタと胴体に書き込み可能。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:全長39.4mm、胴部Φ10.7mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000xg●温度耐性:-90℃~121℃ アズワン品番65-3809-37
1セット(10個×500本)
42,980 税込47,278
4日以内出荷

人気No.1のスタンダードタイプ。シンプルな目盛で、サンプルの目視が容易。500μl刻みの目盛付。滅菌済・個装滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃,15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:口部Φ12.7mm, 全長39.5mm, 胴部Φ10.7mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3783-07
1個(250本)
3,398 税込3,738
4日以内出荷

人気No.1のスタンダードタイプ。シンプルな目盛で、サンプルの目視が容易。500μl刻みの目盛付。滅菌済・個装滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃,15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:口部Φ12.7mm, 全長39.5mm, 胴部Φ10.7mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3783-08
1セット(10個×250本)
33,980 税込37,378
4日以内出荷

ピックアップ&セキュリティロックチューブピックアップタイプは、フタに上向きのツマミが付いているので、遠心機のローターや整列されたチューブラックから1本ずつを取り出しやすくなっています。また、セキュリティロックタイプは、フタに2つの突起がありフタを閉める際、チューブ側の1つの突起を挟みこみながらロックするすので、外れにくく、煮沸・
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●開口外寸:口部Φ13.2mm、全長:38.9mm、胴部Φ10.7mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃
1セット(10個×500本)ほか
52,980 税込58,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(1000個)
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


お求めやすい低価格タイプ。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)Φ10×39.5 容量(mL)1.5 松吉医科器械コード24-6274-00
1パック(1000本)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

1袋(500本)ほか
1,998 税込2,198
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


Eppendorf(エッペンドルフ)サンプリングチューブ 3810X/ カラー
蓋は開閉がしやすいよう人間工学的にデザインしています 耐薬品性、機械的耐久性、温度安定性が高いポリプロピレン製です g-Safe:最大30000×gで遠心しても破損することはありません。サンプルのロスを防ぎ、危険なサンプルも安心して扱えます スリップ剤、可塑剤、殺生物剤などのサンプルに影響を及ぼす恐れのある物質は用いていません 分注容量を確認しやすい目盛 書き込みしやすいフタとラベリングエリア 使用温度は -86℃~ 100℃です 蓋を開けた状態でオートクレーブできます(121℃、20分) PCR clean で利用可能: すべてのロットは、保証された純度に対して個別にテストされ認証されています
容量(mL)1.5
1箱(1000本)
11,980 税込13,178
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バブルラック。1.5ml/2.0mlサンプリングチューブ×8本。400mlのビーカーに使用できます。ウォーターバス等から取り出しやすい、つまみ付
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(W×H):66.0×75.8mm●厚さ:6.4mm●足の長さ:19mm●ウェル直径:10.8mmΦ●材質:TPX(R)●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3840-56
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

サンプリング、マイクロ、スクリューキャップ 0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック24穴(フタ付)。4℃で3時間まで保冷可能(予め-20℃にて最低8時間冷やしておいて下さい)。7℃以下では紫色ですが、7℃以上になるとピンク色へ変化するので、目で見て温度上昇の危険を判断可能。0.5/1.5/2.0mlのサンプリング、マイクロ、スクリューキャップチューブに使用。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ラージヘッド型(LHタイプ)●全長:100mm●軸径:5mm●最大径:8mm●先端材質:全PCTFE(継ぎ目なし)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ワトソン 131-515C型 1.5mL アズワン品番65-3834-51
1個(2本)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

サンプリング・マイクロ・スクリューキャップ 0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック(フタ付)。耐久性に優れたポリカーボネイト製で、ラックの反りがありません。0.6ml/1.5ml/2.0mlチューブ×20本。ラック内の温度を-15~-20℃に保てるため、チューブ内の温度に敏感なPCR産物・細胞等に最適。万が一の停電や、フリーザーの故障でもこのクーラーラックにチューブに添加したサンプルを保存すれば最低約3時間はサンプルの解凍を防止。未滅菌。ご使用前に予めクーラーラックを指定温度(-15~-20℃)で24時間以上冷しておくと、クーラーラック内の保冷剤により、フリーザーから取り出した後もラック内の温度を約3時間保持します。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ストレート型(PAタイプ)●全長:93mm●軸径:5mm●最大径:5mm●先端材質:全PCTFE(継ぎ目なし)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ワトソン 131-415C型 1.5mL アズワン品番65-3839-15
1個(4本)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

サンプリング、マイクロ、スクリューキャップ 0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック24穴(フタ付)。4℃で3時間まで保冷可能(予め-20℃にて最低8時間冷やしておいて下さい)。7℃以下では緑色ですが、7℃以上になると黄色へ変化するので、目で見て温度上昇の危険を判断可能。0.5/1.5/2.0mlのサンプリング、マイクロ、スクリューキャップチューブに使用。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ストレート型(PAタイプ)●全長:93mm●軸径:5mm●最大径:5mm●先端材質:全PCTFE(継ぎ目なし)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ワトソン 131-515C型 1.5mL アズワン品番65-3838-20
1個(4本)
15,980 税込17,578
18日以内出荷

サンプリング・マイクロ・スクリューキャップ 0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック(フタ付)。耐久性に優れたポリカーボネイト製で、ラックの反りがありません。0.6ml/1.5ml/2.0mlチューブ×20本。ラック内の温度を0℃に保てるため、チューブ内の温度に敏感なPCR産物・細胞等に最適。万が一の停電や、フリーザーの故障でもこのクーラーラックにチューブに添加したサンプルを保存すれば最低約3時間はサンプルの解凍を防止。未滅菌。ご使用前に予めクーラーラックを指定温度(0℃)で24時間以上冷しておくと、クーラーラック内の保冷剤により、フリーザーから取り出した後もラック内の温度を約3時間保持します。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ステンレス軸N型(SNタイプ)●全長:115mm●軸径:3(SUS304)mm●最大径:8mm●先端材質:PCTFE●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ワトソン 131-415C型 1.5mL アズワン品番65-3846-61
1個(2本)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

漏れにくいパッキン入りですので、サンプルの保存・ビーズ破砕等に適しています。チューブ側面には書き込みスペース・目盛が付いています。凍結保存・ビーズ粉砕に適しています。液体窒素気相中使用可能です。
容量(mL)2
1箱(50本×10袋)
14,900 税込16,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

17000Gまでの遠心力に耐える事ができます。キャップはOリング付きですので、サンプルの蒸発を防ぎます。不正開封防止(タンパープルーフ)キャップです。
材質(チューブ・キャップ)PP、(Oリング)シリコン
1ケース(50個×10袋)
33,980 税込37,378
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

特許を取得したヒンジ付きのフタには小さなフックが付いており、テストチューブの周縁をしっかりホールドします。 フタを開けた上体でオートクレーブできます。(121℃20分)。片手で簡単に開くことができます。 表面はフロスト仕上げで書込みができます。 フタのフックによって加熱中などにチューブが誤って開くのを阻止します。 遠心中の機械的安定性にすぐれています。 目盛付きです。 オートクレーバブルなマイクロ乳棒によって15/20mLのテストチューブでペレットの再懸濁ができます。
材質PP(ポリプロピレン製) 使用温度範囲(℃)-86~100
1箱(500本)ほか
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプリング、マイクロ、スクリューキャップ 0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック24穴(フタ付)。4℃で3時間まで保冷可能(予め-20℃にて最低8時間冷やしておいて下さい)。7℃以下では紫色ですが、7℃以上になるとピンク色へ変化するので、目で見て温度上昇の危険を判断可能。0.5/1.5/2.0mlのサンプリング、マイクロ、スクリューキャップチューブに
仕様●オートクレーブ不可●寸法(WxDxH):146.0x105.0x70.0mm●ウェル直径:Φ12.0mm●材質:P.P/ポリカーボネイト●色:ピンク ⇔ 紫●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3840-55
1セット(5個)
82,980 税込91,278
4日以内出荷

サンプリング、マイクロ、スクリューキャップ 0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック24穴(フタ付)。4℃で3時間まで保冷可能(予め-20℃にて最低8時間冷やしておいて下さい)。7℃以下では緑色ですが、7℃以上になると黄色へ変化するので、目で見て温度上昇の危険を判断可能。0.5/1.5/2.0mlのサンプリング、マイクロ、スクリューキャップチューブに使用
仕様●オートクレーブ不可●寸法(WxDxH):146.0x105.0x70.0mm●ウェル直径:Φ12.0mm●材質:P.P/ポリカーボネイト●色:黄 ⇔ 緑●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3840-53
1セット(5個)
82,980 税込91,278
4日以内出荷

サンプリング・マイクロ・スクリューキャップ 0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック(フタ付)。耐久性に優れたポリカーボネイト製で、ラックの反りがありません。0.6ml/1.5ml/2.0mlチューブ×20本。ラック内の温度を0℃に保てるため、チューブ内の温度に敏感なPCR産物・細胞等に最適。万が一の停電や、フリーザーの故障でもこのクーラーラックにチュ
仕様●オートクレーブ不可●サイズ(W×D×H):172.0×104.0×108.0mm●ウェル直径:表8.1mmΦ, 裏11.1mmΦ●材質:ポリカーボネイト●色:白●保冷温度:0℃ アズワン品番65-3840-34
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

サンプリング・マイクロ・スクリューキャップ 0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック(フタ付)。耐久性に優れたポリカーボネイト製で、ラックの反りがありません。0.6ml/1.5ml/2.0mlチューブ×20本。ラック内の温度を-15~-20℃に保てるため、チューブ内の温度に敏感なPCR産物・細胞等に最適。万が一の停電や、フリーザーの故障でもこのクーラーラック
仕様●オートクレーブ不可●サイズ(W×D×H):172.0×104.0×108.0mm●ウェル直径:表8.1mmΦ, 裏11.1mmΦ●材質:ポリカーボネイト●色:青●保冷温度:-15~-20℃ アズワン品番65-3840-36
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

1箱(1000個)
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
789 税込868
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1.5ml/2.0mlサンプリングチューブ×80本。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(W×D×H):227×67×28mm●ウェル直径:11.2mmΦ●材質:P.P●色:蛍光5色セット(青・赤・黄・橙・緑)●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3786-17
1セット(4パック×5個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

1.5mlサンプリングチューブで、簡単にホモジナイズができます。 円錐型・4面カット型(先端歯付)の2種類のスピンドルが付属しています。
材質スピンドル2本/アルミニウム 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.8
1セット(2本)
62,200 税込68,420
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タフタッグレーザープリンター用。1.5ml/2.0mlサンプリングチューブ用。レーザープリンターで印刷できます。シートレイアウト:5x17。オートクレーブ可能(121℃、15分)
仕様●ラベルサイズ:33x13mm●温度耐性:ー40℃~121℃ アズワン品番65-3834-02
1個(2125枚)
19,980 税込21,978
93日以内出荷

仕様耐遠心強度:20000G 材質キャップ・本体/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム 容量(mL)1.5 滅菌γ線滅菌済 寸法(Φ×mm)胴径10.5×全高46
1個
14,900 税込16,390
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)