276件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルエム(理化学・容器)スクリュー管瓶
容量(mL)1.5 材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)、パッキン/PP(ポリプロピレン)ハイシート 型番No.03 口内径×胴径×全長(mm)4.5×11.7×32
1本
63 税込69
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2段に段差が付けられており、使い易い構造です。 ベースの隅にすべり止め防止のゴムが付いています。
材質PC 架数1.5mL×20 寸法(mm)210×64×35 アズワン品番61-0148-34
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

GC/GCMSオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
容量(mL)1.5 材質セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン 材質(本体)硼珪酸ガラス 寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×32 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
1パック(100本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容量(mL)1.5 適合LC-2010、SIL-10Aシリーズ(バイアルラックなし) 寸法(mm)12×32H 参照型番(島津)228-15652-92 キャップ8-425 セプタム黄PTFE/シリコン
1箱(100個)
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス 透明 材質(キャップ)PP(PPハイシート付き) パッキン付き 耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
1箱(55本)ほか
6,435 税込7,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本ほか
63 税込69
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
寸法(mm)133×133×51 立て数(列)9×9
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

白のスクリューキャップに、PPハイシートのパッキンが付いた、ねじ口瓶です。
材質硼珪酸ガラス 褐色 目盛なし 材質(フタ)PP(PPハイシート付き)
1本
64 税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

試料保管用のねじ口瓶です。スクリューキャップに、PEのパッキンが付いた仕様です。
用途液体・粉末試料の保管 材質硼珪酸ガラス 透明 材質(キャップ)PP(PEシート付き) 耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50 パッキン付き
1箱(55本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


フリーズボックスの引出し用シールが付いています。超低温での保存でも劣化のない耐水紙を使用しています。内部の仕切は2重式で、確実な保持ができます。
適合チューブサイズ(ml)1.5~2.0 付属品引出用シール×10枚 材質耐水紙 チューブ径(Φmm)10~12
1箱(10個)
5,790 税込6,369
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャップはやや硬めのフラットタイプ。 幅広のフランジなので、開けやすくなっています。 0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安) キャップの上部と本体側面には、書込が可能。
目盛あり(目安) 材質PP 全長(mm)39.3 容量(mL)1.5 高さ(mm)(キャップ部)約6 滅菌滅菌済み 上部外径(Φmm)約13 遠心強度12000G 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
209 税込230
当日出荷

HPLCやGCなど各種分析装置に対応。透明性・耐薬品性・気密性に優れたガラス製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。
材質ほうけい酸ガラス 透明 容量(mL)1.5 口内径(Φmm)6 ねじ規格9-425 口外径(Φmm)9 サイズ(mm)11.6×32
1ケース(10箱×100本)
25,980 税込28,578
8日以内出荷

HPLCやGCなど各種分析装置に対応。耐薬品性・耐衝撃性・軽量性に優れたPP製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。
材質PP 透明 容量(mL)1.5 口内径(Φmm)6 ねじ規格9-425 口外径(Φmm)9 サイズ(mm)11.6×32
1ケース(10箱×100本)
46,980 税込51,678
8日以内出荷

HPLCやGCなど各種分析装置に対応。透明性・耐薬品性・気密性に優れたガラス製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。
材質ほうけい酸ガラス 容量(mL)1.5 口内径(Φmm)6 ねじ規格9-425 口外径(Φmm)9 サイズ(mm)11.6×32
1ケース(10箱×100本)
28,980 税込31,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性・耐冷性・耐薬品性に優れています。
仕様メラミンキャップ・シリコン(フッ素ラミネート)パッキン付き 材質硼珪酸ガラス 目盛なし
1箱(50本)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)SmartExtender 1.5mL
酵素反応に培養時間が必要ですか?▼Eppendorf SmartExtenderが互換培養ツールを提供しており、これを既存のSmartBlocksとEppendorf ThermoMixerR C/FxさらにThermoStat Cのアドオンとして容易にご利用になれます。37℃か95℃で培養するための二次温度がEppendorf ThermoMixerで利用できないでいまらっしゃいますか?▼Eppendorf SmartExtenderは快適な培養ツールを提供し、使い易い既設Eppendorf SmartBlocksやEppendorf ThermoMixer C/FxさらにEppendorf ThermoStat Cへのアドオンとしてご利用になれます。最大12個の容器(1.5mL)を加熱して処理能力を高めるとともにラボの融通性がさらによくなります。二次温度用独立加熱機能ならEppendorf SmartBlockとSmartExtenderの並列使用が可能です。中央のEppendorf SmartBlockを加熱、冷却、混合用にも使用できます。セットアップ▼SmartExtenderは簡単にインストールできます-無償のツールで数秒以内に。第二用途用の独立的温度設定最大12×1.5mL容器温度範囲:周囲温度+3℃~110℃強制加熱のみEppendorf ThermoMixer CやFxやThermoStat Cとの互換性全てのEppendorf SmartBlocksと互換ファームウェアの更新が必要
アズワン品番63-8459-38
1個
129,800 税込142,780
欠品中

ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。 優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の透明ガラスを使用しています。
仕様入数単位:本 11mm 透明スナップバイアルのみ 容量(mL)1.5 参照型番SV11S02C 入数100
1箱(100個)
1,998 税込2,198
6日以内出荷

ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。 優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の透明ガラスを使用しています。
仕様11mm 透明クリンプバイアルのみ 入数単位:本 容量(mL)1.5 参照型番SV1102C 入数100
1箱(100個)
1,998 税込2,198
6日以内出荷

ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。 優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の褐色ガラスを使用しています。
入数100 容量(mL)1.5
1箱(100個)
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。 優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の透明ガラスを使用しています。
入数100 容量(mL)1.5
1箱(100個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。 優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の褐色ガラスを使用しています。
仕様入数単位:本 褐色バイアルのみ 9-425 容量(mL)1.5 参照型番SV0902A 入数100
1箱(100個)
2,298 税込2,528
6日以内出荷

ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。 優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の褐色ガラスを使用しています。
仕様11mm 褐色スナップバイアルのみ 入数単位:本 容量(mL)1.5 参照型番SV11S02A 入数100
1箱(100個)
2,298 税込2,528
6日以内出荷

ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。 優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の褐色ガラスを使用しています。
仕様入数単位:本 褐色クリンプバイアルのみ 容量(mL)1.5 参照型番SV1102A 入数100
1箱(100個)
2,298 税込2,528
6日以内出荷

オートサンプラーバイアル。スクリューバイアルセット(9-425)。フルアッセンブリー スクリューバイアルセット。
仕様キャップ穴サイズ(mm):6 厚さ(mm)セプタム:1 寸法(mm)セプタム:9 容量(mL)1.5 口径(Φmm)バイアル:6 材質(キャップ)ポリプロピレン キャップ9-425 適合バイアル寸法(mm)11.6×32 色(キャップ) バイアル透明ガラス
1箱(100組)ほか
6,898 税込7,588
5日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。 優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の透明ガラスを使用しています。
入数100 容量(mL)1.5
1箱(100個)
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。 優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の褐色ガラスを使用しています。
入数100 容量(mL)1.5
1箱(100個)
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。 優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の透明ガラスを使用しています。
仕様11mm 透明スナップバイアル ラベル付 入数単位:本 容量(mL)1.5 参照型番SV11S02CP 入数100
1箱(100個)
2,298 税込2,528
6日以内出荷

ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。 優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の褐色ガラスを使用しています。
仕様入数単位:本 褐色クリンプバイアル ラベル付 容量(mL)1.5 参照型番SV1102AP 入数100
1箱(100個)
2,398 税込2,638
6日以内出荷

ニューウェルブランズ・ジャパン1.5mL Sc-Vial 1000個入
材質バイアル:ガラス 容量(mL)1.5 口径(Φmm)バイアル:6 キャップタイプ(サイズ)9-425 規格寸法(mm)バイアル:11.6×32 アズワン品番65-1747-64
1箱(1000本)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

1箱(100個)ほか
2,998 税込3,298
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類1.5mL標準口ガラスバイアルのみ 8-425 本体寸法(mm)12Φ×32H 容量(mL)1.5
1箱(1000個)
23,300 税込25,630
6日以内出荷

オートサンプラーバイアル。スナップバイアル(11mm)
材質ガラス 容量(mL)1.5 口径(Φmm)バイアル:6 キャップサイズ(mm)11 適合バイアル寸法(mm)11.6×32 アズワン品番65-2753-04 バイアル透明ラベル付
1箱(100個)
3,198 税込3,518
5日以内出荷

ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。 優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の褐色ガラスを使用しています。
仕様11mm 褐色スナップバイアル ラベル付 入数単位:本 容量(mL)1.5 参照型番SV11S02AP 入数100
1箱(100個)
2,398 税込2,638
6日以内出荷

ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。 優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の透明ガラスを使用しています。
仕様11mm 透明クリンプバイアル ラベル付 入数単位:本 容量(mL)1.5 参照型番SV1102CP 入数100
1箱(100個)
2,298 税込2,528
6日以内出荷

種類1.5mL標準口ガラスバイアルのみ 8-425 本体寸法(mm)12Φ×32H 容量(mL)1.5
1箱(1000個)
21,500 税込23,650
6日以内出荷

1箱(100個)ほか
3,090 税込3,399
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートサンプラーバイアル。スナップバイアル(11mm)
材質ガラス 容量(mL)1.5 口径(Φmm)バイアル:6 キャップサイズ(mm)11 適合バイアル寸法(mm)11.6×32 アズワン品番65-2753-05 バイアル褐色ラベル付
1箱(100個)
3,498 税込3,848
5日以内出荷

1箱(1000個)ほか
26,900 税込29,590
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)