カテゴリ

  • 農業機械(11,221)
  • パソコン/周辺機器(7,827)
  • 切削工具(7,548)
  • ねじ・ボルト・釘(7,493)
  • 制御機器(5,413)
  • メカニカル部品(4,614)
  • 作業工具(3,906)
  • バイク部品(3,381)
  • 空調・照明・電設資材(2,584)
  • 機構部品(2,370)
  • 店舗什器・備品(2,331)
  • 厨房用品(2,276)
  • 研磨材(2,137)
  • 配管・水廻り設備部材(1,901)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,892)
  • 船舶用品・漁業資材(1,869)
  • 物流用品(1,780)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,663)
  • 事務用品(1,602)
  • 電動工具(1,517)
  • 建築金物(1,505)
  • 卓上消耗品(1,495)
  • 測定用品(1,441)
  • 電気材料(1,414)
  • オフィス家具(1,338)
  • 科学研究・開発用品(1,318)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,037)
  • 塗装・養生・内装用品(987)
  • 自動車補修部品(938)
  • 作業服(927)
  • 家電(877)
  • 学童・教育用品(789)
  • 建材・エクステリア(716)
  • 縫製用品(709)
  • 清掃用品(642)
  • 溶接用品(628)
  • 安全標識(571)
  • バイク純正部品(553)
  • 自転車部品(538)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(532)
  • カー用品(495)
  • 農業・園芸資材(477)
  • 医療(464)
  • 日用品(442)
  • 介護用品(433)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(428)
  • 空圧工具(395)
  • 食品・飲料(393)
  • 農具(383)
  • 梱包用品(379)
  • 安全保護具(374)
  • 保管用品(345)
  • トラック用品・パーツ(334)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(317)
  • テープ(309)
  • はんだ関連・静電気対策用品(277)
  • 手袋(274)
  • 塗料(252)
  • 防災用品(232)
  • エンジン工具(232)
  • 安全用品(216)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(204)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(200)
  • フォークリフト・産機・建機用品(200)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(198)
  • 接着剤・補修材(189)
  • 整備工具・収納(186)
  • 鈑金・塗装(178)
  • トラック輸送・安全用品(169)
  • 安全靴・作業靴(160)
  • 自動車純正部品(158)
  • 救急・衛生(147)
  • 測量用品(土木/建設)(143)
  • タイヤ・足回り(139)
  • バッテリー・電装(137)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(136)
  • 防犯用品(135)
  • スプレー・オイル・グリス(132)
  • トラック純正部品(120)
  • 自動車用オイル・ケミカル(112)
  • ヘルスケア(111)
  • 洗車・清掃(99)
  • 洗剤・除去剤(84)
  • 住設機器(81)
  • クリーンルーム用品(69)
  • マスク(68)
  • 理美容(60)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(52)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(46)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(27)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(23)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(14)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(13)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(10)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(9)
  • ガレージ機器・整備設備(9)
  • 完成車(8)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
  • 名入れカレンダー(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「1.8」の検索結果

関連キーワード
104,035件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HDMI-DVI変換ケーブル1.8m モノタロウ

    HDMI-DVI変換ケーブル1.8m

    モノタロウ(15件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応 HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等、双方向で使用可能 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用
    適合機種パソコン本体、ハイビジョンテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどブラックケーブル長(m)1.8(コネクタのモールド部を含む)コネクタ形状HDMI(Type-A19pin)オス - DVI-D24pinオス対応機種HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等で双方向使用可能プラグ金メッキケーブルノーマルタイプケーブル外径(Φmm)4.5シールド2重シールド対応解像度最大:WUXGA(1920×1200)オス形状HDMIメス形状DVIケーブルタイプスリム変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI(TypeA19pin)コネクタ2DVID24pin
  • デスクマット 1.8mm 非転写 下敷き付き モノタロウ

    デスクマット 1.8mm 非転写 下敷き付き

    モノタロウ(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    非転写仕様でコピーや写真が転写しにくいです。 デスク天板を傷や汚れから防止できます。 軟質透明塩ビで筆記や捺印に適しています。
    用途机での筆記作業等に。厚さ(mm)上敷/1.8、下敷/2.0タイプ下敷き付材質上敷/軟質塩ビ(透明)、下敷/発泡ポリエチレン仕様マウス非対応上敷/透明、下敷/グリーンマット厚(mm)1.8繰り返し・詰め替え対応
  • デスクマット 1.8mm 非転写 下敷なし モノタロウ

    デスクマット 1.8mm 非転写 下敷なし

    モノタロウ(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    非転写仕様でコピーや写真が転写しにくいです。 デスク天板を傷や汚れから防止できます。 軟質透明塩ビで筆記や捺印に適しています。
    用途机での筆記作業等に。厚さ(mm)1.8タイプ下敷なし材質軟質塩ビ仕様マウス非対応透明繰り返し・詰め替え対応
  • 1.8x1.8m 防炎シート エスコ

    1.8x1.8m 防炎シート

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    当日出荷
    建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために最も適したシートです。 シートには消防庁認定防炎ラベルを取り付けています。特殊PVCフィルムの貼り合わせにより、耐候性に優れています。 防炎シートは燃えにくく、繊維が小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。 また、メッシュでないので風。水を通さないので屋外の足場に最適です。
    エスコ品番EA911AE-21材質ポリエステル形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.25シートサイズ(m×m)1.8×1.8耐熱温度(℃)45(※シートが軟化する温度)番手縦、横 200デニール組織ラッセル編み呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.4特性防炎
  • ウルトラベープPRO1.8 カートリッジ フマキラー

    ウルトラベープPRO1.8 カートリッジ

    フマキラー
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    優れた害虫駆除効果により衛生活動管理を促進します。電池式なのでコンセントのない場所でも設置することができます。ニオイや煙が出ないため不快感を与えません。新カートリッジ採用で効力1.8倍を実現しました。
    用途電池式での害虫忌避に。仕様屋外有効面積:半径3m室内有効面積:30~60畳トラスコ品番412-8737材質有効成分:ピレスロイド系殺虫剤質量(kg)0.18適合害虫ユスリカ、チョウバエ、アリ、クモなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m Anker(アンカー)

    Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m

    Anker(アンカー)(1件のレビュー)
    1,718税込1,890
    1個
    当日出荷
    かつてない柔軟性。ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。絡まらず、ストレスフリー。束ねてバッグやポケットに入れたり、モバイルバッテリー等の携帯用充電器に巻き付けて持ち運んだりしても絡まりにくく、出し入れもスムーズです。巻いたりまとめたりしても癖がつきにくいため、いつでもスマートにご使用いただけます。優れた耐久性。約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。フルスピード充電。最大出力240Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C端子機器に急速充電が可能です。
    質量(g)約64サイズ(cm)約180×1.2×0.6出力240W、20V=5A (100W)ケーブル長(m)約1.8 ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。コネクタ形状Type-C対応機種急速充電対応【ノートPC】 MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他【タブレット端末】 iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) その他【スマートフォン】 Galaxy Note 10+/10/9/8、 Galaxy S21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9、 Google Pixel 3、 その他【その他の対応機種】 ニンテンドースイッチ / Switch Lite、 その他【急速充電非対応】 LG V40/V30+/V20/G7、 Lenovo Yoga 14s、 その他速度充電:PD対応でMAX240Wでの高出力が可能※240W出力のPD対応USB-C急速充電器(別売り)使用時※本製品は映像出力には対応しておりませんデータ転送速度最大480Mbpsケーブル種類シリコン適合用途充電、データ転送
  • インバーター発電機 1.8KVA 工進

    インバーター発電機 1.8KVA

    工進
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷
    本体重量17キロ!定格出力1.8kVAと十分な出力のインバーター発電機。初めての方も操作しやすい操作手順番号付き。過負荷防止の目安になる電力消費ランプ付き。停電やアウトドア等の屋外時の携帯が充電出来るUSB端子を搭載。(USB TYPE-A、TYPE-C)。オイル注入作業がしやすいオイルジョウゴ付き。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途屋外での電力供給に。災害防災備蓄用として。定格出力(kVA)交流/直流1.8/3.4使用燃料自動車用無鉛ガソリン定格周波数(Hz)50/60HZ切替式騒音値(dB)65-73本体質量(kg)17連続運転時間(h)3.1-7.5付属品点火プラグレンチ・バーハンドル・ドライバー(プラスマイナス兼用)・オイルじょうご・かんたんガイド・取り扱い説明書全幅(mm)443定格電圧(V)AC100/DC5全高(mm)443定格電流(A)AC18A/DC3Aエンジン部総排気量(mL)79.7全長×全幅W×全高(mm)92×443×443燃料タンク容量(L)3.8プラグA5RTC(TORCH)・CR5HSB(NGK)エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンエンジンオイル容量(mL)400コンセント15A×2個 USB Type-A×1個 Type-C×1個
  • 1.8mmx 10m ピアノ線 エスコ

    1.8mmx 10m ピアノ線

    エスコ(4件のレビュー)
    860税込946
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951AP-1.8長さ(m)10線径(Φmm)1.8
  • 普及用墨滴 1.8L 呉竹

    普及用墨滴 1.8L

    呉竹
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
  • 墨汁FV 1.8L 不易糊工業(フエキ)

    墨汁FV 1.8L

    不易糊工業(フエキ)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
  • コード付ソケット1.8M ELPA

    コード付ソケット1.8M

    ELPA(2件のレビュー)
    798税込878
    1個
    当日出荷
    電球は60W以下のものをご使用ください。
    口金E26
  • 1.8x1.8m 遮熱シート エスコ

    1.8x1.8m 遮熱シート

    エスコ(1件のレビュー)
    2,460税込2,706
    1個
    当日出荷
    遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。 屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。
    エスコ品番EA911AD-51材質ポリエチレン厚さ(mm)0.19寸法(m)1.8×1.8
  • USB(2.0)延長ケーブル A-A 1.8m カモン

    USB(2.0)延長ケーブル A-A 1.8m

    カモン(2件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    USBケーブルを延長したいときにあると便利。 USB2.0対応。
    タイプUSB(A)プラグ-USB(A)ソケット長さ(m)約1.8
  • 難燃透明糸入りシート 1.8m×1.8m クリア ユタカメイク

    難燃透明糸入りシート 1.8m×1.8m クリア

    ユタカメイク
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番754-0281形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.25質量(kg)1.2透明長さ(m)1.8ハトメ数16個引裂強度(N)縦60、横70防炎性能試験番号BT030045ハトメピッチ(cm)45幅(m)1.8引張強度(N/3cm)縦190、横190
  • ケーブル VGA to VGA 1.8m 変換名人

    ケーブル VGA to VGA 1.8m

    変換名人
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    VGA(15ピン)接続ケーブル [ オス - オス ] [ 1.8m ] 極細/金メッキ端子
    仕様極細/金メッキ端子ケーブル長(m)1.8端子VGA D-sub15ピン(オス - オス)
  • 呉竹朱液/1.8L 呉竹

    呉竹朱液/1.8L

    呉竹
    3,998税込4,398
    1本(1.8L)
    当日出荷
  • RJ45-USB Cisco互換コンソールケーブル 1.8m StarTech.com

    RJ45-USB Cisco互換コンソールケーブル 1.8m

    StarTech.com(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    USB対応ノートパソコン/デスクトップPCをアダプタを使用せず直接ルーターコンソールに接続。コンソールポート搭載ネットワーク機器との接続をサポート。Cisco/Juniper/Ubiquiti/TP-Linkなど、幅広いルーターとの互換性を提供。アダプタを追加せずに、直接USBコンソールとの接続をサポート。高品質資材を使用。460Kbpsの転送レートに対応
    用途コンピュータ端末をルーターコンソールポートに接続。ノートパソコン/デスクトップPCのUSBポートからネットワーク装置を設定。ノートパソコンを対応ルーター、サーバー、ファイヤウォールに接続伝送速度(Kbps)460ブラック高さ(mm)10.9質量(g)40ケーブル長(m)1.8対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、 Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016、 macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、 Linux 2.4.31以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)20~80コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - RJ-45オス保存温度(℃)-20~80製品幅(mm)23.4動作温度(℃)0~70USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、RJ-45変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2RJ-45
  • ダイヤモンドビット丸 Φ1.8mm PROXXON(プロクソン)

    ダイヤモンドビット丸 Φ1.8mm

    PROXXON(プロクソン)
    1,698税込1,868
    1パック(2本)
    当日出荷
    用途ガラス、セトモノの彫刻、研磨適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No28600、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ダイヤモンド電着最高回転数(min-1[r.p.m])30000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 不易朱液FR 1.8 リットル 不易糊工業(フエキ)

    不易朱液FR 1.8 リットル

    不易糊工業(フエキ)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
  • ケーブル付きDCプラグ 2.1mm(1.8m) LINKMAN

    ケーブル付きDCプラグ 2.1mm(1.8m)

    LINKMAN
    389税込428
    1個
    当日出荷
    DC2.1規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。
    仕様センター電極側コードに白線の表示あり規格【コネクタ】DC2.1(外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm)定格電圧(V)12ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、ストレート定格電流(A)2電線仕様AWG22RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.8x 1.8m 迷彩色シート(#3000) エスコ

    1.8x 1.8m 迷彩色シート(#3000)

    エスコ
    1,610税込1,771
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA915BB-41
  • 1.8x 1.8m OD色シート(#3000) エスコ

    1.8x 1.8m OD色シート(#3000)

    エスコ
    835税込919
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA915BB-51
  • 1.8x1.8m UVクリアシート エスコ

    1.8x1.8m UVクリアシート

    エスコ
    4,490税込4,939
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA911AA-21形状折りたたみタイプクリア呼び寸法(縦×横)(m)1.8×1.8特性耐UV
  • 1.8Lエアキャップ袋 ヤマニパッケージ

    1.8Lエアキャップ袋

    ヤマニパッケージ
    9,298税込10,228
    1ケース(300枚)
    当日出荷
    1.8L瓶用緩衝材。袋状になったプチプチに瓶を入れるだけなので作業性抜群。 レジ回りの必需品です。
    種別宅配箱材質PE幅(mm)180透明高さ(mm)400質量(g)12タイプ1.8L用
  • RS232Cクロスケーブル 1.8m カモン

    RS232Cクロスケーブル 1.8m

    カモン
    599税込659
    1本
    当日出荷
    クロス結線されたRS-232Cケーブル。
    長さ(m)約1.8タイプD-sub9ピン(メス)-D-sub9ピン(メス)ケーブル長(m)約1.8コネクタ形状D-sub9ピン(メス)-D-sub9ピン(メス)結線方式クロスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス変換タイプオス-メス
  • 1.8TON爪付オイルジャッキ/小型軽量 マサダ製作所

    1.8TON爪付オイルジャッキ/小型軽量

    マサダ製作所
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    爪付き油圧ジャッキ:リターンスプリング無しタイプ。防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。
    用途防災用資機材・震災復興用・レンタル/リース質量(kg)8.2許容荷重(kN)爪部18/頭部27爪最低位(mm)16ベッド寸法(mm)W125×I178爪荷重(t)1.8頭部荷重(t)2.7頭部最低位(mm)235爪最高位(mm)129頭部最高位(mm)348
  • 白上金蓮湯呑 1.8寸 マルエス

    白上金蓮湯呑 1.8寸

    マルエス
    469税込516
    1個
    当日出荷
    仏壇用の水、お茶を注ぐ器
    材質陶器質量(g)105幅(cm)6高さ(cm)6.6奥行き(cm)6
  • ケーブル付きDCプラグ EIAJ3(1.8m) LINKMAN

    ケーブル付きDCプラグ EIAJ3(1.8m)

    LINKMAN
    369税込406
    1個
    当日出荷
    EIAJ3規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。
    規格【コネクタ】EIAJ3(外径Φ4.75mm 内径Φ1.7mm)定格電圧(V)6.3~10.5ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、ストレート定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.8x1.8m ブルーシート(#3000/5枚) エスコ

    1.8x1.8m ブルーシート(#3000/5枚)

    エスコ
    6,410税込7,051
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA911AB-20形状折りたたみタイプブルー厚さ#3000呼び寸法(縦×横)(m)1.8×1.8
  • ケーブル DVI-D to DVI-D 1.8m SINGLE 変換名人

    ケーブル DVI-D to DVI-D 1.8m SINGLE

    変換名人
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    DVI-D(24+1ピン)シングルリンク接続ケーブル [ オス - オス ] [ 1.8m ] 極細/金メッキ端子
    仕様極細/金メッキ端子ブラックケーブル長(m)1.8プラグ金メッキ端子DVI-D 24+1ピン(オス - オス)コネクタ1DVI-Dコネクタ2DVI-D
  • 真空ポンプ1.8CFM Eco アサダ

    真空ポンプ1.8CFM Eco

    アサダ(2件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    付属品真空ポンプオイル(0.35L)トラスコ品番404-2549質量(kg)5.0寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×105×200排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター100V 200W対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系オイル量(mL)150ポート(吸入)1/4、5/16(フレアオス)真空度(Pa)3.0(25ミクロン)ポンプスピード(min-1)2880(50Hz)/3440(60Hz)
  • 軽量パテ(内外部用)1.8L アサヒペン

    軽量パテ(内外部用)1.8L

    アサヒペン(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(1.8L)
    当日出荷
    屋内外で使用でき、軽量で収縮がない、速乾タイプです。 取扱いが簡単で、研磨性に優れています。補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。
    用途屋内外の壁面(プラスター、スタッコ、木部)などのひび割れ・釘穴(深さ2cm以下)の補修。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8.0mmx1.8m ステンレスチェーン エスコ

    8.0mmx1.8m ステンレスチェーン

    エスコ(1件のレビュー)
    10,300税込11,330
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA980SG-20質量(kg)2.34使用荷重(kg)1080外寸(mm)39×28チェーン線径(Φmm)8.0内幅(mm)12内長(mm)24
  • ケーブル付きDCプラグ EIAJ2(1.8m) LINKMAN

    ケーブル付きDCプラグ EIAJ2(1.8m)

    LINKMAN
    389税込428
    1個
    当日出荷
    EIAJ2規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。
    規格【コネクタ】EIAJ2(外径Φ4mm 内径Φ1.7mm)定格電圧(V)3.15~6.3ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、ストレート定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/1.8型 固定焦点レンズ 興和オプトロニクス

    1/1.8型 固定焦点レンズ

    興和オプトロニクス
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    1/1.8型のカメラに対応
    寸法(mm)イメージサイズ:7.2×5.4(Φ9)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント鏡筒径(mm)Φ31
  • スポットクーラー1.8 日動工業

    スポットクーラー1.8

    日動工業
    52,980税込58,278
    1台
    翌々日出荷
    狭い空間でも、移動・設置がしやすいコンパクトタイプです。小型で取り回しが良く、1人分の冷却や、限られたスペースでの使用に最適です。
    用途内装工事、DIY、ガレージ、屋内施設など付属品冷風ダクト用エルボ、冷風ダクト、ドレンホースセット内容ドレンタンク3L質量(kg)21.5定格電圧(V)100(50/60Hz)定格電流(A)7.01/8.23定格出力(kW)【圧縮機】0.53/0.63風量(m3/min)3.84/4.27騒音値(dB)62電線長さ(m)【入力電線】約2(2Pプラグ)消費電力(kW)0.66/0.82使用環境温度(℃)25~45ドレン方式タンク(3L)&ホース(2m)冷媒R410A圧縮機全密閉型ロータリー始動電流(A)45.3/48.5冷媒封入量(g)335冷房能力(kW)1.5/1.8
  • USBインタフェース(1.8mケーブル付属) A&D(エー・アンド・デイ)

    USBインタフェース(1.8mケーブル付属)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    7,898税込8,688
    1台
    欠品中
    FZ、FX、FZ-WP、FX-WPシリーズ用USBインタフェース。USBケーブル(1.8m)が付属
    付属品取扱説明書対象機種FZ、FX、FZ-WP、FX-WPRoHS指令(10物質対応)対応
  • 不織布塗装用養生シート        1.8X2.7M 大塚刷毛製造

    不織布塗装用養生シート 1.8X2.7M

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    中綿入りの不織布製シートで塗装時の床養生に最適!。一般塗装養生シートと比べ、ほどよい厚みがあり、折りたたみやすく保管に便利です。
    用途塗装養生用材質不織布長さ(mm)2700幅(mm)1800ブルー
  • ケーブル付きDCプラグ 2.1mm(L型 1.8m) LINKMAN

    ケーブル付きDCプラグ 2.1mm(L型 1.8m)

    LINKMAN
    389税込428
    1個
    当日出荷
    DC2.1規格のL字型DCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。
    仕様センター電極側コードに白線の表示あり規格【コネクタ】DC2.1(外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm)定格電圧(V)12ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、L型定格電流(A)2電線仕様AWG22RoHS指令(10物質対応)対応
  • 変換ケーブル USB to パラレル25ピン(1.8m) 変換名人

    変換ケーブル USB to パラレル25ピン(1.8m)

    変換名人
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    USB2.0-パラレル25pin変換ケーブル 1.8m/金メッキPro仕様
    仕様USB2.0-パラレル25pin変換ケーブルケーブル長(m)1.8(端子は高品質金メッキ仕様)コネクタ形状パラレル25pin(メス)/USB2.0A端子(オス)対応WinXP/Vista/Win7(32・64)/Win8(32・64)/Win8.1(32・64)ドライバー不要ケーブルタイプオス-メス
関連キーワード
...
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
"1.8" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷