カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1,339)
  • 制御機器(1,276)
  • バイク純正部品(1,098)
  • 油圧機器・油圧ホース(881)
  • 電気材料(399)
  • 塗装・養生・内装用品(362)
  • 家電(358)
  • FA担当者のオススメ新商品(344)
  • メカニカル部品(332)
  • 保管用品(315)
  • 科学研究・開発用品(312)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(280)
  • 農業・園芸資材(270)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(242)
  • 空調・照明・電設資材(224)
  • 機構部品(200)
  • ねじ・ボルト・釘(198)
  • 梱包用品(193)
  • 測定用品(193)
  • 船舶用品・漁業資材(191)
  • 切削工具(187)
  • 電動工具(172)
  • 物流用品(162)
  • 作業工具(159)
  • 店舗什器・備品(137)
  • 自転車部品(123)
  • 配管・水廻り設備部材(121)
  • 農業機械(102)
  • はんだ関連・静電気対策用品(91)
  • 建材・エクステリア(89)
  • 安全保護具(86)
  • 事務用品(86)
  • オフィス家具(79)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(78)
  • 医療(76)
  • 厨房用品(70)
  • 塗料(67)
  • 防災用品(62)
  • 清掃用品(58)
  • クリーンルーム用品(53)
  • 研磨材(52)
  • トラック輸送・安全用品(52)
  • 自動車純正部品(51)
  • 農具(44)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(41)
  • 安全用品(37)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(36)
  • 溶接用品(35)
  • 安全標識(35)
  • 建築金物(35)
  • 防犯用品(33)
  • 学童・教育用品(30)
  • 測量用品(土木/建設)(29)
  • バッテリー・電装(27)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(26)
  • バイク部品(25)
  • テープ(25)
  • カー用品(20)
  • 卓上消耗品(19)
  • 縫製用品(19)
  • 理美容(18)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(17)
  • 自動車補修部品(17)
  • 接着剤・補修材(14)
  • ヘルスケア(14)
  • 手袋(14)
  • 空圧工具(14)
  • 測定関連サービス(13)
  • 作業服(13)
  • 住設機器(12)
  • 救急・衛生(11)
  • 日用品(10)
  • 整備工具・収納(10)
  • 鈑金・塗装(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 介護用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 食品・飲料(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • エンジン工具(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • トラック純正部品(1)

「1.8m」の検索結果

関連キーワード
11,606件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HDMI-DVI変換ケーブル1.8m モノタロウ

    HDMI-DVI変換ケーブル1.8m

    モノタロウ(15件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応 HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等、双方向で使用可能 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用
    適合機種パソコン本体、ハイビジョンテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどブラックケーブル長(m)1.8(コネクタのモールド部を含む)コネクタ形状HDMI(Type-A19pin)オス - DVI-D24pinオス対応機種HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等で双方向使用可能プラグ金メッキケーブルノーマルタイプケーブル外径(Φmm)4.5シールド2重シールド対応解像度最大:WUXGA(1920×1200)オス形状HDMIメス形状DVIケーブルタイプスリム変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI(TypeA19pin)コネクタ2DVID24pin
  • Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m Anker(アンカー)

    Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m

    Anker(アンカー)(1件のレビュー)
    1,718税込1,890
    1個
    当日出荷
    かつてない柔軟性。ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。絡まらず、ストレスフリー。束ねてバッグやポケットに入れたり、モバイルバッテリー等の携帯用充電器に巻き付けて持ち運んだりしても絡まりにくく、出し入れもスムーズです。巻いたりまとめたりしても癖がつきにくいため、いつでもスマートにご使用いただけます。優れた耐久性。約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。フルスピード充電。最大出力240Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C端子機器に急速充電が可能です。
    質量(g)約64サイズ(cm)約180×1.2×0.6出力240W、20V=5A (100W)ケーブル長(m)約1.8 ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。コネクタ形状Type-C対応機種急速充電対応【ノートPC】 MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他【タブレット端末】 iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) その他【スマートフォン】 Galaxy Note 10+/10/9/8、 Galaxy S21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9、 Google Pixel 3、 その他【その他の対応機種】 ニンテンドースイッチ / Switch Lite、 その他【急速充電非対応】 LG V40/V30+/V20/G7、 Lenovo Yoga 14s、 その他速度充電:PD対応でMAX240Wでの高出力が可能※240W出力のPD対応USB-C急速充電器(別売り)使用時※本製品は映像出力には対応しておりませんデータ転送速度最大480Mbpsケーブル種類シリコン適合用途充電、データ転送
  • ACアダプタ用電源ケーブル 1.8m アイネックス

    ACアダプタ用電源ケーブル 1.8m

    アイネックス
    649税込714
    1本
    当日出荷
    パソコン/周辺機器/家庭用ゲーム機などのACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。一部のノートPCと家庭用ゲーム機などで採用されているC7 (2ピン型) コネクタです。一般的なケーブルより細い平型ケーブルを使用し、取り回しが簡単です。標準的なストレートコネクタタイプ。
    ブラック定格7A-125V (700Wまで)ケーブル長(m)1.8コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)、ACアダプタ側: 2ピン メス (IEC 60320-C7準拠)ケーブルVCTFK 0.75mm2ケーブル
  • Anker 333 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 1.8m Anker(アンカー)

    Anker 333 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 1.8m

    Anker(アンカー)
    1,173税込1,290
    1個
    当日出荷
    フルスピード充電対応:最大100Wの高出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広い機器にフルスピード充電が可能です。 (※本製品はデータ転送及び充電にのみ対応し、映像出力には対応しておりません。)。優れた耐久性:ケーブルに編み込み式の高耐久ナイロンを使用し、12000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しました。高い安全性:両端子に内蔵されたeMarkerチップにより、最大100Wの給電にも耐えうる高い安全性を実現しました。幅広い対応機種:最大100Wでの出力に対応しノートPCやタブレット端末、スマートフォン等幅広い機器に対応しています。幅広い充電器に対応:USB Power Deliveryに対応し、幅広いUSB-C急速充電器から最大100Wの高出力でお使いの機器を充電可能です。プレミアムデザイン:二重に編み込まれた高耐久ナイロンに加え、様々な加工や保護技術を駆使して高耐久性を実現しました。使いやすいデザイン:リビングや寝室などのあらゆる場所でケーブルの長さを気にする事なく使用することができます。
    セット内容Anker 333 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 100W (1.8m ブラック) 、結束バンド、カスタマーサポートブラック出力USB PD対応で最大100Wでの高出力が可能 ※100W出力のUSB PD対応USB-C急速充電器 (別売り) 使用時、対応:20V=5A (100W)ケーブル長(m)約1.8 ※端子部分を含めるコネクタ形状USB-C対応機種急速充電対応:MacBook Air (M12020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M12020) 他、Galaxy Note 10 / 10+ / 9 / 8、Galaxy S8 / S8+ / S9 / S9+、Galaxy S10 / S10+ / S10e、Pixel 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他、Google Nexus 6P、ニンテンドースイッチ、Huawei Matebook X、急速充電非対応:Google Nexus 5X、Lumia 950、LG G7 / G6 / G5、LG V40 / V30+ / V20、Huawei Mate20 Pro / Mate20、Huawei P30 Pro / P30、Xiaomi 5、Lenovo IdeaPad 720S 13保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)データ転送速度最大480Mbpsケーブル種類編み込み式適合用途データ転送、急速充電対応
  • コード付ソケット1.8M ELPA

    コード付ソケット1.8M

    ELPA(2件のレビュー)
    798税込878
    1個
    当日出荷
    電球は60W以下のものをご使用ください。
    口金E26
  • Anker PowerLine III Flow USB-C & ライトニング ケーブル 1.8m Anker(アンカー)

    Anker PowerLine III Flow USB-C & ライトニング ケーブル 1.8m

    Anker(アンカー)(1件のレビュー)
    2,082税込2,290
    1個
    当日出荷
    かつてない柔軟性。外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。絡まらず、ストレスフリー。バッグやポケットに入れる場合や、モバイルバッテリー等携帯用充電器に巻き付けた場合でも、絡みにくい柔軟性を実現しました。外出先でもケーブルが絡まず、ストレスなくお使いいただけます。優れた耐久性。約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。Apple MFi認証 取得。Apple MFi認証済みに加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、iPhoneやiPad、iPod、その他お使いのLightning端子機器を安全にかつフルスピードで充電していただけます。
    セット内容Anker PowerLine III Flow USB-C & ライトニング ケーブル (1.8m) 、シリコン製結束バンド、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート質量(g)約63出力20V=3A(60W)対応ケーブル長(m)約1.8コネクタ形状USBType-C(オス) - Lightningコネクタ(オス)対応機種スマートフォン- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他タブレット端末- iPad (第9世代) / iPad (第8世代) / iPad (第7世代) / iPad (第6世代) / iPad mini (第5世代) / iPad (第5世代) / iPad mini 4 / iPad mini 3 / iPad mini 2 / iPad mini (第1世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第2世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第1世代) / iPad Pro (10.5インチ) / iPad Pro (9.7インチ) / iPad Air (第3世代) / iPad Air 2 / iPad Air (第1世代) 他その他- AirPods最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480データ転送速度最大480Mbps変換タイプオス - オス
  • ケーブル付きDCプラグ 2.1mm(1.8m) LINKMAN

    ケーブル付きDCプラグ 2.1mm(1.8m)

    LINKMAN
    389税込428
    1個
    当日出荷
    DC2.1規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。
    仕様センター電極側コードに白線の表示あり規格【コネクタ】DC2.1(外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm)定格電圧(V)12ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、ストレート定格電流(A)2電線仕様AWG22RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.8x1.8m 防炎シート エスコ

    1.8x1.8m 防炎シート

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    当日出荷
    建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために最も適したシートです。 シートには消防庁認定防炎ラベルを取り付けています。特殊PVCフィルムの貼り合わせにより、耐候性に優れています。 防炎シートは燃えにくく、繊維が小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。 また、メッシュでないので風。水を通さないので屋外の足場に最適です。
    エスコ品番EA911AE-21材質ポリエステル形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.25シートサイズ(m×m)1.8×1.8耐熱温度(℃)45(※シートが軟化する温度)番手縦、横 200デニール組織ラッセル編み呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.4特性防炎
  • 難燃透明糸入りシート 1.8m×1.8m クリア ユタカメイク

    難燃透明糸入りシート 1.8m×1.8m クリア

    ユタカメイク
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番754-0281形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.25質量(kg)1.2透明長さ(m)1.8ハトメ数16個引裂強度(N)縦60、横70防炎性能試験番号BT030045ハトメピッチ(cm)45幅(m)1.8引張強度(N/3cm)縦190、横190
  • RJ45-USB Cisco互換コンソールケーブル 1.8m StarTech.com

    RJ45-USB Cisco互換コンソールケーブル 1.8m

    StarTech.com(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    USB対応ノートパソコン/デスクトップPCをアダプタを使用せず直接ルーターコンソールに接続。コンソールポート搭載ネットワーク機器との接続をサポート。Cisco/Juniper/Ubiquiti/TP-Linkなど、幅広いルーターとの互換性を提供。アダプタを追加せずに、直接USBコンソールとの接続をサポート。高品質資材を使用。460Kbpsの転送レートに対応
    用途コンピュータ端末をルーターコンソールポートに接続。ノートパソコン/デスクトップPCのUSBポートからネットワーク装置を設定。ノートパソコンを対応ルーター、サーバー、ファイヤウォールに接続伝送速度(Kbps)460ブラック高さ(mm)10.9質量(g)40ケーブル長(m)1.8対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、 Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016、 macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、 Linux 2.4.31以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)20~80コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - RJ-45オス保存温度(℃)-20~80製品幅(mm)23.4動作温度(℃)0~70USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、RJ-45変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2RJ-45
  • セキュリティワイヤー  1.8m アーテック[学校教材・教育玩具]

    セキュリティワイヤー 1.8m

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,200税込1,320
    1本
    当日出荷
    簡単取り付けPC盗難防止ワイヤー。パソコンやタブレットを盗難から守るキータイプのセキュリティワイヤーです。7×3mmのセキュリティスロットに対応し、しっかり固定することで持ち去りを防止します。ヘッド部分は360度回転構造で取り回しがよく、使用環境に合わせて無理なく設置できるのが便利です。材質:亜鉛合金、PVC。サイズ:ワイヤー:約Φ3.5mm×1.8m、キー部分:約Φ18.5×20mm、対応セキュリティスロットサイズ:7×3mm。セット内容:本体1、鍵×2
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体1、鍵×2材質亜鉛合金、PVC寸法(mm)対応セキュリティスロットサイズ:7×3種類シリンダー錠タイプ寸法(Φmm×m)キー部分:約Φ18.5×20包装形態袋入りワイヤー寸法(Φmm×m)ワイヤー:約Φ3.5×1.8
  • USB(2.0)延長ケーブル A-A 1.8m カモン

    USB(2.0)延長ケーブル A-A 1.8m

    カモン(2件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    USBケーブルを延長したいときにあると便利。 USB2.0対応。
    タイプUSB(A)プラグ-USB(A)ソケット長さ(m)約1.8
  • ケーブル付きDCプラグ EIAJ3(1.8m) LINKMAN

    ケーブル付きDCプラグ EIAJ3(1.8m)

    LINKMAN
    369税込406
    1個
    当日出荷
    EIAJ3規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。
    規格【コネクタ】EIAJ3(外径Φ4.75mm 内径Φ1.7mm)定格電圧(V)6.3~10.5ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、ストレート定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュリティワイヤー  1.8m アーテック[学校教材・教育玩具]

    セキュリティワイヤー 1.8m

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,200税込1,320
    1本
    当日出荷
    4桁ダイヤルで安心管理PC盗難防止ワイヤー。鍵の紛失を気にせず使える4桁ダイヤル式の盗難防止ワイヤーです。7×3mmのセキュリティスロットに対応し、しっかり固定することで持ち去りを防止します。ヘッド部分は360度回転構造で取り回しがよく、設置しやすく、錠とワイヤーが一体型で管理も簡単です。材質:亜鉛合金、PVC。サイズ:ワイヤー:約Φ3.5mm×1.8m、ダイヤル部分:約Φ18×55mm、対応セキュリティスロットサイズ:7×3mm
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質亜鉛合金、PVC寸法(mm)対応セキュリティスロットサイズ:7×3種類ダイヤル錠タイプ寸法(Φmm×m)ダイヤル部分:約Φ18×55包装形態袋入りワイヤー寸法(Φmm×m)ワイヤー:約Φ3.5×1.8
  • ケーブル付きDCプラグ EIAJ2(1.8m) LINKMAN

    ケーブル付きDCプラグ EIAJ2(1.8m)

    LINKMAN
    389税込428
    1個
    当日出荷
    EIAJ2規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。
    規格【コネクタ】EIAJ2(外径Φ4mm 内径Φ1.7mm)定格電圧(V)3.15~6.3ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、ストレート定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Anker PowerLine II ライトニングケーブル 1.8m Anker(アンカー)

    Anker PowerLine II ライトニングケーブル 1.8m

    Anker(アンカー)
    1,264税込1,390
    1個
    当日出荷
    さらなる耐久性:Anker PowerLine II ライトニングUSBケーブルは、高い耐久性を実現しました。安全かつフルスピードな充電:iPhoneやiPad、iPod、その他のLightning端子機器に対して最適に動作するよう設計されています。上質な使い心地:高品質で柔らかなTPE素材を使用しており、これまで以上の使いやすさをご提供します。また丸みを帯びたコネクタを採用し、抜き差ししやすく快適にご使用いただけます。
    セット内容Anker PowerLine II ライトニングケーブル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)、カスタマーサポート出力(対応)5V=2.4A (12W)ケーブル長(m)1.8対応機種- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他- iPad- iPad Air / Air 2- iPad mini / mini 2 / mini 3 / mini 4 / mini 5- iPodデータ転送速度最大480Mbps
  • ケーブル付きDCプラグ 2.1mm(L型 1.8m) LINKMAN

    ケーブル付きDCプラグ 2.1mm(L型 1.8m)

    LINKMAN
    389税込428
    1個
    当日出荷
    DC2.1規格のL字型DCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。
    仕様センター電極側コードに白線の表示あり規格【コネクタ】DC2.1(外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm)定格電圧(V)12ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、L型定格電流(A)2電線仕様AWG22RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブル VGA to VGA 1.8m 変換名人

    ケーブル VGA to VGA 1.8m

    変換名人
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    VGA(15ピン)接続ケーブル [ オス - オス ] [ 1.8m ] 極細/金メッキ端子
    仕様極細/金メッキ端子ケーブル長(m)1.8端子VGA D-sub15ピン(オス - オス)
  • 衝立フェンス 1.2mX1.8m イノベックス(旧:ダイオ化成)

    衝立フェンス 1.2mX1.8m

    イノベックス(旧:ダイオ化成)(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    工具不要、主要なパイプはゴム紐で連結され組み立て簡単! 自立用のパイプの取り付け位置でタテ長にもヨコ長にもお使いいただけます。 持ち運び、保管に便利な収納袋付き。
    用途簡易組み立てフェンス・草刈り時の小石等の飛散防止材質パイプ:PVC (黒)、ネット:ポリエステル + PVCコーティング(青)、面ファスナー:ポリエステル、収納袋:ポリエステル(黒)寸法(m)1.2×1.8RoHS指令(10物質対応)対応目合い(mm)2
  • 180°回転コネクタPD100Wケーブル 1.8m JTT

    180°回転コネクタPD100Wケーブル 1.8m

    JTT
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    操作の邪魔になりにくいスイング式コネクタ採用のPD対応ケーブル コネクタが180°スイングするので、充電しながらのゲームなど、手元でコネクタが邪魔にならず操作に集中できます。 また、可動部が衝撃を逃がすため、断線やコネクタの破損の予防にもなります。 Power Deliveryによる最大100Wの急速充電に対応しています。 ケーブルアウターにはナイロンメッシュ、入力側コネクタにはアルミカバーを使用し、耐久性を高めています。 通電がわかるので、繋いだのに充電されていなかったという事故の予防になります。
    質量(g)約42入力端子Type-Cオス充電方式PD:100Wまで対応出力端子Type-Cオス(可動式)
  • 8.0mmx1.8m ステンレスチェーン エスコ

    8.0mmx1.8m ステンレスチェーン

    エスコ(1件のレビュー)
    10,300税込11,330
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA980SG-20質量(kg)2.34使用荷重(kg)1080外寸(mm)39×28チェーン線径(Φmm)8.0内幅(mm)12内長(mm)24
  • USBインタフェース(1.8mケーブル付属) A&D(エー・アンド・デイ)

    USBインタフェース(1.8mケーブル付属)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    7,898税込8,688
    1台
    欠品中
    FZ、FX、FZ-WP、FX-WPシリーズ用USBインタフェース。USBケーブル(1.8m)が付属
    付属品取扱説明書対象機種FZ、FX、FZ-WP、FX-WPRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS232Cクロスケーブル 1.8m カモン

    RS232Cクロスケーブル 1.8m

    カモン
    599税込659
    1本
    当日出荷
    クロス結線されたRS-232Cケーブル。
    長さ(m)約1.8タイプD-sub9ピン(メス)-D-sub9ピン(メス)ケーブル長(m)約1.8コネクタ形状D-sub9ピン(メス)-D-sub9ピン(メス)結線方式クロスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス変換タイプオス-メス
  • ブレーカー付き電源タップ 3ピンプラグ対応 アース付 雷ガード 6個口 1.8m オーム電機

    ブレーカー付き電源タップ 3ピンプラグ対応 アース付 雷ガード 6個口 1.8m

    オーム電機
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    3P型のアース付きプラグに対応しています。 雷サージ+ブレーカー機能内蔵の多機能タップ 丈夫な二重被ふくコード 絶縁カバー付きL型プラグ
    スイッチ独立スイッチ付きコンセント個数6コンセント形状3P型アースプラグ対応電源コード(m)1.8機能雷サージ軽減素子内蔵、過電流防止ブレーカー(集中スイッチ兼用リセット式)、ホコリ防止&イタズラ防止シャッターコンセントアース端子ありプラグ形状L型雷ガードあり
  • Anker HDMI ケーブル (8K) 1.8m Anker(アンカー)

    Anker HDMI ケーブル (8K) 1.8m

    Anker(アンカー)
    1,173税込1,290
    1個
    欠品中
    8Kの超高画質出力:48Gbpsによる8K (60Hz) と4K (120Hz) の超高画質出力に対応。シーンごと、またはフレームごとにコントラストや明るさを最適化するDynamicHDRにも対応し、鮮明な画面でコンテンツをお楽しみいただけます。Ultra High Speed HDMI Cable 認証取得:Ultra High Speed HDMI Cable 認証を取得し、HDMI 2.1に対応しています。超低遅延での映像出力を実現し、大画面でもストレスなくコンテンツをお楽しみいただけます。ゲームに最適:HDMI 2.0b / 2.0a / 2.0 / 1.4 / 1.3 / 1.2 / 1.1を含む従来のHDMI規格に加え、HDMI 2.1に対応し、PS5・Xbox Series X / S等の家庭用ゲーム機で、4K (120Hz) の超高画質でコンテンツをお楽しみいただけます。 (※4K (120Hz)での出力には、お使いのディスプレイが4K (120Hz)に対応している必要があります。)
    セット内容Anker HDMI ケーブル (8K) 1.8m、カスタマーサポートブラックケーブル長(m)約 1.8 (端子部分含む)対応機種・Sony PlayStation 5 / Apple TV / Xbox Series X / S・55" Class Q900 QLED Smart 8K UHD TV (2019) / 82" Class Q800T QLED 8K UHD HDR Smart TV (2020)・Vizio OLED 2020 / LG CX OLED / 65” ClassSamsung Q90 QLED TV / 65" Class Q80T QLED / Sony X900H / Sony XH9005 / TCL R635 Mini LED その他保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
  • Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m 2本セット Anker(アンカー)

    Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m 2本セット

    Anker(アンカー)
    2,718税込2,990
    1個
    当日出荷
    かつてない柔軟性:ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。絡まず、ストレスフリー:束ねてバッグやポケットに入れたり、モバイルバッテリー等の携帯用充電器に巻き付けて持ち運んだりしても絡みにくく、出し入れもスムーズです。優れた耐久性:約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。フルスピード充電:最大出力240Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C端子機器にフルスピード充電が可能です。
    出力(W)240ケーブル長(m)約1.8コネクタ形状USB-C対応機種スマートフォン:iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、Galaxy S24/AS23シリーズ 他、Google Pixel 9/8/7 シリーズ他、タブレット端末:iPad (第10世代)/iPad Air (第6世代)/iPad Pro (第7世代)ノートPC:MacBook Air (2024/2023/2022/2020)/MacBook Pro (2024/2023/2022/2021)、Lenovo Yoga 14s/Lenovo ThinkPad X1 他HP Spectre 他データ転送速度最大480Mbps適合用途充電用
  • ケーブル DVI-D to DVI-D 1.8m SINGLE 変換名人

    ケーブル DVI-D to DVI-D 1.8m SINGLE

    変換名人
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    DVI-D(24+1ピン)シングルリンク接続ケーブル [ オス - オス ] [ 1.8m ] 極細/金メッキ端子
    仕様極細/金メッキ端子ブラックケーブル長(m)1.8プラグ金メッキ端子DVI-D 24+1ピン(オス - オス)コネクタ1DVI-Dコネクタ2DVI-D
  • Anker PowerLine II ライトニングケーブル 1.8m Anker(アンカー)

    Anker PowerLine II ライトニングケーブル 1.8m

    Anker(アンカー)
    1,264税込1,390
    1個
    当日出荷
    Anker製品の強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。数が示すその強さ:一般的なケーブルより12倍以上の耐久性をもち、12000回以上の厳しい折り曲げテストもクリアしました。また、約80kg以上の重さを持ち上げられるほどに耐久性を実現。ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。さらなる高品質を実感してください:Apple MFi認証済みに加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのApple製品を安全にかつフルスピードで充電していただけます。上質な使い心地:上質で触り心地の良い素材を使用し、さらに人間工学に基づいた製品デザインを施すことで、これまで以上の使いやすさを持つケーブルになりました。
    仕様対応出力:5V=2.4A (12W)ホワイトケーブル長(m)約0.9 / 約1.8対応機種iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / IPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他, IPad (第9世代) / iPad (第8世代) / iPad (第7世代) / iPad (第6世代) / iPad mini (第5世代) / iPad (第5世代) / iPad mini 4 / iPad mini 3 / iPad mini 2 / iPad mini (第1世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第2世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第1世代) / iPad Pro (10.5インチ) / iPad Pro (9.7インチ) / iPad Air (第3世代) / iPad Air 2 / iPad Air (第1世代) 他AirPodsiPod nano (第7世代) / iPod touch (第5 / 6世代)データ転送速度最大480Mbps
  • 1.8x1.8m 遮熱シート エスコ

    1.8x1.8m 遮熱シート

    エスコ(1件のレビュー)
    2,460税込2,706
    1個
    当日出荷
    遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。 屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。
    エスコ品番EA911AD-51材質ポリエチレン厚さ(mm)0.19寸法(m)1.8×1.8
  • 1.8m eSATAシールドケーブル オス/オス StarTech.com

    1.8m eSATAシールドケーブル オス/オス

    StarTech.com
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    シリアルATA III規格に準拠 最大6Gbpsのデータ転送速度
    伝送速度(Gbps)最大6ブラック質量(g)131規格シリアルATA IIIケーブル長(m)1.8コネクタ形状eSATA(データ)[7ピン]オス - eSATA(データ)[7ピン]オスプラグ形状ストレートコネクタAeSATA(データ)[7ピン]コネクタBeSATA(データ)[7ピン]変換タイプオス - オス
  • USB Type-C to VGA 変換ケーブル 1.8m ZATTA

    USB Type-C to VGA 変換ケーブル 1.8m

    ZATTA
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    USB Type-C端子を搭載したパソコンの映像信号を、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイに出力することができる変換ケーブルです。4K FULLHD対応です。
    用途USB Type-C端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイなどを接続ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状Type-C(オス) - VGA(オス)ケーブル長(cm)180USBタイプ3.1オス形状Type-C(オス) - VGA(オス)変換タイプオス-オス
  • USB変換出力ケーブル L=1.8m sartorius(ザルトリウス)

    USB変換出力ケーブル L=1.8m

    sartorius(ザルトリウス)
    37,480税込41,228
    1個
    当日出荷
  • 折たたみスコヤ 1.8m シンワ測定

    折たたみスコヤ 1.8m

    シンワ測定
    41,980税込46,178
    1台
    翌日出荷
    角度・勾配目盛付です。脚は着脱式です。脚は50cm~80cmまで伸縮するので、高い基礎にも対応できます。
    用途遣方の水糸張りや基礎の芯墨での直角出しに使用するスコヤ材質本体:アルミ 脚:アルミ、ステンレス寸法(mm)1823×80×20質量(g)4300目盛仕様角度30°~90°・勾配、返し勾配0~9/10(9寸勾配)・平勾配6/10~9/10角度精度(mm)90°:±1000rad(1800mmで±1.8mm)
  • ケーブル付きDCジャック 2.1mm(1.8m 線径AWG22) GB[制御機器]

    ケーブル付きDCジャック 2.1mm(1.8m 線径AWG22)

    GB[制御機器]
    489税込538
    1個
    当日出荷
    2.1mmのDCジャックが付いたケーブルです。ケーブルの片側は、切りっぱなしになっています。 センター電極側コードに赤色
    寸法(mm)DCジャック/Φ5.5×2.1サイズ電線/AWG22ケーブル長(m)1.8適合プラグGB-DCP-21-L、GB-DCP-21-S、GB-DCP-214F-S、GB-DCP-218F-S、GB-DCP-21L-S、GB-DCP-LT21-Sなど
  • コージーピクニックマット 1.8m×1.8m アーテック[学校教材・教育玩具]

    コージーピクニックマット 1.8m×1.8m

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    2,073税込2,280
    1枚
    3日以内出荷
    どんなシーンでも馴染むくすみカラーのピクニックマット。くすみカラーのかわいいピクニックマットです。家族や友達など少人数で使える定番サイズの大きさです。シンプルなくすみカラーで、おしゃれなピクニックにもおすすめです。芝生や砂利がつきにくく、キャンプやアウトドアにも幅広く使えます。レジャーシートやブルーシートに特有のテカリ(光沢感)を抑えたマット仕上げ。・安心の防水仕様:地面が湿っていても快適に過ごせます。食べこぼしや飲みこぼしもすぐに拭きとれます。材質:ポリエチレン。サイズ:180×180cm
    用途こどもの日の飾りつけや保育園・学校の行事やワークショップに。材質ポリエチレンオフホワイト寸法(cm)180×180形態1個梱包:袋入り
  • RS Pro 電源ケーブル, 1.8m, 黒 RS PRO

    RS Pro 電源ケーブル, 1.8m, 黒

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタ A = 2.1 mmプラグリードコネクタ B = 未処理終端長さ = 1.8m許容電流値 = 1 Aシース色 = 黒許容電圧 = 12 Vコネクタ A タイプ = 2.1 mmプラグ構造上抜けやすい点を考慮ください. DC電源アダプタリード. 信頼のRSブランドがお届けする、各種DC電源アダプタリードです。 長さは1.8 mで、一端にはプラグ又はソケットが付いている一方、もう一端には何も付いてなく、さまざまな終端オプションで使用できます。 プラグとソケットにはライトアングルとストレートがあり、どちらにも2.1 mm品又は2.5 mm品があります。 各種小規模又は中規模の電気製品に使用でき、携帯型モニタや電子キーボードなどでよく用いられています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • コージーピクニックマット  1.8m×1.8m アーテック[学校教材・教育玩具]

    コージーピクニックマット 1.8m×1.8m

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    2,073税込2,280
    1個
    3日以内出荷
    どんなシーンでも馴染むくすみカラーのピクニックマット。くすみカラーのかわいいピクニックマットです。家族や友達など少人数で使える定番サイズの大きさです。シンプルなくすみカラーで、おしゃれなピクニックにもおすすめです。芝生や砂利がつきにくく、キャンプやアウトドアにも幅広く使えます。レジャーシートやブルーシートに特有のテカリ(光沢感)を抑えたマット仕上げ。・安心の防水仕様:地面が湿っていても快適に過ごせます。食べこぼしや飲みこぼしもすぐに拭きとれます。材質:ポリエチレン。サイズ:180×180cm
    用途こどもの日の飾りつけや保育園・学校の行事やワークショップに。材質ポリエチレンオールドイエロー寸法(cm)180×180形態1個梱包:袋入り
  • Anker Zolo USB-C & USB-A ケーブル 1.8m Anker(アンカー)

    Anker Zolo USB-C & USB-A ケーブル 1.8m

    Anker(アンカー)
    991税込1,090
    1個
    当日出荷
    USB-IF認証ケーブル:認証ケーブルで18Wの電力と?480Mbpsのデータを安定的に供給可能。優れた耐久性:約10,000回以上の折り曲げに耐える?高耐久設計を実現、超薄型コネクタ:厚さ約5.8 mmの薄型コネクタは?スマホケースと緩衝しにくく、様々なケースと合わせて充電が可能。絡まず、ストレスフリー:高耐久なナイロンを採用し、?癖がつきにくい設計のためバッグや?ポケットの中でも絡まりにくさを実現。用途に合わせて選べる長さ:デスク上などの使用シーンに合わせて、1.0m / 1.8mから最適な長さをお選びいただけます
    出力(W)18ケーブル長(m)約1.0 / 約1.8対応機種Samsung製品 - Galaxy Note 9 / 8 / S10 / S9 / S8 シリーズ / Galaxy Note 20 / 10 シリーズ / S25 Ultra / S25 / S24 / S23 シリーズLG製品 - V60 / V40 / V30+ / V30 / V20 / G8 / G7 / G6 / G5Sony製品 - Xperia XZ2 / XZ2 PremiumApple製品 - iPhone 16 / 15 シリーズ / iPad Pro 12.9 インチ / 11 インチGoogle製品 - Google Pixel 9 / 8 / 7 / 6 / 5 シリーズデータ転送速度最大480Mbps
  • 通水デッキブラシN-18 1.8m CONDOR(山崎産業)

    通水デッキブラシN-18 1.8m

    CONDOR(山崎産業)
    3,798税込4,178
    1本
    翌々日出荷
    水を流しながら外壁をラクラクお掃除。 ホースをつないで流し洗いができます 伸縮柄
    材質ハンドル固定ネジ:ABS樹脂幅(mm)約190全長(mm)約1180~1900質量(g)580柄径(Φmm)22/25材質(ブラシ部)塩化ビニル樹脂材質(ハンドル)アルミ合金材質(ヘッド)PP材質(ジョイント)PP商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • アナログ出力ケーブルASSY 1.8m 7585320K 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    アナログ出力ケーブルASSY 1.8m 7585320K

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
関連キーワード
...