カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1,082)
- 油圧機器・油圧ホース(864)
- FA担当者のオススメ新商品(331)
- 制御機器(327)
- 家電(283)
- 塗装・養生・内装用品(279)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(221)
- メカニカル部品(213)
- ねじ・ボルト・釘(191)
- 船舶用品・漁業資材(189)
- 空調・照明・電設資材(179)
- 切削工具(170)
- 農業・園芸資材(156)
- 機構部品(147)
- 電動工具(136)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(133)
- 梱包用品(124)
- 作業工具(121)
- 自転車部品(118)
- 電気材料(116)
- 測定用品(116)
- 配管・水廻り設備部材(96)
- 農業機械(94)
- 科学研究・開発用品(72)
- はんだ関連・静電気対策用品(70)
- 物流用品(69)
- 安全保護具(68)
- 建材・エクステリア(63)
- 事務用品(63)
- 厨房用品(62)
- 塗料(57)
- 店舗什器・備品(54)
- 研磨材(47)
- オフィス家具(46)
- 農具(43)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(41)
- トラック輸送・安全用品(39)
- 清掃用品(35)
- 自転車整備工具・アクセサリー(30)
- 防災用品(26)
- バイク部品(24)
- バッテリー・電装(24)
- 溶接用品(22)
- テープ(20)
- 建築金物(20)
- 安全用品(19)
- 防犯用品(19)
- カー用品(19)
- 印刷用紙/インク/印刷機(18)
- 縫製用品(18)
- 学童・教育用品(15)
- 理美容(14)
- 自動車補修部品(14)
- ポンプ・送風機・電熱機器(14)
- 卓上消耗品(13)
- 安全標識(13)
- 医療(13)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(12)
- 住設機器(11)
- 作業服(11)
- 手袋(11)
- 空圧工具(11)
- クリーンルーム用品(10)
- 接着剤・補修材(9)
- 日用品(9)
- 保管用品(8)
- 鈑金・塗装(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- ヘルスケア(7)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 洗車・清掃(4)
- 食品・飲料(4)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(3)
- 救急・衛生(3)
- 整備工具・収納(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 介護用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- タイヤ・足回り(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(39)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(475)
- メディアカバーマーケット(401)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(183)
- エスコ(143)
- 大阪魂(139)
- 十川ゴム(120)
- サンワサプライ(99)
- ATEN(96)
- TRUSCO(91)
- StarTech.com(78)
- 廣杉計器(76)
- オーム電機(73)
- BIGM(丸山製作所)(69)
- ニッタ(69)
- omron(オムロン)(51)
- アイリスオーヤマ(50)
- エレコム(48)
- アズワン(46)
- 萩原工業(46)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「1.8m」の検索結果

HDMI-DVI変換ケーブル1.8m
(15件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応 HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等、双方向で使用可能 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用適合機種パソコン本体、ハイビジョンテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなど色ブラックケーブル長(m)1.8(コネクタのモールド部を含む)コネクタ形状HDMI(Type-A19pin)オス - DVI-D24pinオス対応機種HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等で双方向使用可能プラグ金メッキケーブルノーマルタイプケーブル外径(Φmm)4.5シールド2重シールド対応解像度最大:WUXGA(1920×1200)オス形状HDMIメス形状DVIケーブルタイプスリム変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI(TypeA19pin)コネクタ2DVID24pin
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m
Anker(アンカー)(1件のレビュー)¥1,718税込¥1,8901個当日出荷かつてない柔軟性。ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。絡まらず、ストレスフリー。束ねてバッグやポケットに入れたり、モバイルバッテリー等の携帯用充電器に巻き付けて持ち運んだりしても絡まりにくく、出し入れもスムーズです。巻いたりまとめたりしても癖がつきにくいため、いつでもスマートにご使用いただけます。優れた耐久性。約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。フルスピード充電。最大出力240Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C端子機器に急速充電が可能です。質量(g)約64サイズ(cm)約180×1.2×0.6出力240W、20V=5A (100W)ケーブル長(m)約1.8 ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。コネクタ形状Type-C対応機種急速充電対応【ノートPC】 MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他【タブレット端末】 iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) その他【スマートフォン】 Galaxy Note 10+/10/9/8、 Galaxy S21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9、 Google Pixel 3、 その他【その他の対応機種】 ニンテンドースイッチ / Switch Lite、 その他【急速充電非対応】 LG V40/V30+/V20/G7、 Lenovo Yoga 14s、 その他速度充電:PD対応でMAX240Wでの高出力が可能※240W出力のPD対応USB-C急速充電器(別売り)使用時※本製品は映像出力には対応しておりませんデータ転送速度最大480Mbpsケーブル種類シリコン適合用途充電、データ転送
ケーブル付きDCプラグ 2.1mm(1.8m)
LINKMAN¥389税込¥4281個当日出荷DC2.1規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。仕様センター電極側コードに白線の表示あり色黒規格【コネクタ】DC2.1(外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm)定格電圧(V)12ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、ストレート定格電流(A)2電線仕様AWG22RoHS指令(10物質対応)対応
1.8x1.8m 防炎シート
エスコ¥1,430税込¥1,5731個当日出荷建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために最も適したシートです。 シートには消防庁認定防炎ラベルを取り付けています。特殊PVCフィルムの貼り合わせにより、耐候性に優れています。 防炎シートは燃えにくく、繊維が小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。 また、メッシュでないので風。水を通さないので屋外の足場に最適です。エスコ品番EA911AE-21材質ポリエステル形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.25シートサイズ(m×m)1.8×1.8耐熱温度(℃)45(※シートが軟化する温度)番手縦、横 200デニール組織ラッセル編み呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.4特性防炎
難燃透明糸入りシート 1.8m×1.8m クリア
ユタカメイク¥7,998税込¥8,7981枚当日出荷トラスコ品番754-0281形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.25質量(kg)1.2色透明長さ(m)1.8ハトメ数16個引裂強度(N)縦60、横70防炎性能試験番号BT030045ハトメピッチ(cm)45幅(m)1.8引張強度(N/3cm)縦190、横190
RJ45-USB Cisco互換コンソールケーブル 1.8m
StarTech.com(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷USB対応ノートパソコン/デスクトップPCをアダプタを使用せず直接ルーターコンソールに接続。コンソールポート搭載ネットワーク機器との接続をサポート。Cisco/Juniper/Ubiquiti/TP-Linkなど、幅広いルーターとの互換性を提供。アダプタを追加せずに、直接USBコンソールとの接続をサポート。高品質資材を使用。460Kbpsの転送レートに対応用途コンピュータ端末をルーターコンソールポートに接続。ノートパソコン/デスクトップPCのUSBポートからネットワーク装置を設定。ノートパソコンを対応ルーター、サーバー、ファイヤウォールに接続伝送速度(Kbps)460色ブラック高さ(mm)10.9質量(g)40ケーブル長(m)1.8対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、 Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016、 macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、 Linux 2.4.31以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)20~80コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - RJ-45オス保存温度(℃)-20~80製品幅(mm)23.4動作温度(℃)0~70USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、RJ-45変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2RJ-45
USB(2.0)延長ケーブル A-A 1.8m
カモン(2件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷USBケーブルを延長したいときにあると便利。 USB2.0対応。タイプUSB(A)プラグ-USB(A)ソケット長さ(m)約1.8
ケーブル付きDCプラグ EIAJ3(1.8m)
LINKMAN¥369税込¥4061個当日出荷EIAJ3規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。色黒規格【コネクタ】EIAJ3(外径Φ4.75mm 内径Φ1.7mm)定格電圧(V)6.3~10.5ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、ストレート定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル付きDCプラグ EIAJ2(1.8m)
LINKMAN¥389税込¥4281個当日出荷EIAJ2規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。色黒規格【コネクタ】EIAJ2(外径Φ4mm 内径Φ1.7mm)定格電圧(V)3.15~6.3ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、ストレート定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル付きDCプラグ 2.1mm(L型 1.8m)
LINKMAN¥389税込¥4281個当日出荷DC2.1規格のL字型DCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。仕様センター電極側コードに白線の表示あり色黒規格【コネクタ】DC2.1(外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm)定格電圧(V)12ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、L型定格電流(A)2電線仕様AWG22RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル VGA to VGA 1.8m
変換名人¥999税込¥1,0991個当日出荷VGA(15ピン)接続ケーブル [ オス - オス ] [ 1.8m ] 極細/金メッキ端子仕様極細/金メッキ端子ケーブル長(m)1.8端子VGA D-sub15ピン(オス - オス)
180°回転コネクタPD100Wケーブル 1.8m
JTT¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷操作の邪魔になりにくいスイング式コネクタ採用のPD対応ケーブル コネクタが180°スイングするので、充電しながらのゲームなど、手元でコネクタが邪魔にならず操作に集中できます。 また、可動部が衝撃を逃がすため、断線やコネクタの破損の予防にもなります。 Power Deliveryによる最大100Wの急速充電に対応しています。 ケーブルアウターにはナイロンメッシュ、入力側コネクタにはアルミカバーを使用し、耐久性を高めています。 通電がわかるので、繋いだのに充電されていなかったという事故の予防になります。質量(g)約42入力端子Type-Cオス充電方式PD:100Wまで対応出力端子Type-Cオス(可動式)
8.0mmx1.8m ステンレスチェーン
エスコ(1件のレビュー)¥10,300税込¥11,3301個当日出荷エスコ品番EA980SG-20質量(kg)2.34使用荷重(kg)1080外寸(mm)39×28チェーン線径(Φmm)8.0内幅(mm)12内長(mm)24
USBインタフェース(1.8mケーブル付属)
A&D(エー・アンド・デイ)¥7,898税込¥8,6881台欠品中FZ、FX、FZ-WP、FX-WPシリーズ用USBインタフェース。USBケーブル(1.8m)が付属付属品取扱説明書対象機種FZ、FX、FZ-WP、FX-WPRoHS指令(10物質対応)対応
RS232Cクロスケーブル 1.8m
カモン¥599税込¥6591本当日出荷クロス結線されたRS-232Cケーブル。長さ(m)約1.8タイプD-sub9ピン(メス)-D-sub9ピン(メス)ケーブル長(m)約1.8コネクタ形状D-sub9ピン(メス)-D-sub9ピン(メス)結線方式クロスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス変換タイプオス-メス
ブレーカー付き電源タップ 3ピンプラグ対応 アース付 雷ガード 6個口 1.8m
オーム電機¥3,198税込¥3,5181個当日出荷3P型のアース付きプラグに対応しています。 雷サージ+ブレーカー機能内蔵の多機能タップ 丈夫な二重被ふくコード 絶縁カバー付きL型プラグスイッチ独立スイッチ付きコンセント個数6コンセント形状3P型アースプラグ対応電源コード(m)1.8機能雷サージ軽減素子内蔵、過電流防止ブレーカー(集中スイッチ兼用リセット式)、ホコリ防止&イタズラ防止シャッターコンセントアース端子ありプラグ形状L型雷ガードあり
ケーブル DVI-D to DVI-D 1.8m SINGLE
変換名人¥999税込¥1,0991個当日出荷DVI-D(24+1ピン)シングルリンク接続ケーブル [ オス - オス ] [ 1.8m ] 極細/金メッキ端子仕様極細/金メッキ端子色ブラックケーブル長(m)1.8プラグ金メッキ端子DVI-D 24+1ピン(オス - オス)コネクタ1DVI-Dコネクタ2DVI-D
1.8x1.8m 遮熱シート
エスコ(1件のレビュー)¥2,460税込¥2,7061個当日出荷遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。 屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。エスコ品番EA911AD-51材質ポリエチレン厚さ(mm)0.19寸法(m)1.8×1.8
1.8m eSATAシールドケーブル オス/オス
StarTech.com¥1,498税込¥1,6481個当日出荷シリアルATA III規格に準拠 最大6Gbpsのデータ転送速度伝送速度(Gbps)最大6色ブラック質量(g)131規格シリアルATA IIIケーブル長(m)1.8コネクタ形状eSATA(データ)[7ピン]オス - eSATA(データ)[7ピン]オスプラグ形状ストレートコネクタAeSATA(データ)[7ピン]コネクタBeSATA(データ)[7ピン]変換タイプオス - オス
USB Type-C to VGA 変換ケーブル 1.8m
ZATTA¥1,898税込¥2,0881個当日出荷USB Type-C端子を搭載したパソコンの映像信号を、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイに出力することができる変換ケーブルです。4K FULLHD対応です。用途USB Type-C端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイなどを接続色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状Type-C(オス) - VGA(オス)ケーブル長(cm)180USBタイプ3.1オス形状Type-C(オス) - VGA(オス)変換タイプオス-オス
折たたみスコヤ 1.8m
シンワ測定¥41,980税込¥46,1781台翌日出荷角度・勾配目盛付です。脚は着脱式です。脚は50cm~80cmまで伸縮するので、高い基礎にも対応できます。用途遣方の水糸張りや基礎の芯墨での直角出しに使用するスコヤ材質本体:アルミ 脚:アルミ、ステンレス寸法(mm)1823×80×20質量(g)4300目盛仕様角度30°~90°・勾配、返し勾配0~9/10(9寸勾配)・平勾配6/10~9/10角度精度(mm)90°:±1000rad(1800mmで±1.8mm)![ケーブル付きDCジャック 2.1mm(1.8m 線径AWG22) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626656-251222-02.jpg)
ケーブル付きDCジャック 2.1mm(1.8m 線径AWG22)
GB[制御機器]¥489税込¥5381個当日出荷2.1mmのDCジャックが付いたケーブルです。ケーブルの片側は、切りっぱなしになっています。 センター電極側コードに赤色寸法(mm)DCジャック/Φ5.5×2.1サイズ電線/AWG22ケーブル長(m)1.8適合プラグGB-DCP-21-L、GB-DCP-21-S、GB-DCP-214F-S、GB-DCP-218F-S、GB-DCP-21L-S、GB-DCP-LT21-Sなど
RS Pro 電源ケーブル, 1.8m, 黒
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷仕様コネクタ A = 2.1 mmプラグリードコネクタ B = 未処理終端長さ = 1.8m許容電流値 = 1 Aシース色 = 黒許容電圧 = 12 Vコネクタ A タイプ = 2.1 mmプラグ構造上抜けやすい点を考慮ください. DC電源アダプタリード. 信頼のRSブランドがお届けする、各種DC電源アダプタリードです。 長さは1.8 mで、一端にはプラグ又はソケットが付いている一方、もう一端には何も付いてなく、さまざまな終端オプションで使用できます。 プラグとソケットにはライトアングルとストレートがあり、どちらにも2.1 mm品又は2.5 mm品があります。 各種小規模又は中規模の電気製品に使用でき、携帯型モニタや電子キーボードなどでよく用いられています。RoHS指令(10物質対応)対応
変換ケーブル USB to パラレル25ピン(1.8m)
変換名人¥1,798税込¥1,9781個当日出荷USB2.0-パラレル25pin変換ケーブル 1.8m/金メッキPro仕様仕様USB2.0-パラレル25pin変換ケーブルケーブル長(m)1.8(端子は高品質金メッキ仕様)コネクタ形状パラレル25pin(メス)/USB2.0A端子(オス)対応WinXP/Vista/Win7(32・64)/Win8(32・64)/Win8.1(32・64)ドライバー不要ケーブルタイプオス-メス
難燃透明糸入りシート 0.9m×1.8m クリア
ユタカメイク(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281枚当日出荷トラスコ品番494-8815形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.25質量(kg)0.7色透明長さ(m)1.8ハトメ数12個引裂強度(N)縦40、横50防炎性能試験番号BT030045ハトメピッチ(cm)45幅(m)0.9引張強度(N/3cm)縦170、横170![[0.9-1.8m] ファイバーグラス ハンドル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03662251-260615-02.jpg)
[0.9-1.8m] ファイバーグラス ハンドル
エスコ¥4,210税込¥4,6311個翌日出荷エスコ品番EA928BD-180全長(mm)1000~1600質量(g)580種類ハンドルハンドル径(Φmm)32パイプ径(Φmm)25(2段目)材質(ハンドル)ファイバーグラス材質(パイプ)アルミニウム
1.0-1.8m/2段 アルミハンドル
エスコ¥3,770税込¥4,1471個翌日出荷継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。エスコ品番EA928BT-180A寸法(mm)1000~1800質量(g)350段数2段危険物の類別非危険物高さ(m)(作業)3.3![[0.9-1.8m] 伸縮ブラシハンドル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03662836-180827-02.jpg)
[0.9-1.8m] 伸縮ブラシハンドル
エスコ¥7,130税込¥7,8431個翌日出荷ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。 シャットオフバルブにより水流調節ができます。 ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。エスコ品番EA928BM-180寸法(mm)900~1800質量(g)480接続部ねじ3/4”NH
テープ付ABSモール 1.8m 木目調
オーム電機¥789~税込¥868~1本翌々日出荷1.8mで切らずに一間スペースに使いやすい。両脇をつまむと取り外しが簡単な構造。ダイオキシンを発生しないABS採用。両面テープ付きで取り付け簡単材質ABS長さ(mm)1800両面テープあり
USB 3.0 ケーブル 1.8m Type-A(オス) - Type-A(オス)
StarTech.com¥1,798税込¥1,9781個当日出荷SuperSpeed USB 3.0規格に合わせて設計・製造。 モールドコネクタ(張力緩和タイプ)。用途USBハブなどのUSB 3.0 SuperSpeed Aデバイスをデスクトップやサーバーに接続色ブラック質量(g)21ケーブル長(m)1.8コネクタ形状Type-A(オス) - Type-A(オス)保証期間ライフタイムRoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB-A (USB 3.0、5 Gbps、9ピン)コネクタBUSB-A (USB 3.0、5 Gbps、9ピン)USBタイプUSB 3.0変換タイプオス - オス
ロックアウト用ケーブルロック 5穴 1.8m
イファム¥4,998税込¥5,4981個当日出荷制御盤のロックアウトに向いています。複数のバルブなどをロックアウトする事が可能です。5個の南京錠でロックアウトすることが可能です。用途バルブなどのロックアウトに。制御盤のロックアウトに。トラスコ品番385-7049材質本体:ポリプロピレン、ワイヤ:スチール幅(mm)80厚さ(mm)20色赤高さ(mm)100取付径(Φmm)パドロックシャックル:8
導電性カラーマット(1×1.8m)
ホーザン¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷補強繊維により、敷設後に縮みにくく、マットの端が反り上がらないNBR製マット。内部に挟み込んだ網状の繊維でマットにコシを持たせており、床用マットとしてもご使用いただけます。表面のすべり性が良いため、組立作業の机上などに最適です。その他ESD管理値:1×10^4材質NBR厚さ(mm)2質量(kg)5.4寸法(cm)幅100×長さ180RoHS指令(10物質対応)対応
パソコン盗難防止セキュリティワイヤーロック 1.8m ダイヤル式
StarTech.com¥4,398税込¥4,8381個当日出荷3桁ダイヤル式ロックでノートパソコンなど機器の盗難を防止(暗証番号変更可能)。1.8mまで伸長するカールコードロック。266mmまで収縮し、携帯に最適。標準スロット(ケンジントンスロット)搭載のノートパソコン、ドック、モニタ、プロジェクタその他のコンピュータ機器に対応。標準スロット(ケンジントンスロット)搭載のノートパソコン、ドック、モニタ、その他のコンピュータ機器に対応。頑丈な高耐久性ロックヘッドを使用用途移動時や出張時にノートパソコンの盗難を防止。セキュリティが必要な環境での必須防犯ツール。公共の場でノートパソコン等の機器を保護。店舗、オフィスその他のエリアでの盗難防止に最適
...



























![ケーブル付きDCジャック 2.1mm(1.8m 線径AWG22) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626656-251222-02.jpg)





![[0.9-1.8m] ファイバーグラス ハンドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03662251-260615-02.jpg)


![[0.9-1.8m] 伸縮ブラシハンドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03662836-180827-02.jpg)