カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1,487)
  • 制御機器(1,403)
  • 切削工具(1,387)
  • 電気材料(605)
  • 研磨材(519)
  • 作業工具(512)
  • 機構部品(370)
  • メカニカル部品(350)
  • 科学研究・開発用品(305)
  • パソコン/周辺機器(230)
  • 船舶用品・漁業資材(224)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(211)
  • 物流用品(169)
  • 厨房用品(166)
  • 測定用品(152)
  • 自転車部品(146)
  • 建材・エクステリア(143)
  • 事務用品(142)
  • 塗装・養生・内装用品(138)
  • 家電(138)
  • 建築金物(122)
  • テープ(95)
  • 梱包用品(89)
  • トラック輸送・安全用品(75)
  • 電動工具(73)
  • 配管・水廻り設備部材(65)
  • 安全保護具(60)
  • 農業・園芸資材(57)
  • 農業機械(51)
  • はんだ関連・静電気対策用品(47)
  • 空調・電設資材(45)
  • FA担当者のオススメ新商品(44)
  • 医療(42)
  • 手袋(41)
  • 学童・教育用品(40)
  • 店舗什器・備品(38)
  • 溶接用品(38)
  • オフィス家具(36)
  • 防犯用品(28)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(26)
  • バイク純正部品(24)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(23)
  • バイク部品(22)
  • 清掃用品(22)
  • 自動車補修部品(21)
  • 卓上消耗品(19)
  • 接着剤・補修材(19)
  • 農具(19)
  • 測量用品(土木/建設)(18)
  • クリーンルーム用品(17)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(17)
  • 縫製用品(17)
  • 空圧工具(14)
  • バッテリー・電装(13)
  • 整備工具・収納(11)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 保管用品(8)
  • 安全標識(8)
  • 塗料(7)
  • 照明(7)
  • 防災用品(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • カー用品(7)
  • 作業服(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 安全用品(6)
  • 介護用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 理美容(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 日用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(46)
  • 大阪魂(1,162)
  • エスコ(316)
  • RS PRO(222)
  • TRUSCO(176)
  • MICROCHIP(144)
  • 三菱マテリアル(118)
  • ミニター(114)
  • サンワ[テープ](110)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(98)
  • NEG(日電理化硝子)(97)
  • VISHAY(86)
  • 日本モレックス(molex)(84)
  • MURATA(村田製作所)(80)
  • NS(日進工具)(79)
  • PISCO(ピスコ)(77)
  • シンコール(75)
  • イマオコーポレーション(70)
  • 京セラ(70)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(70)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2,393)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(13)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(66)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(6)
サービス分類
  • オーダー・加工(93)
  • レンタル(3)
  • 名入れ(17)
  • 組立・設置・取付(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1.8mm」の検索結果

関連キーワード
10,237件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
貼付ゴム足・成型タイプ Bシリーズ タカチ電機工業貼付ゴム足・成型タイプ Bシリーズタカチ電機工業(13件のレビュー)
129税込142
1袋(10個)
当日出荷
接着テープ付の低価格タイプのゴム足です。
材質天然ゴム
TS穴隠し ホワイト 大阪魂TS穴隠し ホワイト大阪魂(41件のレビュー)
649税込714
1パック(13個)
当日出荷
ホワイト材質ポリエチレン
MSタイ(耐候グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(耐候グレード)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(50本)ほか
当日出荷
材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。
材質66ナイロン種類耐候グレード
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル三ツ星(30件のレビュー)
3,198税込3,518
1巻
当日出荷から12日以内出荷
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
割ピン(鉄/クロメート) 大阪魂割ピン(鉄/クロメート)大阪魂(32件のレビュー)
599税込659特価
1パック(55個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質種類割ピン表面処理クロメート
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
389税込428
1袋(100本)ほか
当日出荷から95日以内出荷
電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)引張コイルバネ HP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)
849税込934
1袋(3個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
ばねの種類引張コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
ノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材)ノルトロックジャパン(30件のレビュー)
939税込1,033
1パック(12組)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
絶縁被覆付圧着スリーブ B形 TRUSCO絶縁被覆付圧着スリーブ B形TRUSCO(19件のレビュー)
889税込978
1パック(20個)
当日出荷
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用シルバー材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具質量(g/パック)30質量(g)30材質(絶縁体)塩化ビニール
圧縮スプリング(12-0320~12-1458) サミニ圧縮スプリング(12-0320~12-1458)サミニ(23件のレビュー)
689税込758特価
1袋(2個)
当日出荷から13日以内出荷
ばねの種類圧縮ばね材質SUS304WPB巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ストレートドリル WIDIN超硬ストレートドリルWIDIN(24件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
ねじれ角(°)30
六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(ステンレス/生地)(パック品) 大阪魂六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(ステンレス/生地)(パック品)大阪魂(31件のレビュー)
448税込493
1パック(20個)ほか
当日出荷
種別全ねじ材質ステンレス表面処理生地頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
フランジボルト(ステンレス) 大阪魂フランジボルト(ステンレス)大阪魂(41件のレビュー)
559税込615
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
セレート無し
種別全ねじ頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル並目
ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)ナチ 六角軸鉄工ドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷から5日以内出荷
専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558日本モレックス(molex)(7件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
パッドアイ 水本機械製作所パッドアイ水本機械製作所(15件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類パッドアイRoHS指令(10物質対応)対応
フランジナット ステンレス TRUSCOフランジナット ステンレスTRUSCO(2件のレビュー)
579税込637
1パック(6個)ほか
当日出荷
ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。 セレート付
材質ステンレス(SUS304相当材)RoHS指令(10物質対応)対応
IV電線(撚線) エスコIV電線(撚線)エスコ(7件のレビュー)
4,750税込5,225特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール定格温度(℃)60定格電圧(V)600
ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1巻(100m)
当日出荷から64日以内出荷
種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル難燃性60度傾斜燃焼試験合格試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線芯を円形に撚り合わせ定格温度(℃)60材質(導体)軟銅集合より線
ねじりスプリング サミニねじりスプリングサミニ(47件のレビュー)
419税込461特価
1袋(1個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
ステンレス線のねじりスプリングです。
ばねの種類ねじりばね材質SUS304WPB巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工(30件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
ハサミ チタンコート フィットカットカーブ プレミアムチタン(リニューアル) PLUS(プラス)[文具]ハサミ チタンコート フィットカットカーブ プレミアムチタン(リニューアル)PLUS(プラス)[文具](4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
根元から刃先まで切断に最適な刃の開き角度(約30°)を常に保つベルヌーイカーブ刃により、従来品比約3倍の切れ味の軽さを実現した大好評の家庭用はさみ『フィットカットカーブ プレミアムチタン』がリニューアル。3D設計刃刃に施した立体的な曲面加工により、2枚の刃の接する面積を極限まで減少、究極の非粘着性を実現しました。高硬度チタンコーティング刃にチタニウムをコーティングし、さらにブレード形状に調整を加えることにより100万回以上(普通紙(64g/m2)連続切断時)持続する切れ味を備え、さびや汚れにも強くなっています。長さ174mm。刃渡り65mm手が痛くなりにくい低反発グリップ厚みのあるやわらかい素材との2層構造が、指への負担を軽減します。シャープな切れ味の高角度仕上刃ハイカーボンステンレス製の刃を鋭角に仕上げることで、よりシャープで軽快な切れ味を実現しました。がたつき防止リング切断時のがたつきを抑え、滑らかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。イージーグリップ手軽に使える左右対称型新形状の付属キャップはめる方向を選ばない両面キャップを採用し、側面にはグリップガイドを加えました。カラーリングも一新シンプルかつナチュラルな家庭のインテリアにも馴染みやすいように、くすみ系の上品な色合いから落ち着いたシックな色合いまでを揃えています。
材質刃・カシメピン=ステンレス鋼、グリップ=ABS・TPE、がたつき防止リング=POM、キャップ=PP長さ(mm)174板厚(mm)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×13×174刃渡り(mm)65グリップタイプ左右対称刃部加工ベルヌーイカーブ刃、チタンコーティング繰り返し・詰め替え対応
穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53) 大阪魂穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)大阪魂(29件のレビュー)
359税込395
1パック(8個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53種別穴用形状穴用スナップリング
内輪 IR形 NTN(エヌティーエヌ)内輪 IR形NTN(エヌティーエヌ)(22件のレビュー)
389税込428特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
内輪は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後研削仕上げを施しています。
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(11件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1巻
当日出荷から14日以内出荷
制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
アースコード VSF単心ビニールコード 正和電工アースコード VSF単心ビニールコード正和電工(21件のレビュー)
829税込912
1巻
当日出荷
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニールコード)。
用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1導体外径(Φmm)1.8外寸(mm)3.4絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.26素線数37定格125V-15A導体より線導体断面積(mm2)2.0
軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53) 大阪魂軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)大阪魂(31件のレビュー)
448税込493
1パック(60個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53種別軸用形状軸用スナップリング
爪付きTナット(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ爪付きTナット(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ(15件のレビュー)
469税込516
1パック(7個)
当日出荷
材質爪数4表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
ソフトエジング デンカエレクトロンソフトエジングデンカエレクトロン(14件のレビュー)
1,098税込1,208
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。 極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。 面倒な接着剤はまったく不要です。
材質ポリエチレン関連資料SEカタログ.pdf(0.17MB) RoHS2証明書(SE).pdf(0.12MB) 非含有証明書(SE).pdf(0.07MB)
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) ニチフ絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)ニチフ(14件のレビュー)
279税込307
1袋(10個)ほか
当日出荷
種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニルJIS規格取得UL規格取得CSA規格取得スリーブ形状突き合せ用
電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(15件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻
当日出荷から94日以内出荷
MSタイ(耐熱・耐候グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(耐熱・耐候グレード)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)
3,298税込3,628
1袋(50本)
当日出荷
紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性耐候、耐熱、難燃、耐紫外線
スリワリ付ローレットビス (ステンレス) 大阪魂スリワリ付ローレットビス (ステンレス)大阪魂(15件のレビュー)
389税込428
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ステンレス材質(取付部)ステンレス取付部おねじ種類丸形穴の形状すりわり
A型 鉄製・グリーン ストロング掛金 ストロング金属A型 鉄製・グリーン ストロング掛金ストロング金属(5件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
強固な作りの鉄製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など材質SPCC仕様袋ねじ付グリーン仕上塗装
ヘルールガスケット PTFE モノタロウヘルールガスケット PTFEモノタロウ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
耐薬品性、耐寒性、耐熱性が優れて、色んな場面で使用可能。 国内有名メーカー製の高品質商品。
用途食品・飲料・製薬など材質PTFE種類十字型/B型寸法E(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル富士電線工業(21件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻(10m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。種類産業機械用ケーブル耐電圧(V/min)(水中)3000
ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 接地差込プラグ付 KHDビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 接地差込プラグ付KHD(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
種類電源コード定格電圧(V)125全長(m)3芯数(C)3RoHS指令(10物質対応)対応
SPVテープ363 日東電工SPVテープ363日東電工(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻ほか
当日出荷から翌日出荷
ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 はく離作業性にすぐれています。 絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。 弱粘着タイプです。 ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。 はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。伸度(%)350主な用途表面保護用粘着力(N/10mm)0.9引張強度(N/20mm)30
ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄) 富士電線工業ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄)富士電線工業(8件のレビュー)
4,698税込5,168
1巻
当日出荷
柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)10シース厚(mm)1規格JIS C 3306絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300適合規格PSERoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...