用途銅管用継手。
種類銅管用継手
形状キャップ
使用流体水、空気、油
材質黄銅(C3604BD)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用温度(℃)-50~150
使用しないポートに取りつけてください。
パッキン付。
仕様パッキン付
フレージョイントのフレアー面を保護するためのパーツです。
同ブランド内各種フレアージョイントに使用できます。
種類銅管用継手
形状キャップ
使用流体水、空気、油
材質黄銅
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
材質黄銅(C3604BD)
形状キャップ
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
材質真鍮
付属品パッキン付
材質黄銅
材質黄銅(ニッケルクロムメッキ)
呼び径G13
仕様EPDMパッキン付
1個
¥69
税込¥76
当日出荷
種類銅管用継手
形状その他
使用流体水、空気、油
材質C3604BD
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
圧力がかかった状態で着脱してもパッキンが外れない。
収納ボンベや冷凍空調機器類の漏えい防止に。
材質プラスチック製
用途R410A/R32・5/16フレア用
仕様HFC耐用素材パッキン付
1パック(6個)
¥799
税込¥879
当日出荷
フレアナットの先端部に取り付けゴミ等の異物混入をふせぎます。
日本製。
フレアナットとともに使用し目隠しします。
材質黄銅
仕様パッキン付
寸法B(mm)12
高さ(mm)12
1セット(10個)
¥2,340
税込¥2,574
当日出荷
こんなお得な商品も!

キャップナット パッキン付
モノタロウ
¥69
税込¥76
呼び径13
仕様パッキン付
材質黄銅
ねじサイズG1/2
1個
¥88
税込¥97
当日出荷
先端に突起があるため取り付け取り外しが簡単です。プレーンまたはねじ付きの用途に最適。独特な設計により様々な直径に対応。
材質ソフトPVC
色黒
サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNF7/16-20
寸法d(mm)11
寸法t(mm)5.41
寸法k(mm)11.125
寸法dk(mm)16.662
寸法ds(mm)11.112
穴径(inch)六角穴:3/8
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状キャップ
ねじの種類PTネジ
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状プラグ
ねじの種類PTネジ
材質塩ビ
コバルト入りマトリックスハイス製で、鉄、ステンレス、サイディング材、木材などの切断に最適です。すくい角6°、4/6山、内側アサリ値大、切りくず排出穴付です。荷重負荷に強いフラットキャップです。
用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。
有効長(mm)38
刃厚(mm)1.3
材質(刃)コバルト入マトリックコバルト入マトリックスハイススハイス
異物混入などの改ざん防止・未開封のアピールに!。100枚単位で購入可能な熱収縮フィルム。ジャム、はちみつ、佃煮など、小ロットの瓶詰め加工食品にも手軽に使えます。キャップシールをすることにより未開封が確認できるので、お客様が安心して商品を購入することができます。ミシン目が入っているのでキレイに開封できます。
材質PVC(食品衛生法適合品)
RoHS指令(10物質対応)対応
シールキャップ付
冷媒R410A
エスコ品番EA107T
接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
ねじサイズUNF7/16-20(1/4")ムシ付・キャップ付、UNF7/16-20(1/4")ムシ付・キャップ付、UNF1/2-20(5/16")ムシオシ付
1個
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
SWT9A-407・510とスタッキングが可能です。コンパクトに収納が可能です。
アズワン品番61-3806-17
1個
¥119,800
税込¥131,780
20日以内出荷
乾燥・保管・搬送が1台で。
仕様サイズ(呼寸)mm:D460×W760×H890、カーテン:オレフィン系ポリエチレン
材質天板・水受けトレー・中棚(あみ棚)/SUS304 テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS304(キャップ/PE・ナット/アルミ)
キャスターΦ100ナイロンウレタン車 ステンレス金具 自在車 2輪ストッパー付(ねじ径 UNF1/2×20山)
アズワン品番61-3807-08
耐荷重(g)約200K/台(均等静止荷重)
1個
¥218,000
税込¥239,800
15日以内出荷
SWT9A-407・612とスタッキングが可能です。コンパクトに収納が可能です。
アズワン品番61-3806-16
1個
¥128,800
税込¥141,680
20日以内出荷
SWT9A-510・612とスタッキングが可能です。コンパクトに収納が可能です。
アズワン品番61-3806-15
1個
¥89,980
税込¥98,978
20日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ