材質C3771
形状チーズ
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状チーズ
ねじの種類PTネジ
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状チーズ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
四方向が同じサイズの分岐・集合用継手です。十字方向に内ネジを切ってあり、四方向の分岐をする場合に使います。
用途配管の分岐に。
材質黄銅
形状クロス
種類ねじ込み継手
使用温度範囲(℃)-50~150(凍結箇所は除く)
ねじの種類PT
使用流体水、空気、油
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ違いの二方チーズです。三方向の分岐をする場合に使います。
用途配管の分岐に。
材質黄銅
形状チーズ
種類ねじ込み継手
使用温度範囲(℃)-50~150(凍結箇所は除く)
ねじの種類PT
使用温度(℃)-50~150
使用流体水、空気、油
RoHS指令(10物質対応)対応
テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)
形状チーズ
使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)
ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
呼び20配管から呼び13配管を分岐したい場合に使用、ステンレス製
材質SUS304
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
20x20x13の異径チーズ、配管途中での分岐などに使用
材質青銅
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
20x20x13の異径チーズ、配管途中での分岐などに使用
材質青銅
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器を二方向に分岐します。
用途エアー配管用ソケット。
材質真鍮
形状エアー配管用ソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじめねじRc(PT)1/4
使用流体空気
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器をL型に分岐します。
用途エアー配管用ソケット。
材質真鍮
形状エアー配管用ソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじめねじRc(PT)1/4
使用流体空気
1個
¥929
税込¥1,022
翌々日出荷
関連キーワード