カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,843)
  • 切削工具(185)
  • 配管・水廻り設備部材(177)
  • 空圧工具(132)
  • 空調・照明・電設資材(109)
  • 科学研究・開発用品(90)
  • 制御機器(64)
  • 油圧機器・油圧ホース(57)
  • FA担当者のオススメ新商品(43)
  • 測定用品(37)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 溶接用品(15)
  • 農業機械(14)
  • 作業工具(13)
  • 電動工具(12)
  • 物流用品(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 機構部品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 電気材料(4)
  • 防犯用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • 日用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1/4 NPT」の検索結果

5,821件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイス アメリカ管用ねじ(NPT) SKS材 SKC

    ダイス アメリカ管用ねじ(NPT) SKS材

    SKC(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アメリカン管用ネジ
    材質SKS
  • NPT 1/8”xNPT 1/4” NPTブッシング エスコ

    NPT 1/8”xNPT 1/4” NPTブッシング

    エスコ(2件のレビュー)
    300税込330
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AB-12材質真鍮形状ブッシング質量(g)22.5六角対辺(mm)17.5寸法A(mm)15.5寸法B(mm)23.4めねじサイズNPT1/8”おねじサイズNPT1/4”
  • NPT 1/4”xNPT 1/2” NPTブッシング エスコ

    NPT 1/4”xNPT 1/2” NPTブッシング

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AB-24材質真鍮形状ブッシング質量(g)36六角対辺(mm)22.2寸法A(mm)4.8寸法B(mm)19.05めねじサイズNPT1/4”おねじサイズNPT1/2”
  • NPT 1/4" 雄ねじプラグ エスコ

    NPT 1/4" 雄ねじプラグ

    エスコ(4件のレビュー)
    225税込248
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA140DB-22ソケットorプラグプラグ
  • NPT1/4xF1/4インチ フレアーハーフユニオン エスコ

    NPT1/4xF1/4インチ フレアーハーフユニオン

    エスコ(2件のレビュー)
    1,040税込1,144
    1セット(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA442A-22材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)23接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)4.8寸法C(mm)31.8サイズ(mm)【六角】14.3入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/4”、【フレアねじ】1/4”
  • ガス管用タップ NPT・NPS SKC

    ガス管用タップ NPT・NPS

    SKC(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 1/4” NPTコネクター (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン)

    1/4” NPTコネクター (1/4”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    939税込1,033
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
  • NPT 1/4”xNPT 3/8” NPTブッシング エスコ

    NPT 1/4”xNPT 3/8” NPTブッシング

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AB-23材質真鍮形状ブッシング質量(g)18六角対辺(mm)17.5寸法A(mm)4.8寸法B(mm)17.5めねじサイズNPT1/4”おねじサイズNPT3/8”
  • NPT1/4xF1/4インチ メス NPT フレアーエルボ エスコ

    NPT1/4xF1/4インチ メス NPT フレアーエルボ

    エスコ
    3,650税込4,015
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA442AP-22形状フレアーエルボ
  • 1/4” NPT雄ねじバルブ Loc-Line(ロックライン)

    1/4” NPT雄ねじバルブ

    Loc-Line(ロックライン)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
  • NPT1/4xF1/4インチxF1/4インチ ツーウェイ ティーズ エスコ

    NPT1/4xF1/4インチxF1/4インチ ツーウェイ ティーズ

    エスコ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AM-22材質真鍮形状チーズ質量(g)41最高使用圧力(MPa)4.8
  • 米式管用テーパータップ NPT イシハシ精工

    米式管用テーパータップ NPT

    イシハシ精工
    4,798税込5,278
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質がSKS2のアメリカ管用テーパーねじのタップです。
    用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度ANSI食付き部の山数2.5加工ねじアメリカ管用テーパーねじ
  • NPT3/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン エスコ

    NPT3/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン

    エスコ
    1,250税込1,375
    1袋(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA442A-32材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)32接続ねじ(inch)NPTねじ:3/8、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)33.3サイズ(mm)【六角】17.5入数2ねじサイズ【NPTねじ】3/8”、【フレアねじ】1/4”
  • 1/4” NPT雌ねじバルブ Loc-Line(ロックライン)

    1/4” NPT雌ねじバルブ

    Loc-Line(ロックライン)
    2,298税込2,528
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
  • NPT 1/4xF 1/4インチ パイプネジコネクター エスコ

    NPT 1/4xF 1/4インチ パイプネジコネクター

    エスコ
    555税込611
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA443M-22対辺(mm)17.4ねじ●メスねじ(NPT)…1/4” ●オスねじ(フレアー)…1/4”寸法C(mm)31.7寸法A1/4"寸法B1/4"
  • 耐酸性 1/4”ソケット-1/8”雌ねじNPT Loc-Line(ロックライン)

    耐酸性 1/4”ソケット-1/8”雌ねじNPT

    Loc-Line(ロックライン)
    1,398税込1,538
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質ポリエステル樹脂
  • NPT1/8xF1/4インチ 90°F ハーフユニオン エスコ

    NPT1/8xF1/4インチ 90°F ハーフユニオン

    エスコ
    2,630税込2,893
    1袋(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA442AK-12材質真鍮形状ハーフユニオン質量(g)18ねじ【NPT】1/8”、【フレアー】1/4”最高使用圧力(MPa)約4.8推奨寸法D(mm)19.8寸法C(mm)20.6入数2
  • 1/4”ソケット × 1/8”NPT雌ねじ Loc-Line(ロックライン)

    1/4”ソケット × 1/8”NPT雌ねじ

    Loc-Line(ロックライン)
    1,098税込1,208
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
  • SNPN 304 変換六角N PT×NPT 井筒製作所

    SNPN 304 変換六角N PT×NPT

    井筒製作所
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状変換ニップル流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/4” 耐酸性 NPTコネクター (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン)

    1/4” 耐酸性 NPTコネクター (1/4”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    1,098税込1,208
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質ポリエステル樹脂
  • NPT1/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン エスコ

    NPT1/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン

    エスコ(4件のレビュー)
    980税込1,078
    1セット(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA442A-12材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)14接続ねじ(inch)NPTねじ:1/8、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)9.5寸法E(mm)4.8寸法C(mm)27サイズ(mm)【六角】11.1入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/8”、【フレアねじ】1/4”
  • NPT 1/4”   ゲートバルブ(真鍮製) エスコ

    NPT 1/4” ゲートバルブ(真鍮製)

    エスコ
    4,560税込5,016
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470DL-2材質(本体)真鍮バルブ種類ゲートバルブ
  • 1/8” NPTコネクター (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン)

    1/8” NPTコネクター (1/4”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    939税込1,033
    1パック(4個)
    当日出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂接続ねじ(inch)1/8
  • NPT 1・1/4” ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    NPT 1・1/4” ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470AL-12材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
  • NPT1/4xF3/8インチ フレアーハーフユニオン エスコ

    NPT1/4xF3/8インチ フレアーハーフユニオン

    エスコ
    1,240税込1,364
    1袋(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA442A-23材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)36接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:3/8最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)36.5サイズ(mm)【六角】15.9入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/4”、【フレアねじ】3/8”
  • NPT1/4xF1/4インチ 90°F ハーフユニオン エスコ

    NPT1/4xF1/4インチ 90°F ハーフユニオン

    エスコ
    2,720税込2,992
    1袋(2個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA442AK-22材質真鍮形状ハーフユニオン質量(g)36ねじ【NPT】1/4”、【フレアー】1/4”最高使用圧力(MPa)約4.8推奨寸法D(mm)23.8寸法C(mm)23入数2
  • NPT 1/2”xNPT 3/4” NPTブッシング エスコ

    NPT 1/2”xNPT 3/4” NPTブッシング

    エスコ
    2,000税込2,200
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AB-46材質真鍮形状ブッシング質量(g)40.5六角対辺(mm)27寸法A(mm)4.8寸法B(mm)20.6めねじサイズNPT1/2”おねじサイズNPT3/4”
  • NPT×PT 変換ブッシング SUS304 RoHS指令相当品 アソー

    NPT×PT 変換ブッシング SUS304 RoHS指令相当品

    アソー
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品。
    材質SUS304形状ブッシング使用流体水、空気、油最大使用圧力(MPa)6.9以下最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 304 ブッシング  PT×NPT 井筒製作所

    304 ブッシング PT×NPT

    井筒製作所
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オス側がPTネジ・メス側がNPTネジのブッシングです。ブッシング PT×NPT は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
  • NPT 3/8xF 1/4インチ パイプネジコネクター エスコ

    NPT 3/8xF 1/4インチ パイプネジコネクター

    エスコ
    930税込1,023
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA443M-32材質真鍮質量(g)約36最高使用圧力(MPa)約4.8入数1個
  • NPT1/4"x 9.0mm 雄ねじステム(アメリカ製エアツール用) エスコ

    NPT1/4"x 9.0mm 雄ねじステム(アメリカ製エアツール用)

    エスコ
    705税込776
    1個
    当日出荷
    用途エアー用エスコ品番EA140DD-2材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径NPT1/4”使用圧力(MPa)1.5タケノコ径(Φmm)9
  • NPT 1・1/4” ゲートバルブ(真鍮製) エスコ

    NPT 1・1/4” ゲートバルブ(真鍮製)

    エスコ
    13,100税込14,410
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470DL-12材質(本体)真鍮バルブ種類ゲートバルブ
  • SR09GNアダプタ(NPT) 清水製作所[継手]

    SR09GNアダプタ(NPT)

    清水製作所[継手]
    769税込846
    1個
    当日出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • NPT1/8xF1/4インチ フレアーエルボ エスコ

    NPT1/8xF1/4インチ フレアーエルボ

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA442AP-12材質真鍮形状フレアーエルボ質量(g)27ねじ1/8”×1/4”最高使用圧力(MPa)約4.8入数(個)1
  • NPT1/8xF1/4インチxF1/4インチ ツーウェイ ティーズ エスコ

    NPT1/8xF1/4インチxF1/4インチ ツーウェイ ティーズ

    エスコ
    1,450税込1,595
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA442AM-12材質真鍮形状チーズ質量(g)32最高使用圧力(MPa)4.8
  • SPN 304 沈みP NPT 井筒製作所

    SPN 304 沈みP NPT

    井筒製作所
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • NPT 1/4 グリースニップル(直) エスコ

    NPT 1/4 グリースニップル(直)

    エスコ
    440税込484
    1個
    翌日出荷
    仕様●ねじサイズ:NPT1/4”●形状:ストレート●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:1個●六角対辺:14mm
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(インチ)

    フジキン(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ハーフユニオン(NPT)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • NPT1/4”xF3/8” パックレスバルブ エスコ

    NPT1/4”xF3/8” パックレスバルブ

    エスコ
    15,700税込17,270
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA490MA-23
  • SSPN 304 変換ソケット PT×NPT 井筒製作所

    SSPN 304 変換ソケット PT×NPT

    井筒製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304形状変換ソケット流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
...