253件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェットハンドル 首振りタイプ セット モノタロウ 動画あり
首振りタイプのラチェットハンドルで奥まった場所などにも使えて便利なセットです。
用途奥まった場所での作業に 差込角(mm)6.35 セット内容ソケット:二面幅1/4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm ラチェットハンドル エクステンションバー 75mm ビット:PH1、PH2 、PZ1、PZ2、SL4、SL5、T15、T20、H3、H4 (各2本) ケース寸法(mm)(外寸)縦100(金具含まず)×横193×高さ35
1セット(32点組)
3,490 税込3,839
当日出荷

ブローモールドケース入り。
セット商品数38 差込角(inch)1/4 セット内容[ソケット](mm)3.5、4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、ラチェットハンドル、ドライバーハンドル、ユニバーサルジョイント、エキステンションバー(mm)100、ビットアダプター、【セット内容2】[1/4インチHEXプラスビット]#1、2、[1/4インチHEXマイナスビット](mm)4、5.5、6.5、[1/4インチHEXヘキサゴンビット](mm)3、4、5、6、8、10、[1/4インチHEXヘクスローブビット]T10、15、20、25、30、40、[1/4インチHEXポジドライブビット]PZ1、2、ケース付き。
1セット(38個)
8,898 税込9,788
当日出荷

ラチェットハンドルは72山ギアを採用。狭い場所での作業に対応します。
セット商品数11 差込角(mm[inch])6.35[1/4] セット内容ソケット(5.5、6、7、8、10、12、13、14mm)、ラチェットハンドル、ユニバーサルジョイント、エクステンションバー75mm、メタルケース入り 材質クロームバナジウム、クロームメッキ
1セット(11点組)
4,798 税込5,278
当日出荷

スプラインタイプソケットは6角、12角、スクエア、スプライン、ヘクスローブ及び なめたボルト等、様々なボルトに使用できます。
差込角(inch)1/4 セット内容【セット内容1】スプラインソケット4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm、プラスビット#1、2、3、マイナスビット4、5.5、6.5mm【セット内容2】ヘックスビット4、5、6mm、イジリ止めヘクスローブビットT10、15、20、1/4SQラチェットハンドル(72ギア)、1/4SQ-1/4HEXビットアダプター、1/4SQエキステンションバー(全長50mm)
1組
5,598 税込6,158
当日出荷

ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ショートソケット31PCセット。 ソケットの全長はわずか16mm(SIGNET従来品より8.5~9mm短い)、狭い場所での作業に最適。 スピンナーハンドルに差込部あり、エクステンションバーとして使用可能。
差込角(inch)1/4 セット内容ソケット(5・5.5・6・7・8・10・11・12・13・14mm)、ラチェットハンドル(72T)、エクステンションバー(100mm)、スピンナーハンドル(120mm)、ビットアダプター(1/4DR×1/4HEX)、プラスビット(#1・2)、マイナスビット(4・6.5)、PZポジ形ビット(1・2)、ヘックスビット(3・4・5・6)、TXビット(10・15・20・25・27・30・40) 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)707 ケース寸法(mm)W187×D113×H42 アズワン品番65-2491-57 ソケット長さ(mm)16
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

セット商品数25 差込角(inch)1/4 セット内容13pcsミリサイズボルスティックソケット:3.5,4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13mm・9pcsインチサイズボルスティックソケット:5/32,3/16,7/32,1/4,9/32,5/16,3/8,7/16,1/2・クリックリリースアダプター・ボルスティックエクステンションバー3・貫通ラチェットハンドル・クリックリリースアダプター・ボルスティックエクステンションバー3・貫通ラチェットハンドル
1セット(25点組)
9,798 税込10,778
6日以内出荷

小型・薄形ビットラチェット。細かな送り角度により狭い場所でも威力を発揮。狭い場所で便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容(プラスビット各2個)。6.35sq.アダプターによりソケットも使用可能。 エクステンションにより深い場所での作業に対応(ロック機構付)
セット商品数22 トラスコ品番389-3413 セット内容ドライバービット(+)各2個:No.1、No.、/No.3ドライバービット(-):0.8×5.5、1.0×6.0、1.2×8.0ヘキサゴンビット:4、5、6、8T型トルクスビット(いじり防止タイプ):T15、T20、T25、T27、T30、T40ビットアダプター:1/4(6.35mmソケット用)ハンドル×2個 質量(g)250 質量(g/セット)250 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107×65×40
1セット(22個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)37点・精密ソケットレンチセット 1/4
エコ商品
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し 入組点数37 差込角(inch)1/4 差込角(mm)6.3 セット内容【ラチェットハンドル】スタンダードラチェット1/4インチ【ドライバーグリップ】【ソケット】4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/8/9/10/111/12/13mm【ドライバービット(-)】4.0/5.5mm【ドライバービット(+)】No.1/2【ヘックスビット】3/4/5/6mm【トルクスビット】TTX20/25/27/30【エクステンションバー】50/100(Tハンドル兼)mm【ユニバーサルジョイント】1/4インチ差込角→1/4インチ四角軸【L型レンチセット】1.2/1.5/2/2.5/3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,598 税込8,358
翌日出荷

シビアなトルク管理が求められるようになった整備環境に最適な1/4SQのスモールツールセットです。
セット内容DEENラチェット(DNR2-045)、DEENソケット(DNB2-055/06/07/08/10/12/13/14)、DEENエクステンションバー(DNBE2)、DEENボールジョイント(DNBJ2) セット商品数11 ケース寸法(mm)155×70×35 差込角(sq.)6.35[1/4]
1セット
9,998 税込10,998
5日以内出荷

TONE トネ(前田金属工業)ソケットレンチセット 1850M
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 弱電機器、精密機器などの小型機械の組み立て・整備に適しています。
セット商品数11 差込角(mm)6.35 トラスコ品番116-5178 セット内容ソケット内容ミリ:6角:5、5.5、6、7、8、10、12、13ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH2H)、スピンナハンドル(NS2)、ドライバー形ハンドル(115) 質量(kg)0.95
1セット(11点組)
9,998 税込10,998
当日出荷

狭所での細かい作業に最適な工具セットです。1/4差込角のソケットレンチスターターキットです。コンパクトでポケットにも入ります。普段の作業から出張作業に至るまで、あらゆる場面で使いやすいセットです。
セット商品数25 差込角(mm)6.35 トラスコ品番387-0529 質量(kg)0.235
1セット
8,298 税込9,128
当日出荷

収納に便利なキャッチトレー付
差込角(mm)6.35 セット内容1/4"DRラチェットハンドル、70mmエクステンションバー、スライディングバー、1/4"ソケット4.5・5・5.5・6・7・8・10・11・12mm セット商品数12
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

4~19mmの14サイズのボルト・ナットと10種類のネジに対応した35pcsセットです。 72山ギア採用のラチェットハンドル狭い場所でも作業性抜群です。
用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。 セット内容9.5mm差込角ラチェットハンドル、エクステンションバー75mm、エクステンションバー150mm、6.35mm差込角ドライバー型ハンドル、6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12mm)、9.5mm差込角ソケット(8・10・12・13・14・15・17・19mm)、6.35mm差込角ビットアダプターソケット、9.5mm差込角ソケットアダプター凹9.5mm×凸6.35mm、9.5mm差込角ユニバーサルジョイント、25mmビット(プラスビットNo.1、2、3、マイナスビット4mm、6mm、ヘックスビット2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm) 差込角(mm)6.35、9.5 入数35pcs
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

セット商品数21 セット内容【6.35mm1/4インチSq.Drive】六角ソケット(ミリ規格/7本)、スピンナーハンドル(1本)【9.5mm3/8インチSq.Drive】十二角ソケット(ミリ規格/7本)、ソケットアダプター、スパークプラグソケット、ラチェットハンドル、ブローケース(各1本)、エクステンションバー(2本) 表面仕上げクロムメッキ仕上げ
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

ソケットレンチ セット 40PCS モノタロウ 動画あり
差込角6.35mmと9.5mmソケットのセット、自動車、自転車、バイクのメンテナンスに最適。ラチェットのギア数は24個で、送り角度は15度です。
セット商品数40 セット内容【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、19mm(計10個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計11個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約190mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長70mm】1本【スパークプラグソケット21mm】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・5.5mm・7mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(ポジドライブビット)PZ1・PZ2・PZ3、(ヘックスローブビット)T15・T20・T30(計13個)【スピンナハンドル(6.35mm差込角)】1本【ビットアダプター/全長25mm】1個 質量(kg)1.1 ケース寸法(mm)247×126×39
1セット(40点組)
1,998 税込2,198
当日出荷

軽量コンパクトで、細かい作業、狭所での作業に最適なセットです。
用途ボルト、ナット、ビス等の締め、緩め作業 セット商品数26 トラスコ品番384-9562 セット内容1/4"コンビネーションラチェット、1/4"6角ソケット(6、7、8、10、13mm)、1/4"ビットアダプター、(+)No.1、2、3、(-)4、5、6、HEX3、4、5、6mm(ポジドライブ#1、2、3)、TORX10、15、20、25、30、ビットホルダ 材質/仕上クロムバナジウム鋼/マット調クロームメッキ仕上 質量(g)300
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

セット内容50Lビット:プラス #1,#2,#3/マイナス 4・5.5・6.5mm/ヘックス 4,5,6mm/トルクス T15,T20,T25、25Lビット:プラス#0,#1,#2,#3/マイナス3,4,5.5,6.5mm/ヘックス2,2.5,3,4,5,6mm/トルクスT10,T15,T20,T25,T27,T30,T40)/タンバートルクT10,T15,T20,T25,T27,T30,T40・6角ソケット:3.5,4,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm・アクセサリ:ソケット用25Lアダプタービット/ソケット用50Lアダプタービット/50L 60mm磁気ビットホルダー/ラチェットビットドライバー/フレックスシャフト/ビットアダプタ 商品構成セット品
1セット(60点組)
10,980 税込12,078
6日以内出荷

1個
9,170 税込10,087
翌日出荷

1個
9,490 税込10,439
翌日出荷

1×高性能シール1/4"ラチェットR.161B。 11×1/4"ドライブインチ6ポイントソケット:R。 3/16-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-13/32-7/16-1/2-9/16。 1×1/4"エクステンション:L100mm(R.210)。 1×1/4"スライドハンドル:R.120A。 1×1/4"ドライバーハンドル:R.236A。
用途ラチェットセット 質量(g)700
1個
37,980 税込41,778
8日以内出荷

1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷

左右切替式。 ラチェットは歯角8°で作動するので、ねじの締め初めには特に有効です。 ラチェット方向はワンタッチで簡単に変更できます。 ハンドル底部を押すと、ビットを収納できるホルダーがあります。
仕様ポジビット:#1・#2 セット内容(+)ビット:#1・#2TORXビット:T20・T25ポジビット:#1・#2 差込角(inch)1/4 ビット全長(mm)25 アズワン品番64-2228-34
1個
14,100 税込15,510
翌日出荷

1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

このセットがあれば、標準的な整備は、ほぼまかなえます。BAHCOツールセットのエントリーモデルです。
用途機械整備 セット商品数34 差込角(mm)6.35、9.5 トラスコ品番399-0664 質量(kg)2.04 ケース色オレンジ/ブラック ハンドル内容3/8ラチェットハンドル、1/4ビット用ハンドル ソケットサイズ(mm)9.5、10~20、22 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)275×145×70
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

ラチェットハンドルZ90を備えたツールボックスセット。 【セット内容】ラチェットハンドル:1/4SQ・1/2SQT型スライドハンドル:1/4SQ・1/2SQエキステンションバー:50・100・125mmユニバーサルジョイント:1/4SQ・1/2SQスピンナーハンドルソケット(1/4SQ):4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mmソケット(1/2SQ):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・2223・24・26・27・28・30・32mmビットアダプターFドリルアダプターマイナスビット:3・3.5・4.5・5.5・6.5×25mmプラスビット:0・1・2・2・3×25mmポイドライブビット:0・1・2・2・3×25mm六角ビット:3・4・5・6×25mmヘクスローブビット:6・7・8・9・10・15・20・25・27・30・40×25mm
セット内容ラチェットハンドル:1/4SQ・1/2SQ、T型スライドハンドル:1/4SQ・1/2SQ、エキステンションバー:50・100・125mm、ユニバーサルジョイント:1/4SQ・1/2SQ、スピンナーハンドル、ソケット(1/4SQ):4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、ソケット(1/2SQ):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・2223・24・26・27・28・30・32mm、ビットアダプターF、ドリルアダプター、マイナスビット:3・3.5・4.5・5.5・6.5×25mm、プラスビット:0・1・2・2・3×25mm、ポイドライブビット:0・1・2・2・3×25mm、六角ビット:3・4・5・6×25mm、ヘクスローブビット:6・7・8・9・10・15・20・25・27・30・40×25mm 質量(g)4740 寸法H(mm)70 セット商品数75 ボックス(mm)367 サイズD(mm)316 差込角(sq.)1/4・1/2
1セット(75個)
55,980 税込61,578
翌日出荷


シノ付ラチェットハンドルは左右切替式。 プッシュ式で簡単にソケットの取り外しができます。 ディープソケット用収納ポーチ付。
セット内容〈セット内容〉:ソケット、シノ付きラチェット、バッグ(1/2”)ラチェットハンドル:380mm(シノ付) 全長(mm)77 質量(g)1200 対辺(mm)14・17・19・21 外径(Φmm)ソケット:20.3・24・26.5・29 送り角度(°)ラチェット:15 差込角(sq.)1/2"(12.7mm) アズワン品番64-7891-64
1個
19,900 税込21,890
翌日出荷

メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0098。収納に便利でコンパクトな専用ケース付き。送り角5度で細かい作業にも対応します。六角ソケットは、オートバイ整備でよく使用する6、8、10、11、12mmのセット。色[カラー]:ブラック。サイズ:1/4インチ。材質[素材]:スチール。使用箇所:汎用。内容量[数量]:1セット。特記事項:収納に便利でコンパクトな専用ケース付き。送り角5度で細かい作業にも対応します。六角ソケットは、オートバイ整備でよく使用する6、8、10、11、12mmのセット。関連商品:品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104
用途収納に便利でコンパクトな専用ケース付き。送り角5度で細かい作業にも対応します。六角ソケットは、オートバイ整備でよく使用する6、8、10、11、12mmのセット。 材質スチール ブラック サイズ1/4インチ 商品(関連商品)品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104 使用箇所汎用
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。 狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。 本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。 高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。 さらに狭い場所での作業に最適。
仕様ストレート 取付高(mm)18 種類セット品 商品構成セット品
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転円盤式1/4インチラチェット用。1/4 インチレバーラチェット用メンテナンスセット。
仕様(アソートメント/セットのピースの数)9個 商品構成セット品
1セット
3,798 税込4,178
6日以内出荷

52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現。振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。クラス最薄の全高16mmを実現しました(16mmビット装着時)。 高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。 仕様回転切替レバー付 種類セット品 山数52 先端形状プラス/マイナス 機能早回し機能付 商品構成セット品 送り角度(°)7
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省スペースの工具保管用の堅牢なテキスタイルボックス。軽くてしっかりとした素材を使用しているので携帯用に最適です。強力な面ファスナーシステムにより、意図せず開いたりツールが紛失したりすることを防ぎます。Wera 2 goと互換性があります。
用途8100 SA Zyklopスピードラチェットセット1/4インチ用 寸法(mm)180×74×37
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

ラチェットハンドルのベストセラー! ラチェットを振れないような狭い場所でも大活躍! グリップを回すとドライブが連動して回転するダイレクトアクションのラチェットハンドルです。 グリップを左右どちらに回転させても一方向に回るため、早回しにも適しています。 また、従来のラチェットハンドルのように横方向にハンドルを振って回す機能も兼ね備えています! 差し替え式の1/4、3/8ドライブがセットになっており、ドライブを抜いた状態だとそのままビットを入れて使う事もできます。 グリップエンドには1/4の差し込みが付いているので、エクステンションバーで延長したり、スライドハンドル等を装着し早回しすることも可能です。 グリップを回して狭い場所でも早回し、従来のラチェットハンドルのように本締め、ソケット、ビットも使えるまさにオールインワンのラチェットハンドルです!
セット内容1/4ドライブ・3/8sqドライブ 全長(mm)180 差込角(sq.)6.35[1/4]、9.5[3/8] ヘッド幅(mm)27 ギア数60
1本
8,636 税込9,500
当日出荷

スタビラチェットビット&ソケット セット 28pcs モノタロウ 動画あり
1/4サイズのスタビラチェットドライバー、ビット、ソケットビットがセットになった28点組のお得なセットです。 スタビラチェットドライバーはアルミニウム製で軽量です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。 歯数72枚のギアを採用していますので狭い場所でも使用も可能です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど セット商品数28 差込角(mm[inch])6.35[1/4] セット内容スタビラチェットドライバー、ソケット:4、5、6、7、8、10、13、プラス:PH0、PH1、PH2、PH3、マイナス:SL2、SL3、SL4、SL5、SL6、ヘックスローブ:T6、T8、T10、T15、T20、ポジ:PZ1、PZ2、六角:H2.5、H3.0、H3.5、アダプター(1/4) 質量(g)280 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×85×34
1セット(28点組)
2,798 税込3,078
当日出荷

ラチェットビット&ソケット セット 27pcs モノタロウ 動画あり
1/4サイズのラチェットハンドル、ビット、ソケットビットがセットになった27点組のお得なセットです。 ラチェットハンドルはアルミニウム製で軽量です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど セット商品数27 差込角(mm[inch])6.35[1/4] セット内容【ラチェットレンチ】ソケット:4、6、8、10、13・プラス:PH0、PH1、PH2、PH3・マイナス:SL2、SL3、SL4、SL5、SL6・ヘックスローブ:T6、T8、T10、T15、T20・ポジ:PZ1、PZ2、PZ3・六角:H2.5、H3.0、H3.5、アダプター(1/4) 質量(g)300 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×85×34
1セット(27点組)
2,398 税込2,638
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ラチェットドライバーセット
正逆固定の3パターンでの使用が可能な1/4”HE×ビットラチェットドライバーセット。
セット内容ラチェットドライバー(4008-1);プラスビット(1221;1222;1223);ポジドライブビット(PZ1221;PZ1222;PZ1223);イジリ止め付きヘクスローブビット(1440;1441;1442;1443;1445;1446);ヘックスビット(1301;1302;1303);マイナスビット(1163;1165;1166);1/4"SQx1/4"HEXアダプター(3115/1);1/4"SQソケット(40-4;5;5.5;6;7;8;10;11;13) ケース寸法(mm)322×134×57 商品構成セット品 差込角(HEX)1/4
1セット
49,980 税込54,978
翌日出荷