カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(14,997)
  • 農業機械(14,627)
  • ねじ・ボルト・釘(9,442)
  • 切削工具(8,676)
  • 制御機器(6,973)
  • 作業工具(5,584)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,263)
  • メカニカル部品(5,219)
  • バイク部品(4,655)
  • 配管・水廻り設備部材(3,363)
  • 機構部品(3,301)
  • オフィス家具(2,582)
  • 空調・照明・電設資材(2,482)
  • 油圧機器・油圧ホース(2,344)
  • 店舗什器・備品(2,255)
  • 厨房用品(1,989)
  • 測定用品(1,973)
  • 物流用品(1,956)
  • 研磨材(1,897)
  • 事務用品(1,887)
  • 船舶用品・漁業資材(1,871)
  • 科学研究・開発用品(1,863)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,688)
  • 建築金物(1,653)
  • 卓上消耗品(1,587)
  • 電動工具(1,539)
  • 自動車補修部品(1,377)
  • 電気材料(1,310)
  • 塗装・養生・内装用品(1,289)
  • 医療(984)
  • 作業服(978)
  • 学童・教育用品(931)
  • 建材・エクステリア(846)
  • 自転車部品(835)
  • 家電(801)
  • 縫製用品(785)
  • 清掃用品(751)
  • 食品・飲料(718)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(706)
  • 安全標識(704)
  • 溶接用品(677)
  • 介護用品(642)
  • トラック用品・パーツ(630)
  • 日用品(625)
  • カー用品(612)
  • バイク純正部品(555)
  • 空圧工具(452)
  • 防犯用品(439)
  • 梱包用品(418)
  • 救急・衛生(405)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(397)
  • 農業・園芸資材(394)
  • テープ(393)
  • 保管用品(368)
  • 防災用品(314)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(306)
  • 安全保護具(306)
  • 塗料(302)
  • 農具(300)
  • 安全用品(280)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(279)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(264)
  • 手袋(261)
  • スプレー・オイル・グリス(253)
  • ヘルスケア(241)
  • 整備工具・収納(228)
  • フォークリフト・産機・建機用品(228)
  • 鈑金・塗装(212)
  • 接着剤・補修材(209)
  • はんだ関連・静電気対策用品(203)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(196)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(188)
  • バッテリー・電装(182)
  • 安全靴・作業靴(181)
  • 自動車純正部品(163)
  • エンジン工具(159)
  • タイヤ・足回り(154)
  • 測量用品(土木/建設)(148)
  • 住設機器(132)
  • 洗車・清掃(129)
  • 自動車用オイル・ケミカル(128)
  • 洗剤・除去剤(120)
  • トラック純正部品(120)
  • トラック輸送・安全用品(101)
  • マスク(87)
  • 理美容(83)
  • クリーンルーム用品(81)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(79)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(52)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(51)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(30)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(30)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(17)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(16)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(14)
  • 完成車(13)
  • ガレージ機器・整備設備(9)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
  • 名入れカレンダー(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「1/8」の検索結果

136,337件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G 1/8"xG 1/8" ニップル(真鍮製) エスコ

    G 1/8"xG 1/8" ニップル(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    225税込248
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-1材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)16.7質量(g)約10ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)6
  • R 1/8"xR 1/8" ニップル エスコ

    R 1/8"xR 1/8" ニップル

    エスコ
    130税込143
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-351材質真鍮ねじ径R(PT)1/8”×R(PT)1/8”
  • R 1/8"xG 1/8" エルボーコネクター(真鍮製) エスコ

    R 1/8"xG 1/8" エルボーコネクター(真鍮製)

    エスコ(3件のレビュー)
    490税込539
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CA-1材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約21ねじ径【雄】R(PT)1/8”、【雌】G(PF)1/8”六角対辺(mm)11最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)18.8寸法h(mm)21ねじ有効長(mm)8
  • G 1/8"xG 1/8" 中間ソケット(真鍮製) エスコ

    G 1/8"xG 1/8" 中間ソケット(真鍮製)

    エスコ(3件のレビュー)
    225税込248
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CE-1ソケットorプラグソケット
  • NPT1/8”xNPT1/8” ボールバルブ エスコ

    NPT1/8”xNPT1/8” ボールバルブ

    エスコ
    5,850税込6,435
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA496DC-1バルブ種類ボールバルブ
  • ステンレス 六角ニップル 1/8 TBC(タブチ)

    ステンレス 六角ニップル 1/8

    TBC(タブチ)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8100材質ステンレス形状ニップル質量(g)8種類ねじ込み継手JIS規格JIS G-5121
  • NPT1/8”xNPT1/8” ボールバルブ(青) エスコ

    NPT1/8”xNPT1/8” ボールバルブ(青)

    エスコ
    2,320税込2,552
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA496EA-12バルブ種類ボールバルブ
  • 六角ロング 1/8インチ BONDHUS

    六角ロング 1/8インチ

    BONDHUS
    119税込131
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番810-8383形状L型タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)1/8サイズ規格インチ適合ねじサイズ(止ねじ)1/4"適合ねじサイズ(皿ボルト)#10適合ねじサイズ(ボタンボルト)#10
  • G 1/8"xG 1/8" エルボーコネクター(真鍮製) エスコ

    G 1/8"xG 1/8" エルボーコネクター(真鍮製)

    エスコ
    545税込600
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CA-21材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約23ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)11最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)21ねじ有効長(mm)8
  • CHSカップリングプラグ R1/8 千代田通商

    CHSカップリングプラグ R1/8

    千代田通商
    239税込263
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-2541質量(g)22種類カプラ寸法A(mm)37寸法C(mm)14
  • ステンレス 両ニップル 1/8 TBC(タブチ)

    ステンレス 両ニップル 1/8

    TBC(タブチ)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8104材質ステンレス形状ニップル質量(g)8種類ねじ込み継手JIS規格JIS G-3459
  • カップリング  Rc1/8メネジ 八興

    カップリング Rc1/8メネジ

    八興(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    適合流体空気
  • R 1/8"xR 1/8" エルボーコネクター(真鍮製) エスコ

    R 1/8"xR 1/8" エルボーコネクター(真鍮製)

    エスコ
    490税込539
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CA-11材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約10ねじ径R(PT)1/8”六角対辺(mm)10最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)17.8ねじ有効長(mm)8
  • ブッシュ メッキ付 Rc1/8・R1/4 千代田通商

    ブッシュ メッキ付 Rc1/8・R1/4

    千代田通商
    199税込219
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-4354形状ブッシュ質量(g)10.1使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法L(mm)10寸法A(mm)16使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)14ねじサイズ1/4X1/8使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • NPT1/8”xNPT1/8” ボールバルブ(黄) エスコ

    NPT1/8”xNPT1/8” ボールバルブ(黄)

    エスコ
    2,320税込2,552
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA496EA-13バルブ種類ボールバルブ
  • R 1/8"xG 1/8" ミニボールバルブ エスコ

    R 1/8"xG 1/8" ミニボールバルブ

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425BS-311バルブ種類ボールバルブ
  • R 1/8"xG 1/8" ミニボールバルブ エスコ

    R 1/8"xG 1/8" ミニボールバルブ

    エスコ
    1,710税込1,881
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425BS-11バルブ種類ボールバルブ
  • NPT1/8”xNPT1/8” ボールバルブ(赤) エスコ

    NPT1/8”xNPT1/8” ボールバルブ(赤)

    エスコ
    2,320税込2,552
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA496EA-11バルブ種類ボールバルブ
  • R 1/8"xR 1/4" ニップル エスコ

    R 1/8"xR 1/4" ニップル

    エスコ
    185税込204
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-352材質真鍮ねじ径R(PT)1/8”×R(PT)1/4”
  • NPT 1/8”xNPT 1/4” NPTブッシング エスコ

    NPT 1/8”xNPT 1/4” NPTブッシング

    エスコ(2件のレビュー)
    300税込330
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AB-12材質真鍮形状ブッシング質量(g)22.5六角対辺(mm)17.5寸法A(mm)15.5寸法B(mm)23.4めねじサイズNPT1/8”おねじサイズNPT1/4”
  • 空気機器 チューブ継手空気用R1/8×ホース外径Φ6.0(ストレート) 扶桑精機

    空気機器 チューブ継手空気用R1/8×ホース外径Φ6.0(ストレート)

    扶桑精機
    328税込361
    1個
    当日出荷
    ストレート型チューブ継手です。
    仕様ホース内径Φ4×外径ホース内径Φ4×外径Φ6用・扶桑 空気機器 チューブ継手空気用R1/8×ホース外径Φ6.0(ストレート)トラスコ品番810-5627
  • チューブフィッター エルボ R1/8 アークランズ

    チューブフィッター エルボ R1/8

    アークランズ
    329税込362
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状エルボブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R1/8使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR1/8テーパーオネジ
  • R 1/8"xG 1/8" T型コネクター(真鍮製) エスコ

    R 1/8"xG 1/8" T型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    695税込765
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CC-21材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約26ねじ径【雄】R(PT)1/8”、【雌】G(PF)1/8”六角対辺(mm)11最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)42寸法h(mm)21ねじ有効長(mm)8
  • 黄銅(G1/8)+取付ナット(黄銅) ノーケン

    黄銅(G1/8)+取付ナット(黄銅)

    ノーケン
    2,198税込2,418
    1組
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス継手 パイプニップル 1/8インチ LNI型 吉年

    ステンレス継手 パイプニップル 1/8インチ LNI型

    吉年
    779税込857
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SCS13A
  • R 1/8"xG 1/8" Y型コネクター(真鍮製) エスコ

    R 1/8"xG 1/8" Y型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CB-1材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約22ねじ径【雄】R(PT)1/8”、【雌】G(PF)1/8”六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)8
  • G 1/8" シールキャップ(真鍮製) エスコ

    G 1/8" シールキャップ(真鍮製)

    エスコ(2件のレビュー)
    240税込264
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CJ-1材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)12質量(g)約11ねじ径G(PF)1/8”最高使用圧力(MPa)0.8六角幅(mm)14ねじ有効長(mm)9
  • グリスガン用 グリスカプラー ホースセット ノズル NPT1/8 R1/8 対応 ベスト・アンサー

    グリスガン用 グリスカプラー ホースセット ノズル NPT1/8 R1/8 対応

    ベスト・アンサー
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    セット内容ノズル、フレシキブルホース×1(アメリカ規格)フレシキブルホース×1(日本規格対応品)質量(g)ノズル:約120、ホース:約60適合規格ホース先端:NPT1/8(アメリカ規格)×NPT1/8(アメリカ規格)口径(Φmm)約14ノズル長(mm)全長90 ハンドル45保証期間到着から2週間以内にご連絡をいただいた初期不良品のみ対応いたします危険物の類別非危険物適合ニップルM6、M8、M10、M12、M14
  • 1/8スィーベルレギュレーター SHINANO(信濃機販)

    1/8スィーベルレギュレーター

    SHINANO(信濃機販)(2件のレビュー)
    2,980税込3,278
    1個
    当日出荷
    用途エアー流量調整用トラスコ品番857-1826質量(g)50管接続口径R1/8・Rc1/4ねじの種類R・Rc使用流体空気
  • ハイコックニップル R1/8 千代田通商

    ハイコックニップル R1/8

    千代田通商
    309税込340
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-2925形状ニップル質量(g)18.7使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法L(mm)36寸法A(mm)40使用流体圧縮空気二面幅H(mm)14ねじサイズ1/8接続ねじ種類R
  • 1/8インチ テーパーネジプラグ エスコ

    1/8インチ テーパーネジプラグ

    エスコ
    5,520税込6,072
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949GR-1形状プラグ
  • G 1/8" パイププラグ(真鍮製) エスコ

    G 1/8" パイププラグ(真鍮製)

    エスコ
    205税込226
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CK-1ソケットorプラグプラグ
  • NPT1/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン エスコ

    NPT1/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン

    エスコ(4件のレビュー)
    980税込1,078
    1セット(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA442A-12材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)14接続ねじ(inch)NPTねじ:1/8、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)9.5寸法E(mm)4.8寸法C(mm)27サイズ(mm)【六角】11.1入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/8”、【フレアねじ】1/4”
  • 1/8" シールワッシャー(10個) エスコ

    1/8" シールワッシャー(10個)

    エスコ
    405税込446
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423MX-1材質ニトリルゴム、金属部:鉄厚さ(mm)2.03サイズ(BSP)1/8”外径(Φmm)15.88
  • R 1/8" 雄ねじカップリング エスコ

    R 1/8" 雄ねじカップリング

    エスコ
    700税込770
    1個
    翌日出荷
    用途エアー用エスコ品番EA140DH-11材質鋼鉄(クロムメッキ)20型使用圧力1.5ねじサイズR(PT)1/8”
  • Rc 1/8”xR 1/4” ブッシング エスコ

    Rc 1/8”xR 1/4” ブッシング

    エスコ
    770税込847
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BH-102形状ブッシング
  • 異型ニップル 1/4×1/8 SUGICO(スギコ)

    異型ニップル 1/4×1/8

    SUGICO(スギコ)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    ガス用の部材です。
    材質真鍮鋳物/樹脂形状異型ニップルねじR1/4×G1/8
  • 1/8"-1" シールワッシャーセット(BSP) エスコ

    1/8"-1" シールワッシャーセット(BSP)

    エスコ
    9,920税込10,912
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA423MXセット内容【BSPサイズ、外径×厚み(入数)】1/8”、15.88×2.03mm(25)1/4”、20.57×2.03mm(25)3/8”、23.80×2.03mm(15)1/2”、28.58×2.50mm(15)5/8”、31.75×2.50mm(15)3/4”、34.93×2.50mm(15)1”、42.80×2.50mm(4)材質ニトリルゴム、金属部:鉄質量(g)555ケース寸法(mm)190×130×35(H)
  • 1/8" パイプエキストラクター エスコ

    1/8" パイプエキストラクター

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA584PA-1
  • M10(雄)xG1/8"(雌) ニップル エスコ

    M10(雄)xG1/8"(雌) ニップル

    エスコ(1件のレビュー)
    435税込479
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA991C-132材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)23質量(g)12内径(Φmm)【オス側】5六角対辺(mm)13ねじサイズM10P1.0(オス)×G(PF)1/8”(メス)
...