カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(363)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(252)
- 切削工具(194)
- 農業機械(64)
- 科学研究・開発用品(54)
- ねじ・ボルト・釘(51)
- 機構部品(48)
- メカニカル部品(44)
- 測定用品(43)
- 油圧機器・油圧ホース(34)
- スプレー・オイル・グリス(26)
- FA担当者のオススメ新商品(25)
- 事務用品(24)
- バイク部品(20)
- トラック用品・パーツ(15)
- 自動車補修部品(14)
- 制御機器(13)
- 作業工具(12)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 自動車用オイル・ケミカル(7)
- 電動工具(6)
- 空圧工具(6)
- エンジン工具(4)
- 防犯用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 物流用品(2)
- 電気材料(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 建築金物(2)
- 家電(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(30)
- アソー(133)
- SK11(68)
- BIGM(丸山製作所)(63)
- OSG(オーエスジー)(60)
- ニッタ(54)
- 井筒製作所(54)
- エスコ(50)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(47)
- CKD(41)
- ハイロック(37)
- FYH(日本ピローブロック)(36)
- シンコー[継手](28)
- 日産ネジ(27)
- フジトク(26)
- 潤工社(24)
- TRUSCO(24)
- ジャストコーポレーション(24)
- アオイ(23)
- ノーブランド(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「1/8pt」の検索結果

6mmX1/8PT スピードコントローラー
エスコ¥1,220税込¥1,3421個当日出荷工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付エスコ品番EA140HF-61材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)3(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)13使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)8寸法F(mm)14.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)13寸法E(mm)9寸法B(mm)15.7寸法C(mm)max:38.4、min:33.2チューブ外径(Φmm)6取付ねじ1/8inchPT使用流体空気寸法I(mm)12.5寸法J(mm)17.5寸法G(mm)24.1材質(パッキン)NBR
6mmX1/8PT D型ユニオン
エスコ¥460税込¥5061個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業エスコ品番EA140HB-61材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)12使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)24寸法A(mm)8使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)17.5寸法C(mm)12.5チューブ外径(Φmm)6穴径(最小)4mm寸法L2(mm)21取付ねじ1/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
4mmX1/8PT スピードコントローラー
エスコ¥1,160税込¥1,2761個翌日出荷工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付エスコ品番EA140HF-41材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)3(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)13使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)8寸法F(mm)14.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)13寸法E(mm)9寸法B(mm)16.2寸法C(mm)max:38.4、min:33.2チューブ外径(Φmm)4取付ねじ1/8inchPT使用流体空気寸法I(mm)10寸法J(mm)16寸法G(mm)23.1材質(パッキン)NBR![4mmX1/8PT[PT付]Y型ユニオン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03417601-130509-02.jpg)
4mmX1/8PT[PT付]Y型ユニオン
エスコ¥395税込¥4351個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業エスコ品番EA140HA-41材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)42対辺(mm)12使用圧力範囲(MPa)0~1寸法A(mm)8寸法F(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)21寸法E(mm)4.2寸法B(mm)16チューブ外径(Φmm)4寸法P(mm)11取付ねじ1/8inchPT使用流体空気寸法J(mm)23材質(パッキン)NBR
グリースニップル B型 (黄銅メッキ付)
ノーブランド(22件のレビュー)¥218~税込¥240~1個当日出荷グリス注入用ニップルです。 角度:67.5°用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。仕様黄銅メッキ付タイプB型
グリースニップル A型 (黄銅メッキ付)
ノーブランド(38件のレビュー)¥138税込¥1521個当日出荷グリス注入用ニップルです 角度:ストレート用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します仕様黄銅メッキ付タイプA型
グリースニップル C型 (黄銅メッキ付)
ノーブランド(10件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷グリス注入用ニップルです 角度:90°用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します仕様黄銅メッキ付タイプC型
グリースニップル A型 (黄銅生地)
ノーブランド(21件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷グリス注入用ニップルです用途工作機械・ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。仕様黄銅生地タイプA型普及品
グリースニップル B型 (黄銅生地)
ノーブランド(7件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷グリス注入用ニップルです用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します仕様黄銅生地タイプB型
グリースニップル ピンタイプ (黄銅メッキ付)
ノーブランド(1件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷グリス注入用のニップルです用途工作機械などに取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します仕様黄銅メッキ付タイプピンタイプ
グリースニップル C型 (黄銅生地)
ノーブランド(8件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から4日以内出荷グリス注入用ニップルです用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します仕様黄銅生地タイプC型
ガス管用六角サラエナットダイス(PT)
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。用途PT(テーパー)ねじ山の修正。材質低合金鋼SKSねじの種類PT![メスホースニップル MH型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63666838-210325-02.jpg)
メスホースニップル MH型
シンコー[継手](1件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷から6日以内出荷ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。用途エアー配管用の継手です。材質BSBM形状ニップルねじの種類PT
6mmX1/8 PT C型 ユニオン
エスコ¥840税込¥9241袋(2個)翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。エスコ品番EA140HG-61材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)12使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)24寸法A(mm)8使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)17.5寸法C(mm)12.5チューブ外径(Φmm)6穴径(最小)4mm寸法L2(mm)21取付ねじ1/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
グリースニップル B型 (SUS303)
ノーブランド¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷グリス注入用ニップルです用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します材質SUS303タイプB型
グリースニップル A型 (SUS303)
ノーブランド(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷から4日以内出荷グリス注入用ニップルです用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します材質SUS303タイプA型
グリースニップル ピンタイプ (SUS303)
ノーブランド¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷グリス注入用のニップルです用途工作機械などに取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します材質SUS303タイプピンタイプ
グリースニップル C型 (SUS303)
ノーブランド¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷グリス注入用ニップルです用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します材質SUS303タイプC型![六角ホースニップル SUS-HN型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63667958-210325-02.jpg)
六角ホースニップル SUS-HN型
シンコー[継手]¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から6日以内出荷ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。用途エアー配管用の継手です。形状ニップルねじの種類PT![ホースニップル HN型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63665736-210325-02.jpg)
ホースニップル HN型
シンコー[継手](1件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から6日以内出荷ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。 砲金製です用途エアー配管用の継手です。形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86ねじの種類PT常用圧力(MPa)3.43
コネクター
ヒルトライン¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。材質SUS303最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
システムキット
ヒルトライン¥36,980税込¥40,6781セット当日出荷材質SUS303最高使用圧力(MPa)5(液体)最大使用圧力(MPa)5流量(L/min)60使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼンノズル数1最高使用流量(L/min)60![喰込エルボ LB型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66312043-210709-02.jpg)
喰込エルボ LB型
シンコー[継手]¥869~税込¥956~1個当日出荷から6日以内出荷本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用形状エルボ![ホースジョイント HJ型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63666348-210325-02.jpg)
ホースジョイント HJ型
シンコー[継手]¥359~税込¥395~1個当日出荷から6日以内出荷ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。用途エアー配管用の継手です。材質BSBM形状ホースジョイントねじの種類PT![ホースジョイントエルボ HJL型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63666978-210325-02.jpg)
ホースジョイントエルボ HJL型
シンコー[継手]¥779~税込¥857~1個当日出荷から6日以内出荷ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。用途エアー配管用の継手です。材質BSBM形状エルボねじの種類PT![横形ホース用ミニチュアバルブMHC型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63669507-210325-02.jpg)
横形ホース用ミニチュアバルブMHC型
シンコー[継手]¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から6日以内出荷ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。A30バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
1/8システムキット
ヒルトライン¥37,980税込¥41,7781セット当日出荷用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に材質SUS303全長(mm)130呼び寸法1/8最高使用圧力(MPa)5(液体)内径(inch)1/8最大使用圧力(MPa)5流量(L/min)60使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン先端ノズル径(Φmm)2最小曲半径(mm)31ノズル数1最小円弧直径(Φmm)62最高使用流量(L/min)60
コネクター PT1/8
NIKKEN(日建)¥839税込¥9231個当日出荷高圧ナイロンチューブ専用パーツ用途サウンドパーツねじ径(mm)PT1/8=1分≒9.14、PT1/4=2分≒12.3、PT3/8=3分≒16.6、PT1/2=4分≒20.9型番PE-33ねじサイズPT1/8
TiNコーティング 管用テーパータップ PT
イシハシ精工¥5,798税込¥6,3781本翌々日出荷から6日以内出荷管用テーパーねじのタップです。TiNコーティングが施されていますので表面が硬く長寿命です。用途被削材:構造用鋼、炭素鋼、ステンレス鋼。材質高速度工具鋼(HSS)精度JIS 2級食付き部の山数2.5加工ねじ管用テーパーねじ
...







![4mmX1/8PT[PT付]Y型ユニオン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03417601-130509-02.jpg)












![メスホースニップル MH型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63666838-210325-02.jpg)







![六角ホースニップル SUS-HN型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63667958-210325-02.jpg)
![ホースニップル HN型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63665736-210325-02.jpg)




![喰込エルボ LB型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66312043-210709-02.jpg)
![ホースジョイント HJ型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63666348-210325-02.jpg)
![ホースジョイントエルボ HJL型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63666978-210325-02.jpg)
![横形ホース用ミニチュアバルブMHC型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63669507-210325-02.jpg)