材質鉄(溶融亜鉛めっき処理)
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
材質SCS13A
形状パイプニップル
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
長さ(m)4
形状パイプ
こんなお得な商品も!

長ニップル 白
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
全長(m)4
規格JIS G3452
ねじ規格JIS B0203
種別PTネジ付(両端オス外ネジ)
長さ(m)4
JIS規格JIS G3452
用途流体等を通す配管に。
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
種類ねじ込み継手
寸法L(mm)200
最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35
接続方式両ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCS13A
RoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。
種別SGP白配管
長さL(mm)30~4000
サービス分類オーダー・加工
形状ユニオン
エスコ品番EA469BG-10
1個
¥2,410
税込¥2,651
欠品中
配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスメスネジ×ガスオスネジ式ブッシングです。メス側が小さくなります。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジの内ネジから外ネジへ接続するためのエルボです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
材質炭素鋼
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

長ニップル ステンレス製
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式PTネジ
形状チーズ
エスコ品番EA469BF-7
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
エスコ品番EA442AM-22
材質真鍮
形状チーズ
1個
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジの外ネジ用エンドキャップ
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジの内ネジ用エンドキャップ
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
業務用調理室など大流量を必要とする場合に使用します。
ヘッダーの両側に継手接続ができるため、寝かせて設置し、両側に配管する場合に便利です。
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
1個
¥15,200
税込¥16,720
翌日出荷
配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジのソケット。外ネジ同士の接続に。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスメスネジ
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジの異径ニップル。内ネジ同士の接続に。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
材質SCS13A
RoHS指令(10物質対応)対応
配管用・水道・スプリンクラーなど。鉄製 両タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質鉄製
1個
¥33,900
税込¥37,290
翌日出荷
1個
¥33,900
税込¥37,290
翌日出荷
Georg Fischer メスアダプタ、0.043 重量、75 mm 長、Water PN16、Material PP、ガスケットは飲用水に適した NBR 品質。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。メスねじ: ISO7 (並列) パイプを挿入する準備ができました 分解せずに取り付けられます
仕様●接続種類:メスアダプタ●圧縮:ねじ山付き●嵌合方向:ストレート●互換性 パイプサイズ:20mm●ねじ規格:RP●ねじの呼び径:1/2インチ●長さ:75mm●コード番号:196-9719
アズワン品番65-7949-87
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
カーエアコン 配管修理 コネクター ストレート 配管外径 1/2 インチ
用途カーエアコン配管修理
適合外径(inch)1/2
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジ式T字継手。分岐する外ネジ同士の接続に
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジの異径ソケット。外ネジ同士の接続に。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
1個
¥105,500
税込¥116,050
翌日出荷
Georg Fischer 90 ° エルボは、ねじ式メスオフテイク、長さ 75 mm の水 PN16、材質 PP、メスねじ ISO 7、ガスケットは、飲用水に適した NBR 品質を備えています。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。すばやく簡単に取り付け可能 寿命: 50 年 パイプを挿入する準備ができました 飲料水に最適
仕様●接続種類:エルボー●圧縮:ねじ山付き●嵌合方向:90°●互換性 パイプサイズ:20mm●ねじ規格:RP●ねじの呼び径:1/2インチ●コード番号:196-9710
アズワン品番65-7947-31
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
圧縮空気、配管中のダスト、ドレンを除去します。
用途ダスト除去など
トラスコ品番805-0501
材質鉄、アルミ、ガラス他
質量(kg)2
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1.0
接続Rc1。5μmエレメント
使用流体圧縮空気
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ