内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することができます。
用途原料、食品など輸送袋として。
外径(mm)1100
最大充填質量(kg)1000
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。
反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。
また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様丸型
寸法(mm)Φ1100×1100+750
質量(kg)約1.7(1枚)
容量1t
タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。
形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。
本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利
材質ポリプロピレン
色本体:ベージュ、ベルト:ブラック
ベルト幅(mm)50
芯材FRP
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。
反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。
また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様角型
寸法(mm)860×860×1200+750
質量(kg)約1.7(1枚)
容量1t
タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

フレコンバック ガラ等用 再生材 丸型
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
産業廃棄物の運搬・保管に使用。通称トン袋。
型丸型
寸法本体:Φ1100×H1100mm 注入口:Φ1100×H800mm
使用荷重(t)1
容量(m3)1
1束(10枚)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。
仕様(ラミネート)なし
トラスコ品番412-7625
幅(mm)870
質量(kg)1.4
奥行(mm)870
投入口寸法(径×高さ)(mm)□870×800
外径(mm)□870
RoHS指令(10物質対応)対応
最大充填質量(kg)500
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
強力生地を使用していますので、強度は抜群です。紫外線劣化防止剤添加。反転ベルト付きです。
用途運送時や荷役に。土木建築に。
質量(kg)2(1枚)
タイプ1トン・ワンウェイ・角型・排出口無
縦(mm)860
横(mm)860
最大吊り下げ能力(t)1
容量(m3)0.88
1枚
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
(一財)土木研究センター発行「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアル適合品です。
国土交通省河川局では、本マニュアルの活用を推奨しています。
用途土木工事、河川工事の改修工事設置、NETIS登録品(No.KK-080047-V)
仕様排出口なし
容量1000L
縦(mm)1100
横(mm)1100
充填量20kN/m3
1トン大型土のうの紫外線劣化を防ぐためのカバーです。
フォークリフトでベルト部分を吊るして移動設置も可能です。
用途大型土のう設置カバー。
内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
用途土木建築用に。
材質(本体)耐候剤入りポリプロピレン
外径(mm)Φ1100
RoHS指令(10物質対応)対応
最大充填質量(t)1
JIS準拠品。食品衛生法適合。
再生材と比較して耐久性の高いバージン材で製造されている商品です。
またUV剤配合で耐候性に優れています。
大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬、また土留めとして使用するのに適している大型土のうです。
反転フック、フタ付。ワンウェイタイプ。
排出口なしのタイプですが、底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことが出来ます。
また材料にはバージン材を使用しているので製品の品質が安定しています。
用途土木建築用に
質量(kg)約1.7(1枚)
タイプ丸型、排出口なし、1000kgタイプ、フタ付
ベルト幅(mm)100
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
本体寸法(mm)Φ1100×H1100+750
JIS規格JIS Z 1651:2017準拠
こんなお得な商品も!

フレコンバック ガラ等用 再生材 丸型
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
ポリプロピレン製の生地を使用していますので、強度は抜群です。
作業性が良く、時間の短縮が図れます。
軽量で取扱い・保管も簡単、雨天時の作業も楽にできます。
容量が大きいため一度に多量の運搬ができます。
用途土木作業、建築現場・河川改修等で効率良く活躍しています。
色ベージュ
特殊加工により内容物の流出が少なく、水抜きが可能です。水分を含んだ内容物の乾燥・運搬に適しています。通気性を必要とする内容物(農作物など)の運搬にも利用可能です。
用途内容物の水切り、洗浄、乾燥用などに。
仕様丸型排出口付(排出口あり)、食品衛生試験適合
トラスコ品番675-0513
材質本体:耐候剤入りポリプロピレン(PP)
高さ(mm)1100
タイプ水切り型、クロスシングル形
奥行(mm)1100
容量(L)1045
間口(mm)1100
ベルト色黒
袋内袋:なし
外径(mm)1100
最大充填質量(kg)荷重:1000
寸法(外径×高さ)(mm)投入口:1100×800、排出口:500×500
ラミネートなし
1枚
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ラミネートとはコンテナに充填した内容物の漏洩を軽減させるために、表面にコーティングしたものをいいます。
用途土のう袋・廃材袋として。
投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700
外径(mm)Φ1100
最大充填質量(kg)1000
樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。
仕様(ラミネート)なし
種別樹脂、粒状物運搬用
ひと塗りで目幅印象が変わる、ぷっくり涙袋が完成する涙袋用のコンシーラー。とてもなめらかなテクスチャーで肌なじみ良く、簡単に立体的な涙袋がスルスル描けるので、涙袋メイク初心者も失敗なくお使い頂けます。斜めカットになっているので、先端部分は涙袋や細かい部分を描く時に、全面でアイシャドウベースやニキビ跡やクマ隠しコンシーラー(コンシーラーとしては、01ピーチベージュがおすすめ)としてお使い頂けます。ウォータープルーフで、涙や汗、こすれにも強いので、1日中立体的なぷっくり涙袋をキープできます。きらきらパールがかわいいパールベージュ。涙袋コンシーラーの上からでもお手持ちのアイシャドウの上からでも、単体でも使えます。涙袋に塗るとぷっくりキラうるになります。
用途1mm程度くり出し、目元に塗布してください。
色04 パールベージュ
1本(5g)
¥1,000
税込¥1,100
11日以内出荷
ひと塗りで目幅印象が変わる、ぷっくり涙袋が完成する涙袋用のコンシーラー。とてもなめらかなテクスチャーで肌なじみ良く、簡単に立体的な涙袋がスルスル描けるので、涙袋メイク初心者も失敗なくお使い頂けます。斜めカットになっているので、先端部分は涙袋や細かい部分を描く時に、全面でアイシャドウベースやニキビ跡やクマ隠しコンシーラー(コンシーラーとしては、01ピーチベージュがおすすめ)としてお使い頂けます。ウォータープルーフで、涙や汗、こすれにも強いので、1日中立体的なぷっくり涙袋をキープできます。塗るだけでふんわり可愛いピンクベージュ。肌なじみの良いピンクベージュなので、ピンクメイク初心者でも使いやすく立体的なぷっくり涙袋ができます。
用途1mm程度くり出し、目元に塗布してください。
色03 ピンクベージュ
1本(5g)
¥1,000
税込¥1,100
11日以内出荷
ひと塗りで目幅印象が変わる、ぷっくり涙袋が完成する涙袋用のコンシーラー。とてもなめらかなテクスチャーで肌なじみ良く、簡単に立体的な涙袋がスルスル描けるので、涙袋メイク初心者も失敗なくお使い頂けます。斜めカットになっているので、先端部分は涙袋や細かい部分を描く時に、全面でアイシャドウベースやニキビ跡やクマ隠しコンシーラー(コンシーラーとしては、01ピーチベージュがおすすめ)としてお使い頂けます。ウォータープルーフで、涙や汗、こすれにも強いので、1日中立体的なぷっくり涙袋をキープできます。肌色を選ばない定番ベージュ。どんなアイシャドウの色でも相性抜群です。涙袋もぷっくり立体的になります。
用途1mm程度くり出し、目元に塗布してください。
色01 ピーチベージュ
1本(5g)
¥1,000
税込¥1,100
11日以内出荷
ひと塗りで目幅印象が変わる、ぷっくり涙袋が完成する涙袋用のコンシーラー。とてもなめらかなテクスチャーで肌なじみ良く、簡単に立体的な涙袋がスルスル描けるので、涙袋メイク初心者も失敗なくお使い頂けます。斜めカットになっているので、先端部分は涙袋や細かい部分を描く時に、全面でアイシャドウベースやニキビ跡やクマ隠しコンシーラー(コンシーラーとしては、01ピーチベージュがおすすめ)としてお使い頂けます。ウォータープルーフで、涙や汗、こすれにも強いので、1日中立体的なぷっくり涙袋をキープできます。イエベ肌におすすめなナチュラルベージュ。目元を華やかにさせながらも涙袋をぷっくりさせて目元を大きくみせます。
用途1mm程度くり出し、目元に塗布してください。
色02 ナチュラルベージュ
1本(5g)
¥1,000
税込¥1,100
11日以内出荷
内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。
用途土のう袋・廃材袋として。原料などの輸送袋として。
投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700
外径(mm)Φ1100
最大充填質量(kg)1000
UV剤入りで耐候性に優れています。
エスコ品番EA981WM-28
タイプ注入口全開
容量(L)1000
寸法(直径Φ×高さH)(mm)1100×1100
1個
¥2,620
税込¥2,882
当日出荷
フレコンバックの屋外保管の強い味方!雨・雪・紫外線・埃などからフレキシブルコンテナバッグを守ります。フレコンバック内の濡らしたくない物への保護に内的なトン袋用カバーとなります。裾には縛りヒモを通してあり、カバーをかぶせヒモを絞るだけの簡単設置。UV#3400シート溶着加工品だから防水性UP!屋外保管時の防雨・防塵カバーにおすすめです。UVクロス使用で耐候性◎!フレコン本体の紫外線劣化防止に最適!。UV#3400:エステル帆布やターポリンと比べ重量は1/3~1/2程度で軽く、織物になっており突起物による小孔が生じても広がる心配が少ない強い。耐候材を添加してあり一般的なブルーシートに比べ長持ちします。
用途フレコンバック、フレキシブルコンテナバック、トン袋、1トン土のう、トン袋、1トン土嚢の保護カバーに
仕様裾絞りひも付き
材質UV#3400
色シルバー/ブラック
タイプUVタイプ
加工溶着
カバー寸法(mm)Φ1150×H1100
対応寸法(mm)フレコン:Φ1100×H1100
1枚
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
DC 入力 / ダーリントントランジスタ出力フォトカプラ(オプトカプラ)は、GaAs 赤外線発光ダイオードと NPN シリコンダーリントン接続フォトトランジスタを含む光結合アイソレータです。このタイプはダーリントン構成により、低電流 DC 入力で動作できます。PS2802-1 及び PS2802-4 は、GaAs 発光ダイオードと NPN シリコンダーリントン接続フォトトランジスタをプラスチック SSOP にまとめた光結合アイソレータで、高密度用途に適しています。このパッケージは、周辺光を遮断するシールド効果があります。高絶縁電圧( BV:2 500 Vr.m.s。) 小型薄型パッケージ( 4、16 ピン SSOP、ピンピッチ 1.27 mm ) 高電流伝達率( CTR:2 000 % 標準) @IF:1 mA、VCE:2 V ) 用途 プログラマブルロジックコントローラ 測定器 ハイブリッド IC
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ダーリントン●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SSOP●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:200μs●最大入力電流:5 mA●絶縁電圧:2.5 kVrms●標準降下時間:200μs●コード番号:186-4373
アズワン品番65-7255-96
1袋(10個)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
ボールを落として音色を奏でる!ラッピング袋付きでギフトにぴったり!ボールを落として音色を奏でることができる、モンテッソーリ教育に基づいたおすすめの木製玩具です。ボール落としと鉄琴あそびの2種類の遊び方ができます。にぎる、たたくといった動作をするので、はじめての指先知育にもおすすめです。誤飲を防ぐ大きめのボールなので小さなお子さまにも安心。木のやさしい質感を活かした塗装が施され、あたたかみのある木製玩具です。ラッピング袋付きでギフトとしてもおすすめです。
セット内容本体×1、鉄琴×1、ハンマー×1、ばち×1、ボール(青・緑・赤)×各1
材質本体:シナベニヤ・鉄、袋:不織布
形態1個梱包:袋入り
サイズ(mm)本体:240×150×137、鉄琴:280×112×19、ハンマー:60×156、バチ:200×19、ボール:Φ50
1セット
¥3,273
税込¥3,600
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

フレコンバッグスタンド
モノタロウ
¥11,980
税込¥13,178
組立が簡単。支柱が外せるので移動が簡単。コンパクトに収納。1m3コンテナバッグ専用スタンド。投入口は手前が低く(1070mm)になっているので、女性でも入れやすくなっています。フレコンバッグの耳を固定フックに引っ掛けるだけの簡単装着。
用途紙・木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。
1t(1トン)土のうです。吊りベルト型で安定します。風袋の重量が軽くかさばらない。河川改修、おがくず、各種粉体など様々な用途にご使用いただけます。別名、フレコンバックとも呼ばれております。
寸法(mm)850角
色ベージュ
容量(m3)0.86
1箱(10枚)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
寸法(mm)Φ1100×1100(H)
容量(L)1000
アズワン品番64-7980-34
排出口径(Φmm)500
1個
¥3,160
税込¥3,476
翌日出荷
反転ベルト付。再生原料を50%使用した産業廃棄物用1トンフレコンにPE内袋がセットされた製品です。
仕様排出口:無し
形状丸型
荷重(t)吊り:1
サイズ(mm)Φ1100×1080
容量(m3)1
1セット(10枚)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
大型の土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。
用途大型土のうとして。
仕様排出口:なし
トラスコ品番397-7790
質量(kg)1.82
包装形態裸
縦(mm)Φ1100×1050
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
『フレコンバッグ 1100KR(W)』は、一般的な1立米のフレコンバッグです。本体生地の色が白色のため、屋内保管での識別管理に役立ちます。コンテナ、パレティーナに比べ軽量で折りたためるので、省スペースでお使いいただける上、1トン入れても破れない丈夫な袋です。
用途工場内での作業効率化に。樹脂ペレットや廃材の分別に。
形状丸型
質量(kg)2/枚
色白
タイプ投入口:全開、排出口:無
容量(L)1000
耐荷重(kg)1000
寸法(Φ×高さH)(mm)1100×1100
1セット(10枚)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
マカデミアナッツ、サクサクのフリーズドライチーズ、酸味のきいたチーズとパセリをかけたクルトンをミックスしたおつまみです。発泡、炭酸系の酒類とよく合います。1袋たべきりサイズで、スタンドパックにして立ててそのまま食べられる形状。健康訴求として、1袋当たりの糖質、食物繊維、たんぱく質量を表記。ロカボマーク付きです。
1箱(27g×8個)
¥1,798
税込¥1,942
5日以内出荷
折りたたみ傘のようにワンタッチで使えるトラック用フロントシェード。パッと開いて簡単取付で紫外線と日射しをブロック。シャフト部が360度回転して、モニターなどに干渉せずに使用できる。ルームミラーなどにも対応したU字スリットタイプ。便利な収納袋付き。2トン標準車~ワンボックス車に
材質ポリエステル、スチール、PP、PVC
質量(g)約350
縦(cm)約75
横(cm)約160
北海道のじゃがいもに、たまねぎ、にんじんなどの野菜がとけこんだ、コクがあって、クリーミーなポタージュです。サクサク食感のクルトンも、北海道の自社パン工房で焼き上げました。人気フレーバーが16袋入った、毎日みんなで楽しくお召し上がりいただけるお徳用サイズです。
栄養成分(1食分(17.0g)あたり)エネルギー:73kcal、たん白質:1.1g、脂質:2.7g、炭水化物:11g、食塩相当量:1.2g
原材料でん粉(国内製造)、デキストリン、クリーミングパウダー、砂糖、食用加工油脂、全粉乳、食塩、乳糖、チーズ、オニオン、乳たん白、じゃがいも、バターソテーオニオンパウダー、酵母エキス、チキンブイヨンパウダー、キャベツエキス、マッシュルームエキス、ローストオニオンパウダー、香辛料、うきみ(クルトン、パセリ)/調味料(アミノ酸等)、膨脹剤、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉を含む)
アレルギー小麦、乳成分、大豆、鶏肉
1ケース(272g×12個)
¥11,980
税込¥12,938
4日以内出荷
【ブランドヒストリー】。数年前から世界的なプラスチック問題に気付き始め、多くの人々同様に、プラスチックの消費を削減し始め、プラスチックが環境と海洋に与える影響を認識し始めました。毎年、地球を4回1周できるほどのプラスチックが捨てられ、現在は毎年約3億トンのプラスチックが生産されています。プラスチックは便利な素材ですが、残念ながら多くは使い捨て用となります。また、レジ袋の平均使用時間は約15分です。レジ袋の有料化など、日本においても環境保護についての意識向上や行動が求められています。このような経緯から使い捨てのレジ袋の廃棄を可能な限り削減しようとKIND BAGは生まれました。。100%ペットボトルから再生された生地を使用したエコバッグ「KIND BAG」。(6本のペットボトルから1枚のKIND BAGができます。)。使用済みペットボトルをKINDBAGに変えることにより、プラスチック廃棄物とレジ袋の使用を減らします。マチをたっぷりと取っているため、食材やたくさんの荷物を入れることができます。さらに、軽くて丈夫な耐久性で、耐荷重は約20kg。重さは50gと軽量で、付属のポケットに本体をスッキリ収納できるため、コンパクトに持ち運べて便利です。買い物だけでなく、旅行やちょっとしたお出かけ、ジムや散歩など、さまざまなシーンでお使いいただけます。
仕様洗濯機可(30度まで)、生活防水
付属品ポーチ
材質ポリエステル(リサイクルPET素材100%)
質量(g)50
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)39×64×17
関連キーワード