395件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)ポリエチレン
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 口内径(Φmm)24 ノズルなし 仕様目盛付、中栓付 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 目盛あり 口数片口 耐熱温度(℃)80 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)24 取手なし
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オール成型品のリットルます。目盛の精度が非常に優れています。 正確で見やすい目盛はdLとmLの両方で表示し、ますに入れた場合の目盛(入目)、出した場合の目盛(出目)が左右についています。 各容量ともに目盛以上に余裕を持たせてありますので、実習時にも水あふれのない算数教材です。
材質ポリスチレン
1個ほか
特価
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS対応品。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 耐熱温度(℃)約80 色(フタ) 材質(フタ)ポリエチレン 材質(中栓)ポリエチレン 中栓あり
1本ほか
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP 使用温度範囲(℃)0~121
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
1個
55 税込61
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー 材質ポリプロピレン(PP) 目盛あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE 耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
1本
228 税込251
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
1個
218 税込240
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテック 動画あり
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)約120
1本
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

85角の1リットルパック用ギフト箱。オールシーズン様々用途で活躍します。
用途アイスコーヒーギフト 材質ダンボール5号段 枚数50
1ケース(25枚×2束)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷






自己消火性(火から遠ざけると消える)があり、家庭用から産業用まで幅広く使用できます。厨房などの使用実績多数。
材質PC 使用温度範囲(℃)"-100~120
1個
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンプラテックリットルます丸型 1L
オール成型品のリットルますです。目盛の精度が非常に優れています。正確で見やすい目盛はdlとmlの両方で表示し、ますに入れた場合の目盛(入目)、出した場合の目盛(出目)が左右についています。各容量ともに目盛以上に余裕を持たせてありますので、実習時にも水あふれのない算数教材です。
用途計量用に。 トラスコ品番557-3785 材質ポリスチレン 容量(mL)1000 高さ(mm)148 目盛(mL)100 全高(mm)148 外径(mm)106 内径(mm)103 目盛間隔(mL)100
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

カーペットリンスクリーナー専用の速乾効果がある洗浄剤です。清水タンクの水に薄めて、スプレーしながら掃除に吸引ができます。カーペット、ラグ、布製ソファ、車のシートの洗浄に最適です。お子様やペット、アレルギー体質の方にも安心な成分で作られており、環境にも配慮しています。洗浄後に清水だけで仕上げ洗浄を行うと、洗剤の残留を防げますが、仕上げ洗浄なしでも安全にお使いいただけます。速乾性。しっかり洗浄。適度に使うのに理想的。ケルヒャー製品に合わせて調整され、素材の互換性が保証されています。ボトルは100%リサイクルプラスチックで作られています。ドイツ製
用途・カーペットフロア ・毛足の短いカーペット ・室内家具 ・座席シート 適合機種SE3 材質ボトル:100%リサイクルプラスチックで作られています。 質量(kg)1 容量(L)1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×90×215 特性速乾性、高い洗浄力
1個(1000mL)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

環境負担低減と共に安心して使用ができる高い安全性とコストパフォーマンスを両立。オイル、グリスなどの油汚れ、タール、ブレーキダスト、カーボンダスト、塗料、インキなど様々な汚れをきれいに取り除きます。また一回の使用量は約2gで経済的。使用方法:・手を軽く水で濡らしてから少量のハンドクリーナーを手に取り、よく洗ってから流水で洗い流して下さい。・汚れがひどく一度目の手洗いで落ちない場合は、その箇所にハンドクリーナーを少量塗り付けよく擦ってから水で良く洗い流して下さい。
用途サステナブル素材使用。海洋汚染対策品。マイクロプラスチック不使用。半固形のハンドクリーナーecoは、液体ハンドクリーナーに比べて高いコスト効率を得ることが出来ます。一般的な液体ハンドクリーナーは原材料に多くの水を含んでいる為、同程度の汚れを落とすのに半固形のハンドクリーナーecoに比べて約3~4倍程度の量を必要とします。液体タイプのハンドクリーナーをハンドクリーナーecoに変えるだけでハンドクリーナー費用を最大35%程度削減する事が可能です。
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

どこでも使える除菌スプレー。 エチルアルコールにCAEを調剤した除菌清浄剤です。(液状タイプ76.9~81.4%、スプレータイプ50%) 病院内の手術室・中央材料室・検査室・病棟などにおける、あらゆる箇所の除菌・清浄ができ環境衛生に優れた効果を発揮します。 使用後のべとつきやいやな臭いが残りません。
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷

1箱(12本)
53,980 税込59,378
30日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

路面シート専用(貼り付けタイプ)のプライマーです。
用途路面シートの施工に タイプ貼付 容量(L)1
1本
5,598 税込6,158
5日以内出荷

路面シート専用(溶融タイプ)のプライマーです。
用途路面シートの施工に タイプ溶融 容量(L)1
1本
5,598 税込6,158
5日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷



1個ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(3個)ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等 口内径(Φmm)30 ノズルあり その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 口数片口 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)30 取手あり
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質(本体)ポリエチレン(PE) 色(本体) 耐熱温度(℃)80 仕様中栓付 目盛なし 色(フタ) 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)




サンプラ(R)PPボトル広口(目盛なしタイプ) サンプラテック 動画あり
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 中栓がなく作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP) 色(本体)クリア 目盛なし 色(フタ)クリア 材質(フタ)ポリプロピレン(PP)
1本
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーエイライトPVA吸水スポンジ
水たまりに置くだけで約1リットルまで一気に水を吸い上げます。 抜群の吸水力(約1リットル)
材質PVA 質量(g)約240 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)310×155×24 吸水量(L)約1 アズワン品番65-0538-89
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

サンプラテックリットルます角型 1L
オール成型品のリットルますです。目盛の精度が非常に優れています。正確で見やすい目盛はdlとmlの両方で表示し、ますに入れた場合の目盛(入目)、出した場合の目盛(出目)が左右についています。各容量ともに目盛以上に余裕を持たせてありますので、実習時にも水あふれのない算数教材です。
用途計量用に トラスコ品番557-3793 材質ポリスチレン 寸法(mm)底寸法×高さ:107×107×113 容量(mL)1000 高さ(mm)113 目盛(mL)100 内寸(mm)101×101×113 目盛間隔(mL)100
1個
1,598 税込1,758
当日出荷