24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型DIP ピン配列。"O"リング採用によりゴミ、ホコリの侵入防止、並びにはんだ付け後の洗浄が可能。セルフクリーニング機構
仕様●回路:1回路4接点●定格電流:100mA●定格電圧(DC):5VDC●実装:スルーホールピン●ピッチ:2.54mm アズワン品番67-0460-16
1個
529 税込582
4日以内出荷

仕様●接触抵抗:130 (After Lifetime) mΩ, 70 (Initial) mΩ●定格電圧:6V dc 長さ(mm)15 幅(mm)5.5 寸法(mm)15 x 5.5 x 3.5 アクチュエータの種類スライド 深さ(mm)3.5 スイッチ動作ラッチ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式スルーホール コンタクトのコンフィギュレーションSP4T ターミナルタイプはんだ コンタクト定格電流(mA)300
1袋(5個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)ロータリースイッチ SRFシリーズ
極数単極 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A) 回路数1回路 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC1500 1分間
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はぎれの良い操作感覚。 端子部はインサート成形により、フラックスの侵入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上させています。 可動接片は、二面摺動接触方式のため、セルフクリーニング効果と、デュアルコンタクトにより常に安定した品質と高い接触信頼性が得られます。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 機能動作ON-ON-ON ストローク(mm)2 切換方式切替タイミングを限定せず 使用温度範囲(℃)-15~60 回路単極3投 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
108 税込119
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パネルシール機構。プリント基板実装形。丸洗い洗浄が可能。大きな切換え角度。セルフクリーニング方式による高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等 電流容量0.4VA MAX. 28V MAX. AC/DC共通適合電圧範囲 20mV~28V適合電流範囲 0.1mA~0.1A 接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて) 絶縁抵抗DC 500V 100MΩ以上 耐電圧AC 500V 1分間以上 機械的開閉耐久性30,000回以上 電気的開閉耐久性10,000回以上 使用温度範囲(℃)-10~70 耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
軸径(Φmm)2.28 軸の形状丸軸 使用温度範囲(℃)-10~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

はぎれの良い操作感覚 非照光式スライドスイッチ 端子部はインサート成形により、フラックスの浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上させています。 可動接片は、二面摺動接触方式のため、セルフクリーニング効果と、デュアルコンタクトにより常に安定した品質と高い接触信頼性が得られます。
ストローク(mm)2 切換方式ショーティング 耐電圧AC500V 1分間以上 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 端子長さ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
90 税込99
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0) ノッチ数2 形状つまみ形(金属リング) 保護構造IP65防油形 耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 温度上昇40K以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性100万回 電気的耐久性100万回 取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 色(つまみ部) 耐温性40℃ 93% 96時間 操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
1個
649 税込714
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
1個
419 税込461
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)


耐電圧AC1500V以上(端子・アース間) 定格絶縁電圧(V)AC50/DC25 絶縁抵抗(MΩ)端子・アース間:DC500V 5000以上 接触抵抗(mΩ)100以下 定格通電電流(A)0.5 機械的寿命5万回以上 電気的寿命5万回以上(定格負荷にて) 回転トルク(N・m)0.1~0.2
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)


前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
保護構造操作部:IP65(防油形) フレーム丸フレーム 取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用 取付穴径(Φmm)22 定格使用電流(A)AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1 操作部形状ツマミ形 タイプ標準タイプ 種類セレクタ 耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃)-40~80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと) 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 定格通電電流(A)10 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
659 税込725
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SP12T●コンタクト定格電流:1 A @ 12 V●スイッチの位置の数:12●コンタクトの数:1●定格電圧:110 V ac/dc, 12 V ac/dc●装着タイプ:パネルマウント,PCB●ターミナルタイプ:はんだ●動作温度 Min:-30℃
1個
2,240 税込2,464
当日出荷


1個ほか
159 税込175
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)スライドスイッチ DIP型 4極 洗浄品 テープシール有り ガル・ウィング
。外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)。表面実装対応、実装高 2.5mm。豊富なラインアップ(1, 2, 4, 6, 8, 10bits、ガル・ウィング、J-リードの12タイプ)。金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性
仕様●種別:ディップスイッチ●実装:表面実装●端子形状:ガルウイング●接点数:1●回路数:4●回路構成:SPST●操作部形状:スライド●定格電圧(AC):50VDC●定格電圧(DC):100mA●定格電流(AC):6VDC●定格電流(DC):25mA●長さor径:6.6mm●幅:5.4mm アズワン品番67-0459-62
1個
239 税込263
4日以内出荷

取付穴径(Φmm)25 ノッチ角度(°)45 ノッチ数3 接点構成2a 保護構造IP65防油形 ボタン色 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作特性3ノッチ手動復帰 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 定格通電電流(A)10(接点部) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)金属 つまみ方向(ノッチ)1/左、2/右 接点位置No1、2 色(つまみ部) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
749 税込824
当日出荷


1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

複数の時間範囲、複数の操作モード EMC指令適合 端子はMYパワーリレーと互換性があるので、この製品をスロットに挿入することができ、タイマ機能を追加するのが簡単です。
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

シーケンス制御用超小型マルチタイマ。 形H3Yと同形状でマルチ時間レンジ・マルチ動作モードを実現。しかも、EN規格に適合。 プッシュインPlus端子台ソケットと合わせてUL-Listed取得。さらにCSA、CEマーク、LR、CCCにも対応。 黒色デザインで、電源端子配置を上部に、接点出力端子を下部に配置。 時間レンジと動作モードのマルチ化を実現。 形MYパワーリレーとピンコンパチ。 省スペースに貢献する小型サイズ。
仕様4時間レンジマルチ 種別マルチタイマ 質量(g)約50 保護構造IP40 耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(導電部端子と露出した非充電金属部間、ただし端子ねじ部は除く)/AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間)/AC2000V 50/60Hz 1min(異極接点間 2極タイプ)/AC1500V 50/60Hz 1min(異極接点間 4極タイプ)/AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5以下×63×28以下 保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定) 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと) 電圧の影響±2%以下(最大目盛時間にて) 耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h 耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回 使用周囲湿度35~85% EMC規格(EMI)/EN61812-1放射妨害電界強度/EN55011、Group1、classA雑音端子電圧/EN55011、Group1、classA(EMS)/EN61812-1静電気放電イミュニティ/IEC61000-4-2電界強度イミュニティ/IEC61000-4-3バーストノイズイミュニティ/IEC61000-4-4サージイミュニティ/IEC61000-4-5伝導性ノイズイミュニティ/IEC61000-4-6電圧ディップ/電断イミュニティ/IEC61000-4-11 耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV 温度の影響±2%以下(最大目盛時間にて) 復帰電圧電源電圧の10%以下 動作時間のばらつき±1%以下(最大目盛時間にて)(1sレンジでは±1%±10ms以下) 静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊) 耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min 耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回 端子配置上部:電源端子、下部:出力端子 セット誤差±10%±50ms以下(最大目盛時間にて) 動作モードオンディレー、インターバル、フリッカオフスタート、フリッカオンスタートの4モードをディップスイッチで切替 色(本体) 機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h) 復帰時間(s)0.1以下(途中復帰を含む)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)