1MAより刃長・全長を長くした深彫りタイプです
刃数1
材質ハイス(高速度鋼)HSS
タイプシャープコーナー
刃先形状刃先ピンカドタイプ
ねじれ角(°)25
切削性に優れたアルミ加工用1枚刃エンドミル
用途側面加工。中仕上げ・仕上げ加工
刃数1
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
被削材アルミ合金展伸材
ねじれ角(°)30
シャンク径公差(mm)h7
刃径公差(mm)0~-0.1
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃先形状ピンカド
刃数1
ねじれ角(°)30
アルミサッシ等の高速切削に適しています。
切りくずの排出性がバツグンです。
シャンク径(Φmm)8
刃数1
材質ハイス(高速度鋼)HSS
タイプシャープコーナー
刃先形状刃先ピンカドタイプ
ねじれ角(°)25
アルミサッシ加工専用のエンドミルです。
種別1枚刃アルミサッシ用
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数1
刃先形状ピンカド
公差(mm)0~-0.05
ねじれ角(°)35
経済的な替刃式。刃が本体に収納でき安全です。ブレードを5度傾斜させることにより、作業性がさらにアップ
用途床・ガラスの汚れ落としに。ステッカーはがしに。古ペンキ・サビ落としに。
刃幅(mm)12
付属品替刃3枚
全長(mm)130
質量(g)60
刃長(mm)40
刃厚(mm)0.25
材質(刃)鉄
適合替刃2875-006
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
切れ目が入っており、1枚刃、2枚刃用に折って使うこともできます。
様々な種類のガラスケレンに使えます。
材質SK材(特殊鋼焼き入れ)
幅(mm)120
型式替刃
全長(mm)20
1包(50枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
職人さんに長年愛用されているスクレーパー
用途ガラスに張り付いた頑固な汚れ剥がし
床に張り付いた汚れ剥がし
ガスレンジまわりの汚れ剥がし
材質塩ビ、PP
サイズ1185X94X3mm
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ノンコーティングのカウンターシンクです。
用途卓上ボール盤用、面取り加工用。
材質HSS
刃数1
先端角(°)60
切刃形状1枚刃
シック独自のローディングシステムによって、ワンタッチで安全確実な替刃交換ができます。シックインジェクターシェーバー用の1枚刃替刃
商品タイプ替刃
・一枚刃ホルダー用替刃です ・好評発売中のプラ一枚刃に、さらに刃に厚みを持たせることによって、剥離力と耐久性を向上させました ・刃厚0.75ミリの刃がしっかり汚れを剥がします ・金属製の刃では心配な場面にも安心 ・1パック10枚入り
用途ナルビー製品の刃の交換用
材質炭素繊維入りポリアミド
刃幅(mm)19
質量(g)0.74
刃長(mm)39.5
刃厚(mm)0.75
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
刃幅が小さいため、より細かい部分の作業に対応します。本体にセットできる付属の替刃ケースは、保管時に刃カバーとして使用できます。替刃ケースに替刃6枚内蔵。
適合替刃Gスクレーパー替刃ステンレス、Gスクレーパーslim替刃ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
2つの補助ローラーはカッターに交換可能
3枚刃にすることで360°回転ができない場所にも対応できます。
補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます
仕様●能力(パイプ外径):Φ60~114mm●適合管外径:呼:50~100mm(2”~4”)●重量(kg):8.2
アズワン品番65-2114-74
1個
¥115,400
税込¥126,940
当日出荷
2つの補助ローラーはカッターに交換可能
3枚刃にすることで360°回転ができない場所にも対応できます。
補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます
仕様●能力(パイプ外径):Φ34~89mm●適合管外径:呼:25~80mm(1”~3”)●重量(kg):6.9
アズワン品番65-2114-73
1個
¥77,200
税込¥84,920
当日出荷
1枚刃で切粉の排出性が良好です。DLCコーティングで寿命を向上させました。
用途樹脂、アルミ合金の加工
材質超硬(SMG)
刃数1枚刃
全長L(mm)50
表面処理DLCコーティング
シャンク径d(Φmm)3
ドリル・面取り用・ 薄板用の1枚刃の面取りカッターです。
用途鋳鉄、アルミ合金の加工
1枚刃60°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂などの加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
用途に応じて角度が選べます。
スローアウェイ3枚刃による高剛性面取りカッターです。
刃長30mm面取り加工が可能です。
独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。
用途面取り加工
トラスコ品番796-6628
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
質量(kg)1
適合チップX63GURタイプ
1本
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
ピン角仕様でアルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています
用途用途
材質超微粒子
形状刃:右ネジレ30°
刃数1枚刃
表面処理ノンコート
TiNコーティングのカウンターシンクです。
用途卓上ボール盤用、面取り加工用。
TiNコーティングのカウンターシンクです。
用途卓上ボール盤用、面取り加工用。
刃数1
先端角(°)90
材質HSS
切刃形状1枚刃
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌日出荷
六角軸(6.35mm)で現場作業でのC面取り、バリ取りに最適です。一枚刃で滑らかな面取り表面仕上げが可能です。刃部がチタンコーティングなので刃先へのバリ溶着が減少。長寿命になりました。
用途被削材:アルミ、鉄、樹脂、銅、ガルバリウム。充電ドリル、電動ドリル、ボール盤、旋盤
シャンク径(mm)6.35
先端角(°)90
種別1枚刃
先端径(mm)1
表面処理チタンコーティング
切刃形状その他
『面取りカッター』並の価格で『ジェントルメン』に次ぐ面取り能力です。
用途面取り加工
刃径(Φmm)46.5
先端角(°)45
シャンク径(Φmm)32
刃数1
材質鋼
全長(mm)120
仕様【クランプスクリュ】L-16
トラスコ品番796-3394
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
質量(g)752
適合チップTNEX270412、TNMX270412
加工範囲(mm)13~45.5
首下長(mm)40
切刃形状1枚刃
最大面取径(Φmm)46.5
1本
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
1台
¥81,980
税込¥90,178
翌日出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。1枚刃タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
刃数1
切刃形状1枚刃
手動で迅速かつバリのないきれいな仕上がりです。
長尺シャンクで調整ネジを保護します。
ローラーで管を固定するのできれいな切断面に仕上げます。
2個のローラーを刃に付け換えれば3枚刃にすることができます。
用途鋼管、ダクタイル鋳鉄
トラスコ品番451-4980
材質ダクタイル鋳鉄、鋼
全長(mm)500
質量(kg)3.2
適合替刃33100
モデル2-A
切断能力(inch[mm])1/8~2(6A~50A)
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌日出荷
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工
材質CBN
刃数1枚刃
表面処理ノンコート
TiNコ-ティング仕様1枚刃60°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金・樹脂の加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
刃数1
先端角(°)60
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
1枚刃タイプ。
ストレートシャンク。
OK-Cコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
刃数1
切刃形状1枚刃
表面処理OK-C(TiAIN)コート
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ