「1槽シンク 600」の検索結果

74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一槽水切付シンク(SUS430) LIXIL一槽水切付シンク(SUS430)LIXIL
66,980税込73,678
1台
20日以内出荷から30日以内出荷
堅牢性と清掃性を兼ね備えた流し台です。
仕様オーバーフロー:あり付属品排水ホース材質ステンレス(SUS430)高さ(mm)800奥行(mm)600槽内寸法(mm)奥行:430、深さ:260、間口:520寸法(奥行D×高さH)(mm)バックガード:60×150
一槽シンク(SUS430) LIXIL一槽シンク(SUS430)LIXIL
43,980税込48,378
1台
30日以内出荷
堅牢性と清掃性を兼ね備えた流し台です。
仕様オーバーフロー:あり付属品排水ホース材質ステンレス(SUS430)高さ(mm)800、バックガード:150間口(mm)600
ー槽シンク(SUS430) LIXILー槽シンク(SUS430)LIXIL
55,980税込61,578
1台
30日以内出荷
堅牢性と清掃性を兼ね備えた流し台です。
仕様オーバーフロー:あり付属品排水ホース材質ステンレス(SUS430)高さ(mm)800、バックガード:150奥行(mm)600、バックガード:60
自動水栓付シンク テラオカ(ANEX)自動水栓付シンクテラオカ(ANEX)
149,800税込164,780
1台
15日以内出荷
自動センサーにより、手をかざすだけで吐水・止水が出来ます!手が汚れている時や両手がふさがっている時にタッチレスで吐水・止水ができます。一槽タイプのステンレス流し台です。水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
ホース長さ(mm)ジャバラホース:700バックガード寸法(mm)90脚部構造アジャストボール付(SUS430)
1槽シンク ポンプ付 旭ハウス工業1槽シンク ポンプ付旭ハウス工業
57,980税込63,778
1台
8日以内出荷
従来の1槽シンクに専用ポンプを取り付けたので手洗いユニットポンプ式よりも軽量。後部に給水タンク(20L)と汚水タンク(20L)が内蔵しており給水工事不要。給水・排水工事が出来ない場所での手洗い場として使用。足踏みペダルを踏むと約181ccの水が蛇口より流れます。
用途工事現場や作業場用・キャンプ場・農業用・DIY、ガーデニング用と多目的に使用。質量(kg)23(本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×750×1050寸法(長さL×幅W)(mm)シンク槽:590×610
1槽シンク 旭ハウス工業1槽シンク旭ハウス工業
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
一人用(w600槽)とシンプルな手洗台です。本体はガルバリウム鋼板の為、錆にくく軽量です。専用蛇口(自在水栓)1ヶ付き
用途工事現場や作業場用・キャンプ場・農業用・DIY、ガーデニング用と多目的に使用。材質(槽)PE幅(mm)600質量(kg)18高さ(mm)1050材質(本体)ガルバリウム鋼鈑奥行(mm)590
板金 一槽水切付シンク ライフ住器板金 一槽水切付シンクライフ住器
64,980税込71,478
1台
11日以内出荷
高さ(cm)80
プレス 一槽シンク ライフ住器プレス 一槽シンクライフ住器
34,980税込38,478
1台
11日以内出荷
奥行(mm)450高さ(cm)80
一槽キャビネットシンク ライフ住器一槽キャビネットシンクライフ住器
68,980税込75,878
1台
11日以内出荷
奥行(mm)450高さ(cm)80
一槽水切キャビネットシンク ライフ住器一槽水切キャビネットシンクライフ住器
83,980税込92,378
1台
11日以内出荷
奥行(mm)600高さ(cm)80
一槽水切付シンク ライフ住器一槽水切付シンクライフ住器
67,980税込74,778
1台
11日以内出荷
奥行(mm)600高さ(cm)80
一槽水切付シンク 引き出し付 ライフ住器一槽水切付シンク 引き出し付ライフ住器
92,980税込102,278
1台
11日以内出荷
奥行(mm)600高さ(cm)80
板金 一槽シンク ライフ住器板金 一槽シンクライフ住器
34,980税込38,478
1台
11日以内出荷
高さ(cm)80
バックガード付ドッグバス テラオカ(ANEX)バックガード付ドッグバステラオカ(ANEX)
94,980税込104,478
1台
15日以内出荷
動物研究室、畜産関係、ペットショップなどで小動物や小型犬を洗うための水槽です。パイプ脚仕様のステンレス製バスです。お手入れも簡単で清潔さを保ちます。バックガードがついており、水槽と壁の設置面の水はねを防止します。深めの水槽で使いやすく、ドックバスとしてもご利用いただいております。
バックガード寸法(mm)150-60
流し台 コンフィIIシリーズ・全槽シンク 600×460×800mm CY2-60Sシリーズ イースタン工業流し台 コンフィIIシリーズ・全槽シンク 600×460×800mm CY2-60Sシリーズイースタン工業
38,980税込42,878
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。 収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。 全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
一槽水切付シンク右水槽(SUS430) アズマ一槽水切付シンク右水槽(SUS430)アズマ
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
本格的業務用ステンレス流し台です。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄用に。仕様オーバーフロー:あり、水切り位置:左側付属品ジャバラシングルホース700mm材質ステンレス(SUS430)高さ(mm)800、バックガード:90
一槽シンク(SUS430) アズマ一槽シンク(SUS430)アズマ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
独自の強化ナイロン樹脂製アジャストボールはサビや腐食に強く、ねじ山のつぶれもなく、半永久的に高さ調節機能と安全衛生を提供します。サイズ豊富な本格的業務用ステンレス流し台。製品の95%以上を占める主原料(材料)であるステンレスの製造元高炉メーカーが、カーボンニュートラル対策として粗鋼生産を石炭由来のコークスを使わない水素還元製鉄に切り替え中です。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。仕様オーバーフロー:あり付属品ジャバラホース 700mm材質ステンレス(SUS430)高さ(mm)800、バックガード:90奥行(mm)450、バックガード:25
ステンレス(SUS304)一槽シンク クラフトワークステンレス(SUS304)一槽シンククラフトワーク
76,980税込84,678
1台
20日以内出荷
水切れの良いシンクで衛生的です。
付属品蛇腹ホース1m材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)850寸法(奥行D×高さH)(mm)バックガード:60×150
ステンレス(SUS304)二槽シンク クラフトワークステンレス(SUS304)二槽シンククラフトワーク
119,800税込131,780
1台
20日以内出荷
水切れの良いシンクで衛生的です。
付属品蛇腹ホース1m材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)850
ポ-タブル一槽シンク 600×460×750 アズマポ-タブル一槽シンク 600×460×750アズマ
17,980税込19,778
1台
当日出荷
ポータブル、コンパクト、簡易タイプの流し台です。 ねじ・ビス・工具も不要なはめ込むだけの簡単組み立てで手軽に利用できます。
用途倉庫、ガレージ、庭、建築現場、バザー会場などに。付属品ジャバラホース 700mmトラスコ品番455-1826セット内容ジャバラホース、排水トラップ材質ステンレス(SUS430)高さ(mm)750、バックガード寸法:90奥行(mm)460間口(mm)600槽内寸法(mm)間口:530、奥行:375、深さ:130バックガード(奥行/高さ)(mm)25
塩ビ流し台 新光化成塩ビ流し台新光化成
99,980税込109,978
1個
21日以内出荷
耐酸・耐アルカリ性に優れた塩化ビニル製の流し台です。 流し台の下にかご等が収納できます。
付属品排水ホース1.5m×1本バックガード寸法(mm)10×100
PVC流し台用オプション アズワンPVC流し台用オプションアズワン
4,490税込4,939
1個
当日出荷
流し台の下に荷物を置くことができます。 W600サイズには最大3枚、W900サイズには最大5枚、W1200サイズには最大7枚設置可能です。
材質PVC寸法(mm)150×280×50タイプ全タイプ共用耐荷重(kg)10/1枚アズワン品番3-398-15
PVC流し台用オプション アズワンPVC流し台用オプションアズワン
9,490税込10,439
1個
31日以内出荷
シンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(最大設置枚数2枚)。
材質PVC寸法(mm)250×330×50タイプW600用アズワン品番3-398-12
PVC流し台用オプション アズワンPVC流し台用オプションアズワン
11,900税込13,090
1個
当日出荷
シンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます(600/900/1200共通使用)。
材質PVC寸法(mm)100×390×25/45タイプ全タイプ共用アズワン品番3-398-10
PVC流し台 AIIPシリーズ AllPシリーズ アズワンPVC流し台 AIIPシリーズ AllPシリーズアズワン
199,000税込218,900
1個
10日以内出荷
オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。 水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。 グースネックは360°回転します。 蛇口はメタルフリーです。 水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。 たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。 すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数2枚)。 フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。 両手がフリーになりますので、作業性に優れています。 手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。 非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC寸法(mm)600×500×900、(シンク)520×350×250質量(kg)約20高さ(mm)(蛇口)340タイプ蛇口・フットスイッチ付内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10電源(V)AC100(50/60Hz)ケーブル長(m)2(フットスイッチ)外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14安全装置過電流防止ヒューズ付電源コード(m)2.5ホース長さ(m)1.5(フレキホース)保護等級IPX8(フットスイッチ)呼び径(A)VP20電源コード3Pプラグアズワン品番3-398-07チューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
一槽キャビネットシンク(SUS430) エスコ一槽キャビネットシンク(SUS430)エスコ
63,500税込69,850
1台
当日出荷
日本製
二槽シンク(SUS430) エスコ二槽シンク(SUS430)エスコ
73,700税込81,070
1台
当日出荷
脚先はナイロン樹脂製のアジャストボールを使用していますので、湿式厨房で使用されてもサビに強く長持ちします。 日本製
一槽シンク(簡易型/ステンレス製) エスコ一槽シンク(簡易型/ステンレス製)エスコ
19,400税込21,340
1台
当日出荷
日本製 ねじ、ビス、工具不要の簡易組立 耐荷重に注意してご使用ください。
仕様●呼:50●材質:SUS430●サイズ:600(W)×460(D)×840(H)mm●重量:8kg●シンクサイズ:530(W)×375(D)mm●深さ:130mm●実用耐荷重:30kgアズワン品番65-2128-77
一槽シンク(SUS430) エスコ一槽シンク(SUS430)エスコ
32,500税込35,750
1台
当日出荷
バックガードに縦カラン式水道栓は取付出来ないタイプです。 日本製
【オーダー】一槽水切り付きステンレスシンク(SUS430) 奥行600 高さ指定 東製作所【オーダー】一槽水切り付きステンレスシンク(SUS430) 奥行600 高さ指定東製作所
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
スリムなカウンターサイズ。 喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。 完成品でお届けします。
仕様アジャストボール調整巾+30m/m材質SUS430奥行(mm)600棚板耐荷重(kg)50バックガード(奥行/高さ)(mm)40/H90槽深さ(mm)220ホース長さ(cm)70RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】一槽シンク(SUS430) 奥行600 高さ指定 東製作所【オーダー】一槽シンク(SUS430) 奥行600 高さ指定東製作所
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷
スリムなカウンターサイズ。 喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。 完成品でお届けします。
材質SUS430奥行(mm)600棚板耐荷重(kg)50バックガード(奥行/高さ)(mm)40/H90槽深さ(mm)220ホース長さ(cm)70アジャスター調整範囲(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
舟型シンク(ホース付) マルゼン[厨房機器]舟型シンク(ホース付)マルゼン[厨房機器]
79,980税込87,978
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
本体(シンク・化粧板・スノコ)はSUS430、パイプ脚・アジャスターはSUS304となります。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。仕様オーバーフロー:なしバックガード(奥行/高さ)(mm)なし
舟型シンク(ホース付) マルゼン[厨房機器]舟型シンク(ホース付)マルゼン[厨房機器]
79,980税込87,978
1台
7日以内出荷
トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げです。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。仕様オーバーフロー:なしバックガード(奥行/高さ)(mm)60/150
一槽シンク(ホース付) マルゼン[厨房機器]一槽シンク(ホース付)マルゼン[厨房機器]
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から11日以内出荷
パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。仕様オーバーフロー:ありバックガード(奥行/高さ)(mm)なし
18-0二槽シンク (バックガード無) タニコー18-0二槽シンク (バックガード無)タニコー
67,980税込74,778
1個
4日以内出荷
優れた仕様でリーズナブルな価格帯を実現したTX430シリーズ。奥行サイズ450mmタイプはシンクトップ部分のステンレス厚1mm、 奥行サイズ600mmタイプはシンクトップ部分ステンレス厚1mm~1.2mmと 耐久性に優れています。シンク槽深さ:220。オーバーフロー、排水トラップ(Φ115)付。
18-0二槽シンク (バックガード付) タニコー18-0二槽シンク (バックガード付)タニコー
67,980税込74,778
1個
4日以内出荷
優れた仕様でリーズナブルな価格帯を実現したTX430シリーズ。奥行サイズ450mmタイプはシンクトップ部分のステンレス厚1mm、 奥行サイズ600mmタイプはシンクトップ部分ステンレス厚1mm~1.2mmと 耐久性に優れています。シンク槽深さ:220バックガード寸法:30×H90。オーバーフロー、排水トラップ(Φ115)付。
小型瓶用洗浄機付流し台 テラオカ(ANEX)小型瓶用洗浄機付流し台テラオカ(ANEX)
299,800税込329,780
1台
35日以内出荷
小型瓶洗浄機をシンクに取り付けてあるので作業性に優れています。 使い勝手のよいサイズで、取り外し可能な水切棚をご用意しました。 洗浄機は小型瓶専用です。形状や大きさによって使用できない瓶があります。 (胴径75mm以下、口内径20mm以上の容器が最適)
高さ(mm)850間口(mm)600奥行(mm)600付属品十字金具:SUS304×1個(嵌め込み式)/水切棚:SUS304×1枚(外形寸法/W200×D453×H30mm)(有効寸法/200×413mm・Φ10mmパンチング)材質本体・シンク:ステンレスSUS304(混合栓、排水トラップ等除く)、逆噴射部:真鍮(クロムメッキ仕上)RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製430製1槽水切りシンク テラオカ(ANEX)SUS製430製1槽水切りシンクテラオカ(ANEX)
97,980税込107,778
1台
15日以内出荷
右水切り(R)と左水切り(L)の2種類をご用意しました。 洗浄したものを置いたり乾燥させたりするのに便利です。
間口(mm)900、水切:C300付属品ジャバラホース1m材質ステンレスSUS430高さ(mm)800奥行(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応バックガード寸法(mm)高さ150×厚み60寸法(間口W×奥行D×高さH)(cm)水槽:B520×470×240
SUS430製1槽シンク テラオカ(ANEX)SUS430製1槽シンクテラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
73,980税込81,378
1台
15日以内出荷
作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。
高さ(mm)800奥行(mm)600仕様脚部アジャストボール付(SUS430)付属品ジャバラホース1m材質ステンレスSUS430RoHS指令(10物質対応)対応バックガード寸法(mm)高さ150×厚み60
SUS430製1槽シンク テラオカ(ANEX)SUS430製1槽シンクテラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
66,980税込73,678
1台
15日以内出荷
作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。
高さ(mm)800奥行(mm)450仕様脚部アジャストボール付(SUS430)付属品ジャバラホース1m材質ステンレスSUS430RoHS指令(10物質対応)対応バックガード寸法(mm)高さ90×厚み30
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら