高さ(mm)850
奥行(mm)600
仕様オーバーフロー、排水トラップ(180Φ)付
材質SUS304
厚さ(mm)シンク:1.2
接続口径50
バックガード(奥行/高さ)(mm)30/90
槽深さ(mm)220
小型瓶洗浄機をシンクに取り付けてあるので作業性に優れています。
使い勝手のよいサイズで、取り外し可能な水切棚をご用意しました。
洗浄機は小型瓶専用です。形状や大きさによって使用できない瓶があります。(胴径75mm以下、口内径20mm以上の容器が最適です。)
間口(mm)600
奥行(mm)600
高さ(mm)850
トラスコ品番495-4611
セット内容十字金具:1個(嵌め込み式)、水切棚:1枚、排水ホース
材質本体・シンク部:ステンレス(SUS304)(混合栓、排水トラップ等は除く)、噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上)、十字金具・水切棚:SUS304
寸法(mm)【バックガード】20t×100H
質量(kg)37
槽内寸法(間口×奥行×深さ)(mm)500×420×200
1台
¥289,800
税込¥318,780
30日以内出荷
高さ(mm)850
奥行(mm)600
仕様オーバーフロー、排水トラップ(180Φ)付
材質SUS304
厚さ(mm)シンク:1.2
接続口径50
バックガード(奥行/高さ)(mm)60/150
槽深さ(mm)280
水切れの良いシンクで衛生的です。
付属品蛇腹ホース1m
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)850
小型瓶洗浄機をシンクに取り付けてあるので作業性に優れています。
使い勝手のよいサイズで、取り外し可能な水切棚をご用意しました。
洗浄機は小型瓶専用です。形状や大きさによって使用できない瓶があります。
(胴径75mm以下、口内径20mm以上の容器が最適)
高さ(mm)850
間口(mm)600
奥行(mm)600
付属品十字金具:SUS304×1個(嵌め込み式)/水切棚:SUS304×1枚(外形寸法/W200×D453×H30mm)(有効寸法/200×413mm・Φ10mmパンチング)
材質本体・シンク:ステンレスSUS304(混合栓、排水トラップ等除く)、逆噴射部:真鍮(クロムメッキ仕上)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥299,800
税込¥329,780
35日以内出荷
高さ(mm)850
奥行(mm)600
仕様オーバーフロー、排水トラップ(180Φ)付
材質SUS304
厚さ(mm)シンク:1.2
接続口径50
バックガード(奥行/高さ)(mm)60/150
槽深さ(mm)280
水切れの良いシンクで衛生的です。
付属品蛇腹ホース1m
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)850
寸法(奥行D×高さH)(mm)バックガード:60×150
仕様排水トラップ(180Φ)付
材質SUS304
厚さ(mm)シンク:1.2
接続口径50
高さ(mm)850
奥行(mm)600
バックガード(奥行/高さ)(mm)60/150
槽深さ(mm)280
仕様オーバーフロー、排水トラップ(115Φ)付
材質SUS304
厚さ(mm)シンク:1.2
接続口径50
高さ(mm)850
奥行(mm)450
間口(mm)900
バックガード(奥行/高さ)(mm)30/90
槽深さ(mm)220
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
高さ(mm)850
奥行(mm)450
仕様オーバーフロー、排水トラップ(115Φ)付
材質SUS304
厚さ(mm)シンク:1.2
接続口径50
バックガード(奥行/高さ)(mm)30/90
槽深さ(mm)220
関連キーワード