作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。
高さ(mm)800
仕様脚部アジャストボール付(SUS430)
付属品ジャバラホース700mm
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。
高さ(mm)800
槽深さ(mm)220
棚板耐荷重(kg)50
ホース長さ(cm)70
アジャスター調整範囲(mm)30
仕様アジャストボール調整巾+30m/m
材質SUS430
作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。
高さ(mm)800
奥行(mm)450
仕様脚部アジャストボール付(SUS430)
付属品ジャバラホース1m
材質ステンレスSUS430
RoHS指令(10物質対応)対応
バックガード寸法(mm)高さ90×厚み30
スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。
作業に便利な水切り(カウンター・調理場)付きで、使いやすい。
高さ(mm)800
ホース長さ(cm)70
槽深さ(mm)220
棚板耐荷重(kg)50
仕様アジャストボール調整巾+30m/m
キャビネットは小物や食器や調味料などが収納でき、棚まで動く手間を省いて作業効率が一段とアップ!。※キャビネット内寸法は、高さはシンク下の一番狭い場所、奥行きはホース部分で狭くなっている部分/なっていない部分の数値です。
高さ(mm)800
付属品レベル調整用 アジャスター(+25mm)、ホース付き
材質ステンレス(SUS430)
仕様アジャストボール調整巾+30m/m
荷姿完成品
ホース長さ(cm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。
仕様オーバーフロー:あり
バックガード(奥行/高さ)(mm)なし
様々なシーンで幅広く活躍する、先進の業務用設備機器。
高さ(mm)800
仕様バックガード付
トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げ。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。
間口(mm)750
奥行(mm)450
高さ(mm)800
仕様オーバーフローあり排水トラップ:大型(180mm)ゴミカゴ付完成品ホース付
付属品水切りホース
トラスコ品番465-5371
材質ステンレス(SUS430)
質量(kg)20
槽内寸法(mm)間口670×奥行320×深さ200
寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)50×100
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
高さ(mm)850
奥行(mm)600
仕様オーバーフロー、排水トラップ(180Φ)付
材質SUS304
厚さ(mm)シンク:1.2
接続口径50
バックガード(奥行/高さ)(mm)30/90
槽深さ(mm)220
作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。
高さ(mm)800
奥行(mm)450
仕様脚部アジャストボール付(SUS430)
付属品ジャバラホース1m
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
バックガード寸法(mm)高さ90×厚み30
高さ(mm)800、(背板90)
材質ステンレス(SUS430)
タイプ左水槽
槽深さ(mm)220
堅牢性と清掃性を兼ね備えた流し台です。
仕様オーバーフロー:あり
付属品排水ホース
材質ステンレス(SUS430)
高さ(mm)800、バックガード:150
奥行(mm)600、バックガード:60
荷姿完成品
ホース長さ(cm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ(mm)850
奥行(mm)600
仕様オーバーフロー、排水トラップ(180Φ)付
材質SUS304
厚さ(mm)シンク:1.2
接続口径50
バックガード(奥行/高さ)(mm)60/150
槽深さ(mm)280
水切れの良いシンクで衛生的です。
付属品蛇腹ホース1m
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)850
寸法(奥行D×高さH)(mm)バックガード:60×150
本格的業務用ステンレス流し台です。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄用に。
仕様オーバーフロー:あり、水切り位置:左側
付属品ジャバラシングルホース700mm
材質ステンレス(SUS430)
高さ(mm)800、バックガード:90
高さ(mm)850
奥行(mm)450
仕様オーバーフロー、排水トラップ(115Φ)付
材質SUS304
厚さ(mm)シンク:1.2
接続口径50
バックガード(奥行/高さ)(mm)30/90
槽深さ(mm)220
関連キーワード