カテゴリ

  • 電気材料(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 日用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 制御機器(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 家電(4)
  • 食品・飲料(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 塗料(2)
  • 照明(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「1種 アース棒」の検索結果

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性アースカラー オリーブイン アサヒペン水性アースカラー オリーブインアサヒペン
1,198税込1,318
1本(200mL)
翌々日出荷
水性の低臭タイプで、屋内外に使用できるつや消し多用途塗料です。木への浸透に優れ、ひび割れ防止効果が上がります。ハケ塗りでのつや消し不透明仕上げと、ウエス塗装でのステイン仕上げの11種類の仕上がりが楽しめます。天然オリーブオイルを配合することで滑らかに塗装でき、木部への浸透性や耐久性が向上しています。ジェル状なのでムラになりにくく、キレイな仕上がりになります。スクイズ容器を採用しており、トレイが不要なので手軽に塗装することができます。抗菌剤配合、F☆☆☆☆取得。
用途木部・木製品、コンクリート・スレート・ブロック、鉄部・鉄製品、発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面の塗装に最適。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、天然オリーブ抽出オイル、水セピアブラウン種類合成樹脂塗料(水系)標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)【夏期】約2【冬期】約4危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)(200mL)1.3~1.8(畳0.8~1.0枚分)光沢ツヤ消しRoHS指令(10物質対応)対応
防災ラジオ 防災同報無線受信 NEXTEC エフ・アール・シー防災ラジオ 防災同報無線受信 NEXTECエフ・アール・シー
7,198税込7,918
1台
5日以内出荷
近年、地球温暖化の進行によりゲリラ豪雨や大型台風等の発生が目に見えて増して来ております。また、地球規模で火山活動や地殻変動が活発になっており、大規模地震への警戒は絶やせません。災害時に最初に必要となるのは情報です。本当に重要で正確な情報を、いち早く共有する。いま、防災用ラジオの重要性がますます高まっております。本機は同報系防災行政無線(アナログ放送のみ)の受信、NHK-FMラジオ放送の緊急警報放送(第1種、第2種)および緊急地震速報の常時監視機能をもつ防災無線受信機です。これら災害情報のいずれかの警報を検出した場合、その緊急放送の受信を開始します。
付属品ACアダプタ×1、リチウムイオン充電池×1、 イヤホン×1、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)約86(電池含まず)温度範囲(℃)0 ~ +50電源電圧DC IN運用時:DC 5V(microUSB)、本体電池運用:DC 3.7V検出方式防災同報無線:指定周波数のキャリア検出、緊急地震速報:NHK地震速報チャイム音検出、緊急警報放送:ARIB標準規格BTA R-001 FSK検出寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×100×19.5周波数防災同報無線:68.205 ~ 69.795 MHz (15 kHz step)、 FMラジオ:76.0~ 95.0MHz (100kHz Step)連続使用可能時間警報+防災:25時間、警報のみ:30時間消費電流監視モード:30mA(同報無線Save時)、FMラジオモード:100mA、防災同報無線 モード(待機時):60mA、オーディオ出力:300mW
防災ラジオ 防災同報無線受信 FIRSTCOM エフ・アール・シー防災ラジオ 防災同報無線受信 FIRSTCOMエフ・アール・シー
7,898税込8,688
1台
5日以内出荷
緊急時の災害情報をいち早くキャッチ近年、地球温暖化の進行によりゲリラ豪雨や大型台風等の発生が増えてきております。また、地球規模で火山活動や地殻変動が活発になっており、大規模地震への警戒は絶やせません。災害時に最初に必要となるのは正確な情報です。[ FC-W119RD ] は同報系防災行政無線(アナログ放送のみ)の受信、NHK-FMラジオ放送の緊急警報放送(第1種、第2種)および緊急地震速報の常時監視機能をもつ防災無線受信機です。これらの災害情報の警報を検出した場合、その緊急放送の受信を開始します。
付属品本体 ×1、リチウムイオン充電池 ×1、ACアダプタ ×1、イヤホン ×1、取扱説明書(保証書付) ×1質量(g)約86(専用電池含まず)温度範囲(℃)0 ~ +50電源電圧DC IN運用時:DC 5V(microUSB)、本体電池運用:DC 3.7V検出方式防災同報無線:指定周波数のキャリア検出、緊急地震速報:NHK地震速報チャイム音検出、緊急警報放送:ARIB標準規格BTA R-001 FSK検出寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×100×19.5(突起物含まず)周波数防災同報無線:68.205 ~ 69.795 MHz (15 kHz step)、FMラジオ:76.0~ 95.0MHz (100kHz Step)充電時間約5時間連続使用可能時間警報+防災:約25時間、警報のみ:約30時間 ※バッテリーは1000mAh、充電電流は0.2Aです。消費電流監視モード:30mA ( 同報無線Save時 )、FMラジオモード:100mA、防災同報無線モード(待機時):60mA、オーディオ出力:300mW
もっちりうるおうコラーゲンCゼリーアサイー・ベリー味 アース製薬もっちりうるおうコラーゲンCゼリーアサイー・ベリー味アース製薬
449税込485
1箱(10g×7本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
加齢やストレスなどによって、体内のコラーゲンは減少するといわれています。コラーゲンを有効に摂るにはコラーゲンをペプチド化して吸収を高めたものを摂取する必要があります。「コラーゲンCゼリー」はそんなコラーゲンペプチドを、手軽にいつでもどこでも摂取できるスティックタイプの美容ゼリー。コラーゲンペプチドだけでなく、グルコサミンやコンドロイチン硫酸など7つの美感成分が配合されています。アサイー・ベリー味(ブルーベリー、カシス、アサイー混合果汁24%)美容ゼリー7つの美感成分配合(1)低分子コラーゲンペプチドコラーゲンはたんぱく質の1種で美容に欠かせない大切な成分です。(2)グルコサミングルコサミンは軟骨成分の1つで、ヒアルロン酸のもとになることが知られています。(3)コンドロイチン硫酸鮫軟骨抽出物に含まれるコンドロイチン硫酸は、関節などに含まれる成分として知られています。(4)プロテオグリカンサケ鼻軟骨抽出物に含まれるプロテオグリカンは、軟骨などに含まれる成分として知られています。(5)ビタミンCコラーゲンを作るのに必要な成分として知られ、果汁などに含まれるビタミンです。(6)マンゴスチンエキス果実の女王と呼ばれるマンゴスチンの果皮から抽出したエキスで、多数のポリフェノールを含む成分です。(7)低分子ポリフェノールライチから抽出した低分子ポリフェノールで、植物が紫外線などの刺激から身を守るために必要な成分です。
原材料フィッシュコラーゲンペプチド(ゼラチンを含む、中国製造)、果汁(ブルーベリー、カシス、アサイー)、エリスリトール、鮫軟骨抽出物、N-アセチルグルコサミン、マンゴスチン抽出エキス粉末、サケ鼻軟骨抽出物(さけを含む)、ライチポリフェノール加工品/ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、ビタミンC、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、チャ抽出物
たっぷりうるおうプラセンタCゼリーアセロラ味 アース製薬たっぷりうるおうプラセンタCゼリーアセロラ味アース製薬
449税込485
1箱(10g×7本)ほか
翌日出荷
プラセンタは古くから多方面に使われ、私たちになじみの深い素材です。最近では美容を目的とした健康食品などに、使用用途が広がっています。「プラセンタCゼリー」はそんなプラセンタエキスを、手軽にいつでもどこでも摂取できるスティックタイプの美容ゼリー。プラセンタだけでなく、コラーゲンやツバメの巣など、7つの美感成分が配合されています。アセロラ味(アセロラ果汁10%)美容ゼリー7つの美感成分配合(1)プラセンタエキス生命のゆりかごと呼ばれるプラセンタから抽出したエキスで、キレイを実感できる成分です。(2)低分子コラーゲンペプチドコラーゲンはたんぱく質の1種で美容に欠かせない大切な成分です。(3)エラスチン弾力のある組織に存在するたんぱく質として知られ、美容に欠かせない大切な成分です。(4)プロテオグリカンサケ鼻軟骨抽出物に含まれるプロテオグリカンは、軟骨などに含まれる成分として知られています。(5)ビタミンCコラーゲンを作るのに必要な成分として知られ、果汁などに含まれるビタミンです。(6)マンゴスチンエキス果実の女王と呼ばれるマンゴスチンの果皮から抽出したエキスで、多数のポリフェノールを含む成分です。(7)ツバメの巣エキス中国など限られた場所に生息するアナツバメの巣のエキスで、古くから美容をサポートする成分として知られています。
仕様アセロラ味(アセロラ果汁10%)ピンク色のゼリーで、アセロラの香り及び特有の風味を有し、甘味と酸味を感じること。原材料アセロラ果汁(国内製造)、エリスリトール、果実酢、豚コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)、豚プラセンタエキス粉末、りんご酢、豚エラスチン、マンゴスチン抽出エキス粉末、燕の巣酵素処理エキス、サケ鼻軟骨抽出物(さけを含む)/ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、ビタミンC、酸味料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、トマト色素
もっちりうるおうコラーゲンCゼリー ピーチ味 アース製薬もっちりうるおうコラーゲンCゼリー ピーチ味アース製薬
598税込646
1箱(10g×7本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
加齢やストレスなどによって、体内のコラーゲンは減少するといわれています。コラーゲンを有効に摂るにはコラーゲンをペプチド化して吸収を高めたものを摂取する必要があります。「コラーゲンCゼリー」はそんなコラーゲンペプチドを、手軽にいつでもどこでも摂取できるスティックタイプの美容ゼリー。コラーゲンペプチドだけでなく、グルコサミンやコンドロイチン硫酸など7つの美感成分が配合されています。ピーチ味(ピーチ、ライチ混合果汁22%)美容ゼリー7つの美感成分配合(1)低分子コラーゲンペプチドコラーゲンはたんぱく質の1種で美容に欠かせない大切な成分です。(2)グルコサミングルコサミンは軟骨成分の1つで、ヒアルロン酸のもとになることが知られています。(3)コンドロイチン硫酸鮫軟骨抽出物に含まれるコンドロイチン硫酸は、関節などに含まれる成分として知られています。(4)プロテオグリカンサケ鼻軟骨抽出物に含まれるプロテオグリカンは、軟骨などに含まれる成分として知られています。(5)ビタミンCコラーゲンを作るのに必要な成分として知られ、果汁などに含まれるビタミンです。(6)マンゴスチンエキス果実の女王と呼ばれるマンゴスチンの果皮から抽出したエキスで、多数のポリフェノールを含む成分です。(7)低分子ポリフェノールライチから抽出した低分子ポリフェノールで、植物が紫外線などの刺激から身を守るために必要な成分です。
原材料フィッシュコラーゲンペプチド(ゼラチンを含む、中国製造)、果汁(もも、ライチ)、エリスリトール、鮫軟骨抽出物、N-アセチルグルコサミン、マンゴスチン抽出エキス粉末、サケ鼻軟骨抽出物(さけを含む)、ライチポリフェノール加工品/ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、ビタミンC、トマト色素、チャ抽出物
たっぷりうるおうプラセンタCゼリーマンゴー味 アース製薬たっぷりうるおうプラセンタCゼリーマンゴー味アース製薬
479税込517
1箱(10g×7本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
たっぷりうるおうプラセンタは古くから多方面に使われ、私たちになじみの深い素材です。最近では美容を目的とした健康食品などに、使用用途が広がっています。「プラセンタCゼリー」はそんなプラセンタエキスを、手軽にいつでもどこでも摂取できるスティックタイプの美容ゼリー。プラセンタだけでなく、コラーゲンやツバメの巣など、7つの美感成分が配合されています。マンゴー味(マンゴー果汁20%)7つの美感成分配合(1)プラセンタエキス生命のゆりかごと呼ばれるプラセンタから抽出したエキスで、キレイを実感できる成分です。(2)低分子コラーゲンペプチドコラーゲンはたんぱく質の1種で美容に欠かせない大切な成分です。(3)エラスチン弾力のある組織に存在するたんぱく質として知られ、美容に欠かせない大切な成分です。(4)プロテオグリカンサケ鼻軟骨抽出物に含まれるプロテオグリカンは、軟骨などに含まれる成分として知られています。(5)ビタミンCコラーゲンを作るのに必要な成分として知られ、果汁などに含まれるビタミンです。(6)マンゴスチンエキス果実の女王と呼ばれるマンゴスチンの果皮から抽出したエキスで、多数のポリフェノールを含む成分です。(7)ツバメの巣エキス中国など限られた場所に生息するアナツバメの巣のエキスで、古くから美容をサポートする成分として知られています。
原材料マンゴー果汁(イスラエル製造)、エリスリトール、豚コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)、豚プラセンタエキス粉末、黒酢、りんご酢、豚エラスチン、マンゴスチン抽出エキス粉末、燕の巣酵素処理エキス、サケ鼻軟骨抽出物(さけを含む)/ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、酸味料、ビタミンC、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)
はだまも ミスト アース製薬はだまも ミストアース製薬
519税込571
1本(60mL)ほか
当日出荷
【家族のお肌をまもるすごくやさしいお肌の虫よけ】 お肌と同じ弱酸性 お肌を包み込み虫からまもるモイストヴェール 4種のうるおい成分配合(ヒアルロン酸Na、コラーゲン、セラミド、ビタミンC) 皮膚アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません) 【朝使って夜まで1日虫からしっかりまもる】※大量に汗をかいた後やタオルで拭いた後などは、こまめにぬりなおしてください 汗や水に強く流れにくい ・たくさんの虫からしっかりまもる ・蚊・ブユ・マダニ、トコジラミにも効く ・脚元にも使いやすい逆さまでも使えるスプレー(※残り少ない場合、逆さまではスプレーできません。) 【効能・効果】蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避 【防除用医薬部外品】
用途蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避成分DPG、ヒアルロン酸Na(2)、加水分解コラーゲン末、ステアロイルフィトスフィンゴシン(セラミド)、アスコルビン酸(ビタミンC)、クエン酸、クエン酸Na、エタノール、精製水、香料、その他5成分種別ミスト適合害虫蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビル医薬品医療機器等法防除用医薬部外品効果蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避
アレルブロック 花粉ガードスプレー アース製薬アレルブロック 花粉ガードスプレーアース製薬
1,498税込1,648
1個(150mL)
8日以内出荷
「顔・髪+洋服」花粉、ウイルス付着ブロック※花粉、ウイルスの侵入を完全に防ぐものではありません。 髪や肌に、ふんわりミスト。「ふんわり微細ミスト採用」 有害物質(花粉・ウイルス・PM2.5・ハウスダスト)をよせつけない。 保湿成分を4種も配合。「保湿成分配合:ヒアルロン酸・セラミド・プラセンタ・アルガンオイル」 天然ローズゼラニウム水配合。やさしく香る。 1日1回お出かけ前に。気になったら重ねづけもできます。 花粉、ウイルス、PM2.5、ハウスダストなどの有害物質が身体に付着するのを防ぎ、目、鼻、口周りへの吸着を予防します。 適量がふんわり出る、化粧水ミストの使い心地。 メイクの上からも使えます。衣類にも使えます。 皮膚アレルギーテスト済み※すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません。
用途花粉・ウイルス・PM2.5・ハウスダストの付着予防成分ヒドロキシプロピルキトサン、ヒアルロン酸Na、グルコシルセラミド、プラセンタ、アルガンオイル、ニオイテンジクアオイ水(天然ローズゼラニウム水)、メチルパラベン、エタノール種別スプレー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×205×45香りやさしく香る天然ローズゼラニウム水配合使用量・外出前、外出先で・花粉やホコリで不快感の気になる時に効果約90日分(1日1回使用)
オスルアースリップアダプタ イマダオスルアースリップアダプタイマダ
9,798税込10,778
1台
30日以内出荷
針基を直接フォースゲージに接続できるため、針管を抜く手間がいりません。ルアーフィッティングの形状別に3種類用意しております。ISOに一部準拠した測定が可能です。
用途MED-LFA-20Nは、サンプルの針を、針基ごとフォースゲージに装着させることのできるアダプタです。針管を抜く手間が省けるため、測定の効率化が図れます。本体質量(g)15取付ねじM6構成本体部、コネクタ 1 種最大荷重(N)20
オスルアーロックアダプタ イマダオスルアーロックアダプタイマダ
10,980税込12,078
1台
30日以内出荷
針基を直接フォースゲージに接続できるため、針管を抜く手間がいりません。ルアーフィッティングの形状別に3種類用意しております。ISOに一部準拠した測定が可能です。
用途MED-LFA-20Nは、サンプルの針を、針基ごとフォースゲージに装着させることのできるアダプタです。針管を抜く手間が省けるため、測定の効率化が図れます。本体質量(g)15取付ねじM6構成本体部、コネクタ 1 種最大荷重(N)20
メスルアースリップアダプタ イマダメスルアースリップアダプタイマダ
9,798税込10,778
1台
30日以内出荷
針基を直接フォースゲージに接続できるため、針管を抜く手間がいりません。ルアーフィッティングの形状別に3種類用意しております。ISOに一部準拠した測定が可能です。
用途MED-LFA-20Nは、サンプルの針を、針基ごとフォースゲージに装着させることのできるアダプタです。針管を抜く手間が省けるため、測定の効率化が図れます。本体質量(g)約 15構成本体部、コネクタ 1 種最大荷重(N)20取付ネジ径M6
テーパースケールアームタイプ 全晴テーパースケールアームタイプ全晴
4,498税込4,948
1本
5日以内出荷
先端可動式タイプのテーパースケール。先端が可動式の為、奥まった狭い場所でも隙間測定が可能です。折り畳める為、ポケット等に携帯しても安全。
用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。種別アームタイプ(1-15mmスキ用)先端可動式材質ステンレス品番TS-A15(旧品番TS-LA)目量(mm)1板厚(mm)1.1
ハイテンプディスク 重耐塩仕様 日動工業ハイテンプディスク 重耐塩仕様日動工業
98,980税込108,878
1台
4日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200兼用、高温対応LED照明です。金属工業・製紙業・窯業など溶接ヒュームや熱溜まりによる100℃までの高温環境に設置可能です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電線の長さは25m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品電源装置/M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2材質本体:ADC(アルミダイキャスト)/前面パネル:ガラス/取付枠:SUS201(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス)タイプ電源装置外付型定格電圧(V)AC100/200定格寿命(時間)球:25000電線長さ(m)25電線仕様-種別耐熱電線/電源装置出力側:H05SS-F1.0mm2×2心×25m/入力電線:VCT0.75mm2×3心×0.6mコード先端切放し色温度(K)5000使用電球LEDビーム角(度)(1/10)160、(1/2)120使用環境温度(℃)灯具:ー30~100/電源部:ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色耐振動2G塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC100~240防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15演色指数(Ra)75
ハイテンプスクエアライト300W 日動工業ハイテンプスクエアライト300W日動工業
269,800税込296,780
1台
4日以内出荷
屋内型、AC100/200兼用、高温対応LED照明です。金属工業・製紙業・窯業など溶接ヒュームや熱溜まりによる100℃までの高温環境に設置可能です。水銀灯1000Wクラスの明るさ(メーカー比)電線の長さは25m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内型付属品電源装置/M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2材質本体:SUS201(ステンレス)、アルミ/前面パネル:ガラス/取付枠:SUS201(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)灯具:5.5/電源装置:2.0タイプ電源装置外付型消費電力(W)100V:311/200V:298定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:3.29/200V:1.56定格寿命(時間)球:26000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×246×391電線長さ(m)25電線仕様-種別耐熱電線/電源装置出力側:H05SS-F1.0mm2×2心×25m/入力電線:VCT0.75mm2×3心×0.6mコード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:15330/3m:1890/5m:760ビーム角(度)(1/10)150、(1/2)120使用環境温度(℃)灯具:ー25~100/電源部:ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)165.9(100V)、173.1(200V)LED300W耐振動2G入力電圧範囲(V)AC100~277耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15演色指数(Ra)79定格光束(Lm)51600比較メタルハイド1000Wクラス
充電式エアーコンプレッサー 大橋産業(BAL)充電式エアーコンプレッサー大橋産業(BAL)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
モバイルバッテリー機能付 ※スマホやタブレットに充電可能 LEDライト搭載 ※白色点灯、赤色点滅、赤色SOS点滅 自動停止機能付で安全・安心 圧力単位の切り替えが可能(bar・PSI・kPa・kgf/cm2) ”デジタル表示パネル”で数値が見やすい 使い方はかんたん!本体に”操作手順ラベル”付 テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応 最大圧力995kPa 多用途に使えるアダプター3種付 ・自転車用<英式> ・ボール用ニードル ・小型レジャー用品用 <セット内容>1.本体、2.エアーホース、3.自転車用アダプター、4.ボール用アダプター、5.レジャー用品用アダプター(太/細)、6.充電ケーブル
質量(g)453定格電圧(V)7.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×47×137最大静圧(kPa)995バッテリー容量(mAh)2000
インスタント ブランズ  エアフライヤーオーブン Vortex Plus(ボルテックス プラス)  ISP1005 シナジートレーディングインスタント ブランズ エアフライヤーオーブン Vortex Plus(ボルテックス プラス) ISP1005シナジートレーディング
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
1台8役の多機能。ロティサリー回転機能付き。エアフライヤーオーブン。コンパクトなのに大容量タッチパネルで簡単操作和洋100種のレシピブック付き同時に2段調理可能1-6人分Instant Brandsから世界初のロティサリー機能(回転調理)付き1台8役のエアフライヤーオーブンが新登場!エアフライ ロティサリー ロースト あぶり焼き トースト ベイク ドライ調理 再加熱がタッチパネルで簡単に操作できます。画期的なメッシュトレイで油を使わないのにさらに食材から余分な脂も落ちるので、ヘルシーでカリっとサクッとおうちでプロの味。和洋100種のレシピブック付き。
接地抵抗計ワイヤレスセット HIOKI(日置電機)接地抵抗計ワイヤレスセットHIOKI(日置電機)
58,980税込64,878
1個
6日以内出荷
接地抵抗計 FT6031-50(オプションZ3210装着時)はワイヤレス化に対応!スマホやタブレットに測定値を転送現場に強い、防塵・防水性能と堅牢性、汚れても洗える国際保護等級 IP67優れた耐ノイズ性能粉塵が中に入らない/浸水しない国際保護等級 IP671台でA種からD種接地抵抗測定までカバー0Ω~2000Ωのワイドな測定範囲作業時間を大幅短縮!補助接地棒とコード巻取器を付属。 ワイヤレスアダプタ Z3210 セット品
用途接地抵抗測定仕様ドロッププルーフ:コンクリート上1m(プロテクタ装着時)測定範囲20Ω(0~20Ω)、200Ω(0~200Ω)、2000Ω(0~2000Ω)電圧許容知:25Vrms質量(g)570(電池およびプロテクタを含む、端子カバーを除く、 その他付属品を除く)抵抗(kΩ)補助設置電極の許容:50電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、測定可能回数:500回(測定条件:3電極法、10秒間隔で10Ω測定、Z3210未装着)適合規格安全性 本体/測定回路:EN61010、EMC:EN61326、接地抵抗計:EN61557測定方式2電極法 (D種測定対応)/3電極法 (A~D種測定対応)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×111×44測定周波数範囲(Hz)128±2機能活線警告表示、ゼロアジャスト、連続測定モード、無線通信 (Z3210 装着時のみ)、コンパレーター測定時間(秒)3電極法:6以内、2電極法:3以内使用温湿度範囲-25~40℃、90%rh以下(結露しないこと)、40℃~65℃で25%rhまで直線的に減少する相対湿度以下(結露しないこと)測定電流3電極法:25mArms以下、2電極法:4mArms以下地電圧測定:0~30Vrms保存温湿度範囲-25~65℃、80%rh以下(結露しないこと)防塵防水性能防塵性能: IP6×、防水性能: IP×5 / IP×7、(EN60529)確度±1.5%rdg±0.08dgt、±1.5%rdg±0.04dgt、±1.5%rdg±0.04dgt、[地電圧測定]±2.3%rdg±0.08dgt(50Hz/60Hz)、±1.3%rdg±0.04dgt(DC)使用場所屋内、屋外(農場除く)、汚染度3、高度2000mまでRoHS指令(10物質対応)対応測定範囲(Ω)【確度】0~20:±1.5%rdg±8dgt、0Ω~200;±1.5%rdg±4dgt、0Ω~2000Ω:±1.5%rdg±4dgt
耐水性ポリウレタンブレードホース 千代田通商耐水性ポリウレタンブレードホース千代田通商
22,980税込25,278
1巻
翌日出荷から翌々日出荷
耐水性ポリウレタンを使用し冷却水配管、圧縮空気配管を1種類で兼用できます。寒冷地でも柔らかく、曲げ癖も付きにくい素材です。ホースフッティングにて簡単接続できます。環境負荷物質を含まないエコホースです。
用途各種空気圧配管及び工業用水の配管材質耐水性ポリウレタン、補強材ナイロン樹脂全長(m)20肉厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
エアクリーンユニット 3機能 SK11エアクリーンユニット 3機能SK11
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
コンプレッサーの中の水分除去・エアー工具への自動給油、圧力調整に最適です。二重ボトルと透明ガードの採用により、360度どこからでも鮮明にドレンのチェックが可能です。エアー工具に一定量のオイルを自動的に給油するので、めんどうな給油作業が不要です。ボトル脱着、ドレン排出、圧力設定ロックはすべてワンタッチ操作を実現しました。フィルタ・減圧弁・リブリケーターの3機能のワンボディー・ワンケース化により省スペース、ローコストを実現しました。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。管接続口径PT1/4最高使用圧力(MPa)0.97ねじの種類PT呼び径(A)8ろ過度(μm)5適合流体空気推奨潤滑油タービン油1種ISOVG32貯油量(mL)50
火花養生シート(両面シリコンコーティング) TRUSCO火花養生シート(両面シリコンコーティング)TRUSCO
4,498税込4,948
1枚
当日出荷から翌々日出荷
お求めやすい低価格です。極めて軽いため作業性がよく、ロールものでも扱いやすいです。基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。ノンアスベストノンRCFで安全です。摩擦摩耗破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
用途火花の養生カーテン、防炎養生カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布などに。材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:両面特殊シリコン樹脂厚さ(mm)0.27
サラテクト ふわタッチミスト アース製薬サラテクト ふわタッチミストアース製薬
599税込659
1本(180mL)
翌々日出荷
お肌の虫よけ 優しく密着、お肌を守る ぬりムラ抑えてガード 噴射時むせづらい 日焼け止めの上からOK 脚元にも使いやすい!逆さでも使えるスプレー!(水平にして噴射しないでください。) 【優しいミストでお肌を守る秘密】 (1)高密着ミスト(※アース製薬スプレーとの比較):むらになりにくいスプレーだから、蚊に刺すスキマを与えない! (2)4種のうるおい成分配合:ヒアルロン酸Na、コラーゲン、セラミド、ビタミンC 皮膚アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。) マリンの香り
用途【蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)の忌避に使用する場合】 腕、足など肌の露出部分には約15cmの距離からスプレーし、顔や首筋には適量を手のひらにスプレーしてからお肌にぬってください。 【ヤマビルの忌避に使用する場合】 腕、足など肌の露出部分、履物や衣服には約15cmの距離からスプレーし、顔や首筋には適量を手のひらにスプレーしてからお肌にぬってください。 【年齢による使用の目安】 12才以上:使用回数制限なし(適宜使用すること) 2才以上12才未満:1日1回から3回 6ヵ月以上2才未満:1日1回 6ヵ月未満:使用しないこと 子供(12才未満)に使用させる場合には、保護者等の指導監督の下で、上記の回数を目安に使用してください。なお、顔には使用しないでください。成分DPG、ヒアルロン酸Na(2)、アスコルビン酸(ビタミンC)、加水分解コラーゲン末、ステアロイルフィトスフィンゴシン(セラミド)、クエン酸、クエン酸Na、エタノール、水、香料、窒素、その他2成分種別虫よけ人体用スプレー区分防除用医薬部外品シリーズサラテクト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×207×53香りマリンの香り有効成分1缶(180mL)中ディート18g(原液換算10%)適合害虫蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビル利用場所屋内外医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
バス乾燥・暖房・換気システム 3部屋換気用 三菱電機バス乾燥・暖房・換気システム 3部屋換気用三菱電機
85,980税込94,578
1台
翌々日出荷
衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役浴室と洗面所・トイレ等の3同時換気※暖房機能は浴室のみ。お掃除しやすいフラットパネル採用暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付循環ファンによる涼感効果(夏期)温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ付トイレ(外部)スイッチ遅延タイマー設定機能付24時間換気機能付(風量7段階切替可能)換気風量強(4段階)、弱切換可能浴室換気ダンパー低騒音設計冬期モード(24時間換気風量調整)最大12時間「入・切」タイマー風圧式シャッター(排気)配線容易(コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続、本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)結束端子接続スライド脱着式(据付枠同梱)副吸込口3方向から選択可能誤結線保護回路
種別ハイパワータイプ/3部屋用(1部屋暖房/3部屋換気)タイプ機外静圧(Pa)[強]210[弱]185(50/60Hz)電圧(V)200外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)239×553×443接続パイプ(Φmm)100質量(kg)9.2材質ボディ:金属、ファン(換気用・循環用):プラスチック、グリル:プラスチック埋め込み寸法(mm)天吊:420×300、野縁:415×295ダクト径(Φmm)100付属品副吸込口グリル2個(風量調整板付)・福吸込口2個・排気接続口・副吸込口カバープレート1枚・天吊金具・据付枠・コントロールスイッチ接続コード(有効長約5m)消費電力(W)(50/60Hz)[強]2000/2050[弱]5/5種類V-243BZL2後継機種風量(m3/h)(50/60Hz)[強]230[弱]120騒音値(dB)(50/60Hz)[強]48/49[弱]30/30仕様DCブラシレスモーター・風乾燥・風圧式シャッター・節電乾燥・自動サーモ暖房
お部屋のスッキーリ!Sukki-ri! プレミアムリッチパルファム アース製薬お部屋のスッキーリ!Sukki-ri! プレミアムリッチパルファムアース製薬(3件のレビュー)
439税込483
1個(400mL)
当日出荷
【香水調の香り際立つ】香料、香り拡散成分をたっぷり配合したスッキーリ。史上最も香るアロマリッチタイプ。奥深い香水調の香りがひときわ贅沢に広がる。 【ボトルが上】で上から下に液が落ちるから、(1)最後の一滴まで香りがしっかり続く(2)振らなくても液残りゼロで使い切れる(3)香りの質が安定、いつでも新鮮な香り3種の消臭剤がお部屋、玄関のイヤなニオイをしっかり除去
香りリュクスパープル:高級な香水をイメージした、気分が穏やかになるような、心惹かれるフルーティーフローラルムスクの香り有効期間1.5ヵ月から3ヵ月(温度や使用環境により変動します)使用場所室内シリーズDEOSH危険物の類別非危険物
イヤホン カナル型   ATH-IEX1 [Φ3.5mm ミニプラグ] audio-technicaイヤホン カナル型 ATH-IEX1 [Φ3.5mm ミニプラグ]audio-technica
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
まだ聴いたことのない音世界を、驚きの小型ボディで描き出す 世界初のハイブリッド型ドライバー構造を採用。 フルレンジΦ9.8mmダイナミック型ドライバー、低域の量感を高めるΦ8.8mmパッシブラジエーター、超高音域用のBA※2ドライバー2基を組み合わせたマルチドライバー構造(PAT.P)。 理想的な音と優れたフィット感を両立する、鍛造+切削フルチタニウムボディ。 オーディオ用に最適化した、着脱式の高音質A2DCコネクターを採用。 イヤハンガースタイルで安定した装着感。 左右の音の分離感を高めるバランスケーブル(Φ4.4mm/5極プラグ)を付属。 L/R chを独立したスターカッド撚り線ケーブルにより、ノイズの少ないクリアな信号伝送(Φ3.5mmステレオミニプラグ) イヤピースの2段階調整機構、2ポジションポストと2種のイヤピースでフィット感をカスタム可能。 追い込むほどに真価が分かる、ストイックなイヤホン 「ATH-IEX1」は世界初機構を採用したハイブリッド型イヤホン。超高域側にBA型ドライバーを2基、そして独自のデュアルフェーズ・プッシュプルドライバーをフルレンジ+低域用に組み合わせている。 本機はフラグシップならではのストイックなモデルだ。しっかりとしたエージングと、正しい装着が必須である。試聴には130時間ほどエージングした個体を用いた。 その音質は圧倒的な解像度の高さに、制動の良い低域からきめ細やかな高域の透明感まで万全。実に高鮮度でレスポンスが良い。オーケストラでは管弦楽器の立ち上がりもきめ細かく、全体の見通しも深い。 ロック音源では特にリズム隊の表現が見事。キックドラムやベースのアタックも適切に再生し、スネアの響きのクリアなアタックとボディの厚みが生む落ち着き感をバランス良く両立。ボーカルも本来の定位、前後感を持って帯域を分離良く描く。 特に厚みとキレを併せ持つ低音表現で真価を発揮。EDM系含むシンセベースの質感と厚みや切れ味の良さが素晴らしく、”リアルの極致”ともいえる。聴き慣れた音楽にも新たな驚きと喜びをもたらしてくれるだろう。 文:岩井 喬 ※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
付属品コード(着脱式):1.2m(Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ/L型) バランスケーブル(着脱式):1.2m(Φ4.4mm金メッキバランス5極/L型) イヤピース(XS,S,M,L)、コンプライTMフォームイヤピース(S,M,L) ケース、クリーニングクロス型式ハイブリッド型質量(g)約19(コード除く)入力端子A2DCコネクタージャック再生周波数帯域(Hz)5~50000インピーダンス(Ω)5ドライバーユニット(Φmm)9.8、8.8/バランスド・アーマチュア×2基最大入力(mW)3音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状カナル型
トイレのスッキーリ!Sukki-ri! プレミアムリッチパルファム アース製薬トイレのスッキーリ!Sukki-ri! プレミアムリッチパルファムアース製薬
439税込483
1本(400mL)
当日出荷
【香水調の香り際立つ】 香料、香り拡散成分をたっぷり配合したスッキーリ史上最も香るアロマリッチタイプ。 奥深い香水調の香りがひときわ贅沢に広がる。 「ボトルが上」で上から下に液が落ちるから、 (1)最後の一滴まで香りがしっかり続く (2)振らなくても液残りゼロで使い切れる (3)香りの質が安定、いつでも新鮮な香り 3種の消臭剤がトイレのイヤなニオイをしっかり除去 イノセントホワイト:高級な香水をイメージした、気分が落ちつくような、気品のあるホワイトフローラルムスクの香りです。 使用期間は、1.5から3ヵ月です。(温度や使用環境により変動します。) 【品名】消臭・芳香剤 【用途】トイレ用
使用場所トイレ香りイノセントホワイト成分香料(天然精油配合)、エタノール(香り拡散成分)、非イオン界面活性剤、植物抽出物(植物系消臭剤)、イオン系消臭剤、強力デオドライズパウダー(無機系消臭剤)使用方法(1)下容器をしっかり固定しながら、ボトルを横に倒してはずす。(2)ボトルの口部を上にし、キャップをはずして捨てる。下容器の揮散マット、ボトルについている中栓と芯は取りはずさない。(3)ボトルの口部を上にしたまま、下容器をしっかりセットする。(4)セット後は、ボトルが上になるようにして、安定した場所に置く。香料の特性上、液や揮散マットの色が変わることがありますが、品質には問題ありません。【パッケージは剥がし方で選べる2WAY】(1)上のパッケージを残す場合:あけ口から「STOP」までを開き横のミシン目に沿って下部分を剥がす(2)全部剥がす場合:あけ口から上まであける使用期間:1.5から3ヵ月(温度や使用環境により変動します。)シリーズスッキーリ!Sukki-ri!アズワン品番65-2349-88危険物の類別非危険物
トイレのスッキーリ!Sukki-ri! プレミアムリッチパルファム アース製薬トイレのスッキーリ!Sukki-ri! プレミアムリッチパルファムアース製薬
439税込483
1本(400mL)
当日出荷
【香水調の香り際立つ】 香料、香り拡散成分をたっぷり配合したスッキーリ史上最も香るアロマリッチタイプ。 奥深い香水調の香りがひときわ贅沢に広がる。 「ボトルが上」で上から下に液が落ちるから、 (1)最後の一滴まで香りがしっかり続く (2)振らなくても液残りゼロで使い切れる (3)香りの質が安定、いつでも新鮮な香り 3種の消臭剤がトイレのイヤなニオイをしっかり除去 ロマンスピンク:高級な香水をイメージした、気分がうっとりするような、愛らしいピンクフローラルバニラの香りです。 使用期間は、1.5から3ヵ月です。(温度や使用環境により変動します。) 【品名】消臭・芳香剤 【用途】トイレ用
使用場所トイレ香りロマンスピンク成分香料(天然精油配合)、エタノール(香り拡散成分)、非イオン界面活性剤、植物抽出物(植物系消臭剤)、イオン系消臭剤、強力デオドライズパウダー(無機系消臭剤)使用方法(1)下容器をしっかり固定しながら、ボトルを横に倒してはずす。(2)ボトルの口部を上にし、キャップをはずして捨てる。下容器の揮散マット、ボトルについている中栓と芯は取りはずさない。(3)ボトルの口部を上にしたまま、下容器をしっかりセットする。(4)セット後は、ボトルが上になるようにして、安定した場所に置く。香料の特性上、液や揮散マットの色が変わることがありますが、品質には問題ありません。【パッケージは剥がし方で選べる2WAY】(1)上のパッケージを残す場合:あけ口から「STOP」までを開き横のミシン目に沿って下部分を剥がす(2)全部剥がす場合:あけ口から上まであける使用期間:1.5から3ヵ月(温度や使用環境により変動します。)シリーズスッキーリ!Sukki-ri!アズワン品番65-2349-87危険物の類別非危険物
ゼロノナイト イヤな虫用 1プッシュ式スプレー アース製薬ゼロノナイト イヤな虫用 1プッシュ式スプレーアース製薬(2件のレビュー)
2,790税込3,069
1本(75mL)
当日出荷
●1年に1度は徹底ケア!イヤな虫を駆除 ・ムカデ、コバエ、アリなど60種以上のイヤな虫にしっかり効く ・アース史上、効果最長(※虫ケア用品1プッシュ式スプレーにおいて。):光、熱に強い有効成分ブロフラニリドが長く残ります。 ・プッシュするだけ簡単:気になる場所に、いつでも簡単に使用できます。 ※速効性はありません。効果は害虫の大きさによって数時間から数日かけてゆっくり現れます。害虫の侵入を予防するものではありません。 ●事前準備・掃除不要 ●赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも 【楽ちんおしらせQR】次の使用日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)
タイプ60回分適合害虫ムカデ、ショウジョウバエ、チョウバエ、アリ、クモ、カメムシ、チャタテムシ、シバンムシ、カツオブシムシ、ユスリカ、ヤスデ、ゲジゲジ、ワラジムシ、ガ、キクイムシ、コナナガシンクイなど60種以上成分【有効成分】ブロフラニリド種別スプレーシリーズゼロノナイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×210×45使用の目安部屋の広さ・噴射回数:1.5畳・1回、4.5畳・3回、6畳・4回、9畳・6回、12畳・8回使用場所害虫が潜んでいそうなすき間(冷蔵庫、棚の裏など)アズワン品番65-2349-75利用場所屋内
モニターアーム YAMAZEN(山善)モニターアームYAMAZEN(山善)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
着脱可能プレートで取り付け簡単モニターアーム。 あらゆる角度に調節でき、幅広い使い方が可能。 アーム下のスペースが有効活用できてデスクを広々使える。 外す際は、モニターを持ちながらつまみを押し上げれば着脱可能。 コード隠しがあるので、配線もすっきり収納。
用途モニターアーム、ディスプレイアームとして。取付方式クランプ式タイプデスク取り付けタイプアームの可動方向水平垂直液晶モニター1台材質構造部材:金属(アルミニウム、スチール)・ABS樹脂、表面加工:エポキシ樹脂塗装天板厚さ(mm)18~70VESA対応75×75/100×100左右首振180度(左右各90度)上下首振180度(上下各90度)回転方向180度(左右各90度)アームアーム間接部・支柱部回転:360度組立時間約10-20分仕様組立式
お部屋のスッキーリ! プレミアムリッチパルファム アース製薬お部屋のスッキーリ! プレミアムリッチパルファムアース製薬(1件のレビュー)
439税込483
1個(400mL)
当日出荷
【香水調の香り際立つ】 香料、香り拡散成分をたっぷり配合したスッキーリ!史上最も香るアロマリッチタイプのお部屋用の置き型消臭芳香剤。 奥深い香水調の香りがひときわ贅沢に広がる。 【ボトルが上】で上から下に液が落ちるから、 (1)最後の一滴まで香りがしっかり続く (2)振らなくても液残りゼロで使い切れる (3)香りの質が安定、いつでも新鮮な香り 3種の消臭剤がお部屋、玄関のイヤなニオイをしっかり除去
成分香料(天然精油配合)、エタノール(香り拡散成分)、非イオン界面活性剤、植物抽出物(植物系消臭剤)、イオン系消臭剤、強力デオドライズパウダー(無機系消臭剤)シリーズスッキーリ!Sukki-ri!使用場所室内危険物の類別非危険物使用期間(ヶ月/常温)1.5ヵ月から3ヵ月
業務用 スズメバチ 巣ごと退治 アース製薬業務用 スズメバチ 巣ごと退治アース製薬(2件のレビュー)
1,690税込1,859
1缶(550mL)
当日出荷
【殺虫+予防 ダブルの効果! EARTH PROFESSIONAL 業務用 スズメバチ巣ごと退治】(1):反撃阻止、速効性、致死効果に優れた5種の有効成分配合で、巣ごと駆除。(2):持続成分配合で、1ヶ月巣を作らせない。(※使用環境により異なります)(3):スズメバチの巣の駆除に適した、強力大量噴射できるジェットタイプ。(4):日本唯一、ハチに反撃をさせない植物由来成分を配合。・香りを嗅ぐだけで攻撃意欲を失う。・直撃すれば飛ぶのも忘れる。(5):ハチ以外の不快害虫にも効果あり。
用途スズメバチおよびスズメバチの巣の駆除、巣作りの防止に。使用方法使用開始時に天面のストッパーを上に起こして、パキッと音がするまで後ろの方に曲げて折り取ってください。区分防除用医薬部外品有効成分フタルスリン、モンフルオロトリン、イミプロトリン、ビフェントリン(ピレスロイド系)、植物由来成分適合害虫スズメバチ(オオスズメバチを除く)、ツマアカスズメバチ、アシナガバチ、クマバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ有効期間約1ヵ月RoHS指令(10物質対応)対応利用場所屋外医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
接地抵抗計 HIOKI(日置電機)接地抵抗計HIOKI(日置電機)(2件のレビュー)
51,980税込57,178
1台
当日出荷から10日以内出荷
接地抵抗計 FT6031-50(オプションZ3210装着時)はワイヤレス化に対応!スマホやタブレットに測定値を転送現場に強い、防塵・防水性能と堅牢性、汚れても洗える国際保護等級 IP67優れた耐ノイズ性能粉塵が中に入らない/浸水しない国際保護等級 IP671台でA種からD種接地抵抗測定までカバー0Ω~2000Ωのワイドな測定範囲作業時間を大幅短縮!補助接地棒とコード巻取器を付属。
用途接地抵抗測定仕様ドロッププルーフ:コンクリート上1m(プロテクタ装着時)電圧許容知:25Vrms質量(g)570(電池およびプロテクタを含む、端子カバーを除く、 その他付属品を除く)抵抗(kΩ)補助設置電極の許容:50電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、測定可能回数:500回(測定条件:3電極法、10秒間隔で10Ω測定、Z3210未装着)適合規格安全性 本体/測定回路:EN61010、EMC:EN61326、接地抵抗計:EN61557寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×111×44測定周波数範囲(Hz)128±2機能活線警告表示、ゼロアジャスト、連続測定モード、無線通信 (Z3210 装着時のみ)、コンパレーター測定時間(秒)3電極法:6以内、2電極法:3以内使用温湿度範囲-25~40℃、90%rh以下(結露しないこと)、40~65℃で25%rhまで直線的に減少する相対湿度以下(結露しないこと)測定電流3電極法:25mArms以下、2電極法:4mArms以下地電圧測定:0~30Vrms保存温湿度範囲-25~65℃、80%rh以下(結露しないこと)防塵防水性能防塵性能: IP6×、防水性能: IP×5 / IP×7、(EN60529)確度±1.5%rdg±8dgt、±1.5%rdg±4dgt、±1.5%rdg±4dgt、[地電圧測定]±2.3%rdg±8dgt(50Hz/60Hz)、±1.3%rdg±4dgt(DC)使用場所屋内、屋外(農場除く)、汚染度3、高度2000mまでRoHS指令(10物質対応)対応測定範囲(Ω)【確度】0~20:±1.5%rdg±8dgt、0Ω~200;±1.5%rdg±4dgt、0Ω~2000Ω:±1.5%rdg±4dgt
サラテクト 虫よけシート アース製薬サラテクト 虫よけシートアース製薬
599税込659
1個(20枚)
当日出荷
大人も1枚でムラなくぬれる、アース製薬比約1.6倍のBIGサイズシート採用(25cm×20cm) アース独自の虫よけロングキープ処方で朝使って夜まで1日しっかりガード シートタイプなのでお出かけや海外旅行等、持ち運びに便利 飛行機の機内に持ち込める 低刺激。お肌にやさしい4種のうるおい成分配合(ヒアルロン酸Na、コラーゲン、セラミド、ビタミンC)&ウォーターイン たくさんの虫からしっかり守る。 丸まりにくい・破れにくい 皮膚アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。) 有効成分10% 無臭タイプ 【防除用医薬部外品】 【販売名】サラテクトWT-18a 【効能・効果】蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避
用途表面のシールのフタを開け、1枚ずつ取り出して、お肌(首筋、腕及び足等の露出部分)にぬってください。 【年齢による使用の目安】 12才以上:使用回数制限なし(適宜使用すること) 2才以上12才未満:1日1回から3回 6ヵ月以上2才未満:1日1回 6ヵ月未満:使用しないこと ※子供(12才未満)に使用させる場合には、保護者等の指導監督の下で、上記の回数を目安に使用してください。なお、顔には使用しないでください。成分DPG、ヒアルロン酸Na(2)、アスコルビン酸(ビタミンC)、加水分解コラーゲン末、ステアロイルフィトスフィンゴシン(セラミド)、パラベン、無水クエン酸、クエン酸Na、タルク、無水ケイ酸、香料、エタノール、精製水、不織布、その他1成分種別シート容量20枚区分防除用医薬部外品シリーズサラテクト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×205×45使用の目安12才以上:使用回数制限なし(適宜使用すること)2才以上12才未満:1日1回から3回6ヵ月以上2才未満:1日1回6ヵ月未満:使用しないこと※子供(12才未満)に使用させる場合には、保護者等の指導監督の下で、上記の回数を目安に使用してください。なお、顔には使用しないでください。香り無臭タイプ有効成分20枚(146mL)中ディート14.6g(原液換算10%)適合害虫蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルアズワン品番65-0335-99医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
ヒートガン RELIEFヒートガンRELIEF(14件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
予約販売
仕様絶縁構造/二重絶縁付属品スポットノズル×1個ワイドノズル×1個フックノズル×1個ヘラ型ノズル×1個掻き出しスクレーパー(3種)×各1個質量(kg)0.7コード長さ(m)1.8本体寸法(mm)275×80×190定格使用時間(分)20風量(L/min)300(Lo)550(Hi)
電気炉 ナリカ電気炉ナリカ
59,880税込65,868
1個
8日以内出荷
付属品ステンレス網、ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト、ピンセット、アース線種別mini-BS1質量(kg)3.6材質(本体)使用温度範囲(℃)900電源AC100V制御方式半自動式PID制御外寸(mm)180×200×210内寸(mm)70×120×50ヒーター鉄クロム線ヒーター容量(W)500温度上昇時間(分)15分(20℃→900℃)
積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付 アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付アロー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1台ほか
当日出荷から91日以内出荷
ルブリケータ BeHAUSルブリケータBeHAUS
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
取り付けスペースを選ばないコンパクト型のオイラーです。
用途エアツールへの潤滑油の供給にねじ径Rc1/4貯油量(mL)25最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc適合流体空気周囲温度(℃)1960/05/01適合寸法(外径×内径)(Φmm)タービン油1種ISO・VG#32相当
住宅用フロアコンラウンド(2P15A 125Vアース付1コ口) Panasonic(パナソニック)住宅用フロアコンラウンド(2P15A 125Vアース付1コ口)Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
便利で、豊かなくらしを演出。食卓や居間の生活空間にマッチした住宅用床用コンセント。
差込口形状2P15A125V種別アース付1コ口定格電流(A)15定格電圧(V)125
トリコンパーツ NO.11 元用L-S-S ホルベイントリコンパーツ NO.11 元用L-S-Sホルベイン
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
1本のエアーを2本に分岐する時に使います。JIS1/8(S)は、トリコンコンプレッサー全種、ブラッシコン・BH型・BA型およびハンドピースのネジ径です。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリコンパーツ NO.10 L-S-S ホルベイントリコンパーツ NO.10 L-S-Sホルベイン
1,298税込1,428
1個
31日以内出荷
1本のエアーを2本に分岐する時に使います。JIS1/8(S)は、トリコンコンプレッサー全種、ブラッシコン・BH型・BA型およびハンドピースのネジ径です。
RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら