「1-178802-3」の検索結果

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)40 幅(mm)12.7 ピッチ(mm)3.81 極数3 シリーズDynamic 3000 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 オス・メスオス 併用可能製品電線対基板コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(1000個)
94,980 税込104,478
5日以内出荷

極数 = 3。行数 = 1。ピッチ = 3.81mm。オス/メス = オス。実装タイプ = ケーブルマウント。シリーズ = Dynamic 3000。併用可能製品 = 電線対基板コネクタ。接続方向 = ストレート。長さ = 40mm。幅 = 12.7mm。ハウジング材質 = ナイロン。D-3100シリーズのコンタクトについては品番 ; 719-4711 719-4711 を参照してください。 D-3100シリーズのヘッダについては品番 ; 712-1252 712-1252 を参照してください。. Dynamic D-3100シリーズハウジング. D-3100 シリーズハウジングの設計には、確実に接続するためのロックが組み込まれています。
1袋(1000個)
119,800 税込131,780
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100S ハウジング
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
1個ほか
特価
139 税込153
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

。標準1列タイプ D-3100S
仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:3.81mm●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Dynamic 3000●併用可能製品:電線対基板コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:40mm●幅:12.7mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:164-2754 アズワン品番65-7678-04
1袋(1000個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷