形状ソケットハウジング(プラグ)
材質/仕上94V-2、ナイロン、ナチュラル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 1極 5.08mm メイテンロック
(1件すべてのレビューを見る)
エコ商品
仕様コンタクト数 = 1ピッチ = 5.08mmジェンダー = オスシリーズ = Commercial MATE-N-LOK併用可能製品 = キャップハウジングボディ向き = ストレート幅 = 6.73mm深さ = 22.1mmハウジング材質 = ガラス繊維入りナイロンTE Connectivity業務用MATE-N-LOKフリーハンギングソケット(プラグ)ハウジング. 圧着ソケットコンタクト(代表品番< 710-0554') 710-0554/を参照)に対応する5.08 mmセンターライン搭載のMATE-N-LOK業務用フリーハンギングソケット(プラグ)ハウジングです。 これらのMATE-N-LOK業務用フリーハンギングソケット(プラグ)ハウジングはUL 94V-2ナイロンGFで構成されており、内蔵のコンタクト安定化機能によって完全極性化されています。また、自動整列機能及びロック装置が備わっており、激しい衝撃及び振動の環境でもハーフコネクタを確実に固定します。 かん合コネクタについては、MATE-N-LOK業務用基板垂直(代表品番< 520-264') 520-264 、ライトアングル(代表品番< 864-9568') 864-9568 実装ピンヘッダ、及びMATE-N-LOK業務用基板垂直ソケットヘッダ(代表品番< 520-258') 520-258 を参照 キープラグも用意(品番< 712-2261') 712-2261/を参照)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38
税込¥42
翌々日出荷
関連キーワード