22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエステル系樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。 耐熱性、絶縁性、耐溶剤性、耐薬品性(アルカリは除く)にすぐれています。 高周波における誘電特性にすぐれています。
用途汎用モーター、携帯用発電機、ソレノイド、リレーコイル、各種トランス等 種類産業機械用ケーブル 絶縁皮膜1種 耐熱区分155℃(F種)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

無線LAN対応高機能リモコン、インターホン付き。自宅でも、離れた場所でも、家族の入浴を「見まもり」 家の中から 専用アプリで給湯器を操作できます 入浴の前の準備もアプリで 外出先から 外出先からリモコン操作 同居者の見まもりに リビングからアプリで入浴者の状況を確認
対応機種GTH-C(P/V)2461-1、GTH-C(P/V)□□60-1、GTH-C(P/V)□□59-1、GTH-C2463 関連資料(0.15MB) メーカー商品コード709595
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷

無線LAN対応高機能リモコン、インターホン付き。自宅でも、離れた場所でも、家族の入浴を「見まもり」 家の中から 専用アプリで給湯器を操作できます。 入浴前の準備もアプリで簡単操作 外出先から 外出先からリモコン操作 同居者の見まもりに リビングからアプリで入浴者の状況を確認 離れて暮す家族の見まもりに 離れて暮す家族の給湯器使用状況を翌朝に通知
対応機種GTH-C2452シリーズ、GTH-C□□50シリーズ 関連資料(0.15MB) メーカー商品コード709327
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷

リモコンだけでエラー対処法がわかるなどの使いやすさに加え、毎日のリモコン操作が楽しくなるさまざまな機能を搭載しています。また台所リモコン、浴室リモコンともに、幅広いご家庭に馴染みやすいシンプルでスタイリッシュなデザインに仕上げています。
用途無線LAN対応、インターホン付。台所リモコンはフルカラータッチパネル、選べる背景/表示モード。 セット内容浴室リモコン、台所リモコン 対応機種GT-C(P/V)□□72シリーズ、GRQ-C□□72シリーズ、GT-70シリーズ 関連資料(0.51MB)
1セット
49,980 税込54,978
4日以内出荷

遠隔操作と見まもり機能で、浴室をモニターして入室、入浴状況を検知。浴室の安全・安心をサポートします。
セット内容台所リモコン、浴室リモコン 適合本体OTQ-C□□/OTQ-□□シリーズ 機能見まもり(スタンダートタイプのみ対応)、宅外お知らせ(スタンダートタイプのみ対応)、エコスイッチ、エネルック、インターホン
1セット
46,980 税込51,678
4日以内出荷

コード長さ(m)1 使用周囲温度(℃)-10~+60(C-EMUは-20~+75) 使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20~85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露) 関連資料メーカー取扱説明書はこちら(1.6MB)
1個
9,398 税込10,338
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)




形状六角型 材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) 熱変形温度(℃)(1.82Mpa)152 色(本体)うす茶 UL規格UL94V-0(材料) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(オネジ)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
1袋(10個)
2,798 税込3,078
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

リモコンだけでエラー対処法がわかるなどの使いやすさに加え、毎日のリモコン操作が楽しくなるさまざまな機能を搭載しています。また台所リモコン、浴室リモコンともに、幅広いご家庭に馴染みやすいシンプルでスタイリッシュなデザインに仕上げています。
用途無線LAN対応、インターホン付、温浴スイッチ付(マイクロバブル浴は、別途循環アダプタMB2-1シリーズが必要です。)。台所リモコンはフルカラータッチパネル、選べる背景/表示モード。 セット内容浴室リモコン、台所リモコン 対応機種GT-C(P/V)□□72シリーズ、GRQ-C□□72シリーズ、GT-70シリーズ 関連資料(0.52MB)
1セット
49,980 税込54,978
4日以内出荷

形状丸型 材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) 熱変形温度(℃)(1.82Mpa)152 色(本体)うす茶 UL規格UL94V-0(材料) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(オネジ)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
1袋(10個)
2,698 税込2,968
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3コンタクト
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
1個ほか
特価
59 税込65
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

3種類の引出しとスライド棚を備えた保管・整理向きのワゴンです。 引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。 柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチール キャスター種類省音タイプ 支柱径(Φmm)25.4
1台
109,800 税込120,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

抗菌粉体塗装ですので、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X) スライド棚は両側に開くので、どちらからも取り出すことができます。 移動時に棚板が開かないよう、中央にロック機能が付いています。 25mm角の穴を利用して専用フックを取り付けでき、工具などの管理に最適です。 サイド面を有効に利用できます。 取り付けが簡単なブッシュを採用しているので、組立、段替が簡単にできます。 省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
用途工場・倉庫・店舗等、工具や書類などの小物の収納・保管に 材質本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール ストッパーあり 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)100 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
48,980 税込53,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

天板の上で簡単な作業を行うことができます。 3種類の引出しにスライド棚と天板を備えたフルスペックのフェニックスワゴンです。 引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。 柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチール キャスター種類省音タイプ 支柱径(Φmm)25.4
1台
129,800 税込142,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天板の上で簡単な作業を行うことができます。 3種類の引出しにスライド棚と天板を備えたフルスペックのフェニックスワゴンです。 引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。 柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチール キャスター種類省音タイプ 支柱径(Φmm)25.4
1台
109,800 税込120,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3種類の引出しとスライド棚を備えた保管・整理向きのワゴンです。 引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。 柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチール キャスター種類省音タイプ 支柱径(Φmm)25.4
1台
99,980 税込109,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

深さが異なる2種類の引出しを備えています。引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。長手の一方が開口しているために積載物の取り出しが容易です。小物のこぼれ落ちを防ぐために取り出し口に少し傾斜をつけています。
寸法(mm)50(こぼれ止め) ストッパーあり 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)100 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25 引出し均等耐荷重(kg)10
1台
68,980 税込75,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

抗菌粉体塗装のため、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X) スライド棚は両側に開くので、どちらからも取り出すことができます。 移動時に棚板が開かないよう、中央にロック機能が付いています。 パンチングパネルの25mm角の穴を利用して専用フックを取付でき、工具などの管理に最適です。 サイド面を有効に利用できます。 取り付けが簡単なブッシュを採用しているので、組立、段替が簡単にできます。 省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
用途工場・倉庫・店舗等、工具や書類などの小物の収納・保管に トラスコ品番183-2712 材質本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール 質量(kg)17.3 ストッパーあり 支柱径(Φmm)25.4 アズワン品番64-8637-64 均等積載量(kg/段)100 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

深さが異なる2種類の引出しを備えています。引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。長手の1方が開口しているため積載物の取り出しが容易です。小物のこぼれ落ちを防ぐため取り出し口に少し傾斜をつけています。
寸法(mm)50(こぼれ止め) ストッパーあり 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)100 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)